35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安くて仕上に抜群、細かい所にも美しく塗れる。
用途油性、水性、ニス用。 形状筋違 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)山羊毛 主な用途油性用、ニス用
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 定期注文 動画あり
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、化繊 主な用途万能用(多用途) 毛色白色
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刷毛 ニス用 万能タイプ モノタロウ 動画あり
塗料含みが良く吐き出しも良好で美しく仕上がります。
材質(柄部)天然木 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途ニス用 毛色白色
1箱(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日曜大工に最適。趣味の塗装に、手軽に使える刷毛。
用途油性、ニス用。 玉厚(mm)11 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途油性用、ニス用 毛色白色
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕上げ塗りに最適。粘度が低く、うすくのばして塗られる。
用途ニス、ラック用。 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途油性用、ニス用 毛色白色
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細い部分の塗装に適しています。
用途油性用、ニス用。 形状平型 毛丈(mm)25 玉厚(mm)4 全長(mm)190 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)天然山羊毛 主な用途油性用、ニス用
1袋(10本)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日曜大工に最適です。 趣味の塗装に、手軽に使える刷毛です。
用途油性、ニス用 形状筋違 玉厚(mm)11 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)山羊毛 主な用途油性用、ニス用 毛色白色
1袋(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラック・ニス用に適した薄口タイプで、お手頃な価格で購入いただけるため建築用の使い捨てとしても使用されています。
用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用 種類刷毛 主な用途ニス用 毛色白色
1本
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

インダストリーコーワ油性用刷毛 スリム
軽量で取り回しが良く、作業性効率アップ。塗料含みが良くきれいな仕上がり。
用途スリムタイプで、細部塗装にも対応。 形状筋違 タイプ金巻 奥行(mm)9 毛材PET 主な用途油性用
1本
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油性塗料のノビが良く、効率的に塗装ができます。 鉄部の塗装にも適しています。
用途一般油性塗料用刷毛 毛色白色 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)化繊(PET)、山羊毛 主な用途油性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA109HA-51 全長(mm)205 種類刷毛 サイズ(号)30 毛丈(mm)58 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用 毛色白色 玉厚(mm)15 刷毛幅(mm)84
1個
1,120 税込1,232
当日出荷

形状筋違 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)山羊毛 主な用途油性用、ニス用 毛色白色
1袋(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘度が低く、うすくのばして塗られるラックやニスにあわせ、毛の柔らかい良質の原毛を厳選し、新しい技術を加えて製作された中長中厚タイプの刷毛です。塗料含みが良く、塗りやすい腰。デリケートで気品ある仕上があり。美しいつやと透明感が得られ、家具・建具などの木部の仕上塗装に活躍します。
用途ラック・ニス用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途合成樹脂用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

化学繊維毛の表面に「くぼみ」を設け、塗料の含みを良くしてあります。
用途水性、油性、ニス用。 玉厚(mm)13 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)ポリエチレン、テレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP) 主な用途油性用、ニス用、水性用
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA109HA-50 全長(mm)205 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)55 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用 毛色白色 玉厚(mm)14 刷毛幅(mm)55
1個
770 税込847
翌日出荷

幅広い用途、あらゆる塗装に使える万能タイプです。 毛腰が強く、徹底したコストダウンを実現しました万能用刷毛です。
用途水性、油性用。 形状筋違 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)山羊毛、ポリプロピレン(PP) 主な用途水性用、油性用 毛色白色
1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刷毛 合成樹脂用 白毛製 中長 モノタロウ 動画あり
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

■[木目を活かした仕上げ] 木目を生かした着色とニス仕上げが同時にできます。 ■[下塗と仕上げが一度にできる!] 高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩耗・衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成。 木部を長期間保護します。 ■[スプレーについては] スプレータイプなので刷毛跡がつかず、滑らかに仕上がります。
用途屋内の木部・木製品 ■[木製品] 木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 ■[捨てる場合は] やむを得ず塗料を捨てる時は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げて、完全に乾かしてから一般ごみとして捨てて下さい。 ■[保管について] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。 残った塗料は蓋をし、破裂防止の為、容器のサビやすい所、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近や直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。 ※天地無用で保管して下さい。 ※火気の近くで保管しないで下さい。 特性耐摩耗、耐久 主な用途屋内木部 希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期) 使用場所屋内 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)、10以上(冬期)
1缶(100mL)ほか
569 税込626
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

エスコ品番EA109HA-52 全長(mm)205~215 種類刷毛 サイズ(号)20・30 材質(毛)豚毛 主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用 毛色白色
1セット
1,890 税込2,079
翌日出荷

エスコ品番EA109LA-34 全長(mm)225 種類刷毛 サイズ(号)8 毛丈(mm)35 材質(柄部) 材質(毛)羊毛 主な用途油性用・ニス用 毛色白色 玉厚(mm)13 刷毛幅(mm)25
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

エスコ品番EA109LA-33 全長(mm)225 種類刷毛 サイズ(号)5 毛丈(mm)30 材質(柄部) 材質(毛)羊毛 主な用途油性用・ニス用 毛色白色 玉厚(mm)11 刷毛幅(mm)15
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

エスコ品番EA109LA-32 全長(mm)225 種類刷毛 サイズ(号)3 毛丈(mm)30 材質(柄部) 材質(毛)羊毛 主な用途油性用・ニス用 毛色白色 玉厚(mm)9 刷毛幅(mm)10
1個
855 税込941
翌日出荷

補修や部分塗装から小物や工作まで、きめ細かな仕上げに役立ちます。
仕様●毛幅:25mm●毛丈:25mm●玉厚:5mm●全長:194mm●毛質:ふつう●油性・ニス用●山羊毛●平 アズワン品番65-9244-67
1本
300 税込330
翌日出荷

化繊100%の多用途刷毛です。波形状の毛材で、塗料含みを良くしてまんべんなくあたります。
用途水性、油性用。 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)化繊 主な用途水性用、油性用 毛色白色 2018年トラスコ掲載ページ7 0185
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水性・油性・ニス兼用の多用途刷毛です。初心者の方から上級者の方まで使用できます。
用途水性・油性・ニス兼用 種類刷毛 毛材化学繊維 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンディ・クラウン平形筆
RoHS
コーナーや細部の塗装に最適な刷毛。水性・油性ペンキ・ニスに使用可能(※強溶剤のラッカーウレタンペンキやシンナーにも使用できます。)
材質(毛)PBT 材質(柄部) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレオソートに代わる安全性の高い木材防腐剤です。 防腐・防虫・防カビ薬剤をベースとした瀝青系油剤(トリアゾール系)です。
用途屋外の木柵・杭・支柱・板塀・ウッドデッキの基礎部分の防虫防腐に。 成分瀝青系油剤 主な用途屋外木製品 使用場所屋外用 使用方法(1)塗装面のゴミ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。(2)ニス・ペンキ等の古い塗膜は、サンドペーパー等で完全に削り落としてください。(3)油性用の刷毛を使って、容器のふちで刷毛の塗れ具合を調整しながら塗布してください。二回塗りを行う場合は、一回目を塗り終えてから3時間以上乾燥させて、二回目を塗付してください。(4)使い終わった刷毛は、新聞紙などで余分な本剤を拭き取り、塗装用シンナー等で洗い落としてください。 標準使用量300mL/m2 希釈剤不要 危険等級 乾燥時間(時間)24以上(塗り重ね時は3以上) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性防腐、防虫、防カビ 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1缶(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

普通の刷毛に比べ柄の部分が長くなっていて、コーナーや細部の塗装に最適です。水性・油性・ニスなど様々な塗料に対してご使用いただけます。細かいところもきれいに塗れる小回りのきく刷毛
用途コーナーや細部の塗装に 形状 材質(柄部) 主な用途塗装用、ニス用
1セット(5本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンディ・クラウン得 目地刷毛 筋
RoHS
普通の刷毛に比べ柄の部分が長くなっていて、コーナーや細部の塗装に最適です。水性・油性・ニスの塗料にご使用いただけます。細かいところもきれいに塗れる小回りのきく刷毛
用途DIY用品/塗装用具/刷毛/目地刷毛 形状筋違
1本ほか
379 税込417
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目地刷毛SP ハンディ・クラウン 動画あり
普通の刷毛に比べ柄の部分が長くなっていて、コーナーや細部の塗装に最適です。水性・油性・ニスなど様々な塗料に対してご使用いただけます。細かいところもきれいに塗れる小回りのきく刷毛
用途コーナーや細部の塗装に RoHS指令(10物質対応)対応
1本
429 税込472
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

木材内部までよく染み込み、腐れやカビから木製製品を守る透明の防腐剤です。 乾燥後は臭いが残らず、油性塗料や水性塗料の上塗りが可能です。 油性・水性塗料による上塗を容易に行えます。
用途屋内・屋外の建築木部・木製製品(ドア・窓枠・敷居・棚・柵など)の防腐・防カビ。 クリヤー 成分油性 主な用途屋内外木部・木製品 使用場所屋内外兼用 使用方法(1)塗装面のごみ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。(2)ニス・ペンキなどの古い塗膜は、サンドペーパーなどで完全に削り落としてください。(3)毛のやわらかい油性用の刷毛を使って、容器のふちで刷毛の塗れ具合を調整しながら塗布してください。2回塗りの場合には、1回目を塗り終わってから3時間以上乾燥させ、2回目を塗布してください。上から塗装する際には、表面が完全に乾燥してから行ってください。(4)使い終えた刷毛は、新聞紙などで余分な本剤をふき取り、塗料用シンナーなどで洗い落してください。残った本剤は、しっかりふたを閉めて、購入時の容器に入れ、直射日光を避けて保存してください。 標準使用量200~300mL/m2 希釈剤不要 危険等級 乾燥時間(時間)24以上(塗り重ね時は3以上) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性防腐、防カビ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1缶(300mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竹材の表面を保護し、腐れやカビ・害虫から守ります。 下地の竹の風合いを、そのまま生かしたクリアタイプ。 乾燥後は臭いが残りません。
用途屋外で使用される竹垣、竹杭および園芸用竹製品等の未塗装竹材に クリヤー 成分油性 主な用途屋外竹製品 使用場所屋外用 使用方法(1)塗布面のゴミ・ホコリ・カビ汚れなどをよく拭き取り、ワックス成分や油分は塗料用シンナーで充分に取り除いてください。(2)ニス・ペンキ等の古い塗膜はサンドペーパー等で完全に削り落としてください。(3)油性用の刷毛を使い、竹の繊維にそってたっぷりとすり込むようにして塗ってください。(4)塗替えは6ヶ月~1年ごとに行うことをおすすめします。(5)使い終わった刷毛は、新聞紙などで余分な本剤を拭き取り、塗料用シンナーで洗い落としてください。 標準使用量100mL/m2 希釈剤不要 危険等級 乾燥時間(時間)24以上(塗り重ね時は6~12以上) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1缶(1L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディ・クラウン得用 目地刷毛
RoHS
普通の刷毛に比べ柄の部分が長くなっていて、コーナーや細部の塗装に最適です。水性・油性・ニスの塗料にご使用いただけます。
用途コーナーや細部の塗装に! 形状平型 材質(柄部) 材質(毛)化繊・山羊毛 主な用途塗装用、ニス用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緑色の防腐処理木材(ACQ)の木口や切断面の防虫防腐に優れた効果を発揮します。 乾燥後は、臭いが残らないので安心して使えます。 木材の腐れやすい部分の保護にご使用ください。
用途ウッドデッキ、ラティス等の屋外木製品に。 グリーン 主な用途屋外木製品 使用場所屋外用 使用方法(1)塗装面のゴミ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。(2)ニス・ペンキ等の古い塗膜は、サンドペーパー等で完全に削り落としてください。(3)湿っている場合は水分を乾燥後、油性用の刷毛を使って塗布してください。塗布する木材の材質等によっては、着色具合に差が出る場合がありますので1回塗布して充分に浸透したら、2回目は色調に注意しながら塗布してください。(4)塗替えは1年ごとに行うことをおすすめします。(5)使い終わった刷毛は、新聞紙などで余分な本剤を拭き取り、塗装用シンナー等で洗い落としてください。 タイプ油性 標準使用量300~500mL/m2 希釈剤不要 危険等級 乾燥時間(時間)24以上(塗り重ね時は3以上) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性防腐、防虫 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1缶(1L)ほか
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)