こんなお得な商品も!

気化性防錆紙 (鉄・非鉄用) ミシン目入り
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。
ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。
用途鉄・非鉄金属(亜鉛メッキ・クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)の保管
材質クラフト紙+気化性防錆剤
形状シート
使用温度範囲(℃)-10~80
使用期限未開封:2年(防錆期間は6~12ヵ月)、開封後:6~12ヵ月
寸法(mm)500×500
コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。RoHS、Reach対応です。開梱後の製品の洗浄も不要です。
用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。
材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)
形状シート
防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)
品質保持期間未開封3年間品質保持
RoHS指令(10物質対応)対応
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。
簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。
防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。
防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。
JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。
対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
用途鉄鋼用
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄・非鉄金属(銅・黄銅、りん青銅、ブリキ)や亜鉛メッキ、クロムメッキ、ニッケルメッキに対する防錆力はもちろんのこと、プラスチック類への悪影響が少ない。
JIS Z 0321 に規定された試験に合格。
用途鉄・非鉄共用
材質75g防錆紙用中性クラフト+PEラミ
質量(kg)11
防錆可能年月12~36ヶ月
ロール直径(mm)Φ145
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
鉄及び鋳鉄部品の防錆保管に最適。
コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能。
海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時迄併用で防錆可能(約1年間)。
用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。
材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
物がくっつきにくく、油がいらないのでパンやクッキーなどがきれいに焼きあがります。
オーブンにもお使いいだたけます。
抜群の生地離れで、アメ細工・ケーキ生地のチョコレートでの模様付けなどに、最高の作業性。
1000回を超えるオーブンでの使用が可能なうえ、汚れ落ちも良く後処理も簡単です。
材質フッ素系樹脂含浸ガラスクロス
幅(cm)30
長さ(cm)80
耐熱温度(℃)260
TKG品番9-1042-1601
TKG品番(2017)6-0919-0901
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
JIS-Z1535(H形・S形・EL形)、JIS-Z0321(2種)適合の気化性防錆紙です。強い防錆力で金属製品をサビから守ります。
本製品をポリ袋やコンテナボックスに入れ、密閉するだけで防錆効果が得られます。
マイクロミシン目入りなので、使いたいサイズに簡単にカットが出来ます。
防錆効果が損なわれにくいチャック付きアルミ蒸着袋入りなので保管に便利です。
日本製。
用途鉄・非鉄金属(クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)のサビ防止に
仕様ミシン目入り
材質クラフト紙+気化性防錆材
形状シート
防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)
品質保持期間未開封2年間品質保持
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。
簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。
防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。
防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途鉄鋼用
仕様鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。
その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
材質75g防錆用クラフト
有効期限(年)未開封/3年梱包後/12~36ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。
簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。
防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。
防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途鉄・非鉄共用
仕様鉄・非鉄金属全般に気化性防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。
その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
材質75g防錆用クラフト
有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。
簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。
防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。
防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途銅・銅合金用
仕様銅に対して抜群の防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。
その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
材質60g防錆用クラフト
有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12~36ヶ月)
RoHS指令(10物質対応)対応
梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。
酸性紙です。
材質クラフト紙
無機系の原料を使用する事で成形時の気化がなく無毒・無害のため、安心してご使用いただけます。
梱包中の水分に反応し、弱アルカリ性を示します。その効果により酸化を防止し錆を防ぎます。
無機系原料のため安全性に優れ、作業時の人体への悪影響もありません。
RoHS規制、PRTR非該当、POPL取得可
用途さび防止を必要とする金属製品の包装袋、機械類の包装袋。
トラスコ品番335-8216
材質ポリエチレン樹脂(PE)防錆剤:無機系 PE-RM 02F038AC
色透明ブルー
質量(g)300
質量(g/枚)15
1袋(20枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。
簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。
防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。
防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途長期鉄鋼用
仕様鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。
その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
材質60g防錆用クラフト
有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12~36ヶ月)
RoHS指令(10物質対応)対応
気化性のある防錆剤を専用紙に含浸塗工した製品です。金属製品を包装するだけで錆止め効果が得られます。
用途鉄鋼、鉄鋼コイル、鋼板、線材、パイプ、自動車、産業機械、輸送機械、精密機器、電子・通信・計測機器、建築・建設金物、工具類などの金属部品の保管・輸送時の防錆用途
材質60g/m2 クラフト紙
種類ロールタイプ
幅(mm)900
長さ(m)25
坪量(g/m2)約32g
1本
¥919
税込¥1,011
当日出荷
サイドガゼットタイプのチュロス袋です。ヨーロッパ調デザイン。耐油紙を使用したチュロス用のサイドガゼット袋です。耐油紙なので、油の強いものでも安心してお使いいただけます。
材質耐油紙
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)55×25×268
食品直入れOKの耐油ガゼット袋です
油が染みにくい耐油紙を使用しています
ご家庭や店舗はもちろん、イベント、文化祭、学園祭などに活躍します
他にはない色合いの耐油紙を使用していて、ハンコを押してオリジナル袋にするとナチュラルテイストでかわいい袋になります
100枚入です
材質耐油紙未晒(40g/m2)
入数(枚)100
耐油紙の袋に中身の見える窓を付けた袋です。窓部分には透明度の高いOPPを使用。カスクートサンドなどにぴったりな袋です。耐油紙なので油の強いものでも安心してご利用できます。また、余分な油分を吸収し、蒸気を逃がして水分によるベタつきを抑えてくれます。
材質耐油紙
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)120×70×243
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
耐油紙の袋に中身の見える窓を付けた袋です。窓部分には透明度の高いOPPを使用。カスクートサンドなどにぴったりな袋です。耐油紙を使用しているため、明太フランス・ガーリックフランスなどに最適です。側面にマチがあるので、商品の出し入れがスムーズになり作業効率アップ。
材質耐油紙
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)80×45×393
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
耐油紙の袋に中身の見える窓を付けた袋です。窓部分には透明度の高いOPPを使用。カスクートサンドなどにぴったりな袋です。耐油紙なので油の強いものでも安心してご利用できます。また、余分な油分を吸収し、蒸気を逃がして水分によるベタつきを抑えてくれます。
材質耐油紙
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)120×70×293
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
サイドガゼットタイプの窓付き耐油袋です。乾燥を防ぐのでサンドウィッチに最適です。耐油紙で油のシミ出しを防ぎ、窓部分には透明なOPPを使用しているので袋の中身が見える仕様です。油がにじみにくい耐油紙なので、バターやトッピングのあるフランスパンも安心してお使いできます。加熱された食品を入れても蒸気を通すため、水分によるベタ付きを抑えられます。
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)80×45×293
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
サイドガゼットタイプの窓付き耐油袋です。耐油紙で油のシミ出しを防ぎ、窓部分には透明なOPPを使用しているので袋の中身が見える仕様です。バケットサンドなどに最適です。耐油紙なので油の強いものでも安心してご利用できます。また、余分な油分を吸収し、蒸気を逃がして水分によるベタつきを抑えてくれます。
材質耐油紙
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)120×70×243
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
関連キーワード