防振・防音・すべり止めに最適です
接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
キズ・音・すべり止めに効果UP↑
耐侯性に優れた非移行性EPDMゴム
プリンターに、スピーカーに、FAX付電話に…小型電化製品の防振・すべり止めに
W波型ラインで衝撃を吸収、音やキズを防止し、すべり止め効果にも優れています。
各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
厚さ(mm)3
材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振/スベリ止め/防音/キズを防止
こんなお得な商品も!

防振パット
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。
厚さ(mm)8
材質NR(天然ゴム)
ゴム硬度60±5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。
材質天然ゴム(NR)
使用温度範囲-5~70℃
ゴム硬度55°±5
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。
仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
こんなお得な商品も!

防振パット
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
据付け移動が簡単
機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい
両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい
騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い
荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的
防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器
材質天然ゴム(ゴム硬度50)
ゴム硬度(JIS)50
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性に強いスポンジゴム製で、衝撃をしっかり吸収。L型養生材と違い、取付面の形状を選びません。縦・横とも家庭用のハサミで簡単にカット出来ます。
付属の両面テープで簡単に貼り付けられます。
用途駐車場・倉庫・工場・保育園・幼稚園・老人ホーム等の壁のコーナーに最適、室内用としても使用可能です。
材質EPDMスポンジ
長さ(mm)1000
幅(mm)110
複雑な形状に、コーナーの衝撃吸収材として最適です。工事車両のコーナーや複雑な形状の柱に。凹凸の多いコーナーでも全てを包み込む事で安全が保たれます。
厚さ(mm)約9
材質EVA樹脂
幅(mm)900
全長(mm)600
質量(g)480
加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。
用途工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。
材質合成ゴム(CR)
使用温度範囲(℃)-5~110
ゴム硬度55°±5
騒音・共鳴、高周波振動を防ぎます。ハサミやカッターでお好きな寸法にカットな可能です。
用途機械や設備の防振に
材質天然ゴム
色黒
引張強度(MPa)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
波型なので、優れた保温性とクッション性。折りたたんでバンドで留めれば、コンパクト収納で持ち運びに便利。キャンピングマットにも。
材質マット/発泡ポリエチレン・EVA樹脂、バンド/合成ゴム
色グリーン
表面に溝があるので振動を吸収します。
振動を防止し、筋入りなので簡単にカットが可能です。
材質天然ゴム(NR)
色黒
使用温度範囲-20~60℃
表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。
用途緩衝材、防振材として。
材質ウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。
ゴム部は、耐水・防水性に優れています。
はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。
強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。
シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用
階段のステップ・スロープや床の滑り止めに
棚の落下防止用に(地震対策)
主な用途滑り止め用
防振対策用に。
用途関連部材
厚さ(mm)10
防音、防振に効果があります。
形状角形
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)-5~50
砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)25
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)58.8
耐久性(年)約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
波板を張る際にもやとのすき間をふさぎ、雨やほこりの侵入防止、風によるバタつきの防止、騒音・釘抜け・垂木との接触によるひび割れも防ぎます。
用途波板を貼る際に波板に貼り付け、仕上がりの安定させます。
厚さ(mm)6~15
色ホワイト
幅(cm)1.5
長さ(cm)63
1セット(6本)
¥799
税込¥879
4日以内出荷
上敷きの内側に特殊加工を施しているので、コピーのインキが付着しにくいタイプです。
条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。
デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。
感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。
表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。
ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。
温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
厚さ(mm)上敷き:1.7
材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)、下敷き:特殊処理不織布
タイプ下敷き付
こんなお得な商品も!

マット クッション性のあるタイプ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
・耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。
・表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。
・敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。
・水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合のため、水回りや衛生面が気になる箇所に◎。また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。
・お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。
・ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設などご使用用途に応じてサイズお選びいただけます。
・カラーバリエーション:5色
用途・厨房キッチン、洗面所等の水回りマット
・廊下、通路、プールなどのすべり止めマット
・託児施設、子供部屋のプレイマット、保護マット
・工場や立ち仕事の疲労軽減マット
・寒暖による地面からの断熱マット
など
幅(cm)50
厚さ(mm)5
「コシ」が強いため、力を入れて切断でき、シャープな切味を有しています。
用途ゴム、皮革製品の切断に。
塩ビ、ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン樹脂。
木工製品の加工仕上げ、スレート、ガラス入り波板の切断に。
FRPの切断、加工に。
厚さ(mm)2
砥材C
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
薄くても捺印のしやすさや筆記性は抜群です。
PVC製。
グリーン色の下敷きが付属しています。
条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。
デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。
感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。
表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。
ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。
温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
厚さ(mm)上敷き:1.2、下敷き:1.0
材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)、下敷き:発泡ポリエチレン
色上敷き:透明グリーン・つやあり、下敷き:グリーン
タイプ下敷き付
軟らかいゴムバネにより、固有振動数を低く選ぶことができる。
共振時においては、防振ゴム内部の空気は、空気孔を通って出入することによって、空気減衰力として働き、共振倍率は小さくなる。
衝撃波についても、衝撃力を小さくできるばかりでなく、衝撃後における自由振動を急速に減衰させることができる。
小さな振巾の振動にたいしては、ゴムバネによる完全な防振ゴムとして働き、大きな振巾に対しては、空気減衰力が作用して緩衝ゴムとして働く。すなわち防振と緩衝の特長を持っている。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形
接続方式めねじ・プレート
材質(プレート)アルミ
材質(防振ゴム)天然ゴム
環境に配慮し、非塩ビ素材(オレフィン系樹脂)を採用したデスクマット。再生オレフィンタイプに比べ廉価で、塩ビタイプと同等の価格なので、より環境負荷の少ないタイプとして塩ビタイプからの買い替えに最適です。透明でマットに挟んだ書類が見やすく、またコピーのインキなども付着しにくい両面非転写タイプです。グレー色の下敷きが付属しています。
条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。
一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。
感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。
ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。
表面のキズ・油の付着・温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、波打ちや反り、変色をおこす場合があります。
天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
「巻きぐせ」が大きい場合があります。その場合には上から加重をかけてお使いいただければ数日で「巻きぐせ」が解消します。
色上敷き:透明、下敷き:ウォームグレー
材質上敷き:オレフィン系樹脂、下敷き:特殊処理不織布
厚さ(mm)上敷き:1.5
タイプ下敷き付
JIST8116に準拠した化学防護手袋です。
油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。
独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。
ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
色ブルー
入数(双)1
機能耐薬品、耐油性、
全長(cm)32
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
厚さ(cm)0.38
耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
PVC製。
両面ナシ地エンボス。
条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。
デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。
感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。
表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。
ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。
温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
色上敷き:半透明(両面ナシ地エンボス)
材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)
厚さ(mm)上敷き:1.7
タイプ下敷きなし
フィット感の良い長靴。屋外作業時に懸念される「長靴内の暑さ」を軽減させるために表面色にアイスグレーを採用。ジャスタフィットNL1cは黒長靴に比べて、内部温度が約9℃低減。(屋外29℃下にて検証実施。)。ミズノの「スポーツシューズ」の型を長靴に採用し、フィット感を向上。土・泥がつきにくい「波底」を採用し、土道・泥場での作業使用も快適。アーチ部2層補強で運動中の足部の動き、変形をしっかりホールド。
用途農業、屋内作業
色アイスグレー
材質(アッパー)合成ゴム
靴タイプ長靴
材質履き口:合成皮革(非フタル酸PVC)
材質(底部)合成ゴム
リップストップ生地にテフロン撥水加工をしたチェストウェダー深場や波しぶきも安心なチェストウダー。ショート丈のブーツにテフロン撥水加工を施した生地を使用。ベルトにはブラツキを抑える肩ベルトカンと軽量・高強度なYKKのLB-LVバックルを採用。フェルトソールとラジアルソール、フェルトスパイクソールの3ソールをラインナップ。7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。
用途釣り・漁具・農業
色ライトキャメルベージュ
上敷きの内側に特殊加工を施しているので、コピーのインキが付着しにくいタイプです。
条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。
デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。
感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。
表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。
ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。
温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
色上敷き:透明
材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)
厚さ(mm)上敷き:1.7
タイプ下敷きなし
ミズノの「スポーツシューズ」の型を採用しフィット感を高め、アーチ部の2層補強により運動中の足部の動きや変形をしっかりホールドする長靴。
靴底は土・泥がつきにくい「波底」を採用し、土道・泥場での作業使用も快適にこなせます。屋外作業、農業、林業、園芸、釣りなどにおすすめです。
用途作業/農業/園芸/アウトドア/レジャー/釣りなど
形状ハイカット
色ブラック×ブルー
靴タイプ長靴
材質履き口/合成皮革(非フタル酸、PVC)、胴部/合成ゴム、底材/合成ゴム
種類作業靴
標準質量(g/片足)約720(26cm)
機能軽量ラバー、中メッシュ、アーチ部2層補強、靴底/波底
足幅3E相当
JIST8116に準拠した化学防護手袋です。
ニトリルゴム製化学防護手袋の厚手タイプです。
油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。
独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。
ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
色ブルー
入数(双)1
機能耐薬品、耐油性、
全長(cm)32
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
厚さ(cm)0.45
耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
しなやかな綿素材と横方向に2本、縦方向に1本の合計3本のマジックテープで足にしっかりフィットします。アメゴムと滑りにくい波パターンのソールで耐滑性を向上させています。くるぶし部を保護するクッションパッドが付いております。背部の反射材で暗所での作業も安心です。
用途高所作業用
形状ハイカット
材質(甲被)高級綿布
標準質量(g/片足)約510(靴サイズ26.0cm)
足幅4E
靴底アメゴム
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
上敷きの内側に特殊加工を施しているので、コピーのインキが付着しにくいタイプです。
一般サイズより縦サイズが約10CM短く、配線カバーにかかりません。机面と配線カバーの段差でマットが浮くということがありません。
配線機能を考慮したデスクに向いています。
条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。
デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。
感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。
表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。
ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。
温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
色上敷き:透明
材質上敷き:PVC- P(非フタル酸系可塑剤使用)、片面(内側)特殊加工
厚さ(mm)上敷き:1.7
タイプ下敷きなし
布やフィルムなどを自由自在にカットできるローリングカッター。丸刃を転がして切るローリングタイプ。布、革、ゴムシート、紙などを波型にカットできます。
用途布地のピッキングカットに
刃径(Φmm)28
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)29
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)89×40×20
色(本体)青
適合替刃BR-28P,BW-28P,BS-28P
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
JIST8116に準拠した化学防護手袋です。
ニトリルゴム製化学防護手袋よりも厚手で6cm長い、厚手ロングタイプです。
油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。
独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。
ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
色ブルー
入数(双)1
機能耐薬品、耐油性、
全長(cm)38
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
厚さ(cm)0.45
耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
作業用としてはもちろん、通勤通学やその他の一般用途など、様々な場面で活躍する長靴です
裏地はドライメッシュ生地で、ベタつき軽減、吸汗速乾性抜群!
波型ソールでグリップ力もあり、屈曲性も良く使いやすい!
サイズバリエーションも豊富に、24cmから30cmまで展開!
機能吸汗・速乾性
色ブラック
足幅3E
形状ミドルカット
種類作業靴
材質(アッパー)合成ゴム
材質(ソール)ゴム底
標準質量(g/片足)約700(26cm)
高さ(cm)31(規格26.0cm)
材質(先芯)なし
靴タイプ半長靴
チェスト丈の透湿ウェダー。深場や波しぶきも安心な胸までのチェストウェダー。ショート丈のブーツに透湿防水「ブリザテックPC」加工生地を使用。ブリザテックPCは、透湿防水機能が備わった従来のブリザテックに特殊PC加工を施すことにより加水分解による劣化を抑制。ベルトにはブラツキを抑える肩ベルトカンと軽量・高強度なYKKのLB-LVバックルを採用。フェルトソールとラジアルソールの2ソールをラインナップ。7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。「ブリザテック(R)/Breathatec(R)」は東レコーテックス株式会社の登録商標です
用途釣り・漁具・農業
色アッシュグレー
レンジで簡単・安全。火を使わないのにこんがり調理。電子レンジでフライパンのような仕上がり。焼く、蒸す、煮る、茹でる、炒める、炊くの調理が可能です。底面の特殊シリコーンゴムがマイクロ波を熱に変換、中はふっくら外はカリッと焼きあがる!ニオイを抑えて焼き魚も簡単。波型プレートが焼めもキレイに仕上げます。蒸しプレート付きなので、焼売、野菜などの蒸し料理も簡単にできます。フッ素コーティングで焦げ付きにくく、洗いやすい。食洗機対応でお手入れラクラク。
用途電子レンジ専用調理器
材質本体/鉄板アルミメッキ+PTFEコーティング、シリコン、フタ/鉄板アルミメッキ・シリコン、蒸しプレート/シリコン
質量(g)740(フタ含む)
寸法(cm)【外形】27.5×23×11(フタを閉めた状態)【内側】20.8×20.8×5.5
耐熱温度(℃)【シリコン部分】220【底面加熱部分】250
耐冷温度(℃)-50
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ