波板をつぶさずにスムーズにカットします。手やハンドルが邪魔にならない角度付です。刃を閉じて収納できるセーフティロック付です。
用途エンビ・ポリカーボネート・トタン等の波板の切断。
仕様ゴム付グリップ
材質刃部:ハイカーボンスチール(SK-5) ゴム付グリップ
全長(mm)220
切断能力(mm)(トタン製亜鉛メッキ波板・カラートタン波板の屋根用32)板厚0.25まで、(壁用35)板厚0.19まで
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

金切鋏
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
二山ずつ切り進められるので、効率が2倍です。波に対して垂直だけでなく、角度を付けてカットできます。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。
ゆるみ止めナットを使用しておりますので、長時間使用している間にナットがゆるむことを防止します。手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。
用途ポリカーボネート、塩化ビニールなどのプラスチック波板、アタン、トタンなどの金属波板の切断。
切断能力(mm)(ポリカーボネート波板・塩化ビニール波板・トタン波板)板厚1.0まで・(アタン波板)板厚0.5まで
材質(柄部)熱間圧延鋼板
コーティング柄部:アルファゾルコーティング
硬度HRC(刃部)55±1
材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
山に合わせて切る。切断能力(目安)は、0.3mm(トタン板厚)。トタン波板・ガルバリウム波板の切断に使用します。
全長(mm)250
材質炭素鋼
質量(g)390
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
波板トタンの形に刃がフィットしているので、山をつぶさず切れます。塩化ビニール波板(1mm程度)、ガラス繊維網塩化ビニール波板(1mm程度)、ポリカーボネート波板(1mm程度)、トタン波板(0.5mm程度)のカットに適しています。
全長(mm)230
刃長(mm)55
トラスコ品番361-6185
材質刃部:ステンレス(SUS420J2)
質量(g)220
硬度HRC50
切断能力(mm)(塩化ビニール波板、ガラス繊維網塩化ビニール波板、ポリカーボネート波板)約1、(トタン波板)約0.5
刃厚(mm)3
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
波板をつぶさずスムーズにカットできます。グリップは手にフィットしやすく設計され、スプリング付で長時間の作業も楽に出来ます。
特殊加工(ニッケル無電解加工)された刃と、ステンレス製の部品は、サビに強く永く使用できます。高周波焼き入れが施され、強靭で耐久力に優れています。
用途塩ビ・ポリカーボネート・トタン等の波板の切断作業。
全長(mm)210
切断可能寸法(mm)波板(屋根用):32(板厚0.25)まで、波板(壁用):35(板厚0.19)まで
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
錆に強いステンレス。ブリキ・塩ビ・ポリカーボネート等の波板がスムーズに切れ、作業用に便利!
全長(mm)250
仕様安全ガード付
幅(mm)80
厚さ(mm)23
切断能力(mm)1.0:ブリキ波板1.0:塩ビ波板
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
塩ビ・ポリカーボネート・トタンなどの波板専用金切鋏。波板切り。すべらず・疲れず・スムーズな切れ味。かる~い切れ味で、作業がラクラク。連続作業でもバネ付で疲れ知らず。軍手を付けたままでも滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。保管時も安全のストッパー付。
全長(mm)220
質量(g)170
材質(刃)炭素工具鋼SK-5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
トタン波板・ガルバリウム波板の切断に。
用途波板の切断に。
全長(mm)285
質量(g)486
呼び寸法(mm)270
切断能力(mm)トタン板・ガルバリウム鋼板0.3
材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
材質は特殊鋼を使用、トタン波板、塩ビ波版、ポリカ波板等の切断に使用します。
刃が丸波になっているので波板の山をつぶすことなく切れます。
全長(mm)285
呼び寸法(mm)270
材質刃物用炭素鋼
質量(g)495
切断能力(mm)約0.3(トタン板)
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途ポリカーボネート、塩化ビニールなどのプラスチック波板、トタン板、ガルバリウム銅板などの金属波板の切断に使用します。
材質(刃)刃物用炭素鋼/クロムメッキ、(柄)熱間圧延鋼板/クロムメッキ/ポリ塩化ビニールコーティング
鉄工ドリルでは錐先が滑ってしまう、木工用ドリルでは
屑がつまる。そんな悩みとはさようなら。
鋭い錐先がクイッと波板に食い込むので滑りません。
クイッ、クイッと手廻しで。
屑もキレイにはけていきます。
全長(mm)120
有効長(mm)25
色々な切り方ができる多機能鋏
用途鉄板、ステンレス板、角波鉄板、銅版、アルミ板、リブラス、ダンボール、ベニヤ板の切断に。
全長(mm)約245
刃長(mm)約65
質量(g)約375
刃幅(mm)約20 (閉時)
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
刃厚(mm)約5 (片側)
切断板厚(mm)0.6 (鉄板相当)
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
鍛造品、炭素鋼(全鋼)、角波になっている角波板の切断に使用します。ガリバニウム鋼板(角波板)の切断も可能です。
用途波板を美しく、正確にカットティング。
寸法(mm)300
幅(mm)60
全長(mm)300
高さ(mm)320
質量(g)565
奥行(mm)20
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
トタン板・ガルバリウム板の切断に。
用途角波板の切断に。
全長(mm)315
質量(g)573
呼び寸法(mm)300
切断能力(mm)トタン板・ガルバリウム鋼板0.4
材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
錆に強いステンレス。
ビニールシート・ヒモ・布・紙等薄材もスムーズに切れ作業用に便利!
安全ガード付で安心作業!
全長(mm)245
仕様安全ガード付
幅(mm)80
厚さ(mm)23
切断能力(mm)ステンレス板0.5
切断能力(mm)鉄板0.8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。
倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm)250
熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り
材質ポリカーボネート
幅(mm)655
厚さ(mm)0.7
規格JIS K6735
山数20.5
各種認証JQ0507136
働き幅(mm)575
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。
ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。
細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。
ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。
刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断
全長(mm)210
質量(g)210
切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
刃部硬度HRC51~55
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
電動ドリルや電動インパクトドライバーに取り付けて使用することで楽に高速切断作業ができます。波板専用に設計されたブレードを搭載しています。クランプ部を調整することで幅広いサイズのドリルヘッドにしっかりと固定出来ます。シャーヘッドは360度回転するので切断方向に沿ってスムーズにカットしたり狭所作業で役立ちます。ドリル側の回転数を調整することで切断スピード調整が可能です。刃の形状は直線・曲線・四角の切断に対応可能です。切れ味が落ちてきた場合は刃のかみ合わせ調整をすることで改善します。調整作業は六角レンチのみで可能です。
用途板金切断作業に。
トラスコ品番526-0182
材質ブレード:硬化炭素鋼、シャーヘッド:アルミニウム、クランプ:強化樹脂
刃長(mm)38
切断能力(mm)軟鋼板0.3~0.6
刃先波板専用刃
切断能力(mm)鉄板0.6
六角軸シャンク径6.35mm
切断直線、左曲がり
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
錆にくいステンレス刃仕様。切る物を逃さず正確にカットする鋸刃付。作業性の良いスプリング付。安全ストッパー付き。
用途厚手のカーペットやブリキの薄板を楽々切断。鉄板、ブリキ板、カーペット、薄板プラスチック、紙、布、レザー、波板、トタン、配線カバー(モール)、電気コードなど。
全長(mm)250
刃長(mm)78
質量(g)260
切断能力(mm)鉄板0.8mmまで、ブリキ板0.8mmまで、カーペット10mmまで、薄板プラスチック4mmまで、波板2mmまで
刃厚(mm)3.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20(付属リング15)
厚さ(mm)1.3
粒度#150
仕様研磨/切断
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
表面処理チタンコーティング
ダイヤ幅(mm)20
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
ブリキ・塩ビ・ポリカーボネイト等の波板がスムーズに切れる金切鋏!。ブレードの刃幅のうち、刃先面約5mmをプレスで刃裏面へ0.7mm押出して研磨してありますので、切ったとき刃裏の摩耗が少なく軽快な切れ味をお楽しみ頂けます。波板の山に、切刃の山を合せゆっくりと切るのがコツです。
用途波板用金切鋏。
全長(mm)240
質量(g)240
材質(刃)ステンレス
材質(ハンドル)ABS樹脂
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
波板の釘打ち、穴あけ時の横滑りを防止します。
色グレー
材質本体:ポリカーボネード、穴部:鉄
ドリル径(Φmm)6
アズワン品番64-5076-57
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
大型サイズの板金鋏の他、直線切鋏の収納にも対応したサイズで設計され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用したツールケースです。鋏の収納口は規格サイズ300mmのリブプリント波板切鋏や角波板切鋏などの大型板金工具も収納可能なサイズで設計しました。収納口はPE材で補強。先の尖ったハサミの出し入れ時、ケースへのダメージを最小限に抑えます。内底部は鋏の先を保護し、ケースを貫通させない多重革補強済み。刃先が露出しないので安全に収納出来ます。従来品よりもスリムな幅で製品化に成功。かさばりがちな腰回りもスッキリします。板金ハンマー収納スペースも用意。あらゆる板金工具を省スペースで収納可能です。
用途板金鋏や金切鋏、つかみばし、板金ハンマー等の収納に
トラスコ品番495-7027
材質本体:黒染め牛床革製、リベット部:スチール
形状板金鋏ケース
幅(mm)115
色ブラック
高さ(mm)310
奥行(mm)90
ベルト通し幅(mm)60
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。
アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。
ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。
全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。
紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。
世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。
接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
波の性質を持っている光は進行方向に対して直角に振動しています。
偏光板は特定の方向に振動している光だけを通過させるという性質を持っています。
ハサミやカッターナイフで簡単に裁断することができるため、いろいろな工作の材料としてお使いいただけます。
本商品には両面、保護フィルムがついていますので、はがしてからご使用ください。
粘着なしタイプ。
セット内容1枚
材質TAC
寸法(cm)20.5×20.5×0.1
厚さ(mm)0.28
1枚
¥782
税込¥860
当日出荷
平板・波板・折板などの軟鋼板を直線や曲線に切断可能!。インパクトドライバに取り付けて使用。板金バサミでは切断しにくい波板にも使用可能!。ダイスの開口部の方向は90°刻みで変更可能。【切断可能厚さ】(重ね切りには対応しておりません)。軟鋼板:1.6mmまで。ステンレス板:1.0mmまで。真鍮板、アルミニウム板:2.0mmまで
切断能力(mm)軟鋼板1.6まで
切断能力(mm)ステンレス板1.0まで
切断能力(mm)アルミ板2.0まで
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ギザ刃&カーブ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。
L型ハンドルなので、手が邪魔にならず楽に切断できます。角波板、プリント板、波板を縦に切ることができます。板を反り上げない逃げ溝付きです。
バネ付なので、ハサミの開閉が楽にできます。
用途直線切り。
全長(mm)約250
形状直刃L型
切断能力(mm)(トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板)0.5まで、(ステンレス板)0.3まで・(アルミ板)1.0まで・(エンビ板・ポリカ板)2.0まで
材質(グリップ)PVC
材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ハサミで切って貼り付けるだけの カンタン雨漏り補修!!工場や倉庫等の屋根・外壁やカーポート等の波板など、穴や亀裂にピタッと貼るだけで雨漏り補修できます。対候性、防水性に優れ、柔らかいシリコーン粘着シートのため、家周りなどの補修箇所の形状に合わせて簡単に施工できて、強力な効果を発揮し続けます。本製品は、シリコシート ADのお手軽サイズ品です。
用途屋根の雨漏り補修。建築物の防水。金属部の防食。コンクリート保護。屋根や壁の各種補修
長さ(mm)98
幅(mm)98
厚さ(mm)1.8
色グレー
使用温度範囲(℃):-40~180
主成分シリコーン
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.34MB)
グリーン購入法適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
関連キーワード