熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り
材質ポリカーボネート
幅(mm)655
厚さ(mm)0.7
規格JIS K6735
山数20.5
各種認証JQ0507136
働き幅(mm)575
合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「薄型・軽量タイプ」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約5年です。
奥行(mm)655
高さ(mm)10
材質ポリカーボネート
板厚(mm)0.5
下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできる。
用途波板とアングルや母屋材の接合に。
【0.7mm厚】【幅655mm】合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
【0.7mm厚】合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
材質ポリカーボネート
【0.7mm厚】合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
材質ポリカーボネート
幅(mm)655
板厚(mm)0.7
【0.7mm厚】合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。熱線をカットし、温度上昇を防ぐ、遮熱性の高い仕様です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
材質ポリカーボネート
板厚(mm)0.7
フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
錐の先が鋭いため滑りにくく、穴のセンターが思い通りの位置に
用途波板にフック穴をあける
全長(mm)65
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
有効長(mm)25
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り
幅(mm)655
厚さ(mm)0.7
材質ポリカーボネート
錆に強いステンレス製。美しい外観を保ちます。ワンタッチで取り付けが簡単。
カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用
材質SUS304
質量(kg)1
簡単に取付けられます。
用途波板用かさ釘
寸法M22
長さ(mm)21(ツマミ部分~フック部分)
波板を張る際にもやとのすき間をふさぎ、雨やほこりの侵入防止、風によるバタつきの防止、騒音・釘抜け・垂木との接触によるひび割れも防ぎます。
用途波板を貼る際に波板に貼り付け、仕上がりの安定させます。
厚さ(mm)6~15
色ホワイト
幅(cm)1.5
長さ(cm)63
1セット(6本)
¥799
税込¥879
4日以内出荷
鉄工ドリルでは錐先が滑ってしまう、木工用ドリルでは
屑がつまる。そんな悩みとはさようなら。
鋭い錐先がクイッと波板に食い込むので滑りません。
クイッ、クイッと手廻しで。
屑もキレイにはけていきます。
全長(mm)120
有効長(mm)25
長さ(mm)2000
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
トラスコ品番114-2634
色黒
高さ(mm)20
質量(g)86.3
奥行(mm)20
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用します。
用途屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用
仕様パイプ固定用金具
トラスコ品番108-2194
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)12.7
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
形状を波型にすることで、コンクリート打設時のたおれ・ねじれが生じません。
表面のシボ加工とリブにより、コンクリートとの密着性も良好です。
特殊樹脂使用で柔軟性があるため、曲げた状態でも割れることがありません。
色黒
規格100w×20m
1巻(20m)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。
ネジ式で替板の交換は楽にできます。
柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。
幅(mm)1000
質量(kg)2.3
奥行(mm)90
柄長さ(mm)1000~1600
収納寸法・長さ(mm)1500
関連キーワード