174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます。
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。 材質/仕上炭素工具鋼
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホルダー(別売)に装着して使用します。金属製のホルダーではターンバックルを少し締めて、全体を湾曲させ、平面の補修箇所のみの錆落とし、塗料落とし作業にご使用頂けます。普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。 材質/仕上炭素工具鋼 適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

替刃(別売)に装着して使用します。金属製のホルダーではターンバックルを少し締めて、全体を湾曲させ、平面の補修箇所のみの錆落とし、塗料落とし作業にご使用頂けます
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。 材質/仕上炭素工具鋼
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途アルミもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。 全長(mm)190 刃長(mm)150 刃幅(mm)16 厚さ(mm)4 目の粗さ単目(荒目) 形状 適合材アルミ、ソフトメタル
1本
999 税込1,099
当日出荷

ニコルソンスピアリア 波目
RoHS
世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。洗濯板のような目の「波目ヤスリ」は、ナイフの刃が並んでいるような構造です。非常に速く削れ、仕上がり面もきれいです。目詰まりもしにくいので、アルミなどの軽金属、溶接の盛り上がり、樹脂やFRPの切削など、巾広い用途をこなします。
形状 目の粗さ波目
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。
用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。 形状平形 単目 種類単目(S-cut) 適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

チッブブレーカーを採用することにより、切粉が詰まりにくくなり、快適な作業性を実現しました。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。 全長(mm)215 刃長(mm)110 刃幅(mm)11 厚さ(mm)3.5 目の粗さ波目 適合材木、ソフトメタル
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

鉄工ヤスリ 平型 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

マジック付/適応面の目安(超微粒) バフ表面の凹凸加工は過度の発熱をおさえ、すぐれたふきとり性を発揮します。汚れは、温水で簡単に取り除くことができます。
外径(Φmm)200 厚さ(mm)25 危険物の類別非危険物
1袋(2枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番852-8094 形状 粒度細目 厚さ(mm)3.5 ヤスリ部寸法(mm)105
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

表・裏で目の荒さが違うので、表で荒削り裏返して仕上げと、作業性が向上します。
用途一般的なヤスリで、一般金属用です。 焼き入れ前の金属なら何でも削れます。 全長(mm)235 刃長(mm)120 ヤスリ部幅W(mm)16 ヤスリ部厚T(mm)4 形状平形 適合材一般金属
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)21 ヤスリ部寸法(mm)200 厚さ(mm)5 目の粗さ波荒目 形状 トラスコ品番811-6897 質量(g)115 適合材アルミ
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

高低差陳列ができる波目模様の波形ステージです。 組み合わせることで、シンプルなヒナ壇陳列から、売場に動きをだす変化陳列まで展開可能です。
透明 材質(本体)PC
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポンジバフ 凸凹 モノタロウ 動画あり
外径(Φmm)185 タイプ細目 内径(Φmm)20 取付け方法マジック式(約Φ145mm~155mmのバフパッド) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最先端の表面処理(電解研磨)技術により最強の切れ味を実現! あのブライトを上回る切れ味。 表と裏の目が違うので2通りの使い方があります。
用途鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬質なら何でもサクサク削れます。 全長(mm)235 刃長(mm)120 ヤスリ部幅W(mm)16 ヤスリ部厚T(mm)4 形状平形 適合材鉄、ステンレスなど
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番852-8092 形状 粒度荒目 厚さ(mm)3.5 ヤスリ部寸法(mm)105
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)TOPウェーブ(アルミナ)
RoHS
波型形状で目詰まり防止! ペーパー仕様で経済的にし、コストを削減しました。 波型なので、目詰まりを抑え検索力に優れており、空冷効果も抜群です。 ネジ式ワンタッチで、低コスト!
用途キズ取り、バリ取り RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

千吉 金波目鋸鎌
除草・稲刈り作業用です。全鋼刃で耐久性抜群。
用途鋸鎌 仕様全鋼 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g)80 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)340×130×30
1個
999 税込1,099
当日出荷

刃こぼれしにくい!波刃。
刃長(mm)120 柄長さ(mm)150
1本
779 税込857
当日出荷

刃こぼれしにくい!波刃。
1本
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃こぼれしにくい!波刃。
刃長(mm)130 柄長さ(mm)240
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食いつきの良い波目刃
全長(mm)320 刃渡り(mm)150
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
板厚(mm)0.5 サイズ(mm)255
1丁
2,898 税込3,188
翌々日出荷

板の片面はキズを目立ちにくくするため波模様になっています。 クロスボードに差し込む部分(片端部)には抜け防止のエラストマーが付いています。 衝撃に強い材料を使用しているため、取扱いが容易です。
ガラス色 材質(本体)MBS+エラストマー(5mm厚) 寸法H(mm)150
1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)215 ヤスリ部寸法(mm)105 幅(mm)11 厚さ(mm)3.5 トラスコ品番852-8093 形状 粒度中目
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

鋸目が波目(イバラ目)形状になっているので目が欠けにくく、切れ味も抜群!。手元から抜けにくい柄尻が広がったラッパ柄形状。
用途除草から稲刈まで使える鋸鎌。 全長(mm)340 質量(g)85 柄長さ(mm)210
1個
889 税込978
5日以内出荷

補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
板厚(mm)0.5 サイズ(mm)255
1丁
2,898 税込3,188
5日以内出荷


波目エンボスとフレアーカットでホコリをキャッチする「ドライタイプ」の業務用フローリングシート。保管に便利な箱入り。幅広く使えるスタンダードタイプ。
種類フローリングモップ 仕様カラ拭き 材質ポリエチレン(PE)・ポリエチレンテレフタレート(PET) エコマーク認定認定 エコマーク認定番号19 105 026
1箱(30枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

”新波目”伝統の波目鋸刃と新技術による鋭利な刃付で最高の切れ味と耐久性を実現しました。
用途稲刈り草取り収穫用 刃長(mm)170 刃幅(mm)30 全長(mm)335 トラスコ品番798-4421 材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ 質量(g)95
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷




マット表面に波目パターンがあるため、荷物の間やパレットの上に合紙として敷けば、荷滑り・荷崩れを防止できます。 適度な厚みによるクッション性で積荷を保護します。
用途パレット積載荷物の滑り止め トラスコ品番770-4330 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)3 グレー 質量(g)230 タイプ標準 質量(g/枚)230
1枚
829 税込912
当日出荷

マット表面に波目パターンがあるため、荷物の間やパレットの上に合紙として敷けば、荷滑り・荷崩れを防止できます。 適度な厚みによるクッション性で積荷を保護します。
用途パレット積載荷物の滑り止め トラスコ品番770-4321 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)4 グレー 質量(g)450 タイプ強力 質量(g/枚)450
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)10923用ヤスリ
ヤスリホルダー10922と組み合わせて使用するヤスリブレード。荒目。波目。
全長(mm)350 質量(g)216 ピッチ(1インチあたり)9
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷

除塵清掃に幅広く使えるスタンダードタイプ。波目エンボスとフレアーカットでホコリをキャッチ。
仕様●サイズ(mm):200×635●材質:PE、PET●入数:30枚●カラ拭き用、1箱30枚入●塩ビ不使用●エコマーク認定商品 アズワン品番65-9312-36
1箱(30枚)
1,730 税込1,903
翌日出荷