131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃部は薄鋼材仕上げ。しなる刃先がローターカバーの奥まったアールに沿って泥土に喰い込み、硬くなった泥を落とすことができます。狭い場所でもOK。刃先のカーブでさらに作業効率アップ。
刃厚(mm)0.8
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝の清掃、泥上げ作業に最適です。 頭部はステンレス製でさびにくい。
全長(mm)1230 先端幅(mm)155 エスコ品番EA650BJ-3 材質頭:ステンレス、柄:スチール鋼管皮膜 質量(kg)0.9 先端寸法(mm)深さ:57 先端長(mm)185
1個
3,530 税込3,883
当日出荷

タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。 溝の泥あげにもご使用戴けます。 スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。 柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質スコップ部/ステンレス鋼 幅(mm)90 全長(mm)420 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に 寸法(mm)735×90×132 全長(mm)745 質量(g)433 材質(頭)ステンレス鋼430 頭部長(mm)130 先端幅(mm)100 アズワン品番64-4065-95 材質(パイプ)Q-195鋼管
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

草削り・土削り作業 泥上げ作業現場の清掃作業に最適です。
全長(mm)1200 先幅(mm)180 トラスコ品番818-9818 材質刃:鋼材、柄:木 質量(kg)1 爪長さ(mm)145
1丁
6,998 税込7,698
10日以内出荷

アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ 水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE) 全長(mm)1290 質量(g)580 深さ(mm)(頭部)38 板厚(mm)(頭部)1.2 頭部長(mm)135 先幅(mm)(頭部)100
1丁
2,498 税込2,748
欠品中

側溝清掃・泥上げのすくい上げに便利です。 頭部は錆びにくいステンレス製です。 狭い側溝に使えます。
材質スチール塗装コーティングパイプ柄(シルバー) 頭部寸法(mm)90×120 柄長さ(mm)380
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性の優れたステンレス材を使用しています。水抜き穴を採用しています。
用途溝の清掃作業用。泥すくい作業用。 トラスコ品番382-0238 全長(mm)1230 質量(g)900 頭部寸法(mm)厚さ0.6×長さ185×深さ57 頭部長(mm)185 先幅(mm)155
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質(柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い方は簡単です!海の浅瀬や、湖沼・河川の採泥及びベントス(小型底生生物)の採集に一般的に用いられている採泥器です。使い方は、採泥器下部の半円形のジョーを開いてフック付ワイヤーで固定し、ロープで目的位置まで降ろし、着底した時にメッセンジャーを落下させます。メッセンジャーが採泥器のヘッドに当たった衝撃でフックが外れてジョーが閉まり、採泥完了です。ロープで採泥器を引き上げて、試料を取り出します。試料の取り出し方、少量を出す場合、上ふた(取手付)をスライドさせて開き、取り出す。一度に全量を出す場合、下部の半円形のジョーを開き、取り出す。ステンレス製、エクマンバージ採泥器 収納箱付(木製)
仕様●サイズ:15cm 角●外寸法(W)×(D)×(H)mm:240×210×350●質量:8kg●標準付属品●▼メッセンジャー(500g)×1個●▼クレモナロープ Φ6mm×20m●比較的水深が深い箇所での採泥用に開発された製品です。両サイドにウェートを追加し、水圧に影響されることなく着底し採泥できます。(水深約30mまで)●ウェートは環境にやさしい真鍮製です。鉛は使用しておりません。 アズワン品番68-0954-11
1台
279,800 税込307,780
10日以内出荷

沈殿した土砂、泥のすくい出し作業に適した丈夫なスチール製開閉式泥揚げ器。 手元の部分にストッパーが付いていますので、すくい部分が開いた状態で泥の中に押し込む事ができ、取り出す時はストッパーを解除する事により、すくい部が閉じ、泥漏れが少なく多くの泥を取り出す事が出来ます。
用途マンホール、会所(ためマス内)の泥揚げ作業。 材質スチール 全長(mm)1520 質量(kg)5 奥行(mm)頭部:170 全幅(mm)220 頭部幅(mm)168 頭部高さ(mm)130
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 全長(mm)650 質量(g)500 板厚(mm)1.2 頭部長(mm)130 先幅(mm)105 頭部深さ(mm)35
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

GARDEN FRIENDS清掃器 青塗り
側溝等の泥上げに使う幅広型
用途側溝の泥上げに!
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE) 長さ(mm)(頭部)200 全長(mm)1090 質量(g)400 深さ(mm)(頭部)60 先幅(mm)(頭部)145
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

草削り・土削り作業 泥上げ作業現場の清掃作業に最適です。
全長(mm)1050 先幅(mm)130 トラスコ品番818-9817 材質刃:鋼材、柄:木 質量(g)550 爪長さ(mm)100
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

使い方は簡単です!。海の浅瀬や、湖沼・河川の採泥及びベントス(小型底生生物)の採集に一般的に用いられている採泥器です。▼使い方は、採泥器下部の半円形のジョーを開いてフック付ワイヤーで固定し、ロープで目的位置まで降ろし、着底した時にメッセンジャーを落下させます。メッセンジャーが採泥器のヘッドに当たった衝撃でフックが外れてジョーが閉まり、採泥完了です。ロープで採泥器を引き上げて、試料を取り出します。試料の取り出し方。▼少量を出す場合、上ふた(取手付)をスライドさせて開き、取り出す。▼一度に全量を出す場合、下部の半円形のジョーを開き、取り出す。ステンレス製。エクマンバージ採泥器 収納箱付(木製)。水深の深い個所に適しています。エクマンバージ採泥器(追加ウェート付)収納箱付(木製)。
質量(kg)15 サイズ20cm 角 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×280×430 アズワン品番68-0954-12
1台
329,800 税込362,780
10日以内出荷

トンボ工業溝サラエ
角溝に最適な形状で溝掃除に最適です。
用途溝掃除に。 トラスコ品番411-5627 材質刃先:スチール、柄:木 全長(mm)1415 質量(kg)1.4 爪長さ(mm)185 先幅(mm)125
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

汚れ吸着成分 紀州備長炭&モロッコ産ガス―ル(モロッコ溶岩クレイ)配合 とろけるジェルでマッサージしながら毛穴・角質ケア 紀州備長炭…備長炭の優れた吸着力で毛穴の奥の汚れや皮脂を吸い上げ、洗い上がりすっきり
商品タイプ本体 洗顔タイプチューブ
1個(200g)
499 税込549
翌日出荷

使い方は簡単です!。海の浅瀬や、湖沼・河川の採泥及びベントス(小型底生生物)の採集に一般的に用いられている採泥器です。▼使い方は、採泥器下部の半円形のジョーを開いてフック付ワイヤーで固定し、ロープで目的位置まで降ろし、着底した時にメッセンジャーを落下させます。メッセンジャーが採泥器のヘッドに当たった衝撃でフックが外れてジョーが閉まり、採泥完了です。ロープで採泥器を引き上げて、試料を取り出します。試料の取り出し方。▼少量を出す場合、上ふた(取手付)をスライドさせて開き、取り出す。▼一度に全量を出す場合、下部の半円形のジョーを開き、取り出す。ステンレス製。エクマンバージ採泥器 収納箱付(木製)
1台
179,800 税込197,780
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コスメテックスローランドサボンドロンデイリーエステ洗顔白泥
7種類のクレイ成分と酵素成分配合のもっちり沢な泡立ちのクレイ洗顔。吸着力に優れたチャコールクレイの弾力泡が毛穴の黒ずみ・角栓をしっかりキャッチして、毛穴肌をなめらかツルツル素肌に洗い上げます。
タイプ泥炭 商品タイプつめかえ
1本(120g)
599 税込659
8日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)泥除ステン鏡面板 折り無し
泥除け用ステンレス鏡面板に折り目が無いフラットタイプ厚み1.5mmバージョンです。 板の高さを200mmに統一。 走行時における泥除けのバタ付きを抑えつつ鮮やかに飾る鏡面仕上げのステンレス板は、車両後方イメージをガラリと変えます
用途トラック外装パーツ・足回り 仕様600番片側鏡面 付属品当て板×2/取付ボルト&ナット 材質SUS304 板厚(mm)1.5 (当て板:0.8)
1枚
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジクロロメタンを含まない塗膜はく離剤です。建築物、構造物等に塗装された塗膜・仕上げ塗材に対してはく離性能を発揮します。厚塗りが可能で、一度に厚膜がはく離可能です。中性の刷毛塗り・リシンガン塗布タイプです。
用途鉄部、コンクリート部などに塗られた仕上げ塗材、複層塗材、一般合成樹脂系塗膜などのはく離。 褐色 主成分石油系溶剤 トラスコ品番483-6944 pH中性 比重1.1 (20℃・代表値) 主な用途鉄、コンクリート 臭気石油系溶剤臭 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性あり 標準使用量(kg/m2/回)1
1缶(16kg)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

ヘッド部は角形形状で、コーナー部分の汚泥もすっきり取れ、Kaoグリリース吸着シートの取り出しにも最適です。さらにヘッド部はメッシュ構造で汚泥すくいの際に余分な水分をすくうことなく、しっかりと水切りできます。
用途グリーストラップ清掃用品
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラック用の泥除けです。雨天の走行時など小石や泥の跳ね上げを防止します。
用途トラックの泥除けに 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トンボ工業関東ジョレン
鋼板を使用し、耐久性があります。
用途土砂・瓦礫などの掻き寄せ作業や側溝等の泥上げ作業 先幅(mm)235 質量(g)800 材質スチール
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。 大型トラックに対応したサイズ。
1枚
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

浅野木工所会津ジョレン
用途:土・砕石ならし、泥上げ作業などに。
頭部寸法(mm)220 柄長さ(mm)1050 先幅(mm)220 柄長(m)1050
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

高級なATBのシティーユースが増えている現在”イマ”をとらえた、機能性とデザインを重視したフェンダーです。ロング&ワイド設計で泥はね上げ防止効果をアップ!。大人の感性にも応えたリッチなテイストを取り入れたデザイン。ノーマルフォークもサスペンションフォークにも対応しています。
付属品取付金具(フロントサス対応金具付き) 適合内径(Φmm)(ステアラーチューブ)18~26.5 適合外径(Φmm)(シートチューブおよびシートポスト)22~35 取付け方法フロント/フォーククラウン、リア/シートポスト
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

錆びにくいステンレス製です。
用途土づくり作業用 全長(mm)1350 先幅(mm)235 頭部高さ(mm)200 材質頭部:ステンレス(SK-5鋼付)柄部:木 幅(mm)240 高さ(mm)1360 質量(g)1160 奥行(mm)240
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷

信和自動車工業EVA泥除け
トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。
1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部は焼入れ焼戻しの熱処理を行ない、刃先は複合材使用で土ささりに優れています。
用途うね上げ、土寄せ、泥上げ作業 全長(mm)1360 エスコ品番EA650BJ-9 材質頭:スチール、柄:天然木 質量(kg)1.3 先端寸法(mm)240×238
1個
6,510 税込7,161
翌日出荷

除草にも使える刃付和製スコップです。ジョレンは、鍬のように動かして使う和製スコップで、土寄せや土運びなどの耕作作業に使えます。平鍬よりも刃長が短く幅広なので、すくい上げる動作に効果を発揮します。除草にも使える全鋼製の刃付き、幅の広い255mmです。土の荷重を支える溶接とカシメ止めの二重補強です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途耕作・除草・砂利かき・泥上げなど。 刃幅(mm)255 柄長さ(mm)1200 刃長(mm)160 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)鉄・鋼(鋼付け)
1本
5,698 税込6,268
翌日出荷

KB-20 刈払作業用サロペットパンツ セフティー3 動画あり
刈払作業、農作業、泥よけ作業時の汚れ防止にご使用いただけます。エプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく刈払作業ができます。膝部は2重仕上げで丈夫な構造にしております。大きめサイズなためゆったり装着でき楽に作業ができます。表面は草汁の付着を防ぐ撥水加工処理を施しています。
用途刈払保護具 サイズフリー 材質ポリエステル100%(アクリルコーティング) 質量(g)227
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

泥上げに適した水抜き穴付きの鍬です。鍬のように動かし土寄せや土運びなどの耕作作業と、泥をすくい上げる動作に効果を発揮します。水抜きの穴が付いたジョレンで、鈍角と長柄で側溝などの地面より低い所の泥上げ清掃に威力を発揮します。水抜き穴と土や泥をすくいやすくする耳折り加工の付いた全鋼製の刃です。側溝など地面よりも低い場所の作業箇所に使いやすい120cm長柄です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途土寄せや土運びなどの耕作作業、泥のすくい上げ。 刃幅(mm)180 柄長さ(mm)1200 刃長(mm)230 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷

長短ラグの組み合わせで泥の持ち上げが少ないタイプです。
幅(mm)470 ピッチ90 タイプオフセット パターンPF
1本
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長短ラグの組み合わせで泥の持ち上げが少ないタイプです。
幅(mm)400 ピッチ90
1本
85,980 税込94,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍬としての用途だけでなく、ジョレンなど清掃としても使えます。頭部はショベル鋼板に熱処理を施し、強靭、摩耗に強い。柄部手元形状:小判型。
用途掘り起こし、土寄せ、泥上げ、砂利のかき寄せ作業。 材質頭部/スチール(ショベル鋼板)、柄部/天然木 全長(mm)1050 質量(kg)1.3 頭部長(mm)220 頭部幅(mm)先幅:180 頭部板厚(mm)1.45
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷

長短ラグの組み合わせで泥の持ち上げが少ないタイプです。
幅(mm)460 ピッチ90 パターンF
1本
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土のう袋の中に土を入れて災害対策として用いたり、側溝のどろ上げの際に上げた泥を入れる為の袋として用いたりと、比較的万能な工業用の袋です。
寸法(幅W×高さH)(mm)480×620 材質ポリエチレン(PE)
1箱(50枚×12袋)
16,980 税込18,678
当日出荷