34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶 材質ポリエチレン樹脂 適合(口サイズ)40mm タイプ40mm凸
1個
309 税込340
当日出荷

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。 凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶 適合(一斗缶適用口サイズ)50mm 材質ポリエチレン樹脂 質量(g)19 タイプ50mm凸 アズワン品番65-2358-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷


エア抜きパイプ付きでエンジンオイルがスムーズに流れて使いやすい。 オイル缶に取り付けできるから便利。オイル交換作業のマストアイテムです。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に。 対応3、4、18、20L缶対応 危険物の類別非危険物
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。 材質ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

わずらわしい別容器への詰め替えが不要です。セメント接着剤、ボンドの様な湿気に弱いものを湿気から守ります。注ぎやすいノズルが付属されています。
用途一度開いたビニール袋の口の取り付けに。
1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。 凹んでいるものはO型が合います。
用途切り口がフラットなタイプの一斗缶 材質ポリエチレン樹脂 適合(口サイズ)50mm 型式50mm 質量(g)20 タイプ50mm平 アズワン品番65-2357-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

石油缶の注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質ポリエチレン タイプ40/50mm凸 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用コックです。
用途バロンコンテナーからの液体の排出 質量(g)20 種別コンテナ用コック トラスコ品番280-2431 材質ポリエチレン(PE)
1個
529 税込582
当日出荷

1個
159 税込175
当日出荷

SP-NCT10/SP-NCT20 兼用ノズル
材質PE 寸法(mm)注ぎ口:25 全長(mm)370 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
当日出荷

SP-NCT5 専用ノズル 50ml軽量カップ付
付属品計量カップ 50ml 材質PE 寸法(mm)注ぎ口:17 全長(mm)280 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
当日出荷

精製水の給水を便利にします。
適合W-20 トラスコ品番352-1150 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)44 アズワン品番1-4704-11
1個
689 税込758
当日出荷

2種類のじょうごセット。液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。 多目的に使えるじょうごとラジエーターのセット注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。
口径(Φmm)69、87 材質ポリプロピレン エスコ品番EA992BE-1 質量(g)60 内径(Φmm)【ノズル先端】10、24 外径(Φmm)【ノズル先端】12、26
1個
735 税込809
当日出荷

石油缶の注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質ポリエチレン タイプ40/50/70mm凸 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮光性に優れた片口タイプの扁平缶。 中栓・キャップ・注ぎ口(ジャバラノズル)付き。 角缶/プラスチック容器/タフテナー/扁平缶
用途液体の保存・保管に 材質HDPE 幅(mm)190 グレー 高さ(mm)235 質量(g)370 奥行(mm)145 容量(L)5 口内径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5L)
699 税込769
当日出荷

汚染物質の進入を防ぐ為、注ぎ口にはキャップ付。目盛付。本体とノズル先端部にふた付。
仕様【目盛単位】1L 材質ポリエチレン 内容量(L)7.5 ノズル長(mm)234 ノズル外径(Φmm)18 危険物の類別非危険物
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷

ステンレストップ&ガラス製本体の、上質感あふれるシリーズです。 液ダレしない清潔ノズル。キャップ付でホコリを防ぐ! ワンランク上のデザインと機能性を備えたシリーズ、フォルマHG。 ノズルは液切れの良い注ぎ口形状で、衛生的なステンレス製。
材質本体=ソーダガラス、フタ=PP・ステンレス鋼、キャップ=メタクリル樹脂、ノズル=ステンレス鋼、パッキン=シリコーンゴム
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製の1/2フルボアバルブを採用しています。 注ぎ口のフエルトで残油を吸収するのでたれません。 新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。
用途ホームタンクからの給油に トラスコ品番792-0831 材質注ぎ口:POM/バルブ:SUS 取付RC1/2(管用テーパーめねじ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×95×180 流量(L/min)14 危険物の類別非危険物
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

電動だからボタンを押すだけ連続噴射。水や消毒液を細かいミストでスプレーできる。観葉植物などへの霧吹きや、広い範囲の消毒、お部屋の消臭に便利。ワンタッチで取り外せる電池ボックス付 簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できて水のかかりやすいキッチンや洗面所周りで使えます。電池残量が少なくなると緑色から赤色に点滅します。ノズルの向きを上下に動かすことができます。注ぎ口が広いので詰め替えも楽々です。
使用方法センサー 質量(g)約310(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×220×160(最大値) タンク容量(mL)約340 電池寿命約12ヵ月(1日に10秒×10回使用時) 防水仕様IPX4(防沫形) 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,419 税込3,761
当日出荷

コンパクトに折りたためるウォーターバッグです。大容量の8Lで、コンパクトに折り畳めるので保管に便利です。持ちやすい取手付きで携帯性も抜群です。約3.3cmの給水口と給水ノズルで注ぎやすく水量調整も簡単。使用しない時はノズルキャップで汚れを防ぎ、幅広いマチ部分で自立可能な使いやすいデザインです。
用途防災用、緊急時、アウトドアなどに。 容量(L)8 寸法(cm)約41.5×32×14
1個
2,385 税込2,624
4日以内出荷

コンパクトに折りたためるウォーターバッグです。大容量の10Lで、コンパクトに折り畳めるので保管に便利です。持ちやすい取手付きで携帯性も抜群です。約3.3cmの給水口と給水ノズルで注ぎやすく水量調整も簡単。使用しない時はノズルキャップで汚れを防ぎ、幅広いマチ部分で自立可能な使いやすいデザインです。
用途防災用、緊急時、アウトドアなどに。 容量(L)10 寸法(cm)約40×37×15
1個
2,385 税込2,624
4日以内出荷

給油速度が3L/10秒と速いため、短時間で給油ができます。 注ぎ口のフエルトで残油を吸収するので一切たれません。 新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。 専用スタンドで力がいらず楽に給油ができます。
用途18Lポリタンク用(幅190mm、ねじ径Φ50) 材質コック本体:POM/スタンド:鉄(粉体塗装) トラスコ品番792-0849 危険物の類別非危険物 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×440×650
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷

RotopaX(ロトパックス)標準ノズル
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-SP-C。標準的なノズル(注ぎ口)セットです。販売備考:※レッドおよびイエローコンテナには収納できません。内容:ホワイトフレックスノズル、ラバーガスケット、ノズルキャップ、ストッパーキャップ、ベントキャップ。タイプ:標準。色[カラー]:乳白色。材質[素材]:合成樹脂。キット内容:ホワイトフレックスノズル×1、ラバーガスケット×1、ノズルキャップ×1、ストッパーキャップ×1、ベントキャップ×1。型番:PRX-SP。関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.5G-NH,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5W-2.0,RX-W-SPOUT-KIT,
材質合成樹脂 乳白色 タイプ標準 型番PRX-SP キット内容ホワイトフレックスノズル×1、ラバーガスケット×1、ノズルキャップ×1、ストッパーキャップ×1、ベントキャップ×1 関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.5G-NH / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-1.75 / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5G-2.0 / PRX-1.5W-2.0 / RX-W-SPOUT-KIT /
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

電動だからボタンを押すだけ連続噴射。洗剤や液体せっけんなど泡状でスプレーできる。窓やお風呂などのお掃除がラクラク ペットのシャンプーにも便利。ワンタッチで取り外せる電池ボックス付 簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できて水のかかりやすいキッチンや洗面所周りで使えます。電池残量が少なくなると緑色から赤色に点滅します。ノズルの向きを上下に動かすことができます。注ぎ口が広いので詰め替えも楽々です。
使用方法センサー 質量(g)約295(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×220×163(最大値) タンク容量(mL)約340 電池寿命約12ヵ月(1日に10秒×10回使用時) 防水仕様IPX4(防沫形) 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,419 税込3,761
翌々日出荷

遮光性に優れた片口タイプの扁平缶です。
付属品内栓、キャップ、注ぎ口(ジャバラノズル) 材質HDPE グレー 容量(L)5 サイズ(mm)235×145×195 アズワン品番4-4176-01
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤です。速乾性で素早く手指になじみ、べたつきやぬるつき感を抑えています。植物由来の発酵エタノールなどの食品添加物のみを原材料とした手指消毒剤のため、食品製造・介護・医療機関など幅広い分野で使用可能です。外皮消毒剤として承認された指定医薬部外品です。殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤詰替用です。
仕様詰替用(注ぎ口ノズル付属) 成分エタノール80.0vol%(添加剤としてグリセリン等の保湿剤を含む) 寸法(mm)ボトル:145×233×246(注ぎ口ノズル除く) 容量(mL)5000
1本ほか
5,290 税込5,819
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

象印マホービン電気ケトル
注ぎやすさと安全設計にこだわった細口タイプの電気ケトル。こだわりの先端形状。お湯が真下に出るように計算された先端形状で狙った場所にお湯を落としやすい。ドリッパーに当たりにくいノズル形状。ドリッパーの中心に注ぎ口をもってきても、当たりにくく、狙った場所に注ぎやすい。湯量を細かくコントロールでき、出すぎず、少なすぎない、やわらかな水線を生み出します。注ぎごこちにこだわったハンドル形状で、握りやすく、手にフィット。お湯を注ぐ角度が調整しやすく、安定して注げます。転倒時、注ぎ口が上を向く「転倒湯もれ防止構造」に加え、象印独自の構造で、ふたからの湯もれを防止します。本体は二重構造になっており、湯沸かし直後でも外側が熱くなりにくいので、両手で注げます。また、お湯が通るノズルもカバーで覆うことで熱くなりにくくなっています。
質量(kg)本体のみ:約1.0、電源プレート含む:約1.2 セピアブラック(BZ) 容量(L)0.8 消費電力(W)1100(湯沸かし時) 機能転倒湯もれ防止構造、本体二重構造、自動電源オフ、空だき防止 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体のみ:約28(ハンドルからノズル先端部まで)×16×21、電源プレート含む:約28(ハンドルからノズル先端部まで)×16×23 沸騰時間目安カップ1杯 約80秒、満水 約5分
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

3リットルが10秒。短時間で給油ができます。注ぎ口のフエルトで残油を吸収するのでたれません。新スライドノズル機構で手に灯油が付きません専用スタンドで力がいらず楽に給油ができます。
危険物の類別非危険物
1組
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)