2,094件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口 滅菌なし 先端外径(Φmm)4.0 材質(外筒)PP 材質(ピストン)PE
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷

シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ 動画あり
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。 筒先ルアースリップ 滅菌済み 滅菌方法EOG 先端外径(Φmm)約4.2 材質PP(ポリプロピレン) 口径(Φ)約3.96 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質硬質ガラス 目盛あり 先端外径(Φmm)4.2~4.4 滅菌なし 先端形状ルアースリップ式
1本
1,829 税込2,012
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン) 規格医療機器クラスⅠ 目盛あり 滅菌あり 先端形状ルアースリップ式 滅菌方法電子線滅菌 先端外径(Φmm)4.0 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フロントフォークオイル交換に必要な工具をラインナップ!
内径(Φ)4 ホース長さ(mm)150 危険物の類別非危険物
1個
799 税込879
当日出荷

HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。 TGK品番0149-14-90-31 トラスコ品番354-5822 適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ 材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン 全長(mm)98 規格医療機器クラスⅠ 針ゲージ18G(外径1.27Φmm) ノズル長(mm)80
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
429 税込472
当日出荷

オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様バルク包装 材質(外筒)ポリプロピレン(PP) 先端外径(Φmm)4 材質(ピストン)ポリエチレン(PE)
1袋(10本)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1ダース
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

0-003 プラリペア ニードル 武藤商事 動画あり
1個
359 税込395
当日出荷

筒先横口 先端外径(Φmm)4.2~4.4 材質硬質ガラス 規格一般医療機器クラスⅠ 目盛あり 滅菌なし 先端形状ルアースリップ式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00320000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。 扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。 見やすい青色目盛です。
材質硼珪酸ガラス 目盛青色
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂製で軽量タイプのブレーキフルード用オイルシリンジです。 エア抜き・注入兼用の商品になります。
用途ブレーキフルードのエア抜き取りおよび注入に。 容量(mL)200 質量(g)222 ホース長さ(mm)180 本体長さ(mm)300 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

材質硬質ガラス 公差(mm)(先端外径)±1.0 目盛あり 滅菌なし 先端形状浣腸器型 筒先中口
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー) 滅菌あり 滅菌方法電子線 筒先中口 目盛あり 先端形状ルアーロック式 先端外径(Φmm)4
1箱(100本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ルアーロック式のディスポーザブル注射筒です。2方コックや3方コックを接続するのに使用します。先端:4mm(外径)、ルアーロック式
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ニーズに合った独創形状。 外筒は透明度が高く、薬液吸引時の万が一の薬液の混濁、異物混入を容易に発見できます。 いかなる目盛位置においても全く変わらない気密性を保っています。
材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴム タイプ針無 筒先中口 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。 従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。 個別包装(ブリスターパック)
耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質バレル(外筒):PP、プランジャー(ピストン部):PE
1個
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリンジ内の液剤を、最後まで無駄なく吐出、液剤のコストダウンを実現します。ディアルワイプ構造により、液剤を確実にワイピングします。液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
用途中・高粘度用 材質ポリエチレン(PE)
1パック(50本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、 シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
筒先中口 先端形状ルアースリップ式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


滅菌包装です。 動物への餌やり、投薬に使用できます。 ※人体への注射等の医療用では使用できません。
材質PP+ゴム 容量(mL)500 高さ(mm)210 径(Φmm)70(ボトル) アズワン品番65-0334-95
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

外筒は透明度が高く、吸引時の万一の薬液の混濁・異物混入を容易に発見できます。最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。
タイプ針無 先端形状ルアーロック式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。
用途HPLC用(レオダイン・バルブ用) 材質(注射筒)ガラス、(金具)SUS
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロック式は注射針を差し込むと針を固定でき、高圧注射時の針の脱落を防ぎます。
形状中口 タイプロックタイプ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)シリンジ
細かな作業に適した小型シリンジ。オイルや添加剤など、少ない量の液体を測るときに便利です。グリスを詰めて、細かい部分のグリスアップに最適。容量:5ml。本体:PVC 。ゴム部分:ブタジエンゴム
用途少ない量の液体を測るときに便利なミニシリンジ。手を汚す事なく細部のグリスアップも可能。容量:10ml。本体:PVC 。ゴム部分:ブタジエンゴム 容量(mL)10 危険物の類別非危険物
1個
499 税込549
当日出荷

耐熱性・耐薬品性・耐摩性に優れています。目盛は脱色しにくいシルバーステインです。同一サイズ同士は互換性があり、効率的です。
材質硼珪酸ガラス 種類中口/1~5mL、横口/10~100mL 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シリンジ内の試料が漏れないようにするキャップです。ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途接着剤や塗料などの一時保管に。 適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ 材質ポリプロピレン 口径×高さH(mm)8×17 TGK品番149-14-90-32 トラスコ品番390-7708 規格医療機器クラスⅠ
1箱(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷

タイプ針無 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000023 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙ジョイント部の剥がれ直しの際の接着剤の注入にご使用ください。
容量(mL)32 付属品ストレートノズル2本付 材質ニードル/ステンレス、プラスチック/ポリプロピレン 全長(mm)約131 タイプ中口 滅菌なし 胴径(Φmm)約23 筒先ルアーロック 先端外径(Φmm)約1.25
1セット
949 税込1,044
当日出荷

材質注射筒/硬質ガラス、ロック金具/真鍮クロームメッキ 先端外径(Φmm)4 目盛あり 滅菌なし 先端形状ルアーロック式
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

伊藤製作所(シリンジ)マイクロシリンジ
シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●種々のサイズ・形状の互換針が、簡単にネジで装着できます。PTFEシールが完全に気密を保持します
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)