商品豆知識
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口
滅菌なし
先端外径(Φmm)4.0
材質(外筒)PP
材質(ピストン)PE
接着剤用の注射器です
アクリル・塩ビ・ペットエース等の接着作業
正確に接着作業を行えます
仕様針付
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先ルアースリップ
滅菌済み
滅菌方法EOG
先端外径(Φmm)約4.2
材質PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)約3.96
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質硬質ガラス
目盛あり
先端外径(Φmm)4.2~4.4
滅菌なし
先端形状ルアースリップ式
こんなお得な商品も!
シリンジ ディスポ 針無
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。
1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)
規格医療機器クラスⅠ
目盛あり
滅菌あり
先端形状ルアースリップ式
滅菌方法電子線滅菌
先端外径(Φmm)4.0
医薬品医療機器等法一般医療機器
フロントフォークオイル交換に必要な工具をラインナップ!
内径(Φ)4
ホース長さ(mm)150
危険物の類別非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。
ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。
TGK品番0149-14-90-31
トラスコ品番354-5822
適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ
材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン
全長(mm)98
規格医療機器クラスⅠ
針ゲージ18G(外径1.27Φmm)
ノズル長(mm)80
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
¥429
税込¥472
当日出荷
こんなお得な商品も!
シリンジ ディスポ 針無
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様バルク包装
材質(外筒)ポリプロピレン(PP)
先端外径(Φmm)4
材質(ピストン)ポリエチレン(PE)
先端外径(Φmm)4
仕様針なし
材質プラスチック
適合302-3071用
容量(mL)50
危険物の類別非危険物
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
長さ(mm)42
外径(Φmm)0.5
危険物の類別非危険物
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
筒先横口
先端外径(Φmm)4.2~4.4
材質硬質ガラス
規格一般医療機器クラスⅠ
目盛あり
滅菌なし
先端形状ルアースリップ式
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00320000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。
扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。
見やすい青色目盛です。
材質硼珪酸ガラス
目盛青色
樹脂製で軽量タイプのブレーキフルード用オイルシリンジです。
エア抜き・注入兼用の商品になります。
用途ブレーキフルードのエア抜き取りおよび注入に。
容量(mL)200
質量(g)222
ホース長さ(mm)180
本体長さ(mm)300
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
材質硬質ガラス
公差(mm)(先端外径)±1.0
目盛あり
滅菌なし
先端形状浣腸器型
筒先中口
容量(mL)10
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。
残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)
滅菌あり
滅菌方法電子線
筒先中口
目盛あり
先端形状ルアーロック式
先端外径(Φmm)4
ルアーロック式のディスポーザブル注射筒です。2方コックや3方コックを接続するのに使用します。先端:4mm(外径)、ルアーロック式
RoHS指令(10物質対応)対応
ニーズに合った独創形状。
外筒は透明度が高く、薬液吸引時の万が一の薬液の混濁、異物混入を容易に発見できます。
いかなる目盛位置においても全く変わらない気密性を保っています。
材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴム
タイプ針無
筒先中口
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021
医薬品医療機器等法一般医療機器
使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。
従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。
個別包装(ブリスターパック)
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バレル(外筒):PP、プランジャー(ピストン部):PE
シリンジ内の液剤を、最後まで無駄なく吐出、液剤のコストダウンを実現します。ディアルワイプ構造により、液剤を確実にワイピングします。液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
用途中・高粘度用
材質ポリエチレン(PE)
数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、
シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
筒先中口
先端形状ルアースリップ式
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133
医薬品医療機器等法一般医療機器
外筒は透明度が高く、吸引時の万一の薬液の混濁・異物混入を容易に発見できます。最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。
タイプ針無
先端形状ルアーロック式
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021
医薬品医療機器等法一般医療機器
ロック式は注射針を差し込むと針を固定でき、高圧注射時の針の脱落を防ぎます。
形状中口
タイプロックタイプ
高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。
用途HPLC用(レオダイン・バルブ用)
材質(注射筒)ガラス、(金具)SUS
細かな作業に適した小型シリンジ。オイルや添加剤など、少ない量の液体を測るときに便利です。グリスを詰めて、細かい部分のグリスアップに最適。容量:5ml。本体:PVC 。ゴム部分:ブタジエンゴム
用途少ない量の液体を測るときに便利なミニシリンジ。手を汚す事なく細部のグリスアップも可能。容量:10ml。本体:PVC 。ゴム部分:ブタジエンゴム
容量(mL)10
危険物の類別非危険物
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
コックの開閉だけで、手軽に減圧・加圧実験が行えます。
材質ポリプロピレン
目盛(mL)1
シリンジ内の試料が漏れないようにするキャップです。ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途接着剤や塗料などの一時保管に。
適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ
材質ポリプロピレン
口径×高さH(mm)8×17
TGK品番149-14-90-32
トラスコ品番390-7708
規格医療機器クラスⅠ
1箱(100個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
タイプ針無
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000023
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質注射筒/硬質ガラス、ロック金具/真鍮クロームメッキ
先端外径(Φmm)4
目盛あり
滅菌なし
先端形状ルアーロック式
壁紙ジョイント部の剥がれ直しの際の接着剤の注入にご使用ください。
容量(mL)32
付属品ストレートノズル2本付
材質ニードル/ステンレス、プラスチック/ポリプロピレン
全長(mm)約131
タイプ中口
滅菌なし
胴径(Φmm)約23
筒先ルアーロック
先端外径(Φmm)約1.25
1セット
¥949
税込¥1,044
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ