67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携行缶から車など、低いところから高いところへの補給に最適
用途ガソリンがなくなった時の緊急補給に。 危険物の類別非危険物
1個
819 税込901
当日出荷

適合容器内径(Φmm)50 使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。 材質ポリエチレン 全長(mm)約550 吐出し量約6.5L/分 使用液灯油 ホース長さ(mm)約550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷

付属品アルミ製ノズル エスコ品番EA990XD-6 材質本体・パイプ:スチール、ハンドル:樹脂 全長(mm)440 質量(g)820 容量(L)【ドラム】20 ホース長さ(m)1.3 吐出量(mL/ストローク)71 危険物の類別非危険物
1個
5,250 税込5,775
翌日出荷


薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。 中がよく見え、衛生的です。 ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーを引くと油を吐出する手動式のポンプでタンク一体型で手軽に利用できます。レバー操作による直圧式ポンプ。分配器デスターバルブによる組合せによる給油に最も適しています。
種類その他ポンプ 取付方式ガスケット取付形 最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイルサクションガン モノタロウ 動画あり
エンジンオイルやATFなどの低粘度のオイルの吸入や注入が出来るハンドポンプです。後部のレバーを引くことでオイルを吸い上げ、レバーを押す事でオイルを押し出し注入出来ます。
用途オイルの吸引と注入 付属品ホース(全長298mm、外径12.5mm、内径9.5mm)、パイプ(全長238mm、外径12.7mm、内径10.5mm) 材質スチール 全長(mm)442 質量(g)1124(本体) タンク容量(mL)1000 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様品名:ビッグオートISO9001認証取得工場製ドラム缶用 トラスコ品番111-4336 材質本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC) 全長(mm)1194 質量(g)400 パイプ長(mm)878 関連資料製品図面(0.09MB)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ガンノズル式なので給油しやすいです。 オイル用なので、水や洗剤で使用すると内部部品が錆びて使用できなくなります。 乾電池式なので電源がないところでも使用可能。
適合軽油、灯油専用 エスコ品番EA990KB-11 質量(g)830 電源単1電池×4本(別売) 全長(m)本体:1.35、ホース:1.5 電池寿命1000L(揚程0m時) 吐出口径(mm)25 危険物の類別非危険物
1個
7,410 税込8,151
当日出荷

ハンドルを引いて離すワンショットで吸入・吐出が行われますので、面倒な手間や操作は全く必要ありません。
種類その他ポンプ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合ギアオイル、灯油、潤滑油 エスコ品番EA990XD-1 材質スチール 全長(mm)1300 質量(kg)3.5 吐出量(mL/ストローク)280 危険物の類別非危険物
1個
11,600 税込12,760
当日出荷

1個
485 税込534
当日出荷

灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
1本ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
101,300 税込111,430
翌々日出荷

乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ 工進 動画あり
ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ! 自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に 最大吐出量(L/min)12
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


JTC5534 オイルシリンジ JTC 動画あり
オイル残量が見えるメモリ付き!! ギアオイル・エンジンオイル・LLC等の抜き取り、注入用。
質量(kg)0.9 容量(L)1.5 目盛0.1L刻み 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

ワイドタイプワイヤーインジェクター モノタロウ 動画あり
潤滑が必要なブレーキやクラッチケーブルのメンテナンスには欠かせない注油をするためのガイドアイテム。ブレーキやクラッチ等のワイヤーのメンテナンスには欠かせない商品。 ワイヤーケーブルを2ヶ所で抑えるので液漏れしにくく使いやすい。
1個
719 税込791
当日出荷

注油が不要でクリーンなエアーを送ります(無注油仕様)。本体カバーとゴム足により低騒音&低振動を実現します。単純構造で長時間の使用が可能です(高耐久性)。
電圧(V)100(50/60Hz)
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼンスイのエアーポンプ。【無注油仕様】注油が不要でクリーンなエアー。【低騒音&低振動】本体カバーとゴム足により低騒音&低振動を実現。【高耐久性】単純構造で長時間の使用が可能。
用途水槽のエアーポンプとして。観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。ブロア エアーポンプ エアー アクア用品 水生生物 飼育 飼育槽。 電圧(V)AC100(50/60Hz) 付属品分岐管 保証期間1年
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JTC4144A・JTC4144B・JTC4144A-1・JTC4144AN・JTC4144BN用
危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様【レバー操作】回転式(一般回転タイプ)、SAE30まで 適合軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイル エスコ品番EA990XL-1 材質ヘッド:鋳鉄、パイプ:亜鉛メッキ 全長(mm)1320 質量(kg)3.4 外径(Φmm)【吐出口】27 ホース長さ(m)1 ホース径(Φmm)27 危険物の類別非危険物
1個
19,800 税込21,780
当日出荷

グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。密閉型のベアリングや機械ジョイントなど狭く奥深い個所への注油に最適。
用途グリースの注入作業。 全長(mm)59 質量(g)4 先端径(Φmm)1.65 危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

適合灯油、軽油、A重油(低粘度)(ガソリン不可)100mm2/S以下油温15℃でVG32程度 エスコ品番EA990KA-1 質量(kg)5.8 吐出量20L/72回転 ホース長さ(mm)1280 材質(羽根)PPS(樹脂) 危険物の類別非危険物
1個
14,600 税込16,060
当日出荷

1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

滑り止め効果のある握りやすい耐油性グリップ
アズワン品番64-2298-04 危険物の類別非危険物
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

3/4”オス亜鉛メッキ鋼製継手付
仕様●ホース:口径:21mm長さ:4m●使用圧力:0.3MPa●ノズルねじサイズ:3/4”NPT アズワン品番65-2314-39 危険物の類別非危険物
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

エスコ品番EA991CR-36 質量(kg)3.2 適合品番EA991CR-30、旧EA991CR-34 ホース長さ(m)【吸入】2(ストレーナー<60メッシュ>・ねじ止め継手付) ホース口径(Φmm)【吸入】20 危険物の類別非危険物
1個
43,400 税込47,740
翌日出荷

エスコ品番EA991CR-35A 適合本体EA991CR-31、-32 ホース長さ(m)各2 ホース口径(Φmm)【吸入】25、【吸出】20 危険物の類別非危険物
1個
52,900 税込58,190
翌日出荷

液体がこぼれないノンドリップバルブ付
アズワン品番64-2298-05 危険物の類別非危険物
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

仕様ストレーナー(60メッシュ)・ネジ止め継手(吸入のみ) エスコ品番EA991CR-35B 適合本体EA991CR-30用 長さ(m)【吸入】2 口径(Φmm)20 危険物の類別非危険物
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷

ハンドルの正逆回転で排出・吸入ができ、サクションポンプとしても使用いただける優れものです。
仕様SAE30まで 適合軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイル エスコ品番EA990XL-3 材質アルミダイカスト 質量(kg)6 吐出量約20L/20回転 危険物の類別非危険物
1個
58,000 税込63,800
翌日出荷

エスコ品番EA990XC-4 材質ボディ・チューブ・ロッド:SUS304、ピストン・スポウト:PVDF 全長(mm)1330 質量(kg)2.4 吐出量(mL/ストローク)約355 危険物の類別非危険物
1個
24,100 税込26,510
翌日出荷

高さ調整(690~980mm)が可能な3段パイプ。 直径50mmのドラム缶口に対応。
適合灯油・軽油・油圧油・潤滑油(cSt100以下) エスコ品番EA990KT-11 対応55ガロンドラム缶(208L) ホース長さ(m)2 危険物の類別非危険物
1個
6,760 税込7,436
当日出荷

すぐれたメカニズムで高圧を発生、大水量を吐出します。 自吸力にすぐれ、わずかの時間で自吸揚水します。 セミオープン羽根車採用し、耐久性抜群で土砂混入水もスムーズに揚水します。 特殊構造のメカニカルシールで運転中の注油の必要がなく、保守点検も容易です。 シンプルな構造、部品の互換性にすぐれメンテナンスも簡単です。 中速回転から高速回転まで広範囲な仕様を用意、目的にあった機種の選定が可能です。
用途農業用:潅漑、散水、排水 漁業用:養殖、養魚、加工、漁船 付属品ホースカップリング(2組)、ストレーナ(1個)、竹の子(1個)、ホースバンド(3個) 材質ケーシング:ADC12、羽根車:FC200、主軸:S45C 羽根形状セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール
1個ほか
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピンタイプ用。六角ナットなので、締め付けが簡単にできます。手動式グリースガン専用。
全長(mm)42 ねじサイズM10×1
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

ピンタイプ用。EA991CY-11A、-12A、-16A、-17A、-31、-32、-36、-37用。
材質スチール(亜鉛メッキ) 全長(mm)41 質量(g)50 ねじサイズG1/8”(メス)
1個
4,980 税込5,478
翌日出荷

ダブルポンプ機構で360°どの角度からでも注油できます。給油ノズルは自在回転し常に下向きになります。先端ノズルに角度があり奥まった場所での作業も可能です。底部が大きく安定するため倒れにくいです。ボディには掴みやすいように凹み加工が施してあります。
用途機械、装置のメンテナンス用として。 ノズル長(mm)120 危険物の類別非危険物
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

この回転式可変式エアポンプは、電気が使用できない場所などで使用できます。静電気に対する保護のため接地(アース)は必要です。 圧力調整器には、5μmエアフィルター、自動注油機構、0~30psi圧力計、消音器付。回転数の可変は空気圧を調整して行います。 560Wのエアモータは電気モータより発熱が少なく、ほとんどメンテナンスフリーです。
質量(kg)6 回転数(min-1[r.p.m])60~600 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×251×224 回転数再現性±10%(±15rpm at 60~150rpm、±20rpm at 150~600rpm) 接続口(本体)1/4インチNPTメス 送液量(mL/min)3.6~3400 空気圧(圧縮空気)1.4~6.9kg/cm2、0.08~0.7m3/min 圧力計0~30psi(0~2.1kg/cm2)
1台
429,800 税込472,780
47日以内出荷