「洗いやすい やかん」の検索結果
早く沸くから時短、省エネ。洗いやすい広口タイプ。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、(取っ手、つまみ、座板):フェノール樹脂
質量(g)857
容量(L)1.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×195
適合容量(L)1.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。
材質(本体)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(フタ)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(取手)フェノール樹脂
材質(つまみ)フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.4
沸いたら笛でお知らせ。
底面の厚さ(mm)0.5
大型でサイズが豊富な業務向けタイプのステンレスケットル。IH対応。
仕様IH対応・直火対応
Murano Induction(ムラノ インダクション)テフロンセレクトシリーズ[IH対応]タワシで「ごしごし」さようなら。ムラノ インダクションテフロンシリーズ!全アイテムにテフロン加工を施してありますので、カレーやシチューなどの焦げ付き・こびりつきを抑え、今まで手間のかかっていた鍋洗いの労力を軽減。また、酸や酢等に対する耐久性も抜群に向上しています。お手入れも簡単。カレーやシチューなどこびりつきやすい食材の調理に最適です。洗いやすくお手入れも簡単です。
材質18.8ステンレス/内面テフロン加工
板厚(mm)1.5
しゅう酸皮膜加工によって耐食性が(メーカー比)3倍以上!
耐摩耗性に優れ丈夫で長持ち、安心して長くお使い下さい。
材質アルミ
表面処理外面・内面/蓚酸アルマイト
材質本体:アルミ、持ち手:フェノール樹脂、蓋本体:アルミ、蓋ツマミ:フェノール樹脂
材質琺瑯用鋼板
容量(L)2
質量(kg)0.85
高さ(mm)179
口径(Φmm)94
外径(Φmm)180
表面処理琺瑯加工
底径(Φmm)150
材質本体・蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
IH対応。
材質琺瑯用鋼板
容量(L)2
高さ(mm)192
口径(Φmm)99
外径(Φmm)150
表面処理琺瑯加工
底径(Φmm)155
茶こしアミ付でむぎ茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)508
容量(L)1.6
板厚(mm)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×220
適合容量(L)1.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
細口ノズルと安定したハンドルでハンドドリップに適した電気ケトル。蓋を改良して取り外しやすくなりました。温度設定範囲は50~100度まで設定可能。白湯や野菜洗いにもご利用できます。
薄型操作部はタッチパネル操作対応。分かりやすいデジタル表示。握りやすいグリップで安定したドリップが出来る。細口ノズルで湯量のコントロールも容易。保温機能もついているのでお気に入りの湯音をそのままキープ可能。
用途やかん、ケトル、ポットとして。湯沸かし、コーヒードリップ、ミルク作り、紅茶/玉露など湯温調節が大切な飲み物に。
質量(kg)0.98
容量(mL)800
消費電力(W)1000
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)0.9
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×19×24
温度設定範囲(℃)50~100(※1度単位で設定可能)
ホーローは熱や腐食に強く、末永くご使用いただけます。
活性炭カートリッジ付きなので油を繰り返し使えて、とても経済的。
目安として約10回使えます。
用途おしゃれでかわいいホーロー製のケトル。
材質(本体)ほうろう用鋼板、(ツマミ/ハンドル)木
柄ショップ
飲みたいときにワンタッチレバーですぐにお湯が沸く。レバー式のスイッチでだれでも簡単操作。沸騰したら自動で電源がオフになる安全機能。フタは完全に取り外せて給水も簡単、中身も見えて安心。フタ、フィルターは取り外し可能でお手入れもらくらく。ベーシックな見た目とシンプルな機能性。空焚き防止機能、着脱式フタ付き。
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかんとして。一人暮らしに。
質量(g)830
容量(L)1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×150×185
ちょっとだけお湯を使いたい時に便利。小さいから少ない量を効率よく沸かす。およそティーカップ3杯分
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、フタ:ステンレス鋼(クロム18%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:ナイロン
容量(mL)(適正)700
質量(g)348
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×145×195
耐熱温度(℃)フェノール樹脂=150、ナイロン=200
底面の厚さ(mm)0.4
満水容量(L)1.2
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
洗いやすい広口タイプ。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm 注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 蓋:ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)465
容量(L)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×220
適合容量(L)1.1
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
洗いやすい広口タイプの万能ケットル。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm 注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 蓋:ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂
サイズ3L
質量(g)630
容量(L)3、適正:2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅240×奥行190×高さ265
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150、ナイロン:180
底面の厚さ(mm)0.5
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%)、ふた:ステンレス鋼(クロム13%)、取手・つまみ:フェノール樹脂
板厚(mm)0.5
耐熱温度(℃)150
やかんも電気ケトルも不要!電子レンジでお茶を作れる麦茶ポット。容量1リットル。むぎちゃんの使い方 1.レンジで少量の水を加熱する 2.ティーバッグを加える 3.水で希釈して、お好みで冷やせば完成。奥行11cm以上の冷蔵庫ドアポケットに収まるサイズ。広口で洗いやすい形状。食洗機にも対応。フィルター付きのフタなので、茶葉直入れもOK。ミルクティーやだし汁なども電子レンジで作ることが可能。耐熱ガラス「HARIO Glass」を使用。日本製。
材質本体/耐熱ガラス フタフィルター/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム
質量(g)309
容量(L)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×10.3×18
細口ノズルと安定したハンドルでハンドドリップに適した電気ケトル。蓋を改良して取り外しやすくなりました。温度設定範囲は50~100度まで設定可能。白湯や野菜洗いにもご利用できます。薄型操作部はタッチパネル操作対応。分かりやすいデジタル表示。握りやすいグリップで安定したドリップが出来る。細口ノズルで湯量のコントロールも容易。保温機能もついているのでお気に入りの湯音をそのままキープ可能。
用途やかん、ケトル、ポットとして。湯沸かし、コーヒードリップ、ミルク作り、紅茶/玉露など湯温調節が大切な飲み物に。
質量(kg)0.9
容量(mL)800
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)0.7
機能温度調整、空焚き防止、保温機能
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×18×22.5
温度設定範囲(℃)50~100(※1度単位で設定可能)
オール熱源対応。
容量(L)1.4
適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×170×210
底面の厚さ(mm)0.8