超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。
便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)
付属品コック
成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水
pH値13.4(代表値)
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

エンジンクリーナー 超強力
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍
使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)
危険物の類別非危険物
速効性エンジン内部洗浄剤
交換前のオイルに添加することにより、手軽にエンジン内部を洗浄しスラッジ類を除去します。
使用方法交換前の使用油に添加し、10~20分アイドリングして新油に交換する
容量(mL)325
使用量オイル量3~6Lに1本を使用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.325L
危険物の性状非水溶性
1本(325mL)
¥1,440
税込¥1,584
当日出荷
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄
特性強力
成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤
形状粉末
タイプ漬け置きタイプ
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に
燃料タンク容量(L)3.6
燃料無鉛ガソリン
使用時間(時間)最大約2(満タン時)
騒音値(dB)94~101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775
ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3
関連資料専用部品(7.3MB)
取扱説明書(5.9MB)
ガソリンキャブレター車・LPG車の気化器・燃焼室洗浄剤
強力な泡状の洗浄剤で、キャブレターやインテークマニホールド・燃焼室に堆積するカーボン・スラッジを除去します。
分解したパーツの汚れやカーボンは、スプレー液に浸漬させると効果的です。
容量(mL)380
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.38L
危険物の性状水溶性
1本(380mL)
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。
床の油汚れなど強力に洗浄・日々の清掃に最適!
自動車修理工場などコンクリート床またはカラーコンクリート床に適量を振り撒いてデッキブラシや床清掃用ポリシャーなどでブラッシング後、水で洗い流してください。
用途鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。
成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、グリコールエーテル、水酸化ナトリウム、キレート剤、有機酸、水
使用方法汚れに応じて原液~5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。
液色透明
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(18L)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。
水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。
ノズル内径(Φmm)4.6
仕様流量調整ノズル
付属品吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M
全長(mm)390
材質(本体)アルミ
質量(g)347
最高使用圧力(MPa)1.5
空気使用量(L/min)166(0.7Mpa)、231(1Mpa)
材質(ホース)ビニール
ノズル長(mm)約240
噴出量(mL/min)323(0.7Mpa)、301(1Mpa)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
遅効性エンジン内部洗浄剤
エンジンオイルに添加することで、ドライブクリーニング機能(走行しながら汚れをエンジンオイルに溶かして分散する)によりエンジン内部をきれいにします。
使用方法オイル交換時に規定量を添加する
容量(mL)100
使用量オイル量3~6Lに1本を使用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
こんなお得な商品も!

エンジンクリーナー 超強力
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
環境に優しく、強力に汚れを落とす!作業される方の健康を考えた洗浄剤です。洗浄力を落とさずに、アルミ素材に影響を与えないマイルドな処方です。用途に応じて希釈して使用でき、経済的です。環境対応タイプ。自動車のエンジン外部に密着したガンコな油汚れを強力に洗浄する業務用クリーナーです。
用途自動車エンジン外部品、及び、部品、工場、工場床などの油汚れの洗浄に。
仕様水溶性
希釈倍率エンジン廻りの汚れ(原液~5倍希釈)部品工具の洗浄(原液~2倍希釈)工場の床面(3~5倍希釈)
pH値12.9
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
1箱(18L)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。
用途内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
エンジンルームの油汚れを簡単に落とすフォーミングタイプの洗浄剤。
泡状の洗浄剤が、汚れを浮き上がらせ、水で流すだけで簡単に汚れを洗い流すことができます。
簡単に、手の入りにくい部分の頑固な油汚れやグリース、ホコリなどを洗浄します。
電気・電子パーツにカバーをするだけで汚れを洗浄します。
有機則規制外商品。
用途四輪自動車のエンジン外壁およびエンジンルーム内の洗浄。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

エンジンクリーナー
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。
用途機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布。
ノズル長(mm)270
ノズル口径(Φmm)3
付属品ビニールホース1.5M(ストレーナ付)
最高使用圧力(MPa)0.7
取付口特殊(ノズル)
エンジン内部に付着しているスラッジやワニスを除去します。
オイル交換の際、オイルフィルターを交換してください。
エンジンオイル3L~4Lに1本の割合でご使用ください。
成分潤滑油基油、添加剤、洗浄分散剤
使用方法オイル交換前にエンジンのフィラーキャップを開け、エンジンオイルに添加して下さい。【※使用中のエンジンオイル3~4Lに1缶(350ml)を目安にご使用ください。】注入後300~500kmまたは5~10日間走行した後、廃オイルを抜取り新油と交換してください。オイル交換と同時に必ずオイルフィルターの交換をして下さい。
引火点(℃)200以上(COC)
密度(g/cm3)0.88(20℃)
外観黄色透明液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
従来の洗浄剤で落しづらかった汚れを強力に落し、速効性を重視して開発されたメーカー独自の製品です。ガンコな汚れ、油のコビリ付きの強い汚れも強力に落し、金属の風化、発錆の原因、合成ゴム質、樹脂質、塗装膜に対する悪材料も解決し、廃水処理のBOD,CODの規制考慮により毒性の強い物質が規制され、これらの問題も解決された、高性能な新開発の水溶型強力洗浄剤です。
用途各種の油、グリース、カーボン、タイヤ、ニコチン等の汚れを洗浄除去する。
電機部品系統、ゴム質、樹脂質に対して安定である。
エンジン廻りの金属に影響がなく、又防錆効果を有します。
洗浄後、再び油、グリース、その他の汚れが付着しにくいです。
成分非イオン系界面活性剤・脂肪酸アミド活性剤
液性アルカリ性、無色透明(コンパウンド無し)
pH値13~14
危険物の類別非危険物
オレンジオイルを配合した油汚れ洗剤です。オレンジオイルは油汚れを溶解するので油汚れやコゲ付き汚れに効果を発揮します。製造現場の切削油の汚れや整備工場のエンジンオイルやグリース汚れ、厨房・キッチンの動植物油の除去、焼付いた汚れに対して効果を発揮します。また、スプレートリガーの吐出量は1.5ccの大容量ですので1回の噴射で広範囲に液剤が広がります。さらにトリガーの先端部分を切り替えることで泡タイプと霧タイプを吹き分ける事が出来る便利な機能を採用する事で、より清掃効率をアップさせる事が出来る商品です。また、除菌効果もあります。
用途工場内の機器、設備、床、壁の油汚れやグリースの汚れに、厨房・キッチンの換気扇、レンジ等の油汚れ落としや焼き付き汚れの除去など
成分界面活性剤(3.8%ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン)、エタノール、水酸化ナトリウム、d-リモネン、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム
pH13.0以上
液性アルカリ性
吐出量(mL)1.5
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(500mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
トラック・バス・建機車専用のDPF+インジェクタ―クリーナーです。ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。セタン価向上剤などの有効成分を配合。エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。
触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。
通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。
長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。
有効成分は従来品の12倍:油性向上剤、清浄分散剤、セタン価向上剤を独自配合しています。
エンジンの振動を大きく減少させます:セタン価向上剤による、着火性の向上により、ノッキングを防ぎます。
燃費の向上につながる:エンジン内部の汚れをとることにより、燃焼効率が上がります。そのため、アクセルを吹かす頻度が減り、燃料の消費が抑えられます。
用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)
質量(g)600
幅(cm)6.7
高さ(cm)19.7
使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本
奥行き(cm)6.7
1本(500mL)
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
17Mpaの圧倒的ハイパワー、自吸式・水道直結兼用タイプ
用途建築機械などの洗浄作業に/屋外施設の洗浄作業に
仕様連続定格出力(kW):3.7
セット内容本体、吸水ホース、カプラセット、ホースバンド、吸水ストレーナ、高圧ホース、ノズル、ガングリップ、取扱説明書
質量(kg)25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:470×394×430
使用燃料無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)3.1
エンジン形式空冷4ストローク傾斜型ガソリンエンジン(GP200)
始動方式リコイル式
給水量(L/分)10.2
最大圧力(MPa)17
排気量(cm3)196
1台
¥79,880
税込¥87,868
翌々日出荷
12Mpaで優れた能力を発揮、自吸式・水道直結兼用タイプ
用途建築機械などの洗浄作業に/屋外施設の洗浄作業に
仕様連続定格出力(kW):2.9
セット内容本体、吸水ホース、カプラセット、ホースバンド、吸水ストレーナ、高圧ホース、ノズル、ガングリップ、取扱説明書
質量(kg)24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:470×394×430
使用燃料無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)3.1
エンジン形式空冷4ストローク傾斜型ガソリンエンジン(GP160)
始動方式リコイル式
給水量(L/分)10.2
最大圧力(MPa)12
排気量(cm3)163
1台
¥69,880
税込¥76,868
翌々日出荷
従来のエンジンクリーナーの弱点であるサビに対応する為に内管、外管パイプをステンレスに採用しています。
メーカー比30%の軽量化を計っています。
用途一般生産工場、自動車整備工場
ノズル長(mm)245
ノズル口径(Φmm)2
トラスコ品番827-5627
材質ステンレス
全長(mm)390
質量(g)334
最高使用圧力1MPa
エアー接続口G1/4
ノズル取付部なし
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
エンジン式の高圧洗浄機です。16MPaの吐出圧力があります。丈夫な高圧ゴムホース10mを付属しています。標準で2種類のノズルを付属しています。ハンドルを付け替えてコンパクトに収納できます。ノーパンクタイヤ使用。オイルがなくなると停止するオイルアラート付。やけど防止のマフラーカバー付。ポンプ焼き付き防止のサーマルバルブ。
用途洗浄作業に。
方式取水方式:水道直結/自吸
常用吐出圧力(MPa)16
燃料タンク容量(L)約3
吐出水量(L/min)常用:8
排気量(cc)212
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
エンジン式の高圧洗浄機です。軽量・コンパクトなエンジン洗浄機です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。丈夫なゴムホースを使用しています。
用途農機具等の洗浄作業。
最大吐出圧力(MPa)12
常用吐出圧力(MPa)10
最大吐出量(L/h)420
吐出水量(L/h)常用:360
付属品ガン・バリオジェットノズル・サイクロンノズル・高圧ゴムホース10m・水道直結ホース3m・自吸用ホース3m・洗剤吸引ホース・プラグ交換レンチ・ノズルクリーナーピン
材質金属
本体質量(kg)16.4
燃料タンク容量(L)1.5
水温(℃)許容:40
排気量(cc)エンジン:87
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
コンクリートフロアや床などの洗浄に便利なブラシ付き回転洗浄ノズル カバー内に納められたノズルが水圧で回転し、噴射洗浄します
用途フロアの洗浄時に
適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK
アズワン品番64-9480-88
関連資料専用部品(7.4MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ホースを延長したい時に使用します。適合機種をよくご確認下さい。(ネジ式・ワンタッチ式)
用途ホースを延長したい時に
エンジン式なのでハイパワーで作業が早い
本体・ガン・各種ホース付きですぐ使える
フルセット
自吸と水道直結両用可能
用途電気式に比べて圧倒的ハイパワーを実現
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 工進K180 179cc
燃料タンク容量(L)3.6
燃料無鉛ガソリン
使用時間(時間)最大約2(満タン時)
最大圧力(MPa)14
吸水量(L/min)8
吐出水量(L/min)8
吐出圧力(MPa)14
最大出力(kW)3.5
付属品ガン(ネジ式)、吐出ホース(10m・ワンタッチ式)、一体型ノズルランス、吸入ホース(3m)、ストレーナー、水道直結用ホース、水道直結用ホースバンド、洗剤吸引ホース、ノズルクリーナーピン、余水ホース(3m)
騒音値(dB)94~101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×480×505
質量(kg)25
仕様【ガン・ホース接続】ネジ式
ホース長さ(m)【吐出ホース】10/【吸入ホース】3/【水道ホース】3
ノズル直射・扇状切替
関連資料専用部品(7.4MB)
取扱説明書(2.9MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
交換前にオイルに添加し、エンジン内のスラッジやワニスを除去。
ガソリン車、ディーゼル車、LPG車にも対応します。
適合車ガソリン車・ディーゼル車・LPG車
使用量オイル容量に対し10%程度添加して使用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状水溶性
1本(400mL)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
水道圧の約85倍の高圧力17MPaを実現!農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮します。 。水道直結OK、自吸の際は高さ50cmまで吸水可能です。 。ホース接続はネジ式。 。5種類のノズル噴口が付属、使用シーンに合わせてお使いください。 。タイヤ付きキャリータイプなので移動時に便利。
用途農業機械や家周りの洗浄に
付属品ノズルランス・ノズル噴口5種・吸水ホース3m・吐出ホース8m(ネジ式)・ガン(ネジ式)・ストレーナー・ホースバンド・ノズルクリーナーピン
質量(kg)33.2
タイプネジ接続式ガン、水道直結OK
燃料無鉛ガソリン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×594×957
ホース長さ(m)吸水3、吐出8
吐出圧力(MPa)17
燃料タンク容量(L)3.6
エンジンタイプ工進4サイクル(K210 ) 212CC
スパークプラグF6TC(TORCH) F6TC(LG) BP6ES(NGK) M9YC(チャンピオン)
吸水量(L/min)10
最大出力(kW)4.2
使用時間(時間)最大約2(満タン時)
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
吸水揚程が約3mの強力自吸ポンプです。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ式仕様です。
用途マンホールなどの構内洗浄にも最適です。
仕様洗管能力:~Φ500mm
質量(kg)97.0
形式560GF
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)700×600×730
モーター出力8.0PS
燃料タンク容量(L)6.0
連続運転時間(h)約4.6
吐出水量(L/min)60
最大圧力(MPa)5.0
1台
¥759,800
税込¥835,780
翌々日出荷
エンジン内部のクリーンアップ、噴射ノズル・バルブのカーボン除去効果で燃焼効率を改善します。
用途自動車用燃料系統洗浄のための燃料助剤
トラスコ品番436-3657
材質石油系溶剤
色淡黄色透明
容量(mL)180
容量(L)0.18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.18L
危険物の性状非水溶性
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
簡易防音型なので、エンジン始動時は隣でなんとか会話が可能となります。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ100mm
質量(kg)41
形式GE1013-R
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)516×435×527
モーター出力3.1PS
燃料タンク容量(L)2.5
連続運転時間(h)約2.6
吐出水量(L/min)13
最大圧力(MPa)10.0
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
仕様洗管能力:~Φ200mm
質量(kg)24
形式JQ820GN-R
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×360×470
モーター出力4.0PS
燃料タンク容量(L)3.6
連続運転時間(h)約3.0
吐出水量(L/min)20
最大圧力(MPa)8
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
4輪タイプで安定した移動が可能です。
広い面積のストレート洗浄です。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ式仕様です。
用途マンホールなどの構内洗浄にも最適です。
仕様洗管能力:~Φ250mm
質量(kg)55.0
形式GF730-R
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×520×650
モーター出力6.4PS
燃料タンク容量(L)6.0
連続運転時間(h)約3.0
吐出水量(L/min)30
最大圧力(MPa)7.0
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
仕様洗管能力:~Φ100mm
質量(kg)24
形式JQ1011GN-R
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×360×470
モーター出力3.1PS
燃料タンク容量(L)2.5
連続運転時間(h)約2.7
吐出水量(L/min)11
最大圧力(MPa)10
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
仕様洗管能力:~Φ100mm
質量(kg)27
形式JQ1011G-R
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×510×860
モーター出力3.1PS
燃料タンク容量(L)2.5
連続運転時間(h)約2.7
吐出水量(L/min)11
最大圧力(MPa)10
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
エンジン&マシン・クリーナーは、エンジンルーム内のパーツ、ホイール等を素早く、強力に洗浄するために開発された、生分解性のアルカリ性のクリーナーです。
電気部分が濡れないように覆いをし、エンジンが冷えた状態で、ルーム内全体にスプレーします。
ブラシ等で軽くこすった後、電装系パーツに注意しながら、きれいな水でよく洗い流してください。
濡れた状態で「ビニール&ラバー・ケア」をスプレーすると一層きれいに仕上がり、汚れが付着しにくくなります。
溶剤を含まない、環境に優しい水溶性で、プラスチック、ゴム、塗装面、金属部分に悪影響を与えることなく、油分やグリース等の汚れを素早く取り除きます。
また、エンジンルームの洗浄には、「ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー」もお使いいただけます。
用途エンジンルーム用クリーナー
容量(mL)1000
区分タイヤ・ホイール用
危険物の類別非危険物
1個
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
水の遠投距離が18mです。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ式仕様です。
用途家屋解体現場等の防塵作業に。
マンホールなどの構内洗浄にも最適です。
仕様洗管能力:~Φ250mm
質量(kg)36.0
形式GF430
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)633×490×578
モーター出力4.0PS
燃料タンク容量(L)3.6
連続運転時間(h)約3.0
吐出水量(L/min)30
最大圧力(MPa)4.0
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
仕様洗管能力:~Φ150mm
質量(kg)28
形式JA160GL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×440×695
モーター出力4.7PS
燃料タンク容量(L)3.6
連続運転時間(h)約2.5
吐出水量(L/min)12
最大圧力(MPa)16
1台
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
噴射停止時(無負荷)にエンジンが低速運転になるスローダウン付です。夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ150mm
質量(kg)49
形式GB160SD-R
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×508×581
モーター出力4.5PS
燃料タンク容量(L)13.0
連続運転時間(h)約10.0
吐出水量(L/min)12
最大圧力(MPa)16.0
1台
¥599,800
税込¥659,780
翌々日出荷
用水路での使用等、清水以外で使用する際に異物の混入を防ぐディスクフィルター
用途用水路などでの使用時に
適合小型エンジン式洗浄機JCE用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ