41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)-10~120
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アークランドサカモトステンレス製 洗い桶 ゴム底付
シンクにフィットする小判型で、シンク内を有効に利用できます。大根等比較的長いものを洗う時にも重宝します。側面に穴が開いており、水を流しながら洗い物ができ、またこぼれおちにくく大変便利です。
用途食器の洗い桶に 仕様ゴム底付(滑り止め)、流水穴付き 使用方法ご使用前に食器用洗剤を柔らかい布又はスポンジ等につけて洗浄してからご使用ください。洗浄時に傷つく事がありますので金属タワシやみがき粉等の使用は避けてください。 寸法(縦×横×高さ)(mm)253×380×120 使用後の手入方法使用後は食器用洗剤で洗浄し、水気をよく拭き取り、湿気の少ない所に保管してください。
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 仕様排水栓付 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・高さ(mm)410
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン キャスターなし
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。 耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デバイス RENJAPAN 動画あり
エスカレーターステップ用のクリーニングパッドを取りつけるヘッドユニットと、希釈した洗浄液を入れるバケット(桶)になります。ヘッドユニットには、伸縮式ハンドルが取り付けられます。バケットの内側に白い線が書いてあり、10倍希釈した洗浄液を入れる目安になります。
用途ステップ清掃時に使用します。
1セット
115,980 税込127,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用しない時は積み重ねてコンパクトに収納できます。 水切りカゴと桶を組み合わせて使用できます。
材質PP 形状角型
1個
889 税込978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジャンボサイズなので水槽、養殖、家畜のエサの配合、 雨水の貯蔵など様々に利用できます。水があふれるのを防止するオーバーフローキャップと 穴をふさぐキャップ2種付です。
材質ポリプロピレン 質量(kg)5.6 容量(L)約180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1065×726×303
1個
12,980 税込14,278
当日出荷


1個
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品衛生法適合品です。
材質ステンレス18-0(SUS430) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング 折り畳み可否不可 材質PP
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
14,850 税込16,335
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁材コンクリート混ぜ作業や野菜洗いなど様々な用途に使用できます。トロ舟です。
用途壁材コンクリート混ぜ作業、野菜洗い用。 材質PE ブラック
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高足なので衛生的。取っ手付で持ちやすい。
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、排水栓:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃) 質量(g)458 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×215×170
1個
849 税込934
翌々日出荷

食品衛生法適合品です。
材質ポリプロピレン 仕様抗菌・防カビ加工 耐熱温度(℃)120
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パーム繊維の竹製柄付きたわし。竹柄なので軽い。3点で固定しているので丈夫
用途トイレの洗浄、ペールや桶の洗浄などに 材質頭部/パーム 柄/竹 全長(mm)500 質量(g)80
1個
599 税込659
翌々日出荷

八ツ矢工業エビブラシ
パーム繊維をキセル型に束ねた竹柄のブラシ。天然植物繊維なので洗浄液を程よく含み汚れを落としやすくします。
用途トイレの洗浄、ペールや桶の洗浄などに 材質頭部/パーム 柄/竹 全長(mm)520 質量(g)85
1個
539 税込593
翌々日出荷

天然パーム繊維の柄付きたわし。天然植物繊維なので洗浄液を程よく含み汚れを落としやすくします。
用途トイレの洗浄、ペールや桶の洗浄などに 材質頭部/パーム 柄/PP 全長(mm)450
1個
329 税込362
6日以内出荷

全長約105cmのロングサイズの竹柄付きたわし。パーム繊維が洗浄液を程よく含み汚れを落としやすくします。大きな桶や樽の洗浄に。
用途たわし 柄付きブラシ 材質頭部/パーム、柄/竹 全長(cm)約105
1本
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寿司桶の底に敷いて洗浄ラクラク!
食器の種類和食器 材質OPP サイズ10人桶用 直径(mm)Φ430 TKG品番9-2143-1507 TKG品番(2017)6-1976-1507
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

寿司桶の底に敷いて洗浄ラクラク!
食器の種類和食器 材質OPP サイズ7人桶用 直径(mm)Φ364 TKG品番9-2143-1506 TKG品番(2017)6-1976-1506
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

寿司桶の底に敷いて洗浄ラクラク!
食器の種類和食器 材質OPP サイズ3人桶用 直径(mm)Φ273 TKG品番9-2143-1503 TKG品番(2017)6-1976-1503
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

寿司桶の底に敷いて洗浄ラクラク!
食器の種類和食器 材質OPP サイズ4人桶用 直径(mm)Φ300 TKG品番9-2143-1504 TKG品番(2017)6-1976-1504
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

寿司桶の底に敷いて洗浄ラクラク!
食器の種類和食器 材質OPP サイズ2人桶用 直径(mm)Φ238 TKG品番9-2143-1502 TKG品番(2017)6-1976-1502
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

寿司桶の底に敷いて洗浄ラクラク!
食器の種類和食器 材質OPP サイズ5人桶用 直径(mm)Φ332 TKG品番9-2143-1505 TKG品番(2017)6-1976-1505
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

寿司桶の底に敷いて洗浄ラクラク!
食器の種類和食器 材質OPP サイズ1人桶用 直径(mm)Φ183 TKG品番9-2143-1501 TKG品番(2017)6-1976-1501
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

水ハネ防止バンド付。
用途鍋、釜、桶、ざるなどの洗浄に 材質パーム、白パーム 質量(g)55
1個
309 税込340
6日以内出荷

レジオネラ対策用の洗い場洗浄剤。お風呂の洗い場や浴槽、桶、いすなどの湯アカの分解洗浄と消毒が一度にできます。洗浄のプロが開発した抗菌美装プロシリーズを是非お試しください。
用途洗い場、浴槽、桶、いすなどの洗浄・消毒 使用方法原液~10倍に薄めて洗い場、浴槽、桶、いすなどに噴霧器などで噴霧してください。10分ほど放置した後、水道水で洗い流してください。 商品タイプ業務用
1個(20kg)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

水ハネ防止バンド付。
用途鍋、釜、桶、ざるなどの洗浄に 材質パーム 質量(g)125
1個
519 税込571
6日以内出荷

レジオネラ対策用の洗い場洗浄剤。お風呂の洗い場や浴槽、桶、いすなどの湯アカの分解洗浄と消毒が一度にできます。洗浄のプロが開発した抗菌美装プロシリーズを是非お試しください。
用途洗い場、浴槽、桶、いすなどの洗浄・消毒 使用方法原液~10倍に薄めて洗い場、浴槽、桶、いすなどに噴霧器などで噴霧してください。10分ほど放置した後、水道水で洗い流してください。 商品タイプ業務用
1個(20kg)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

TASCO(タスコ)スケール洗浄剤
水槽・桶に洗浄液を30%に希釈。モジュールを2時間漬け込みその後よく水洗いしてください。洗浄後の洗浄液は専用中和エレメント(TA916WE-20C)にて中和してください。加湿モジュール・エレメントに付着した硬質スケールを浸漬洗浄で簡単除去。複数の酸性洗浄剤を混合して効果パワーアップ!普通物なので取り扱いやすく、漬け込むだけの簡単洗浄。
内容量(kg)20
1足
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ご飯がつきにくいダブルエンボス加工のしゃもじです。15、21cmサイズは茶碗にかけられ、そのまま置いてもテーブルに触れないくびれ形状。24cmサイズは飯台で、すし飯を混ぜるのに便利な大きめサイズ。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
1本
279 税込307
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東急ハンズカランキレイ
水道の蛇口(メッキ・ステンレス)や浴室、浴槽(FRP・ステンレス)、樹脂製桶、腰掛け等に付着した石鹸カス、水垢等の汚れを洗浄します。研磨剤を含みません。モルタル、大理石、人造大理石など酸に弱い素材にはご使用できません。
成分有機酸、界面活性剤、金属腐食抑制剤 寸法(mm)約90×70×190 内容量(mL)300 コード41926222 液性酸性 アズワン品番65-0377-95
1本
2,020 税込2,222
6日以内出荷

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック 材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC 高さ(mm)(蛇口)340 タイプ蛇口・フットスイッチ付 内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)2(フットスイッチ) 外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14 安全装置過電流防止ヒューズ付 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1.5(フレキホース) 保護等級IPX8(フットスイッチ) 呼び径(A)VP20 電源コード3Pプラグ チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
211,000 税込232,100
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック 材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC 寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250 質量(kg)約20 高さ(mm)(蛇口)340 タイプ蛇口・フットスイッチ付 内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)2(フットスイッチ) 外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14 安全装置過電流防止ヒューズ付 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1.5(フレキホース) 保護等級IPX8(フットスイッチ) 呼び径(A)VP20 電源コード3Pプラグ アズワン品番3-398-07 チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
199,000 税込218,900
10日以内出荷