21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水を弱アルカリ性に変えながら洗濯をサポートします。自分に家族に地球に、思いやりのお洗濯。香料ゼロ・蛍光増白剤ゼロ・漂白剤ゼロ
用途綿・麻・合成繊維衣類の洗濯用 成分マグネシウム99.95% 材質旭化成ヒュージョン(ナイロン・ポリエステル) 液性弱アルカリ性 再生紙使用マーク適合
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


水を弱アルカリ性に変えながら洗濯をサポートします。自分に家族に地球に、思いやりのお洗濯。香料ゼロ・蛍光増白剤ゼロ・漂白剤ゼロ
用途綿・麻・合成繊維衣類の洗濯用 成分マグネシウム99.95% 材質旭化成ヒュージョン(ナイロン・ポリエステル) 液性弱アルカリ性
1個(75g)ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯時に一緒に入れて洗うだけで衣類や洗濯槽を除菌、消臭する事ができます。 また洗濯槽内の水がマグネシウムにより弱アルカリ化する事で通常より汚れが落ちやすくなります。 部屋干しした時のいやな生乾き臭や洗濯槽のカビの発生などを抑え綺麗で衛生的な洗濯を実現します。
用途衣類や洗濯槽の除菌、消臭に。 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)125×25 ブルー
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

名称マグネシウム(粉末) 等級一級 化学式Mg 濃度(%)≧98.0 化学組成Mg アズワン品番89-0065-15 危険物の類別非危険物 特性水に触れると可燃性ガスを発生、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量24.305 CAS登録番号7439-95-4 別称マグネシウム(40mesh)
1本(500g)
4,998 税込5,498
10日以内出荷

通常の汚れは洗剤不要!洗濯するときに入れるだけ! 特殊セラミックと柔らか洗濯ボールのW効果で洗濯効率を良くし、 赤ちゃんにも優しく、洗剤代も節約できます。 新開発の深海ミネラルセラミックボールを含む5種類のセラミックで 水道水を洗浄力のある水に変え汚れを落としやすくします。 また、使い続けることで洗濯槽の裏にカビが繁殖しにくい環境をつくります。 抗菌効果で部屋干しの時のイヤな臭いも減少し、洗濯物がソフトに 仕上がり静電気も減少します。 残留塩素が減るのであかちゃんにも安心です。 洗濯機全機種対応。 1日1回の洗濯で約3年ご使用になれます。
材質エラストマー 質量(g)約190 寸法(Φcm)約Φ10.2(ボール部:約Φ8.3)
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称酸化マグネシウム(重質) 等級化学用 CP 化学式MgO 濃度(%)96 化学組成MgO アズワン品番89-0065-23 危険物の類別非危険物 特性強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量40.30 CAS登録番号1309-48-4
1本(500g)
3,698 税込4,068
3日以内出荷

人形を座らせる時、重しとして使える粒状のもの。
材質ポリプロピレン 容量(kg)1
1個
799 税込879
当日出荷

1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)


水を弱アルカリ性に変えながら洗濯をサポートします。自分に家族に地球に、思いやりのお洗濯。香料ゼロ・蛍光増白剤ゼロ・漂白剤ゼロ
用途綿・麻・合成繊維衣類の洗濯用 再生紙使用マーク適合
1個
4,398 税込4,838
当日出荷


マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
1本
特価
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防振から振動吸収へ。高硬度材・焼入鋼の加工に抜群の効果を発揮!! マグネシウム合金がもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因である振動を減退させます。 『マグネシウムを使う事により振動を吸収』マグネシウムは振動エネルギーを吸収して、熱エネルギーに変える。 加工中に発生する振動を吸収し、振動がもたらす金属疲労を防止する。 『切削速度アップにより生産性向上』生産性が上がればコストの削減になります。 『従来の鋼スリーブに比べて耐ビビリ性能が優れている』低負荷の仕上げ加工領域にて大きな差異が確認できます。
材質マグネシウム合金 寸法X(mm)17.5 寸法W(mm)40 寸法Z(mm)32 寸法Y(mm)70
1本
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58~65
1個ほか
57 税込63
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

名称酸化マグネシウム(軽質) 等級化学用 CP 化学式MgO 濃度(%)96 化学組成MgO アズワン品番89-0065-22 危険物の類別非危険物 特性強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量40.30 CAS登録番号1309-48-4
1本(500g)
3,998 税込4,398
当日出荷

玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
1個ほか
53 税込58
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)


このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58~65
1個ほか
特価
32 税込35
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質塩化ビニル樹脂 ホワイト 質量(g)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×6×6
1セット(4個)
479 税込527
当日出荷

マグネシウムと水だけで洗う、人と環境に優しい洗濯補助用品「洗たくマグちゃん」が、さらにパワーアップしました!。使用回数は約365回以上。約1年間使えて経済的です。水道水を洗浄力のある弱アルカリ性に変化させることで、洗濯排水の環境負荷も減らします。環境にやさしいお洗濯を始めませんか。合成界面活性剤、香料、蛍光増白剤、漂白剤ゼロ.。※マグちゃんシリーズは洗濯物の重さでお選びください。洗濯物3kgまでは、1個をお使いください。(メーカー推奨量)。洗たくマグちゃんプラスと他商品を組み合わせて使うのももちろんOK!。洗浄力が足りないと感じられる場合は、マグちゃんプラスを1つ多めに入れていただくか、洗剤を少しだけ入れてみるのがおすすめです
用途綿・麻・合成繊維用 成分高純度マグネシウム 材質外袋 ポリエステル / ナイロン 内袋 ポリエステル グレー 質量(g)170 幅(cm)16.1 高さ(cm)20.9 奥行き(cm)2.6
1個
1,800 税込1,980
4日以内出荷