洗車後の水滴飛ばし!車の窓に積もった雪飛ばし!落ち葉飛ばし等に
仕様屋内用
その他【ブースト】30回(満充電時)
付属品ACアダプタ
質量(g)820
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×110×270
風速(m/s)62.1(直近)
バッテリー【リチウムイオン】14.8V×4000mAh
バッテリー電圧(V)14.8
充電時間(時間)2.5(16.8V/2A)
バッテリー容量(mAh)4000
連続動作時間弱/3h、中/40min、強/13min
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

エアガン パルス式
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り
質量(g)130
タイプ樹脂製コーン
接続接続部/カプラーオス 1/4
常用使用圧力(MPa)0.98以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160
流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)0~50
適合流体エアー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.13kg
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
空気使用量(L/min)630
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)アルミ
流体空気
接続口常圧用カプラー
関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアガン パルス式
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
パルスエアーガンのコーンにステンレスを付けた商品。従来の商品は、コーンとノズルに消耗があり、それを軽減すべく開発。コーンの耐久性が飛躍的にアップしています。従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
タイプステンレス製コーン
接続接続部/カプラーオス 1/4
常用使用圧力(MPa)0.98以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160
流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)0~50
適合流体エアー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.135kg
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
最高水準のエアーノズル技術
「エアー間欠波動」を採用。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除、バリ取り、研磨粉除去、水切りなど
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)3
使用温度(℃)5~60
材質アルミ
質量(g)240
洗車後の水滴飛ばし!ノズルを使った空気入れ等に!
仕様屋内用
その他【ブースト】8分
付属品Mノズル、Sノズル、USBタイプC充電ケーブル
質量(g)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×70×143
風速(m/s)17.5(直近)
バッテリー【リチウムイオン】7.7V×1500mAh
充電時間(時間)3.5~4(5V/2A)
連続動作時間弱/1h、中/20min、強/13min
1台
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
高圧カプラー接続の強力エアダスターガンです。通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
接続口高圧用カプラ-
材質(本体)アルミ
流体空気
最高使用圧力(MPa)2.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比)
羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。
横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。
収納時に安定する自立可能なハウジング形状。
標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。
木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。
無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。
付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース
全長(mm)479
消費電力(W)600
集じん量(L)2
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
接続1/4カプラー
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ノズル径(Φmm)約3.5
ノズル部分が高速で回転して強力なエアー振動を発生させる事で溝・隙間等のほこりを簡単に除去する事が出来ます。
取扱説明書(3.2MB)
使用圧力(MPa)0.62
流量(L/min)110±15
取付ねじサイズM14×1.0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
KiCA「Jet Fan 2」は、コンパクトなボディに最大風速20メートル/秒の強力な風を発生させるエアブローガンです。毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。【軽量300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【10万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力100,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大20メートル/秒の風速を生み出します。【着脱可能な2種類のノズル】。ワイドタイプ・スリムタイプの2つのノズルを、必要に応じて装着できます。ノズルを軽く回すだけで、簡単につけ外しが可能です。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけ! 細かくスピード調節が可能です。(風速4.9~20m/s)。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。LED表示で充電状態を確認できます。※低速での使用時。環境により最大使用時間は異なります。【フルメタルボディ & 選べる4カラー】。航空機グレードのアルミニウム素材を使用した、高級感のあるフルメタルボディ。カラフルな4色のバリエーションをラインアップ。
用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜き
セット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)303
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4
風速(m/s)4.9~20
使用時間【最大】3.5時間(低速使用時)
充電時間約3.5時間
バッテリー容量(mAh)1100
保管温度範囲(℃)-20~60
動作電圧(V)12.8~16.8
噴出量調節装置による噴出量の調節が出来ます。兼用型は切換レバーによる洗浄と乾燥の切換が出来ます(TD-78のみ)。
ノズル口径(Φmm)2.0
付属品ビニールチューブ1.5m、ストレーナーセット
トラスコ品番231-4690
摘要ダスター兼用タイプ
質量(g)375
空気取入口G1/4
チューブ接続口径(Φmm)5.5(洗浄液用)
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
軽量で使いやすい!機械や設備などを清潔に保つエアブローガン 。『MAG-100』は全長:240mm、シャフト長:100mmの軽量で使いやすい製品仕様。作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし、機械や設備などを清潔に保つことが可能です。
用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。
全長(mm)240
シャフト長さ(mm)100
危険物の類別非危険物
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
軽量で使いやすい!機械や設備などを清潔に保つエアブローガン 。『MAG-160』は全長:300mm、シャフト長:160mmの軽量で使いやすい製品仕様。作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし、機械や設備などを清潔に保つことが可能です。
用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。
全長(mm)300
シャフト長さ(mm)160
危険物の類別非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
軽量で使いやすい!機械や設備などを清潔に保つエアブローガン 。『MAG-320』は全長:455mm、シャフト長:320mmの軽量で使いやすい製品仕様。作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし、機械や設備などを清潔に保つことが可能です。
用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。
全長(mm)455
シャフト長さ(mm)320
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
洗車後の水滴飛ばし!車の窓に積もった雪飛ばし!落ち葉飛ばし!ノズルを使った空気入れ等に!
仕様屋内用
その他【ブースト】20回(満充電時)
付属品ベースノズル、Mノズル、USBタイプC充電ケーブル
質量(g)419
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×69×158
風速(m/s)57.2(ベースノズル/直近)
バッテリー【リチウムイオン】14.8V×2000mAh
充電時間(時間)5~6(5V/2A)
連続動作時間弱/7.5h、中/1.5h、強/0.5h
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ノズル取付口G1/8
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
KiCA「Jet Fan 2S」は、噴射・吸引を1台で行えるコンパクトボディのエアブローガンです。最大風速27.5m/秒の強力な風を発生させ、毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。大容量バッテリーを内蔵し、最大3.5時間コードレスで使用可能。フルメタルボディで高級感のあるデザインです。付属の3種類のノズルは用途に応じて簡単に着脱可能です。【軽量約300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【噴射機能】。作業服や登山服についた土埃などをパワフルに除去。【吸引機能】。布団圧縮袋などの空気吸引などで便利に使えます。【11万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大27.5メートル/秒の風速を生み出します。【着脱可能な3種類のノズル付属】。軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能です。【ワイドノズル】浮き輪の空気入れ、空気抜きなどに。【スリムノズル】。カメラレンズについたホコリ、キーボードの掃除などに。【エアマットノズル】。キャンプ用エアマット専用ノズル。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9~27.5m/s)。さらに、ターボボタンを押せば瞬時に最大風速へ到達し、よりパワフルな風を実現します。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。LED表示で充電状態を確認できます。【フルメタルボディ&選べる4カラー】。航空機グレードのアルミニウム素材を使用した、高級感のあるフルメタルボディ。カラフルな4色のバリエーションをラインアップ。
用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜き
セット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、エアマット専用ノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)303
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4
風速(m/s)4.9~27.5
使用時間約3.5時間(低速使用時)
充電時間約2.5時間
バッテリー容量(mAh)1100
起動電圧範囲(V)12.8~16.8
保管温度範囲(℃)-20~60
洗車後の水滴飛ばし!車の窓に積もった雪飛ばし!落ち葉飛ばし!ノズルを使った空気入れなどにご使用いただけます。
用途落ち葉・ゴミ飛ばし、積もった雪飛ばし、空気入れなど
仕様屋内用
付属品ACアダプタ
質量(g)840
電源リチウムイオンバッテリー14.8V 2000mAh
風速(m/s)弱:13.2/中:24.8/強:41.9/ブースト:62.1(測定距離:直近)
機能風力:4段階切替(弱・中・強・ブースト)
連続運転時間(h)弱:3時間/中:40分/強:13分/ブースト:約30回
運転音(dB)弱:63/中:100/強:102/ブースト:104
使用環境温度(℃)0~40
充電時間(時間)2.5
サイズ(mm)W72×D110×H270
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.39MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
KiCA「Jet Fan 2S バキュームキット」は、噴射・吸引を1台で行えるコンパクトボディのエアブローガンです。最大風速27.5m/秒の強力な風を発生させ、毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。大容量バッテリーを内蔵し、最大3.5時間コードレスで使用可能。フルメタルボディで高級感のあるデザインです。付属するフィルタ搭載のブラシ付バキュームノズルにより、吸引機能を活かしてホコリやゴミを効率的に除去できます。Jet Fan2SはカメラジンバルメーカーFeiyuTechの技術を応用した強力モーター付きのライフスタイルアイテムです。【軽量約300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【噴射機能】。作業服や登山服についた土埃などをパワフルに除去。【吸引機能】。布団圧縮袋などの空気吸引などで便利に使えます。【11万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大27.5メートル/秒の風速を生み出します。【ブラシ付バキュームノズル】。ブラシ付バキュームノズルは、コンパクトながらも内部にフィルターを搭載し、バキュームクリーナーとして本格的な掃除を可能にします。【着脱可能な3種類のノズル付属】。軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能です。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9~27.5m/s)。さらに、ターボボタンを押せば瞬時に最大風速へ到達し、よりパワフルな風を実現します。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。
用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜き
セット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、エアマット専用ノズル、ブラシ付バキュームノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)303
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4
風速(m/s)4.9~27.5
使用時間約3.5時間(低速使用時)
充電時間約2.5時間
バッテリー容量(mAh)1100
起動電圧範囲(V)12.8~16.8
保管温度範囲(℃)-20~60
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
使いやすく、経済的なマックス充てん剤専用フォームガンです。
トリガを引くだけで吐出ができます。
手元で吐出量が調整可能です。
小さな隙間や上向きの作業も容易にできます。
装着したまま1~2ヶ月保管でき、再使用も可能で最後までムダなく使いきれます。
使いやすく、経済的なマックス充てん剤専用フォームガンです。
用途充てん剤専用フォームガン
トラスコ品番811-1072
質量(kg)1.2
危険物の類別非危険物
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
噴出量調節装置による噴出量の調節が出来ます。
ノズル口径(Φmm)3.0
付属品ビニールチューブ1.5m、ストレーナーセット
トラスコ品番231-4681
摘要エンジンクリーナー
質量(g)370
空気取入口G1/4
チューブ接続口径(Φmm)5.5(洗浄液用)
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
・噴射幅121mmのエアーノズル
・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射
・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り
吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし
冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却
ねじサイズR3/8
全長×幅W(mm)90×121
ノズル口径(Φmm)1
トラスコ品番485-0661
質量(g)62
種類フラット
空気消費量(NL/min)1250(0.3時)
ノズル取付部R3/8
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。
コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。
従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。
ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。
従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。
ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン
接続方式プラグ
空気取入口ローリングポールプラグ(RPB)
最高使用圧力(MPa)1
材質アルミ、真鍮、ABS樹脂他
質量(g)250(ノズル装着時)
使用流体圧縮空気
エアー噴出口が高速回転します!
回転することにより断続的なエアーが広範囲に及びます。
従来のエアーガンよりも効果的に水切り・徐塵ができます。
処理時間の短縮、エアー消費量を節約!
用途水切り。徐塵。油切り等。
材質ケース部→POM樹脂(ポリアセタール)、内部回転子→POM樹脂(ポリアセタール)、ベアリング→SUJ2(鉄製※グリス封入品)、ノズルチューブ部→ソフトウレタン製、接続口→BS(ニッケルメッキ処理品)、噴射口径→Φ25
使用温度(℃)10~40
使用流体エアー、不活性ガス
パルスエアーガン用スペアノズル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.009kg
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
先端ゴムカバーにて、塗装面や傷つきやすいところを保護するセイフティノズル「MAGR-01」です。Autobahn エアーブローガン MAG-シリーズ向けのセフティノズルです。塗装面、軟質材の使用に適しています。
用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばし時などに。塗装面や傷つきやすいところを保護する為に。
全長(mm)46
外径(Φmm)15.5
危険物の類別非危険物
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
パルスエアーガン用スペアコーン
材質樹脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.028kg
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。
硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。
用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など
ノズル長(mm)110
ノズル口径(Φmm)3
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1
毛丈(mm)25
使用流体圧縮空気
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。軽量、コンパクトで超強力送風の持ちやすいがんタイプで、本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。従来の缶エアダスターのようなガス臭はなく、空き缶処理の必要もないため火気による危険がありません。
用途PCのエアーダスター、家庭内、オフィスなどの埃取り、洗車後の水滴飛ばし、簡易的なドライヤー代わりに。
付属品ノズル、USB Type-C充電用ケーブル、取扱説明書(保証書)
色ブラック
定格電圧(V)7.4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)94.5×124×41
回転数80000RPM(MAX)
使用可能温度範囲0~40
電池リチウムイオン電池
充電時間(時間)約2~2.5
バッテリー容量(mAh)2000
使用可能時間(分間)約11(強)、約32(弱)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
微粒子噴霧を可能にした商品。
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることができました。
ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。
軽量で簡単にできる!
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーガンセット
モノタロウ
¥2,898
税込¥3,188
エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)22
ノズル口径(Φmm)2
付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ
トラスコ品番556-7963
材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)
質量(g)393
最高使用圧力(MPa)0.7
最大使用寸法(mm)4300
材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
空気消費量(L/min)160
ノズル取付口G1/8
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
IS-1000に比べて約120%のイオン発生量と2倍のエア流量で除電効果が増え、除電時間の短縮につながります。
ニッケル水素電池使用で従来の2倍の連続使用時間を実現。メモリー症状が起きにくい為、使用途中での充電可能。
軽量化により疲労感の軽減。
使用空気圧力(MPa)0.6
連続使用時間(時間)約6
充電時間(時間)約2~4
適合流体クリーンエアー
除電方式直流コロナ放電(±両極型)
充電方式ACアダプターのみ
危険物の類別非危険物
エア流量(L/min)約200
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
関連キーワード