619件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質18-0ステンレス 品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型
1個
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイガークラウン18-8流しかん
寒天・ゼリー・ババロアなどの冷やし型として使います。 ステンレス製ですので、玉子豆腐やプリン・ケーキを蒸すこともできます。 又、クッキー抜型を使用していろいろな形を作ってみてください。
品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

霜鳥製作所(クイーンローズ)18-8デザート寒天流し 〈ヘラ付〉
材質18-8ステンレス 質量(g)596 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×140×47 品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型 TKG品番9-1162-1101 TKG品番(2017)6-1040-1101
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷


1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質18-0ステンレス 質量(g)253 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×110×45 品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型 TKG品番9-1162-1001 TKG品番(2017)6-1040-1001
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



タイガークラウンPC流し函
水ようかん・蒸しパン・卵豆腐・プリン・ゼリー・寒天などにいろいろ使用可能。取り出しやすい二重構造、目盛がついているのでタネの量の目安になって便利です。中敷きがついているので簡単に取り出せます。冷蔵庫で冷やし固めることもできます。
材質ポリプロピレン 品名・タイプ水ようかん・蒸しパン・卵豆腐・プリン・ゼリー・寒天 耐久温度(℃)耐熱140/耐冷-20
1個
639 税込703
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイガークラウン18-8流しかん 小
仕切りが自由に取り外せる!ゼリーや寒天・玉子豆腐も作れます。仕切りを使ってそれぞれにお好みの具を入れて楽しめます。丈夫で冷えやすいステンレス製。
材質金属部/ステンレス鋼(18-8) 容量(mL)700 質量(g)255 外寸(mm)158×111×50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×109×48 品名・タイプゼリー型・寒天・卵豆腐
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ハンダ付けより、コーナーにカスがたまりません。
材質18-8ステンレス
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

霜鳥製作所(クイーンローズ)玉子豆腐器
一枚板を折り畳み加工、半田付けや接着剤は使用しておりません。
用途玉子豆腐の他、牛乳かん・ゼリー等のデザートにも。 材質ステンレス鋼
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薬ビンを倒れないように仕切ります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×418×130 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1セット
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。 換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。 水ためだけでなく排水口からのにおいもシャットアウト。 長時間の完全止水はできません。 直径185mmの大きめサイズ。
用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。 材質NBR 直径(Φmm)185 適合内径(Φmm)185 アズワン品番65-2070-51
1個
999 税込1,099
当日出荷

洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。 換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。 排水口からのにおいもシャットアウト。 長時間の完全止水はできません。 直径120mmの小さめサイズ。
用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。 材質NBR 直径(Φmm)120 適合内径(Φmm)120 アズワン品番65-2070-50
1個
519 税込571
当日出荷

家じゅうの排水口にポンと入れるだけでぬめり・雑菌を分解、除菌してニオイのもとをしっかり洗浄します。 ニオイの原因となるパイプの中の雑菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌、カンジタ菌など)を除菌し消臭します。 パイプ詰まりの原因になるヌメリを解消します。 投げ入れるだけでカンタンにパイプ掃除ができます。 浴室、台所、洗面所、トイレなどのパイプ掃除に威力を発揮します。
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等 成分塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸) 液性弱酸性~中性 使用場所浴室、台所、洗面所、トイレの排水口 商品タイプ本体
1個(5.5g×12錠)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型から外しやすいシリコーン製の小さいマフィン型。バラの形が特徴的なマフィン用の焼き型。 ホットケーキミックスを使用したレシピ表示付き。食器洗い乾燥機対応。
材質シリコーンゴム 満水容量(mL)(1個):23 質量(g)241 タイプ15個分/ローズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×180×25 品名・タイプシリコンカップ・型 耐熱温度(℃)200 耐冷温度(℃)-40 アズワン品番65-1224-59
1セット
1,398 税込1,538
7日以内出荷

タミヤセメント(流し込みタイプ)より乾燥が速いのが特徴。大きなパーツ同士から繊細なパーツの取り付けまでスピーディーな組み立てが楽しめます。 接着剤のはみ出しが少なく接着面がきれいに仕上がるのもうれしいポイントです。キャップには接着剤の流し込みに便利な極細面相筆付き。
用途情景塗装用 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(40mL)
369 税込406
当日出荷

通気弁が高い吸気性能を発揮。不快な「ゴボゴボ音」や「不良排水」を防ぎ、スムーズな排水を可能にします。また逆止弁が吸気時以外は常に「閉」状態にあり、通気弁とダブルシールにより、外部への臭気・水漏れを防ぎます。
用途キッチン流し、横管用 材質樹脂製 仕様省スペース設計 回転角度(°)最大200
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

トーヨーマテラン速乾性 流し込みモルタル
流し込みモルタル。流動性が良く穴埋めや柱の固定や大き目のひび割れ補修などに。
灰色 硬化時間2時間
1袋
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通気弁が高い吸気性能を発揮。不快な「ゴボゴボ音」や「不良排水」を防ぎ、スムーズな排水を可能にします。また逆止弁が吸気時以外は常に「閉」状態にあり、通気弁とダブルシールにより、外部への臭気・水漏れを防ぎます。
用途キッチン流し用 材質樹脂製 仕様省スペース設計 回転角度(°)最大200
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)掃除流し用排水アダプター
VP・VU65用の掃除口アダプター。
仕様VP・VU65用掃除口アダプター。床・壁兼用。
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

掃除用流し排水口と排水管の接続用フランジです。 TOTO・SK22A(T37SN)、SK322(T37SN)INAX・SF-20SFに使用できます。
材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304 寸法VP・VU65
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

掃除流し付属の金属フランジと呼65VP・VU管内面接続を密着、防臭します。
用途床・壁排水兼用 呼び65
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

VU40・VU50兼用型。排水ジャバラホース差込用。配管の立上りを隠す事が出来ます。排水の逆流を防ぎます。防臭効果・虫等の侵入がありません。
サイズ40・50
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

宇部マテリアルズパリッと乾燥
★海苔、煎餅、パスタなどの保存、お菓子など食品の乾燥剤として使用できます。★下駄箱、引き出し、流しの下、収納庫の湿気に除湿剤として使用できます。★青い粒が赤く変わったら、新しいものとお取り替えください。
1パック(250g)
649 税込714
翌々日出荷

仕様SF-20SF-P,SF-20SAF-P,SF-20PA-P,SF-20P-P用フランジ、塩ビ管用(樹脂製) タイプ壁,床フランジ 配管VU65,VP65用
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

TOTO流しSK6、SK7、SK106に合います。
用途配管部材 仕様ゴム栓付き 材質PP、ステンレス 取付穴径(Φmm)80
1個
1,698 税込1,868
欠品中

ふとんにホースを入れるだけで使える、マット不要のふとん乾燥機カラリエです。立体ノズル(サイドフラップ付き)で、ふとんの中に空間をつくり、より遠くまで温風を届けます。コンパクトサイズでもパワフル温風のふとん乾燥機です。ダブルサイズのふとんに対応します。多彩なモード(※冬・夏・ダニ・あたため・手動)で1年中使えて快適です。手動モードでくつ乾燥や、押入・クローゼット・洗面台下・流し台下などの乾燥にも使用可能です。軽くて小さいので準備も移動もラクラク、収納も省スペースです
アイボリー 質量(g)1900 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)560 コード長さ(m)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(160×140×360) 安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ タイマー15・30・45・60・75・90・120・180分
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

仕様白色塗料焼付、鉛管LP65用フランジ付 形状Sトラップ タイプSトラップ(流し用) 配管鉛管65mm用
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

仕様白色塗料焼付、鉛管LP65用フランジ付 形状Pトラップ タイプPトラップ(洗し用) 配管鉛管65mm用
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

仕様白色塗料焼付、塩ビ管VU・VP65用フランジ付 形状Pトラップ タイプPトラップ(洗し用) 配管VU65,VP65用
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 流し