「流水音」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流水音発生器 センサー式 音量2段階 オーム電機流水音発生器 センサー式 音量2段階オーム電機
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
センサー式だから、触れずに使えて衛生的手をかざすと流水音が約25秒間流れます設置の向きを上下左右自由に選べます本体貼付用「ご使用方法シール」付き音量は大(75db)/小(65db)2段階単3形乾電池2本で約3000回使用できます(新品アルカリ乾電池使用の場合)付属の両面テープ/ネジでかんたんに取付できます(電池ケース内に収納されています)
付属品保証書付取扱説明書、本体貼り付け用シール×1枚、両面テープ×2枚、固定用ネジ×2本(電池ケース内に収納されています)質量(g)約70(本体のみ)音量約75dB (音量大)/約65dB(音量小)※距離1mの場合センサー約5cm(手をかざす場合のセンサー検知距離)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×70×21使用電池単3形乾電池×2本(別売)電池寿命約3000回 ※新品アルカリ乾電池使用の場合動作時間約25秒(流水音が流れます)動作温度(℃)0~40取扱説明書(1.25MB)
ろ過蛇口”すずらん” ボンスターろ過蛇口”すずらん”ボンスター
299税込329
1個
当日出荷
フィルターを通して、小さなゴミもしっかりキャッチします。フィルターが柔らかいので、食器が触れても安心です。流水をやわらげ、水音が静かです。水はねも防ぎます。
仕様水流:ストレート材質(ろ材)多孔質平膜(PVA)
伝振動ワイヤレススピーカー 東芝伝振動ワイヤレススピーカー東芝
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
伝振動スピーカーを搭載したワイヤレススピーカ。設置した壁面が振動することで上下左右への音の拡散が少なく、壁・天井の反射の影響を受けにくくなり反響音を軽減し明瞭な心地よい音を伝えます。背面マグネットで好きな場所に貼って使用可能。またIPX5防水機能を搭載し、浴室でシャワーを浴びたときや流水で直接洗うことも可能です。距離による音圧の減衰が少ないため、聴く場所によって生じる音の違いを感じさせず音量を上げなくても鮮明です。スピーカーに内蔵しているマイクを使用してweb会議に参加することも可能です。
付属品保証書付き取扱説明書、充電台、充電用ケーブル、貼り付け専用シート、防水シール寸法(mm)幅230×高さ60×奥行19(突起部含む)質量(kg)0.25最大出力(W)実用:4.5+4.5スピーカーフルレンジスピーカー×2標準容量(mAh)電源:内蔵リチウムイオン電池2000使用時間(時間)最大:約6(音量50%の時)BluetoothVer.5.1、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP、見通し距離:10
170x 26x120mm 流水音発生器 音姫/手動 エスコ170x 26x120mm 流水音発生器 音姫/手動エスコ
25,000税込27,500
1台
翌日出荷
センサーに手をかざすと流水音が約25秒間流れます。途中で再度手をかざすと延長し、停止も可能です。
仕様●型番:YES400DR●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:170×26×120mm●重量:590g●取付形態:露出取付●感知方式:手かざし●材質:ABS樹脂●発生音:流水音(流水音+鳥のさえずりに切替可能)●感知距離:約115mm(2段階調整可能)●音量:約75dB(A)(約60~80dB(A)で5段階調節可能)●音長時間:約25秒間(音の発生中に再度手をかざすことで約23秒間延長可能)●使用温度範囲:-10~45℃●残り秒数表示:約25~17秒:左側LEDが約1秒おきに点滅約16~8秒:中央LEDが約0.5秒おきに点滅約7~0秒:右側LEDが約0.3秒おきに点滅※音発生なしのときは、全てのLEDが消灯●電池寿命:約10,000回(約25秒間/回で延長なしの場合)●電池切れ表示:電池の寿命が近づいたら、電池交換ランプが赤色点滅●付属品:単3アルカリ電池×4本壁取付ねじ:座付タッピンねじΦ4×25(4本)アズワン品番65-3891-45繰り返し・詰め替え対応
トイレの音消し  水の音センサーサウンドミニ リーベックストイレの音消し 水の音センサーサウンドミニリーベックス(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
手をかざすと癒し流水音が約40秒間流れ、トイレ使用時の音を消します。 音の途中でもう一度手をかざすと止まります。 音は流水音に鳥のさえずりが重なります。
用途無駄な流水を少なくし、節水できます。質量(g)約86使用温度範囲(℃)-10~45電源単3形アルカリ乾電池2本(別売)表示動作中に電池切れ表示ランプ赤点滅音量大(約80dB/1m)、小(約70dB/1m)切換式電池寿命約3000回(音量大、新品アルカリ電池使用時)動作センサーから約5cmの所で手をかざすと約40秒間流水音が流れる。再度センサーに手をかざすと途中で止めることができる。関連資料(1.09MB)
スロージューサーH310Aシリーズ HUROM(ヒューロム)スロージューサーH310AシリーズHUROM(ヒューロム)
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
狭いキッチンスペースにもフィットする、ミニマルでスリムなエントリーモデル。ほかにはない手軽さでジュースがつくれるヒューロムの独自テクノロジーで、これまでにないジュース体験を。 世界で初めて縦型スロージューサーを開発したヒューロムの、健康的なジュース習慣を誰でも簡単に始められる小型スターターモデル。 "スリム"は食材カットや投入の手間が最小限となるホッパーを搭載。ワンタッチで簡単にジュースを搾汁します。新構造マルチスクリューは、これ一つでジュースからフローズンまで、多彩な抽出に対応できるオールインワン仕様。よりミニマルでコンパクトなサイズにより、キッチンのどこにでも自由に配置でき、持ち運びやすいのも便利。ポップなカラーとスリムなフォルムは様々な空間に調和し、あらゆるライフスタイルにぴったりとフィットするパーソナルジューサーです。 スクリューとフィルターが一体化したシンプルなパーツで組立はさらに簡単。ジュースやナッツミルク、フローズンまで様々な搾汁が可能。 スマートな搾汁プロセスを搭載した「スリム」は、わずかな時間で準備した食材をホッパーに詰め込むだけで、自動でカットしてジュースを抽出します。手間は最小限だから使いやすい。 よりミニマルでコンパクトな製品サイズにより、キッチンのどこにでも自由に配置できます。片手で掴めるほどのコンパクトなサイズ感と軽量なボディは持ち運びや収納においても高い利便性を実現します。 ヒューロムが採用するACモーターは小さくてもパワフル。低速回転で食材の水分をしっかり搾ります。また、低ノイズ設計により静音を保ちます。騒音レベルは平均45デシベルで、一般的なリビングルームよりも静かな数値。 特別な手順を踏むことなく、非常にシンプルで直感的な方法で組み立て可能。流水で簡単に洗えるタイプでお手入れの手間も最小限に。
付属品メガホッパーS、ドラム、マルチスクリュー、多目的カップ×1、洗浄用ブラシ、レシピブック、取扱説明書容量(mL)ドラム:220、メガホッパー:800電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])37~43本体寸法(mm)172×160×395定格消費電力(W)100本体質量(kg)3.4電源コード(m)1.4連続使用時間(分)15
流水音発生器 押しボタン式 オーム電機流水音発生器 押しボタン式オーム電機(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
押しボタンを押すと流水音が約25秒間流れ、トイレの用足し音を消します。 付属の両面テープでかんたんに取付できます。 音量75デシベル※距離50cmの場合。 単3形乾電池2本で約3000回使用できます※新品アルカリ乾電池の場合。 ご使用方法シール付。
用途公衆トイレや理美容院、飲食店など各種店舗、オフィス、病院、学校、家庭などに付属品保証書付取扱説明書、両面テープ×2枚、本体貼り付け用シール×1枚※両面テープ・シールは電池ケースの中に入っていますホワイト本体質量(g)約60外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約110×21×70使用電池単三乾電池×2本(別売)電池寿命約3000回(新品アルカリ乾電池使用の場合)音量(dB)約75※距離50cmの場合(新品電池使用時)取扱説明書(1.18MB)動作温度範囲(℃)0~40動作時間(s)約25(流水音が流れます)
ZA FREE パブリックモデル 袖タイプ さつきZA FREE パブリックモデル 袖タイプさつき
98,980税込108,878
1セット
3日以内出荷
便座についても、取り外しボタンに、いたずら防止カバー付き 金属板と金属ボルトで補強することで、車いすから便座に移乗する際など、強い力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途パブリック用付属品標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具形状前丸質量(kg)製品本体 約3.7使用温度範囲(℃)3~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×540×140電源コード(m)1.2機能温水洗浄・暖房便座・脱臭・流水音最大消費電力(W)655(本体595/便座60)RoHS指令(10物質対応)対応最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
ZA FREE 一般家庭向けモデル補高便座付き 袖タイプ さつきZA FREE 一般家庭向けモデル補高便座付き 袖タイプさつき
78,980税込86,878
1セット
3日以内出荷
便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減 リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性 板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途一般家庭用(介護用)付属品補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具形状前丸質量(kg)製品本体 約4.4/補高便座 約1.0使用温度範囲(℃)3~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×549×146電源コード(m)1.2機能温水洗浄・暖房便座・脱臭・流水音・ふた付き最大消費電力(W)655(本体595/便座60)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)140最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
アラウーノL150 Panasonic(パナソニック)アラウーノL150Panasonic(パナソニック)
279,800税込307,780
1台
5日以内出荷
水アカをはじくスゴピカ素材(有機ガラス系)。 汚れが付きにくくしかも丈夫です。スキマレス設計でお掃除のしやすさにこだわり、汚れが入りやすいスキマを減らしました。 ターントラップ方式(少ない水で一気に流しきるので、節水が出来ます。年間約14000円節水します。)
ホワイトリモコンフラットリモコン電源AC100V 50/60Hz消費電力(W)1300洗浄水量(L)大:4.8/回、小:3.6/回(ハネガード使用時 小+約0.9、オゾンウォーター使用時 小+約0.7)待機時消費電力(W)0.9
アイキュア トーホーアイキュアトーホー
5,490税込6,039
1個
5日以内出荷
いつでもどこでも、じゅわ~と温かい蒸しタオル温度!目の周りを温熱効果で温めて上質な癒しタイム。 3つの運転モード搭載。(オートモード:空気圧/温熱、アクティブモード:空気圧のみ、スリープモード:温熱のみ) 3種類のヒーリング音BGM機能付き。(オートモード:波/流水/小鳥、アクティブモード:流水のみ、スリープモード:小鳥のみ) BGMをOFFにもできます。
付属品USBケーブル×1、ストラップ×1材質ABS、PU質量(g)290電源入力 5V/1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×85×110バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約2.5動作時間満充電状態で約1時間バッテリー容量(mAh)1000
泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫器SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
混合栓のパイプ先端の内ネジに直接取り付けることができる内ネジ用泡沫器。 SANEI、TOTO、他、各社の一部製品に対応しています。 ネジサイズ:M24X1 泡を含んだ水流のため、水はねや飛び散りが少なく、流水音も小さくなります。
用途水栓の補修用として。ZM24×1接続ねじM24×1
FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁+副弁(FM-20) セット品FMバルブ製作所
88,980税込97,878
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
接続方式JIS Rcネジ込材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁のみ FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁のみFMバルブ製作所
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
流体温度(℃)常温接続方式JIS Rcネジ込材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁+副弁(FM-20) セット品FMバルブ製作所
88,980税込97,878
1セット
20日以内出荷から22日以内出荷
材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁のみ FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁のみFMバルブ製作所
71,980税込79,178
1個
20日以内出荷から21日以内出荷
流体温度(℃)常温材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3F型 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3F型 主弁+副弁(FM-20) セット品FMバルブ製作所
109,800税込120,780
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
流体温度(℃)常温接続方式フランジJIS 10k材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3F型 主弁のみ FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3F型 主弁のみFMバルブ製作所
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
流体温度(℃)常温接続方式フランジJIS 10k材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁+副弁(FM-20) セット品FMバルブ製作所
79,980税込87,978
1セット
当日出荷から20日以内出荷
材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁のみ FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁のみFMバルブ製作所
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
流体温度(℃)常温材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
トイレの音消し 水の音センサーサウンド リーベックストイレの音消し 水の音センサーサウンドリーベックス(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
手をかざすと流水音が流れ、トイレ使用時の音を消します。無駄な流水を少なくし、節水できます。 センサー式なので、手で触れなくても動作しますので衛生的です。 音量は8段階の調節ができます(最大85dB)。 音の種類は流水音や曲など10種類から選べます。 センサーの感度調節ができます(弱:5cm/強:10cm) 電池式なのでどこにでも設置できます。 取付方法は付属の取付プレートを木ネジか両面テープで固定します。
材質(本体)ABS樹脂種類トイレの流水音(25秒)、川の流れ(25秒)、雨音(25秒)、波の音(25秒)、川の流れ&鳥のさえずり(25秒)、鳥のさえずり(50秒)、葦笛の踊り(125秒)、ジムノベティ(150秒)、木星(75秒)、ふるさと(75秒)使用温度範囲(℃)-20~45本体質量(g)143(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×96×34使用電源単三アルカリ電池×3本、またはACアダプター X0505(別売)電池寿命約3000回(電池切れ表示有り)
トイレの音消しECOメロディⅡ スマイルキッズトイレの音消しECOメロディⅡスマイルキッズ(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
センサー前で手を振ると、流水音が流れます。音量切替ボタン付。
付属品両面テープ×1、木ネジ×2材質ABS樹脂寸法(mm)75×87×31質量(g)64使用電池単3形乾電池2個(別売)電池寿命1日10回使用時約1年(約4000回)音色流水音約80dB(音量大)
トイレの音消しECOメロディ スマイルキッズトイレの音消しECOメロディスマイルキッズ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ボタンを押すと、流水音が流れます。音量切替ボタン付。
付属品両面テープ×1、木ネジ×2材質ABS樹脂寸法(mm)74×74×32質量(g)62使用電池単3形乾電池2個(別売)電池寿命25秒鳴らして約4000回音色流水音約80dB(音量大)
トイレ用擬音装置 音姫 TOTOトイレ用擬音装置 音姫TOTO
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~45音色流水音、流水音+鳥のさえずり(切り替え可能)音量(dB)約60~約80(5段階調節可能)
排水管防音材 デービーカバー (直管用) 日東エルマテリアル排水管防音材 デービーカバー (直管用)日東エルマテリアル
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
10~15dBの低減効果があります。 短時間で施工できます。 作業はワンタッチ。特殊な治具や工具は不要です。 施工時に手が汚れません。 原材料にはリサイクル材料を使用し、環境保護に配慮しています。
用途トイレやお風呂などの流水音の大幅低減。 二世帯住宅や生活時間帯の違う家庭でも快適に過ごせます。テープ長さ(m)1仕様接着剤付材質吸音層:チップウレタン遮音シート:PO系シート
排水管防音材 デービーカバー(エルボ用) 日東エルマテリアル排水管防音材 デービーカバー(エルボ用)日東エルマテリアル
1,298税込1,428
1個
当日出荷
10~15dBの低減効果があります。 短時間で施工できます。 作業はワンタッチ。特殊な治具や工具は不要です。 施工時に手が汚れません。 原材料にはリサイクル材料を使用し、環境保護に配慮しています。
用途トイレやお風呂などの流水音の大幅低減。 二世帯住宅や生活時間帯の違う家庭でも快適に過ごせます。仕様樹脂製エルボ付材質吸音層:チップウレタン、遮音シート:PO系シート
流水音発生器特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら