浄化槽内の悪臭源を生化学のメカニズムで即効的に分解消臭します。継続使用することにより、浄化槽内の微生物の増殖と働きに活力を与え、汚泥の流出や悪臭の発生を防止します。
用途浄化槽の悪臭の消臭、発生防止に。
使用場所トイレ
成分硫酸第一鉄、無機多孔質鉱物、微生物、香料
使用方法5~7人槽の場合、悪臭発生時、トイレから1~2包を流してください。悪臭の発生予防には週に1回、1~2包をトイレから流してください。
1パック(20g×20包)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
除菌消臭効果のある次亜塩素酸水を生成する錠剤です。
スプレーボトルに詰め替え、除菌消臭スプレーとして使用したり、布に染み込ませても使用できます。
使用期限は未開封状態で2年です。
開封後湿気のない状態で約半年から1年、溶解後は冷暗所保管で3ヶ月です。
アルコールフリーなので小さいお子様にも安心して使えます。
用途除菌、消臭に
成分トリクロロイソシアヌル酸、無機塩類
タイプ次亜塩素酸水生成錠剤
濃度(ppm)有効塩素:約200(タブレット1錠を2リットルの水道水で溶解させた場合)
商品タイプ本体
効果除菌・消臭
微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
色茶色
直径(mm)25
種類塩ビ管
寸法D1(Φmm)26
寸法D2(Φmm)36
種類塩ビ管
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)30
側溝・雨水桝・汚水槽・水溜などユスリカ・チョウバエ等の発生源となる箇所に入れるだけで幼虫を駆除します。
用途ユスリカ・チョウバエ幼虫等の駆除
適合害虫ユスリカ・チョウバエ幼虫等
使用方法水量100~200Lに対し1錠入れて下さい。
適合場所側溝、下水溝、雨水枡、水溜、浄化槽、汚水槽など
有効成分ジノテフラン
アズワン品番2-3419-01
利用場所屋外
1袋(5g×100錠)
¥6,290
税込¥6,919
8日以内出荷
コンドル消毒マット専用の消毒液です。マットとセットでご使用ください。塩化ベンザルコニウム塩・防カビ剤配合。
トラスコ品番171-7456
質量(kg)4.2
アズワン品番0-2399-03
1個(4L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
浄化槽内の悪臭源を微生物の力で強力に分解・除去し、悪臭の発生を防止します。継続使用することにより汚泥の沈降性を高めます。糖尿・その他薬品混入に顕著に働きます。浄化槽の悪臭の原因であるバルキングを防止します。
用途各種浄化槽(単独、小型合併、合併)の臭気対策(嫌気槽の脱臭、糖尿病し尿臭気の脱臭等)と処理水質の向上に。
使用場所トイレ
成分硫酸第一鉄、珪酸塩、微生物、ミネラル、腐植性物質
使用方法水洗トイレから速やかに流してください。5~7人槽の場合/5~7日毎に1包、10~15人槽の場合/2~5日毎に1包
1パック(20g×20包)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1台で残留塩素濃度および水素イオン濃度(pH)測定が行えます。
比色板はワンタッチで交換ができ、色あせしない特殊樹脂製です。
一眼プリズム方式ですので比色しやすく正確です。
携帯に便利なコンパクト設計のため、測定場所を選びません。
用途水道水、井戸水、清涼飲料水、クーリングタワー等の水の管理に。プールや飲料水等の残留塩素・pH測定、各種工場の用水・廃水・浄化槽放流水の残留塩素・pH測定、殺菌消毒用液の残留塩素測定、次亜塩素酸ソーダ、塩素剤等の力価測定(塩素含有量)
質量(g)104
浄化槽の悪臭緩和、浄化促進に効果を発揮
用途浄化槽の悪臭を抑えたい時に
適合機種AK全機種用
名称浄化促進剤オーレス
尿石除去の効果があります。除菌・消臭効果で配管も清潔に保ちます。金属腐食防止効果剤を配合し徐溶性ですので腐食はほとんどありません。
用途便器の尿石除去、除菌、消臭に
使用場所トイレ
仕様置き型/白色錠剤(アプリケーター付)
トラスコ品番324-0983
質量(g)680
質量(g/個)68
1箱(10個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

残留塩素測定器用 粉体試薬 DPD
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。
・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用
取扱説明書(0.22MB)
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
高活性バイオ(生きたバイオ)の力が短時間で悪臭の元を消臭・浄化し、浄化槽機能を促進します。
継続使用することで、ウジ・ハエの発生を防ぎます。
スカム(浮きカス)や堆積物を防ぎ、パイプの詰まりも防止します。
くみとり式便槽にも使えます。塩素は使用していません。
1セット(100mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状その他
呼び径(ねじ)PT 3/4B
型式20A
呼び径(A)20A
1個
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
浴槽やプール等の殺菌消毒や、水処理に有効なトリクロロイソシアヌル酸錠剤です。持続性が高いので、長時間塩素濃度を安定して保ちたい時に有効です。
用途塩素滅菌
形状錠剤
濃度(%)有効塩素濃度:0.9
溶解所要時間約10時間(標準使用時)
1箱(1kg×10袋)
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
生きたバクテリアが有害物質を分解し、生物飼育に適した水質にします。
使用の目安水10Lあたり本剤2mL
~安全に強力殺菌~温泉や水道水の滅菌剤として活躍する、次亜塩素酸ナトリウムです。食品衛生法に合格した、人体に無害な食品添加物合成殺菌料なので安全にご使用頂けます。
用途塩素滅菌
付属品QTコック
薬品名次亜塩素酸ナトリウム12%
使用期限製造日より3ヶ月(未開封・冷暗所保管の場合)
1箱(20kg)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
関連キーワード