365件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
1個ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

EVA樹脂(エチレン ビニールアセタート コポリマー)を使用しており、 弾力性に富み、耐衝撃性に強く、柔軟性にも優れており、ひび割れや毟れの心配がございません。 また、揚網機等での破損もございません。 耐候性にも優れ、安定した浮力を有し、長期間の使用に最適です。 ロープ通しの口元は、一体成型になっており、口元切れする事もなく、安心して御使用いただけます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け イエロー 許容誤差±5%
1個
989 税込1,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




従来の生分解性プラスチックを使用していたキャップ及び底部分を、すべて古紙を利用した紙製品に。また、組合せ品である棒・旗も紙製品。水に溶けやすく河川の景観を損ねない。
用途河川における流速測定に タイプ吃水300cm浮上50cm マイゾックスコード219441
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷


主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。 こちらの商品はダブルブレイドポリエステルロープ(2m)でを3連にして、両端をEVAのミニで固定したフェンダーとして使えるものです。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

黄色が定番のEVAフロートの、特殊生産色です。 EVA樹脂(エチレン ビニールアセタート コポリマー)を使用しており、 弾力性に富み、耐衝撃性に強く、柔軟性にも優れており、ひび割れや毟れの心配がございません。 また、揚網機等での破損もございません。 耐候性にも優れ、安定した浮力を有し、長期間の使用に最適です。 ロープ通しの口元は、一体成型になっており、口元切れする事もなく、安心して御使用いただけます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け。 黄色と併用する事で目印等にもなります。
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体内部に存在する無数の微細な気泡により、軽量かつ高い浮力性能を有しています。全ての気泡はそれぞれ独立しているので、表面に傷が入った場合でも海水が本体内部にまで浸透することがなく、浮力を維持します。
用途フェンダー・ボンデン
1箱(8個)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付ねじウィット並目ネジW3/16 付属品ボールタップ用アーム(9660) 全長(mm)185 アーム長さ(mm)70
1個
869 税込956
当日出荷

TGK(東京硝子器械)PPボール
中空のボールで、加熱液の保温、蒸発・飛散防止に役立ちます。
仕様使用温度範囲:120℃まで
1個(1000個)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷

【高輝度・遠投電気ウキの決定版】 タチウオ釣りなど遠投を必要とするウキ釣りに威力を発揮する、標準タイプ(A2LG,A3LG)。超高輝度のダイオードを配した発行幅の広いトップは、より明るく、より見やすくなっています。遠くのポイントでもタチウオのアタリも取りやすく、ウキも見逃しにくくなっています。 スリムボディで抵抗も少なく、アタリも的確に知らせてくれます。
電池寿命(時間)約15 使用電池リチウム電池 対象主な対象魚:タチウオ、セイゴ、イカ、アジ、etc 適合バッテリーFB-03またはBR435(別売) 発光体高輝度LED(3m/m)
1個
949 税込1,044
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーブランド三信大型フロート
衝撃に強い高密度ポリエチレン製 滑り止め加工付で作業がより安全 強い耐久性で長期の使用が可能
用途養殖用生簀のフロートに 浮桟橋のフロートに 土木工事など 材質高密度ポリエチレン 質量(kg)20 横(mm)1180 浮力(kg)280 直径(mm)660
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷

1セット(5個)ほか
7,298 税込8,028
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃吸収性に優れたEVA素材のフロートです。発泡体なのでパンクすることがございません。船から吊り下げることで衝撃を収入し船体破損を防ぎます。口元を強化しており、揚網時の口元破損を防ぎます。軽量でハンドリングが楽になります。
用途まき網・曳き網・地引網・いけす網・仕切網・流木防止ネット・コースロープ・ボンデン・防舷材・フェンダー・ペンドル・ピンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

本体内部に存在する無数の微細な気泡により、軽量かつ高い浮力性能を有しています。全ての気泡はそれぞれ独立しているので、表面に傷が入った場合でも海水が本体内部にまで浸透することがなく、浮力を維持します。
用途フェンダー・ボンデン
1箱(6個)ほか
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インターコムマリン発泡体浮子(EVAフロート)
主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。こちらの商品はダブルブレイドポリエステルロープで2連にして、両端をEVAのミニで固定したフェンダーとして使えるものです。
材質酢酸ビニール樹脂製(EVA) 穴径(Φmm)50 寸法(Φmm)約250 浮力(kg)10 質量(g/パック)1500 寸法(mm×Φ)約280×250
1個
3,798 税込4,178
当日出荷


発砲スチロール材に、ウレタン材を吹き付け塗装し固めており、穴46mmに標識灯を取り付け浮(フロート)としてご使用出来ます。
穴径(Φmm)46 直径(Φmm)250 材質金属・ステンレス 厚さ(mm)50 オレンジ
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

用途ボールタップ用 対応製品S513BKS、S514、S514D、S516B、S516S、S517、S517B、S517BR、S517R、S518、S518BS536、S536B、S537、S540S、S570B、S570BKS、S570S、S670、S670B、S670S、S671 材質黄銅 質量(g)143 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×90×23 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

大サイズのプラスチック樹脂製の救命用浮環(浮き輪)です。中空式、ハードタイプ(表面が固い)のため、「浮力が高い」、「パンクしない」、「遠くまで投げやすい」の3点が特長です。SOLAS条約適合品。外周ロープ、反射材付き。メーカー取り扱いの「ケース付救命浮環ロープ(ポリプロピレン製/Φ6mm×30メートル)」とのセットでのご購入をおすすめいたします。・サイズ:外径720mm×内径440mm×厚さ105mm。・重量:約2.5kg
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


カクダイ浮玉セットB
付属品ボールタップ用アーム(9660A) 全長(mm)240 取付ねじウィット並目ネジW3/16 アーム長さ(mm)125
1個
999 税込1,099
当日出荷

救命浮環NS-250/400/770用のロープになります。
用途救命浮環用ホルダー。 材質ステンレス 取付穴径(Φmm)4.3 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)37×168×2
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

小型船舶用救命浮環、大きいサイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場 浮力(kg)約13.1 仕様国土交通省型式承認品 質量(g)約880 外径(mm)550 内径(mm)300
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

小型船舶用救命浮環、標準サイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場 浮力(kg)約8.1 仕様国土交通省型式承認品 質量(g)約600 外径(mm)395 内径(mm)160
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

浮力(kg)【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間 エスコ品番EA915DG-21 材質浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布) 厚さ(mm)70 質量(g)約795 内径×外径(Φmm)300×550
1個
12,100 税込13,310
当日出荷

浮環用救命索です。水に浮き、キンク(ねじれ)しません。
用途航海中の船舶で、動揺が激しいときの歩行を助けたり、大波にさらわれるのを防いだりするため、甲板上に縦横に張り渡すロープです。 材質ポリエチレン製ブレイドロープ オレンジ 寸法(mm×m)Φ8×30
1本
13,980 税込15,378
当日出荷




コンパクトで軽いため、救助者に投げることが可能。腕を通して使用するタイプなので、人は中に入れない。
用途小型船舶用救命浮環 付属品救命索Φ4mm×15m付 厚さ(mm)80 直径(Φmm)390 質量(g)520 内径(Φmm)145 型式承認番号4564 浮力(kg)約9.3
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷


1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

吸盤付でバスタブの壁面にぺたり。快適な湯温を管理
材質PS樹脂 全長(mm)175 温度測定範囲(℃)0~60 測定対象湯音 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)175×36×20 設置方式吸盤式 使用場所風呂 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0626-0601 TKG品番(2017)6-0559-0501 温度計の種類棒状温度計
1個
859 税込945
当日出荷