821件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルックプレミアLED電球搭載で更に省電力化。広配光タイプ光源で広い範囲がしっかり明るい。40000時間の長寿命光源。LED電球5年保証書付き
光源色電球色
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ JIS規格JIS A 5758 仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB 内容量(mL)330 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40~150 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
1本(330mL)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途一般住宅用(公衆浴場使用不可) 仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨 材質プラスチック/ピュアホワイト、プラスチック/乳白 質量(kg)0.4 直径(Φmm)180 奥行(mm)168 取付場所天井・壁面兼用 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.4 光源寿命40000時間 適合ランプLED電球(E26)、一般電球形9.3W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

住まいの雨もれ、すき間にこの1本!超多用途のシールです。 幅広い材料に良好な接着性とすぐれた耐久性で、屋内外での使用ができます。 シール後の表面硬化が速い速硬化タイプで作業性が良好です。 硬化後に水性塗料による塗装ができます。 作業時のにおいがなく、マスキングテープの粘着剤も、トルエンを使用していません。 防かび剤と抗菌剤を配合。カビや汚れを長期間防ぎます。 摩擦や薬品、紫外線に強いので、防水性能がながもちします。
用途バスルームやキッチンの目地やすき間の補修、シールに。 瓦屋根やトタン屋根、ポリカーボネート波板にも使用可能。 室内のひび・すき間に。水回りの防水に。外壁のひび割れに。 付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル タイプ防カビ 主成分変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物
1本(50mL)ほか
518 税込570
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1成分脱オキシム型シリコンシーラントで防カビ剤が入っていますので、カビが発生しにくくなっています。 ガラス、タイル、プラスチック、金属などによく接着します。 またオゾン、紫外線、温度変化など厳しい条件にも耐え、防水性の優れたシーリング材です。
用途浴室の目地シール、洗面台、流し台まわりの水漏れ防止、特にカビ発生が問題となるような箇所のシール 材質シリコーン混和物 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬さ15~30 伸び(%)300~600 引張強度(MPa)1~3 タックフリータイム(分)5~20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(310mL)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 優れた防カビ性能を有しています。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。 付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40~120 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性防カビ、耐湯、耐熱、耐寒、高耐久 被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
1本(50mL)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途ガラス・サッシおよび台所・浴室まわりシーリング時のマスキング用など。
1箱(8巻×10パック)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比) カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)
成分シリコーン樹脂系 使用温度範囲-40~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(20mL)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

防カビ剤入りで、とくに水回りの用途に適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール浴槽・洗面台と壁の継ぎ目 成分シリコーン樹脂系 使用温度範囲(℃)-40~150 JIS規格JIS A5758適合品 改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマー#7、#7N
1本(330mL)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れた防カビ剤入りのシーリング材です。 JIS認定品です。(JIS A 5758 G-30SLM)日本シーリング工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロータイル、木材等の目地シール。浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。 使用温度範囲(℃)-40~150 主成分一成分系シリコーンシーラント 危険物の類別非危険物
1本(333mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新しいコンセプトから生まれた交換可能なLED。 40000時間の長寿命でメンテナンスの負担を軽減することができます。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可) 光源寿命40000時間 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨 照射距離(m)(最低)0.1 取付場所天井・壁面兼用 器具・セット器具のみ 光源色電球色 従来光源白熱灯器具60Wクラス
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充填、止水、接着の1つ3役。 硬化後は、塗料の上塗りが可能です。
用途水もれ部分の充填、シーリング。 浴槽まわり、すき間の充填、シーリング。 イルの接着、コンクリート部、木材等への接着と充填に。 硬化時間(時間)12以上/23℃(但し塗布量及び温度条件により異なります) 成分トルエン(10~15%)、酢酸エチル(10~15%)、酢酸ノルマルブチル(5~10%) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量128mL
1個(180g)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。 紙切れやのり残りもほとんどありません。 基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。
用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキング テープ厚さ(mm)0.1 引張強度(N/18mm)70 巻戻し力(N/18mm)3.1
1箱(120巻)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般住宅浴室でご使用いただけます。 LED電球(E26)T形は、約300度の広配光なので天井面や壁面まで明るく照らします。
用途公衆浴場使用可 電球の種類LED 仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿、天井・壁面専用 質量(kg)0.9 直径(Φmm)275 高さ(mm)138 奥行(mm)138 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED電球(E26)T形専用10.2W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80 調光の可否
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.8 引張強度(N/15mm)50.6 引張強度(N/10mm)33.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(8巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軒下も含めた屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。雨風の吹き込みや24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
材質/仕上本体:樹脂(白色)/カバー:樹脂(乳白) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)195 高さ(mm)168 取付方式工事 電圧(V)AC100 消費電力(W)7 口金E26 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.7 LEDLED電球 光束(Lm)607 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA7L-H/60W 調光方式非調光 演色指数(Ra)83 従来光源白熱50W相当
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷





Panasonic(パナソニック)LED電球シーリングライト(浴室)
パルックLED電球プレミア搭載で更に省電力化。広配光タイプ光源で、広い範囲がしっかり明るい。40000時間の長寿命光源
仕様一般住宅用(業務用浴場使用不可)、電球60形1灯相当の明るさ、LED電球専用商品、壁面・天井兼用取付用、防湿型 消費電力(W)7 光源LED電球一般電球タイプ7.0W1灯(E26) 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000(光束維持率70%) 光束(Lm)650 演色指数(Ra)84
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可) 仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿 材質プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白 質量(kg)0.3 取付場所天井・壁面兼用 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)バスルームライト
エコ商品
バスルームの演出におすすめ。普段は自然な光で調光・調色。特別なシ-ンはカラフルに演出。時にはカラーで楽しく、時には明るさを落としてしっとりと。気分に合わせた光のカラー演出で、癒しのバスタイムを、より楽しめます
仕様調光器不可 カバーアクリル(透明) 質量(kg)0.6 タイプLED電球フラット形9.3W(GX53-1a) 取付方式グローブ:ねじ込式 消費電力(W)9.3 構造防雨・防湿・高気密SB/浅型 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色電球色~昼光色/フルカラー エネルギー消費効率(Lm/W)45.1 皮相電力(VA)10(100V) 光束(Lm)420 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)125 調光率(%)5~100 アルミダイカスト(オフホワイト) 傾斜天井取付角度(°)55 取付必要高(mm)70 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)バスルームライト
エコ商品
本体が見えないすっきりした取付構造。出幅50mm。光が全方向に拡散する薄型バスルームライトです
仕様調光器不可 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)180 高さ(mm)50 タイプLED一体型 取付方式グローブ:ねじ込式 消費電力(W)7.9 構造防雨・防湿・高気密SB/薄型 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)13(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)90 再生紙使用マーク適合
1台
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


タキズミ(TAKIZUMI)LED浴室灯
ランプ交換不要のLED実装タイプ。シーリング型のシンプルデザイン
用途浴室や外玄関に 仕様【光束維持率】0.7 付属品木ねじ付(2本)、絶縁ブッシング付(2個)、保護チューブ付(2個) 種別浴室灯 幅(mm)Φ302 カバープラスチック 質量(kg)1.1 取付ねじ込み式・取付工事必要 高さ(mm)112 タイプ防湿防雨型 消費電力(W)10.8 取付場所天井・壁面兼用取付 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)116.6 光源寿命約40000時間 LEDLED光源 実装タイプ 光束(Lm)【器具】1260 演色指数(Ra)82
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)シーリングライト
降り積もる雪の情景を思わせる白の濃淡。マットな質感の淡い透過光が美しいあかりです。サンドプラストを施したグローブに、穏やかな曲線を描いた白の濃淡が引き立ちます。
仕様調光器:不可 材質グローブ:フロストアクリル(模様入・サンドブラスト) 質量(kg)1.9 取付クイックA 高さ(mm)127 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 構造虫が入りにくい、ファインアクリル 色温度(K)2700~6500 グローブ種別脱着:グローブ回転A 幅(Φmm)600 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 リモコン 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1・調色 傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広い空間に調和するベーシックなデザイン。電圧100~242Vに対応するLED一体型器具。浴室灯としても使用できます。軒下など屋側(雨線内)で使用できます。
仕様天井面・壁面取付:可能、調光:不可 質量(kg)1 種類一体型/天井面・壁面取付兼用形 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 グローブ種別アクリル(乳白色) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 防水防雨・防湿形
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングライト
降り積もる雪の情景を思わせる白の濃淡。マットな質感の淡い透過光が美しいあかりです。サンドプラストを施したグローブに、穏やかな曲線を描いた白の濃淡が引き立ちます。
仕様調光器:不可 材質グローブ:フロストアクリル(模様入・サンドブラスト) 質量(kg)1.9 取付クイックA 高さ(mm)127 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 構造虫が入りにくい、ファインアクリル 色温度(K)2700~6500 グローブ種別脱着:グローブ回転A 幅(Φmm)600 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1・調色 傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷


通常のシーリング剤と異なり、ブリードの原因となる可塑剤を全く使用していません。 従って、可塑剤による汚染がなく、安心して塗料の上塗りができます。 引張応力が低いためALC等低強度の目地にも使用できます。 ポリウレタンゴムの特長を発揮して動きによく追随し良好な復元性能を示します。
用途コンクリート、スレート、サイディングボード、木材、金属などの目地。クラック補修。空隙箇所の充填。 主成分一液湿気硬化型ウレタンシーリング剤 主な用途木、金属、スレート、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.32L 硬化時間内部硬化:(5℃)2mm/約7日、(23℃)2mm/約2日、(30℃)2mm/約1日 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 タックフリータイム(時間)(5℃)24、(23℃)10、(30℃)2
1箱(320mL×10本)
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可 長さ(mm)612 幅(mm)612 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)3.4 高さ(mm)117 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:プッシュ式 消費電力(W)44 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 色(フレーム)エボニーブラウン エネルギー消費効率(Lm/W)107.5 皮相電力(VA)45(100V) 光束(Lm)4730 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 適用畳数~12 傾斜天井取付角度(°)~45 再生紙使用マーク適合
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可 長さ(mm)612 幅(mm)612 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)3.4 高さ(mm)117 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:プッシュ式 消費電力(W)39 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 色(フレーム)チェリー エネルギー消費効率(Lm/W)103.8 皮相電力(VA)40(100V) 光束(Lm)4050 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 適用畳数~10 傾斜天井取付角度(°)~45 再生紙使用マーク適合
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可 長さ(mm)612 幅(mm)612 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)3.4 高さ(mm)117 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:プッシュ式 消費電力(W)50 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 色(フレーム)エボニーブラウン エネルギー消費効率(Lm/W)104.2 皮相電力(VA)51(100V) 光束(Lm)5210 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 適用畳数~14 傾斜天井取付角度(°)~45 再生紙使用マーク適合
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷

自己融着性によって施工部は経時後一体化します。 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。 溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。 耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。 フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。 汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可 長さ(mm)612 幅(mm)612 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)3.4 高さ(mm)117 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:プッシュ式 消費電力(W)34 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 色(フレーム)チェリー エネルギー消費効率(Lm/W)102 皮相電力(VA)35(100V) 光束(Lm)3470 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 適用畳数~8 傾斜天井取付角度(°)~45 再生紙使用マーク適合
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可 長さ(mm)612 幅(mm)612 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)3.4 高さ(mm)117 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:プッシュ式 消費電力(W)44 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 色(フレーム)チェリー エネルギー消費効率(Lm/W)107.5 皮相電力(VA)45(100V) 光束(Lm)4730 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 適用畳数~12 傾斜天井取付角度(°)~45 再生紙使用マーク適合
1台
42,980 税込47,278
31日以内出荷