17,425件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトに折りたためるのでスペースを取りません溝が少なく掃除がラクラク
アイボリー 特性コンパクトに収納、溝が少なく掃除が楽
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質樹脂 仕様空錠 ペールホワイト 種類レバーハンドル バックセット32mm 対応戸厚(mm)30(アルミ框)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。 適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト 粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31 不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など 粘着タイプ激強力 適合用途防水・耐水・屋外
1巻ほか
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水性つや消し かべ・浴室用塗料 アトムハウスペイント 動画あり
超強力防カビ剤配合で、浴室やかびの生えやすいお部屋のかべ紙の塗り替えにおすすめです。 かべ紙(ビニールクロス)に直接塗れます。 ホルムアルデヒド吸着機能や悪臭除去効果もあります。 VOC含有用0.1%未満の高い安全性を確立
用途浴室かべ、トイレ、キッチン、洗面所、リビング、ビニールクロス、コンクリー、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁、繊維かべ等 種別水性つや消し 主な用途室内かべ、浴室かべ 希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内 使用場所屋内用 指触乾燥時間(時間)夏期/約0.5~1、冬期/約2~3 特性つや消し
1缶(0.2L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

耐水性があり、台所や浴室など水回りでの使用が可能です。 はく離紙を外したテープの色は黒です。 巻心は再生紙を使用しています。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途浴室の石けん入れ、スチールドア装飾品、自動車のモール固定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。抗菌加工したタイルにも接着が可能です。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途つきにくいタイル表面への接着に 適合【接着できる素材】タイル(抗菌・防汚れ含む)、プラスチック、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、硬質ゴム、木 使用温度範囲(℃)-20~80 テープ地色グレー 使用場所屋内・屋外 不適合【接着できない素材と場所】シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水 粘着タイプ超強力 荷重(N)4.2(タイルとステンレスでの時の目安) 被着材の素材金属
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて扱いやすいバスシャッター軽くて扱いやすい風呂蓋です。 シャッター式なので、くるくる巻いて開け閉め出来ます。SGマーク認定
材質本体:ポリプロピレン・軟質、滑り止め:オレフィン系エラストマー 使用場所浴室 商品タイプシャッター式
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面接着シートは、手を汚さず、スピーディーに作業できます。 水回り用品をつけかえる時に、ご使用ください。”ピッタイルシート”併用で水のかかる場所やタイル面にもつけられます。
用途ニトムズ粘着応用品をつけかえる時に、その他風呂場や洗面所など水のかかるところに小物を取りつけるときに
1セット(2枚)ほか
269 税込296
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットバスルームラック タワー 山崎実業 動画あり
石鹸・歯ブラシ・タンブラーなどの収納にも。マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのラック。ディスペンサーボトルの追加棚として便利。磁石がくっつく浴室壁面に簡単取り付けのバスシリーズ。壁面を傷付けにくく、錆びないラバータイプのマグネット。貼り付け位置が簡単に調節可能。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン 質量(g)約330 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×8.5×8 内寸(cm)トレー内寸:約W17×D8×H1.5
1個
1,700 税込1,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットバスルームタオルハンガー タワー 山崎実業 動画あり
磁石がくっつく浴室壁面に簡単取り付けのバスシリーズ。壁面を傷付けにくく、錆びないラバータイプのマグネット。マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのタオルハンガー。横からスッと楽にタオルを掛けられます。お掃除スプレーボトルを掛けておくのにも便利。貼り付け位置が簡単に調節可能。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン 質量(g)約200 耐荷重(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×4.5×5
1個
1,500 税込1,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質樹脂 仕様間仕切り錠 ペールホワイト 種類レバーハンドル 勝手左右兼用 バックセット32mm 対応戸厚(mm)30(アルミ框)
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロアサイン(ライン) アトムハウスペイント 動画あり
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに 表示・安全用 仕様反射材含有 長さ(m)5
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

お風呂まるごとバスクリーナー LEC(レック) 動画あり
洗剤を使わず、水だけで浴室まるごとピッカピカ!網目状の特殊繊維が汚れをひっかくようにかき取るので、水だけでもざらつき、ヌメリをしっかり落とすバス用スポンジです。たっぷりの毛先が細かい所にも届くので、風呂ふたの溝や水栓まわりなど浴室のすみずみまでラクに洗えます。
用途浴室掃除用 繰り返し・詰め替え対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型軽量タイプ。軽いので収納ラクラク!
材質ポリプロピレン アイボリー 商品タイプシャッター式
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイドに広がるラッパ噴射で「残り湯ライン」や、「床」や「壁」など広範囲な掃除のときもラクにスプレーできます。逆さにしても連続してスプレーできるので、浴槽の手前面や側面にも使いやすいのも特長です。汚れをしっかり落とすので、カビの発生を防ぎます。「すっきりオレンジの香り」を新たに採用。さわやかな洗いあがりです
液性中性 香りすっきりオレンジの香り 使用場所浴室
1本(350mL)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットバスルームディスペンサーホルダー タワー 山崎実業 動画あり
ディスペンサーをマグネットで好きな位置に設置できるホルダー。 宙に浮かせるからボトルの底がぬめらず衛生的。そのままポンプを押して液体を出すことができます。
質量(g)約220 耐荷重(kg)約1 付属品補助リング穴直径:約2.8cm・補助リング穴直径:約2.4cm 材質スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン 対応ディスペンサーのねじ込み部分が約2.4cm~約3.2cm以内 容器のサイズ直径約9cm・容量約750ml以内を目安にしています。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×8×17 内寸(cm)ホルダー穴:直径約3.2
1個
1,500 税込1,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り重ねてたためるスリム設計で浴室スッキリ。超薄型。防カビ加工
材質ポリプロピレン アイボリー 商品タイプシャッター式
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お風呂そうじ用洗剤です。
用途浴槽(プラスチック・ホーロー・ステンレス)、浴室の床・壁・洗面器・イス、洗面台の清掃に 使用場所浴室 液性中性 成分水、ナトリウム=α-[アルキル(C=12~14)]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)、α-アルキル(C10~16)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、水酸化ナトリウム、(3-アミノプロパンー1-イル)(カルボキシメチル)ジメチルアンモニウムのN-ヤシアシル誘導体内部塩、エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル、D-グルコン酸と5,5-ビス(4-クロロフェニル)-1,-ヘキサン-16-ジイルジビグアニドの2:1塩3.5-ジメチルー4-クロロフェノール、香料、5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、クエン酸、物質(その他) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)
779 税込857
当日出荷

給湯器取付ニップル モノタロウ 動画あり
1個
269 税込296
当日出荷

フローリングでも貼りつかずワイパーでは取りきれない大きなゴミもしっかりキャッチします。 フローリングからカーペットまで使えるW粘着テープです。 転がす方向が分かる矢印印刷入りです。 特殊ミシン目入りです。 伸縮シャフトで使う場所にあわせて長さ調整が可能です。
テープ幅(mm)160 巻芯径(Φmm)38 トラスコ品番498-1278 質量(g)360 巻数45周 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプスペアテープ 適合用途フローリング用 繰り返し・詰め替え対応
1セット(3巻)
919 税込1,011
当日出荷

置き場所で選べるイエローとグリーン。大きな表示で遠目にもハッキリわかります。折りたたみ式なので持ち運び収納に便利。
質量(kg)1 取付方式スタンド式
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


底ボール付なので、ボトルを安定的に運べます。
材質ポリエチレン(HDPEフロス) 半透明
1箱(50枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ダブル粘着加工・特殊ミシン目・ストライプ印刷・矢印印刷・ドライエッジ・巻芯内径(38mm) テープ幅(mm)160 巻数45周 巻芯径(Φmm)38 商品タイプスペアテープ 適合用途フローリング用
1袋(2巻)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊ミシン目入・ダブル粘着加工
テープ幅(mm)240 巻芯径(Φmm)38 巻数50 トラスコ品番836-4625 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1368-0402 TKG品番(2017)6-1226-0402 商品タイプスペアテープ 繰り返し・詰め替え対応
1袋(2巻)
879 税込967
当日出荷

1個(4L)
969 税込1,066
当日出荷

デリケートなエアフローセンサーの汚れを簡単・確実に除去する洗浄剤。強力な洗浄力でスラッジやホコリなどの汚れをすばやく落とします。エンジン効率を適正化し、アイドリングの安定、レスポンスの向上を実現します。速乾性なのでエアフローセンサーを傷めず、クリーニング後の残渣もありません。金属パーツやプラスチックパーツの洗浄にも効果的です。 有機則規制外商品
用途ホットワイヤー式およびフラップ式エアフローセンサーの洗浄。金属パーツ、プラスチックパーツの洗浄。 質量(g)195 使用温度範囲(℃)-20~40 寸法(Φ×mm)53×180 主成分高揮発性石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 危険物の性状非水溶性
1本(170mL)
799 税込879
当日出荷

柔らかい曲線が特徴的なエミールシリーズのバスチェア。抗菌効果のある銀イオン配合。
材質本体/ポリプロピレン スベリ止め/ポリエチレン 耐荷重(kg)(約)200
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サビ取りアフロ君 SK11 動画あり
ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。 弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。 シャンク径(Φmm)6.35 材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適温が一目でわかります。本体に抗菌剤を配合し清潔さを保ちます。
用途お風呂の温度を測定する温度計 設置方式手持ち/壁掛け 使用場所風呂 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
489 税込538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フローリングでも貼りつかずワイパーでは取りきれない大きなゴミもしっかりキャッチします。フローリングからカーペットまで使えるW粘着テープです。転がす方向が分かる矢印印刷入りです。特殊ミシン目入りです。伸縮シャフトで使う場所にあわせて長さ調整が可能です。
用途いろいろな床に使える粘着クリーナー。 テープ幅(mm)160 付属品テープ1本 トラスコ品番382-7721 質量(g)410 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 材質(ケース)ポリプロピレン(PP) 巻数30周 材質(テープ)ダブル粘着すじ塗り粘着加工(特殊粘着剤) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)610~970×190×71 商品タイプ本体 適合用途フローリング用 柄タイプ伸縮式 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

「BT756アズマジック浴室用ブラシスポFL」「BT755アズマジック浴室用ブラシスポFM」のスペア商品です。ハウスクリーニングのプロが提案する浴室お掃除。毎日のお掃除用です。洗剤いらずのW繊維を貼り付けたスポンジで浴槽・浴室を拭き上げます。汚れ残しがないように密着性を高めた構造になっています。水切れがいいので清潔に保管できます。ロングタイプ(伸縮柄約75~117cm)なので、腰を曲げずに浴槽内をお掃除することができます。
材質ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル 質量(g)約24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×100×20 商品タイプスペア
1個
599 税込659
当日出荷

特殊ミシン目入・ダブル粘着加工
テープ幅(mm)240 巻数40周 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1367-0502 TKG品番(2017)6-1225-0502 商品タイプスペアテープ 適合用途カーペット用 繰り返し・詰め替え対応
1箱(3巻)
3,500 税込3,850
当日出荷

浴室の壁にすっきり収納!さらに水だけで汚れが落ちる! 浴室凸凹床のピンク汚れをかき出して落とす 細かな凸凹のあるお風呂床の汚れ落しに
材質スポンジ/ポリウレタン ブラシ/ナイロン・ポリエステル グリップ/ポリプロピレン 磁石/ゴム磁石 寸法(mm)70×80×195
1個
999 税込1,099
当日出荷

材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 耐熱温度(℃)120 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

静電気を発生させてホコリを吸着しながら手軽にお掃除できます。
材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン 全長(mm)約480 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロアサインをより強力に接着します。 鉛化合物、フロンガスを含んでいません。
仕様1回塗り 乾燥時間(分)約20 塗り面積(m2)吸い込みの少ない面/約2.8、吸い込みの多い面/約1.4 危険等級 アズワン品番64-8316-79 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
799 税込879
当日出荷


おそうじアフロ君 SK11 動画あり
水や洗剤をつけると、よりいっそう効果を発揮します。 3.6Vや4.8Vの小型の低速ドライバーでも汚れ落としができます。
用途シンク・洗面台・風呂場・トイレ等様々な水回りの汚れを落とし。 シャンク径(Φmm)6.35 材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)