30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)100 材質/仕上ポリエステル(モノフィラメント)
1巻
9,798 税込10,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。 穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。 持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。 浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。 住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水 材質ポリプロピレン 規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

耐摩擦性に非常にすぐれており、屋外用として線材やホースの保護に最適な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 伸縮性に富み、裂傷や擦傷に強くすべりが良いため装着もスムーズです。この伸縮チューブ(メッシュチューブ)は、特に油や海水などの浸食に強く、引張強度もありフレキシブルなため、エンジンまわりや船舶の可動保護にも最適です。
材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-75~125 特性耐摩擦性、耐油、耐塩水
1本
719 税込791
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ノーブランドネトロンパイプ
豊富な実積に裏付けられた、暗渠排水管の定番パイプ! 簡単に接続できる継ぎ手構造。EPタイプは、片スリーブ継手 (~Φ150) で簡易接続できます。Φ200、Φ250はNJ継手を使用します。外径を塩ビ管サイズと同等とし、塩ビ管部品 (DV継手等) を使えます。 独自の網目状開孔。吸水率の高い暗渠用パイプとして常用されています。
タイプ全面開孔 長さ(m)4
1パック(1本)ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

豊富な実積に裏付けられた、暗渠排水管の定番パイプ!! 簡単に接続できる継ぎ手構造。MPタイプ用のNJ継手で工期短縮に役立ちます。外径を塩ビ管サイズと同等とし、塩ビ管部品 (DV継手等) を使えます。 独自の網目状開孔。吸水率の高い暗渠用パイプとして常用されています。
長さ(m)4 タイプ2/3開孔 仕様NJ継手付
1パック(1本)ほか
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。 形状丸型 材質PP 水色
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
1本ほか
549 税込604
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
1巻
26,980 税込29,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管 ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能 難燃性で自己消火性があります
材質難燃ポリプロピレン 仕様スリット入り 使用温度範囲(℃)-20~60 特性軽量、可とう性、難燃性
1巻(50m)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。 材質軟質PVC/硬質PVC グレー/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体 特性バキューム/透明性/圧送
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。 材質(バスケット)PP 材質(本体)PVC 材質(取手)SUS
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コルゲートチューブ モノタロウ 定期注文 動画あり
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。 仕様スリットタイプ 材質難燃性ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃)-30~+110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル ライト 文字内容うすい
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)集水マス#250本体 白
トラスコ品番147-3007 種別SKMA250WH 材質強化PP 質量(kg)2 ホワイト 種類ますぶた 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)288×288×310 外寸(mm)288×288×310 外寸法・奥行(mm)288 外高(mm)310
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷


特殊加工により適度な空隙を有し、透水性に優れます。土圧による目詰りが少なく、長期にわたり効果を発揮します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。 材質合成繊維 幅(mm)1000 グレー 長さ(m)10
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10本)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

君津式表層汚染簡易測定。汚染分布状況を簡単・正確に把握
アズワン品番61-0102-39
1本
11,980 税込13,178
10日以内出荷

【速攻洗浄】マッハ泡が排水管の汚れ・詰まりを一気に押し流す。 【つけおき除菌洗浄】オーバーフローから排水管まで洗浄・消臭・浸透除菌。 ※全ての菌を除菌するわけではありません。 ※黒ズミを漂白するものではありません。 汚れの奥まで浸透して除菌するIPMP配合 塩素不使用で安心 排水口にぴたっとフィットする特製ノズル さわやかな石鹸の香り 【品名】洗面台用合成洗剤 【用途】洗面台排水口・排水パイプ・オーバーフロー穴用 【液性】中性 【正味量】200mL(1本で2回から3回分)
用途【使用前】 排水口の取り外し式水栓は外してから使用する。 缶をしっかり10回上下によく振ります。 (1)特製ノズルを「OPEN」の方向に回してロックを解除します。※この際、噴射口を覗き込まない。 (2)洗面台の排水口を特製ノズルでふさぐように覆います。 (3)排水口に対して垂直になるように缶を押し付けます。※缶を正立・横向きで使用しない。 (4)【速攻洗浄】マッハ泡が噴射され、汚れ・詰まりを一気に押し流します。 (5)オーバーフロー穴から泡が出てくる使用量の目安(3秒から7秒程度)で噴射をやめます。 (6)【つけおき除菌洗浄】しっかり洗浄・消臭・浸透除菌したい場合は、水を流さず30分程度放置してください。 (7)特製ノズルを上方へ持ちあげ「LOCK」の方向に回してロックしてください。 排水管の構造によっては泡が出てこない場合もありますが、噴射目安は3秒から7秒程度です。 洗浄終了後、洗面台に残った泡は水で洗い流してください。 汚れ・詰まりがひどい場合は時間をあけて再度量を調整し、多めに使用する。 特製ノズルについた泡は時間が経てば消える。気になる場合は布等で拭き取るか、水で流してよく乾かす。 【使用量の目安】1回あたり3秒から7秒程度(1缶を全量噴射した場合、30秒程度) 成分界面活性剤(2.07%、アルキルグルコシド(非イオン系))、溶解剤(エチルアルコール)/除菌剤(イソプロピルメチルフェノール(IPMP)) シリーズらくハピ 液性中性 香りさわやかな石鹸の香り 使用量目安:1回あたり3秒から7秒程度(1缶を全量噴射した場合、30秒程度) 使用場所洗面台排水口・排水パイプ・オーバーフロー穴用 使用可能回数1本で2回から3回分 商品タイプ本体 効果洗面台洗浄 繰り返し・詰め替え対応
1本(200mL)
729 税込802
当日出荷

ホーシン(HOSHIN)パイプフィルター
パイプにセットするのが簡単で、作業に手間がかかりません。 浸透性、集水性に優れ、排水効果が増大します。 目詰まりを起こさず、土砂の流出を防止します。 VP管、VU管にも同一規格品で取付けができます。 勾配のある場合や小口が変形している場合でも取付けできます。 耐久性は半永久的です。 オレンジ色で設置後の写真管理が容易です。 透水マットは国土交通省基準品です。
用途コンクリート擁壁 / ブロック積・石積擁壁 / L型ブロック / その他すべての水抜きパイプの目詰まり防止に
1個
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

難防除害虫に安定した効果があります。感受性の低下したアブラムシ類やタバココナジラミ、ミナミキイロアザミウマに高い効果を示します。 1剤で幅広い吸汁性害虫に優れた効果があります。アブラムシ類、アザミウマ類およびコナジラミ類に優れた効果を発揮します。また、ハダニ類、サビダニ類、およびホコリダニ類も同時に防除できます。 優れた浸透移行性があります。茎葉や育苗ポットに処理された有効成分は植物体内に速やかに取り込まれ、導管や篩管を通じて作物の生長点へと運ばれます。生長点は多くの吸汁性害虫の寄生場所なので、これらの害虫を効率的に防除できます。 遅効的な薬剤ですが、残効性に優れます。 新規の作用性で従来の殺虫剤とは異なり、脂質の生合成を阻害します。 吸汁阻害効果がありません。害虫の多発生時には速効的な薬剤との混用が望ましいです。
有効成分スピロテトラマト22.4% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)23187 適合病害虫アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類、ハダニ類、チャノホコリダニ、トマトサビダニ 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1本(250mL)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルエム[理化学・容器]目盛付試験管
RoHS
リム付試験管に1目盛1mLの浸透焼付目盛が付いています。
材質硼珪酸ガラス 形状リム付 肉厚(mm)0.9 入数50 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(50本)
6,298 税込6,928
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルエム[理化学・容器]共栓試験管
RoHS
共通摺り共栓付試験管で、浸透焼付目盛入りです。
材質硼珪酸ガラス 入数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10本)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアゾール式なので簡単に使用できます。 。加圧充填により、ねじ接合部の微小なもれ箇所に浸透します。余剰シール剤は専用ブロアーでエアーを送り込み容易に排出・回収できます。 。)壁や床を取り壊すことなく、一般的な家屋(管延長 15m 位)で約2時間~3時間程度で補修 が完了します。
用途灯内内管ねじ接合部用。 トラスコ品番552-9789 乳白 使用温度範囲(℃)-20~80 容量(g)370 主成分アクリルエマルション 粘度(mPa・s)7 危険物の類別非危険物
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷

土の上にそのまま、簡単施工。環境にやさしい自然素材の舗装材でぬくもりを感じる風合い。1.優れた透水性・保水性。雨でも水溜りができません。またヒートアイランド現象(照り返し)を緩和します。2.草刈りの手間が軽減。雑草繁茂を抑制し、傾斜地において土・砂の流出防止に最適です。3.排水設備が減少できる。透水性効果により、排水側溝・貯留槽・浸透枡等の排水設備の設置数を減らすことができます。4.安全性に考慮した側面が実現。ボーラス(多孔質)構造により、滑りにくく、足元に優しくフィットします。5.透水性に効果を発揮。地中への雨水の浸透と優れた通気性で土の活性化、地中生態系を防ぎにくく、自然環境にたいして無害です。6.施工が簡単に出来ます。土の上にそのまま施工でき、水と混ぜるだけですので、施工費の削減に繋がります。
用途セット内容:種石20kg、粉体4kg 容量(kg)25 関連資料(2.8MB)
1セット
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管腔器材の蒸気浸透確認用デバイスです。 インジケータを封入したPCD本体を滅菌器庫内の蒸気浸透が最も難しいところに置いて滅菌処理し、インジケーターの変色を確認します。
寸法(mm)【インジケーターシート】6×67/枚 色調【変色】赤紫→青緑 セット内容PCD本体×1セット、専用インジケーターシート×100枚
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイエルクロップサイエンスモベントフロアブル
環状ケトエノール系に属する殺虫、殺ダニ剤で、従来の殺虫剤とは異なり、脂質の生合成を阻害します。 難防除害虫に安定した効果があります。感受性の低下したアブラムシ類やタバココナジラミ、ミナミキイロアザミウマに高い効果を示します。 1剤で幅広い吸汁性害虫に優れた効果があります。野菜のアブラムシ類、アザミウマ類、およびコナジラミ類に優れた効果を発揮します。また、ハダニ類、トマトサビダニ、およびチャノホコリダニも同時に防除できます。 優れた浸透移行性があります。茎葉や育苗ポットに処理された有効成分は植物体内に速やかに取り込まれ、導管や篩管を通じて作物の生長点へと運ばれます。生長点は多くの吸汁性害虫の寄生場所なので、これらの害虫を効率的に防除できます。新葉にも有効成分が行きわたることで長い残効を示します。 果樹の新梢に寄生するアブラムシ類やカイガラムシ類に優れた効果を示し、ハダニ類にも有効なので同時防除が可能です。 キャベツ、はくさい、レタスなど、薬液が直接かからない結球内部でも有効成分がいきわたり、害虫の発生を抑えます。 いちごの重要害虫であるハダニ類を定植前の灌注処理で防除できます。
農林水産省登録第(号)23187 成分スピロテトラマト 22.4% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 有効期限(年)4
1本(1L)
17,980 税込19,778
5日以内出荷