6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LION (ライオン事務器)消毒液スタンド
エコ商品
机や受付カウンターに設置。ダルマ穴も空いているので壁面への取り付けも可能。
用途消毒液のスタンドとして 材質スチール・粉体塗装(耐アルコール) タイプ卓上タイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×100×300 有効寸法(mm)取付ボトル:W100×D97 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

LION (ライオン事務器)消毒液スタンド
エコ商品
消毒液のボトルの高さが調整可能なので成人から車椅子・幼児に対応
用途消毒液のスタンドとして 仕様脚付 材質スチール・粉体塗装(耐アルコール) タイプスタンドタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×800・900・1000 有効寸法(mm)取付ボトル:W100×D97 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

東製作所足踏式消毒液スタンド
エコ商品
足踏式消毒液スタンドで手指の消毒を衛生的かつスムーズに SUS430製 サビ、汚れに強い 足踏式なので衛生的 小型、軽量で移動が楽 日本製
用途人が集まるところに 学校、駅、空港、エレベーターホール等 飲食店、スーパー、小売店、コンビニ、デパート、ホテル、旅館 カラオケ、映画館、ボウリング場等 材質SUS430(一部メッキ部品を使用) 質量(kg)3.1 耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×240(ペダル含む:280)×750(押さえバー含む:1000) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ベルトパーティションの上に取り付けられる消毒液台です。 ヘッド面が平らで側面にスライドレールが付いている製品に取り付け可能です。(すべてのタイプには対応しておりません) 2か所の固定で使用できるので、間仕切りしながら消毒液台の設置が可能です。
用途消毒液スタンドとして。 付属品固定ベルト、マグネットクリップ、スパナ 材質本体:スチール、滑り止めクッション:EVA、固定スライド脚:PP、固定ベルト:ポリエステル 幅(mm)150 質量(kg)0.5 ブラック 高さ(mm)200(スライド脚部除く) 奥行(mm)115 取付可能寸法(mm)ボトル:W145xD110以内 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×115×200 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10台)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。(消毒液はアルコール系液体タイプを使用してください。ジェルタイプの消毒液、次亜塩素酸水は使用できません。) 残量が見やすい透明ボトル。消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 スプレー式ノズルでまんべんなく。消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 専用トレーで消毒の受け皿に。液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
用途自動手指消毒器 セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付) 材質PP(本体、ボトル、トレー) 容量(mL)1000 質量(g)約350(トレー、消毒液、乾電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×236(トレー使用時)、約113×168×229(本体のみ) 動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(非結露) 保存温湿度範囲温度:-10~55℃、湿度:5~80%(非結露) アズワン品番64-6342-21 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

プロの手指消毒に必要な機能を 手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。 センサー感知で消毒剤を自動噴射します。 指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。 センサーで噴射するノータッチの機器 噴射液量を設定変更できる機能 噴射された液が飛散しないブース構造
適合壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用 使用方法センサー式 消費電力(W)待機時:1、作動時:5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)約1(専用タンク) 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×241×266 保証期間1年間 使用環境温度(℃)5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること) 使用環境湿度(%)20~85(結露無きこと) 噴射量(mL/回)約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3) 使用可能薬液メーカー指定の薬液
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)