3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合GUD-500-PHJ
容量(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ容器
食品を取り扱う現場の洗面所に適した手洗い消毒機器です。
商品タイプ詰替え容器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×190
容器(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1442-0301
TKG品番(2017)6-1291-0901
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
消毒液のボトルの高さが調整可能なので成人から車椅子・幼児に対応
用途消毒液のスタンドとして
仕様脚付
材質スチール・粉体塗装(耐アルコール)
タイプスタンドタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×800・900・1000
有効寸法(mm)取付ボトル:W100×D97
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
机や受付カウンターに設置。ダルマ穴も空いているので壁面への取り付けも可能。
用途消毒液のスタンドとして
材質スチール・粉体塗装(耐アルコール)
タイプ卓上タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×100×300
有効寸法(mm)取付ボトル:W100×D97
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
商品タイプ詰替え容器
容量(mL)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×72×189
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1442-0201
TKG品番(2017)6-1291-0801
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ベルトパーティションの上に取り付けられる消毒液台です。
ヘッド面が平らで側面にスライドレールが付いている製品に取り付け可能です。(すべてのタイプには対応しておりません)
2か所の固定で使用できるので、間仕切りしながら消毒液台の設置が可能です。
用途消毒液スタンドとして。
付属品固定ベルト、マグネットクリップ、スパナ
材質本体:スチール、滑り止めクッション:EVA、固定スライド脚:PP、固定ベルト:ポリエステル
幅(mm)150
質量(kg)0.5
色ブラック
高さ(mm)200(スライド脚部除く)
奥行(mm)115
取付可能寸法(mm)ボトル:W145xD110以内
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×115×200
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10台)
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
容器の表示で正しい洗浄順が分かります。
ポンプ付ボトルで使いやすいです。
商品タイプ容器のみ
トラスコ品番294-7901
質量(g)120
タンク容量(L)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種別藻/菌類/バクテリアの除去・消毒用
タイプボトルタイプ
内容量(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
アルコール(エタノール)耐性があります。PETなど耐性のない商品と違い消毒などの用途に仕様できます。衝撃に対して強靭な素材です。
用途バッグやポーチにすっぽり収まる携帯性、遮光性に優れた30mlの携帯スプレーボトルです。
アルコール消毒液、次亜塩素酸水、化粧水や園芸用の水やりなどの様々な用途でご利用頂けます。
材質ポリエチレン
色白
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
多様な手洗いシンクに石けん液と手指消毒剤の
ボトルを設置できる、機能的でスマートなボトルホルダーです。
シンクの既存の穴を使って簡単に取付できます。
つめブラシも一緒に置いて使用できます。
種別取り付け部品
RoHS指令(10物質対応)対応
手指洗浄泡石鹸液用の空ボトルです
アルコール用の2.ボトルとのセット使いをおすすめします。
商品タイプ石けん容器(泡)
仕様1L 泡ポンプ付 石けん液用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×95×235.8
吐出量約1g/回
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ホースが動くので本体を傾けても、逆さにしても噴霧出来ます。
ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着するので、液がムダなく噴霧出来ます。
容量(mL)500
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
寸法(mm)Φ95×203
1目盛(mL)50
使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。
手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。
カギ付き。
使用方法センサー式
トラスコ品番382-7089
材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP
質量(g)785
容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル
本体質量(g)約785
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268
使用乾電池アルカリ単 1×4 本
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。
専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。(消毒液はアルコール系液体タイプを使用してください。ジェルタイプの消毒液、次亜塩素酸水は使用できません。)
残量が見やすい透明ボトル。消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。
電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。電池交換時期をひと目で確認できます。
電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。
スプレー式ノズルでまんべんなく。消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。
会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。
専用トレーで消毒の受け皿に。液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。
ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
用途自動手指消毒器
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付)
材質PP(本体、ボトル、トレー)
容量(mL)1000
質量(g)約350(トレー、消毒液、乾電池を除く)
電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×236(トレー使用時)、約113×168×229(本体のみ)
動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(非結露)
保存温湿度範囲温度:-10~55℃、湿度:5~80%(非結露)
アズワン品番64-6342-21
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
容量(mL)500
材質ポリプロピレン、PET
高さ(mm)232
ノズル長(mm)180
使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
底径(Φmm)94
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
手を触れなくてもセンサーが感知して、石けん液や消毒液を吐出・噴射します。
シンプルでスタイリッシュなデザインで、高級感のあるトイレ空間を演出するノータッチ式ディスペンサー。
薬剤は5kgボトルなどの大容量ボトルから専用カートリッジボトル(別売)に詰め替えてご使用ください。
・セットする専用カートリッジボトル(別売)の種類は フォーム用、 リキッド用、 スプレー用の3種類です。 使用薬液に応じてカートリッジボトルをお選びください。
・用途がわかる「ピクトラベル」付きです。使用薬液に応じてラベルを本体に貼り付けてください。
・動作的にLEDが点灯、いたずら防止のカギ付き。
使用方法センサー式
トラスコ品番496-0521
材質カバー 、ケース / ABS
本体質量(g)約530
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×99×225
使用乾電池アルカリ単 2×4 本
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
手でレバーを押すと石けん液や消毒液、便座クリーナーを吐出・噴射します。
シンプルでスタイリッシュなデザインで、高級感のあるトイレ空間を演出するプッシュ式ディスペンサー。
薬剤は5kgボトルなどの大容量ボトルから専用カートリッジボトル(別売)に詰め替えてご使用ください。
セットする専用カートリッジボトル(別売)の種類はフォーム用、リキッド用、スプレー用の3種類です。使用薬液に応じてカートリッジボトルをお選びください。
用途がわかる「ピクトラベル」付きです。使用薬液に応じてラベルを本体に貼り付けてください。
いたずら防止のカギ付き。
手指消毒や、便座クリーナー用にも使用できます
トラスコ品番496-0513
セット内容本体/1台、鍵/1個、ピクトラベル/3種、アルコールシート/1枚、両面テープ/1枚、タッピンねじ(呼び4×25)/3個、プラグ/3個、取扱説明書
材質カバー・ケース/ABS、レバー/POM
本体質量(g)約310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×88×124
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
容量(mL)1000
材質ポリプロピレン、PET
高さ(mm)300
ノズル長(mm)180
使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
底径(Φmm)104
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード