88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93% 効果殺菌
1個
1,370 税込1,480
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

次亜塩素酸分子水 モノタロウ 動画あり
菌やカビに強く、環境にやさしい次亜塩素酸分子水を使用しています。 生活環境にある様々な菌・ウイルスを強力に除菌して消臭します。 タバコやペット、アンモニア臭、生ゴミなどの気になる臭いを瞬間消臭します。 食品添加物グレードの原料を使用して製造した次亜塩素酸水をボトルに詰めているため、安心してご使用頂けます。 ウイルスに接すると瞬時に、細菌・カビには数秒から数分で除菌効果を得られます。 次亜塩素酸ナトリウムの8倍の除菌力があります。 肌と同等のpHの中性領域の除菌剤です。
用途キッチン周りや調理器具の除菌・消臭に ペットグッズやトイレの除菌・消臭に トイレの便座・便器の除菌やトイレ後の消臭に 介護用品やおもちゃの除菌・消臭に 車のシート(布製)やマットの除菌・消臭に 原材料次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、純水 液性中性 化学物質等安全データシート(SDS)(2.2MB) pH値6.0~6.5(原液、25℃) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除菌・漂白剤 ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。 一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。 厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。
用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。 使用場所厨房 成分次亜塩素酸Na、次亜塩素酸ソーダ、洗浄成分、除菌漂白剤 種別食品添加物 商品タイプ業務用
1箱(20kg)
2,898 税込3,130
当日出荷

ノロキラーは、食品加工工場や病院など厳しい衛生管理基準を守るプロの現場で培われた技術を基に開発した安全・無害な「瞬間消臭・強力除菌」ミストです。 室内に、冷蔵庫に、赤ちゃんのおもちゃに、様々な除菌や消臭にご利用いただけます。 食品添加物に使用されている原料を使用し製造した次亜塩素酸水をボトリングしました。安心してご使用いただけます。 タバコの臭い、ペットの臭い、アンモニア臭、生ゴミなど嫌な臭いを瞬間消臭いたします。 次亜塩素酸は、花粉・カビ・ダニのアレルゲン物質を破壊します。 室内全体にスプレーしてください。 食品添加物で作られているから、赤ちゃんにもやさしい!
用途室内、お風呂場、トイレの除菌・消臭。 冷蔵庫内の消臭・除菌。 赤ちゃんのおもちゃ、マスクの除菌。 タバコ臭、アンモニア臭の消臭。 ペット、生ごみなどイヤな臭いの消臭。 室内の花粉、カビ胞子、ダニアレルゲンの分解。 他にも様々な除菌や消臭にご利用いただけます。 効果除菌、消臭 原材料次亜塩素酸水、純水
1本(400mL)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細菌・真菌・ウイルス・芽胞に対して広い抗菌活性を示します。 タンパク質と反応して食塩となるため、低残留性かつ低毒性です。これらのことから「食」に関係する器具類やリネン類の殺菌に汎用されています。 乾燥し固着した微生物やバイオフィルムも表面から除去し、殺菌します。
用途衛生器具などの殺菌、院内感染及び食中毒の予防に 効果殺菌、抗菌 成分次亜塩素酸ナトリウム6%。、精製水94% 使用方法本剤は換気の良い場所で、用時、使用濃度に希釈してご使用ください。調製の際は、保護具を着用してください。 種別食品添加物、殺菌料漂白剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mL)ほか
690 税込745
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

病院・施設で幅広い用途にお使いいただける除菌・漂白剤です。 医療用器具や環境(床など)にも優れた除菌効果のある高品質の製品です。 ご使用量に合わせて4サイズからお選びいただけます。
用途ガラス・プラスチック製品の除菌・除臭に。 トイレまわりの除菌・除臭に。 血液や食べ物等のシミの漂白に(色物・柄物のせんい製品には使えません) シリーズハイター
1本(600g)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンドル消毒マット専用の消毒液です。マットとセットでご使用ください。塩化ベンザルコニウム塩・防カビ剤配合。
トラスコ品番171-7456 質量(kg)4.2 アズワン品番0-2399-03
1個(4L)
2,598 税込2,858
当日出荷

食品・食材に安心な食品添加物の殺菌料です。ふきん、まな板、食器に漂白に。 食品添加物なので、食品および食品に触れる箇所にも安心して使用できます。 精密ろ過をしている為、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。
用途殺菌料・漂白剤。 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 液性アルカリ性 使用量ふきん・おしぼり:水10Lあたり原液60mlいれる(有効塩素360ppm)・まな板:水10Lあたり原液100mlいれる(有効塩素600ppm) 商品タイプ詰め替え用
1個(5.5kg)ほか
1,398 税込1,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まな板やふきんの殺菌・漂白、野菜の殺菌に。 調理器具やふきんの殺菌・漂白や野菜の殺菌に。次亜塩素酸ナトリウム5~6%の食品添加物殺菌料です。
使用場所厨房 液性アルカリ性 規格食品添加物殺菌料
1個(250mL)ほか
1,098 税込1,186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

次亜塩素酸ナトリウム12%の溶液で希釈して使用する製品です。
使用場所キッチン 商品タイプ業務用 成分低食塩 次亜塩素酸ナトリウム12%溶液 質量(kg)20 TKG品番9-1320-0501 TKG品番(2017)6-1180-0501
1個(20kg)
3,498 税込3,778
当日出荷

厨房のあらゆる場所への殺菌に使用いただけます。 まな板や調理器具はもちろん、野菜の殺菌にもお使いいただけます。
使用場所キッチン
1箱(10L)ほか
8,998 税込9,898
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(5kg)ほか
2,198 税込2,374
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気になる臭いにシュッとスプレー。 室内をすばやく消臭! 柿エキスの高い消臭効果 菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。 ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設 カラオケ施設や漫画喫茶 大型バス、タクシー、レンタカー等の車内 オフィスのロッカールームや会議室 一般家庭の空間や衣類などの布製品他 使用場所室内 商品タイプ業務用 成分非イオン界面活性剤、グリコールエーテル、陽イオン界面活性剤、植物抽出エキス、pH調整剤、防腐剤、香料、水 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1箱(10L)
3,798 税込4,178
当日出荷

気になる臭いにシュッとスプレー。 室内をすばやく消臭! 柿エキスの高い消臭効果 菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。 ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設 カラオケ施設や漫画喫茶 大型バス、タクシー、レンタカー等の車内 オフィスのロッカールームや会議室 一般家庭の空間や衣類などの布製品他 使用場所室内 商品タイプ業務用 危険物の類別非危険物
1箱(10L)
4,798 税込5,278
当日出荷

医療施設泡洗浄ハイター1000 花王 動画あり
泡がすばやく密着する除菌洗浄剤です。 汚染された環境表面に次亜塩素酸ナトリウムの泡で出て飛散しません。 希釈不要ですぐに使えます。次亜塩素酸ナトリウムが汚れに浸透。しっかり除菌します。
用途血液汚れに。 病室のベッド替え時や、手すり・ドアノブなどの洗浄・除菌に。 効果除菌 シリーズハイター 関連資料【商品カタログ】医療施設用泡洗浄ハイター1000(0.5MB)
1本(400mL)
569 税込626
当日出荷

センコーバイカラー
ヴィンテージ感のあるPVC素材を使用したふっくら優しい履き心地のソフトスリッパ。汚れがサッと拭き取れ、アルコール消毒液・次亜塩素酸消毒液に対応しており、来客時にも手入れしやすい素材。サイズのバリエーションも豊富です。中板部分にフクロウのモチーフの刻印しています。
材質甲表・中板:PVC(準耐アルコール・耐次亜塩素酸)、甲裏:ポリエステル、底材:PVC 靴タイプスリッパ
1足
2,300 税込2,530
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

食品添加物にも使用されている成分を配合した手指消毒剤で、食品取り扱い者の手指消毒に最適です。 ノンエンベロープウイルスにも効果のある商品については「アルペット手指消毒用α」をご覧ください。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒、脱脂綿・ガーゼに浸して清拭。 エタノール濃度(w/w%)72.3 成分エタノール72.3w/w%、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)78.67 効果手指・皮ふの洗浄・消毒
1本(1L)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコール(エタノール)耐性があります。PETなど耐性のない商品と違い消毒などの用途に仕様できます。衝撃に対して強靭な素材です。
用途バッグやポーチにすっぽり収まる携帯性、遮光性に優れた30mlの携帯スプレーボトルです。 アルコール消毒液、次亜塩素酸水、化粧水や園芸用の水やりなどの様々な用途でご利用頂けます。 材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自然な姿勢で手首を差し出すだけ、手首温度が表示され、同時に消毒液がスプレーされます。コンパクトでスタイリッシュなデザインはインテリアにフィット。生活防水で洗面室にもOK。温度表示に加え、3色(緑:35.0~37.3℃、黄:37.4~38.0℃、赤:38.1~43.0℃)の色変化で状況を一目で把握できます。吐出量は2段階(約1.0/1.7mL)調節可能(アルコール消毒液、次亜塩素酸液や水性原液の泡液体せっけんは使用できますが、粘度のある液体せっけん等には適していません)。消毒液は付属しません。
材質ABS、PC、シリコン 質量(g)550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×(上面)163×210 アズワン品番64-9722-02
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

オープン工業消毒できるストラップ
エコ商品
繰り返し消毒していつもキレイ。 医療施設や来客用・貸出用としてオススメです。 殺菌・消毒液対応のオリジナル素材使用!! アルコール・次亜塩素酸ナトリウムに対応!! ノロウイルス対策用の次亜塩素酸ナトリウムにも使用できます。
長さ(mm)約900 仕様脱着パーツ付 幅(mm)約10 グリーン購入法適合
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染予防の対策に! お肌にやさしいヒアルロン酸配合。
効果手指・皮膚の洗浄・消毒 成分本品100mL中:ベンザルコニウム塩化物0.05g(有効成分)、エタノール(59w/w%、68v/v%)、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ヒアルロン酸Na 区分雑品 用法そのまま適量を手指・皮膚に塗布または塗擦する。 エタノール濃度(w/w%)59 医薬品医療機器等法医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)68
1本(1L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジアチェッカー(残留塩素) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
新型コロナウィルス対策に!新型コロナウィルスに対して有効と認められている「次亜塩素酸水」や「次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液」の残留塩素を手軽に測定!ジアチェッカーは試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル残留塩素計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。 全塩素を0~500ppmまで測定でき、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液、電解水のチェックに適しています。病院やクリニック、食品業界、福祉施設などでの衛生管理、感染症予防として塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍します。 測定にはヨウ化カリウム試薬を使用します。 HI 771は小型で安価な簡易型ですが、校正が行え精度と信頼性がさらに高い上位機種:HI 96771もあります!
用途次亜塩素酸水/強酸性電解水の塩素濃度測定、消毒/殺菌/除菌水の残留塩素測定、野菜/果物/卵などの洗浄水の濃度管理、福祉施設/厨房/給食施設での衛生管理など新型コロナウィルスやノロウィルス、インフルエンザウィルスなどの感染症予防で、塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍しています。 セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース 質量(g)64 電源単四アルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5 精度±0.03ppm (mg/L) ±測定値の3% @25℃ 電源自動OFF2分間の未使用後および測定終了の2分後 測定原理DPD法 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。(消毒液はアルコール系液体タイプを使用してください。ジェルタイプの消毒液、次亜塩素酸水は使用できません。) 残量が見やすい透明ボトル。消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 スプレー式ノズルでまんべんなく。消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 専用トレーで消毒の受け皿に。液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
用途自動手指消毒器 セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付) 材質PP(本体、ボトル、トレー) 容量(mL)1000 質量(g)約350(トレー、消毒液、乾電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×236(トレー使用時)、約113×168×229(本体のみ) 動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(非結露) 保存温湿度範囲温度:-10~55℃、湿度:5~80%(非結露) アズワン品番64-6342-21 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
欠品中

次亜塩素酸水など塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
仕様詰め替えロール付 幅(mm)5.5 タイプロール 長さ(m)4.57 測定範囲(ppm)10、25、50、100、200ppm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL モノタロウ 動画あり
非接触!自動センサー! センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。 乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。 センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。 オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。 アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。 使用方法センサー式 質量(g)363(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125 タンク容量(mL)約360 防水仕様IPX4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

アール・エフ・ヤマカワPINZO PVC衝立 H600 カラー脚 ブラック
空間のアクセントになるカラー脚が特徴の卓上用飛沫防止パネルPINZOシリーズ。 PVC衝立は、板面が透明PVC、脚部はポリプロピレンで、板面・脚部ともにアルコール・次亜塩素酸水・次亜塩素酸ナトリウムなどの消毒液を使用したお手入れが可能です。 消毒液を含ませた布でさっと拭き上げ、水分が残らないよう柔らかい布でやさしく乾拭きしてください。
材質(脚部)PP パネル厚(mm)3 色(脚部)ブラック 材質(パネル)PVC
1台
7,998 税込8,798
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インテリアに馴染みやすいシンプルデザインのスリッパ。アルコールや次亜塩素酸の消毒液で拭い手入れできるので、清潔に保てます。
材質甲・中板:ポリ塩化ビニル 靴タイプスリッパ
1足
2,300 税込2,530
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天板下スペースが広く、シンプルで頑丈なデザインです。天板裏もメラミン化粧板仕上げなので、次亜塩素酸などの消毒液で清拭できます。
材質天板/抗菌高圧メラミン化粧板(ソフトエッジ巻き)、脚部/ブナ成型合板
1台
111,870 税込123,057
16日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SIAA認証を取得した『抗ウイルス』対応の多目的テーブル。次亜塩素酸での消毒も可能で消毒液や体温計等の設置台として感染症対策に最適な製品です。
用途多目的に利用可能で、感染症対策などの消毒液や体温計の設置台としても活躍します。 高さ(mm)700 材質天板:抗ウイルスメラミン化粧板 共張り 天板裏面:メラミンバッカー(抗菌) フレーム:スチール(□19mm) メラミン焼付塗装(ブラック) グリーン購入法適合
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タッチパネル用の接触感染対策フィルムです。 貼るだけでウイルス対策ができます。 付着したウイルスや細菌を30分で99.9%以上低減します。 アルコール消毒液(70%以下)、次亜塩素酸ナトリウム消毒液(200ppm以下)で清掃可能です。 皮膚への安全性も確認済みです。
用途受付用タッチパネルやレストラン等の注文用タッチパネル・ATMタッチパネルの接触感染対策として、デジタルサイネージの接触感染対策として トラスコ品番248-5566 材質/仕上基材:PET 質量(g)64
1箱(10枚)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

塩素、臭素、オゾン、硫酸酸性中の亜硝酸などの酸化剤の検出に用います。酸化剤が存在すると白色から青色に変化します。 次亜塩素酸塩〔ClO-2mg/L(ppm)以上〕、亜硝酸塩〔NO2-3mg/L(ppm)以上〕で呈色します。 ヨウ化カリウムが酸化剤により酸化され、ヨウ素となり、ヨウ素がデンプンと反応し、青色となります。非常に鋭敏な反応です。
用途残留塩素濃度の検査に用いられます。プールなどの足洗場の管理、製紙・繊維工場などにおける濃度管理、その他殺菌消毒液の検査に用いられます。 TGK品番567-44-01-25 長さ(mm)70 幅(mm)7 アズワン品番63-1236-87
1箱(200枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

次亜塩素酸の消毒・滅菌の洗濯にも対応の色落ちしない医療用パンツ「ジア・パンツ」が登場。トップスのスクラブ(7070SC)とセットアップで着用いただけます。 病院ではリネン洗濯を依頼するところが多く、厚生省の手引きに書かれた80℃10分の熱水で殺菌処理をするという対処が可能です。 が、歯科医院や個人クリニックなどリネン業者に洗濯を依頼できないケースにおいては、次亜塩素酸ナトリウムへ浸染による殺菌消毒がほとんどの感染症に対して有用とされています。(ポリオなど消毒液に耐性のある細菌もある。) フォークでは、すべての医療従事者に等しく業務上の安全を確保したく、次亜塩素酸ナトリウム(ハイターやブリーチなど)の消毒・滅菌にも対応するパンツを開発しました。
素材ジアポプリン(ポリエステル100%) タイプ男女兼用 仕様総ゴム、両脇ポケット、後ろ右パッチポケット、ウエストひも入り
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

本革のような高級感が特徴のフェイクレザー生地を使用した、ルームシューズタイプのゲストスリッパです。、モデルルーム、サロンなどでのお客様用、また学校行事にもオススメです。、こちらの商品は、アルコール除菌液や次亜塩素酸を含有する消毒液での除菌が可能です。(底部分は水ぶきのみ)
1袋(3足)
5,798 税込6,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)ステンレステーパー
SUS304製のテーパー(シェルフの固定パーツ)です。ステンレスエレクター・シェルフと使用することで腐食による異物混入のリスクを低減します。次亜塩素酸Na液での消毒にも対応いたします。
用途耐食性が高いので、高温・低温などの過酷な環境下の使用に最適です。 トラスコ品番114-3108 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)260
1セット(4組)
5,898 税込6,488
4日以内出荷

次亜塩素酸の消毒・滅菌の洗濯にも対応の色落ちしないスクラブ「ジア・スクラブ」が登場。ボトムのパンツ(5023SC)とセットアップで着用いただけます。 病院ではリネン洗濯を依頼するところが多く、厚生省の手引きに書かれた80℃10分の熱水で殺菌処理をするという対処が可能です。 が、歯科医院や個人クリニックなどリネン業者に洗濯を依頼できないケースにおいては、次亜塩素酸ナトリウムへ浸染による殺菌消毒がほとんどの感染症に対して有用とされています。(ポリオなど消毒液に耐性のある細菌もある。) フォークでは、すべての医療従事者に等しく業務上の安全を確保したく、次亜塩素酸ナトリウム(ハイターやブリーチなど)の消毒・滅菌にも対応するスクラブを開発しました。 ハードな医療現場でも動きやすいよう、背中には収縮性のある素材を使用したスクラブです。使いやすいダブルポケット、ウエストループなど、着る方の声から生まれた機能を加え、あらゆる現場のニーズに対応します。
素材ジアポプリン(ポリエステル100%) タイプ男女兼用 仕様左胸ポケット、両脇ポケット(内ポケット付)、脇ループ付
1枚
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

業界トップクラスの高い透明度と声が聞こえやすい特長を持つシートで、快適なコミュニケーションを提供いたします。 アクリルやガラスと異なり、しなやかで割れる心配のない国土交通省認定の不燃シートで、地震、火災リスクに対しても安心、安全にご使用いただけます。 アクリル板のように複数枚設置する必要がありません。 アルコールや次亜塩素酸系消毒液を用いた除菌も可能です。
材質シート:PET、支柱:スチール 厚さ(mm)0.25 高さ(mm)700 タイプ両面テープ固定式 パネル厚(mm)0.25
1式
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イノベックス(ダイオ化成)飛沫感染防止パーテーション
業界トップクラスの高い透明度と声が聞こえやすい特長を持つシートで、快適なコミュニケーションを提供いたします。 アクリルやガラスと異なり、しなやかで割れる心配のない国土交通省認定の不燃シートで、地震、火災リスクに対しても安心、安全にご使用いただけます。 アクリル板のように複数枚設置する必要がありません。 アルコールや次亜塩素酸系消毒液を用いた除菌も可能です。
セット内容注意喚起シール×1式 材質シート:PET、支柱:アルミ 厚さ(mm)0.25 高さ(mm)500 タイプクランプ固定式 パネル厚(mm)0.25
1式
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一度に広い範囲にミスト状の噴霧ができるので 何度もアルコールや次亜塩素酸水を出す必要はありません。 充電式コードレスで片手で使えるので、店舗やオフィス、ご家庭など場所を選びません。 手軽に使える消毒ミストガンで感染対策を行いましょう! 消毒液をミスト状に電動噴霧できる。 ボタンを1回押すだけで広範囲に電動噴霧できる。 充電式コードレスでどこでも使用できる。 大容量700mLタンク。 ガラス掃除や植物の水やりにも使用できる。
寸法(mm)約288×248×88(ボトル含む) 質量(g)約640(ボトル含む) 噴霧量(mL/min)最大12 連続使用時間(分)約50※バッテリー動作時 入力充電DC5V/1A 充電時間(時間)約2.5※DC5V1AのUSB充電アダプタ接続時 バッテリー容量(mAh)1100 バッテリー電圧(V)7.4 バッテリーリチウムイオンバッテリー 水タンク容量(mL)約700 材質ABS、PP、シリコン 付属品専用充電ケーブル(70cm) 仕様【使用可能な消毒液】アルコール(エタノール:推奨濃度75%以下)・次亜塩素酸水(35~50ppm)
1個
3,988 税込4,387
当日出荷

らくらく除菌ガンスプレー。引き金を引くだけでアルコールなどの消毒液が自動噴霧する除菌機器です。キメが細かいので、ボトルスプレーのようにふき取り不要!。噴霧消毒として、家、部屋、オフィス、そして洗濯消毒に使用することができます。会社、交通機関などの消毒と臭気の除去に加えて、。庭の植物のスプレーボトルとして使用することもできます。次亜塩素酸水にも対応
付属品充電コード、目詰まり除去ピン 質量(g)約700 電源(V)DC12 電圧(V)110~240 定格出力(W)10 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)2600 アズワン品番65-2352-35 使用時間(時間)約3
1台
7,298 税込8,028
8日以内出荷

耐次亜塩素酸、耐アルコール、抗菌の3つの機能を備えています。甲裏もビニール素材なので、水拭きができてお手入れが容易です。
1足
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)