備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。
小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。
消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える
適合小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災
材質消火薬剤:強化液
質量(g)610
使用温度範囲(℃)0~40
規格自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会)
番号届け出番号(型式番号):A021507101B
寸法(Φ×高さH)(mm)胴66×227
ガスの種類加圧:窒素(N2)ガス
使用期間(年)標準:製造年月より3年
RoHS指令(10物質対応)対応
放射時間約28秒
放射距離3~5m
薬剤量(g)消火:480
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)。車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。
国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004)
総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に
仕様消火薬剤/二酸化炭素62g
付属品車載用アタッチメント
トラスコ品番819-4071
質量(g)約370
使用温度範囲(℃)(車室内)-30~105
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×60×45
放射時間約8秒
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。
360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。
環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール
仕様1液ノズルタイプ・360℃使用可能
付属品細ノズル×1
寸法(mm)60×60×281
色クリーム
内容量(mL)515(約450g相当)
耐熱温度(℃)-40~+80
カットタイム(分)60~120
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)15~30
密度(kg/m3)25
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量450mL
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性自己消火性
危険物の性状非水溶性
施工量22±2L(直径2cmで約70m)
吸水性(g/m2)1.21
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
プロがおすすめする住宅用消火器のスタンダード。
安全なバーストレスタイプ(蓄圧式)消火器をご家庭に。
消火薬剤には液体タイプを採用。
幅広い消火力で大切な家族を守ります。
種類薬剤/強化液(中性)
放射時間22秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離4~6m(20℃)
仕様薬剤(強化液)1L
質量(kg)2.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)385×135×98
ホース長さ(mm)なし
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式
タイプ蓄圧式(業務用)
種類薬剤/粉末ABC
全幅(mm)約180
火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先!
新しいカタチの消火用具。
消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。
人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に!
質量(g)約230(1個あたり)
寸法(Φmm)76
1箱(2個)
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別蓄圧式
質量(kg)約3.9
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)-30~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)440
胴径(Φmm)127
型式承認番号消第29~7号
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
種類薬剤/二酸化炭素
種別蓄圧式
タイプ蓄圧式
使用温度範囲(℃)-30~+40
安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。
点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。
リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。
消火薬剤は万能タイプ。
もちろん人畜無害。
種別蓄圧式
種類薬剤/粉末ABC
容器の汚損、発錆、薬剤への変質が少なく、電気に絶縁性があります。薬剤による汚損の心配がありません。
用途適用火災:油火災・電気火災。汚れを嫌う所に(書庫、美術館展示室)。高い絶縁性がもとめられる所に(電気設備、電算設備等、通信機室)。危険物を扱う所に(自動車整備工場、貯蔵庫)。
放射距離2~4m
仕様消火薬剤/二酸化炭素
種別蓄圧式
種類薬剤/二酸化炭素
長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg)1
放射時間約12
放射距離3~6m
種別蓄圧式
質量(kg)約2.4
型3型
タイプ蓄圧式(住宅用)
種類薬剤/粉末ABC
奥行(mm)約110
全幅(mm)約135
全高(mm)約375
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様火元に投げ込むだけで初期消火。 消火剤名称…水(浸潤剤等入) 薬剤容量…510cc(消火剤ボトル1本) 消火能力…5本で消火能力単位が1単位 対応火災…普通火災(初期消火用) サイズ…230(H)×110(W)×100(D)mm ショルダータイプ 品質保証期間…製造より5年
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場など
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
種別蓄圧式
仕様リサイクルシール付
種類薬剤/粉末ABC
設計標準使用期限10年
開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。
ワンタッチ式
全長(mm)250
材質6ナイロン
難燃性UL94 V2
「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約14秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離4~7m(20℃)
仕様リサイクルシール付
トラスコ品番828-8293
型式消第27-59-1号
質量(kg)約5.08
型10型
高さ(mm)約490
使用温度範囲(℃)-30~40
エコマーク認定認定
単位(能力)A-3・B-7・C
全高(cm)約49
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
全幅(cm)約18
エコマーク認定番号10127002
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ツヤのでる元祖ガラス&ボディークリーナー。全色対応
用途自動車のガラス、ボディー等の汚れ落とし、ツヤ出し
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
ガスによる消火で使用後もクリーン
種別蓄圧式
種類薬剤/二酸化炭素
使用温度範囲(℃)-30~+40
こんなお得な商品も!
発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。
優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。
環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。
日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。
穴埋め充てん・断熱に使用できます。
結露防止対策にも適しています。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。
規格JAIA 4VOC基準適合
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途自動車搭載用
仕様アルミ製軽量タイプ
付属品固定ブラケット
種別ガス加圧式
放射距離3~6m
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
総耐荷重(kg)600
均等耐荷重(kg/台)600
均等耐荷重(kg/段)120
もしもの時の初期消火に。エアゾール式簡易消火具 FIREOUT。総務省消防庁の消火性能試験5項目に合格!。適応火災:小規模普通火災適応、天ぷら油火災適応、ストーブ火災適応、自動車用クッション火災適応、電気火災適応。放射時間:約20秒。放射距離:3-5m。消火剤の名称及び質量:水系消火剤 400g。充填ガスの名称:窒素。標準使用期限:製造年月より3年。使用方法:キャップを開ける。火元から2-3m離れ、ノズルを火元に向ける。ボタンを強く押し消火する。軽くて置き場所にも困らない。健康と環境に配慮した水系消火剤を使用しているため、触れたり吸入した場合でも健康へのリスクを最小限に抑えます。粉末消火剤の後片付けは大変ですが、FIRE OUTはサッと拭き取るだけで後片付けがラクラク。SGSが認めた車載可能な消火スプレー。独自の構造と充填技術により、90度の耐熱試験に合格し車載が可能です(実用新案3182970号)
用途消火スプレーとして。初期消火に。小規模普通火災適応 天ぷら油火災適応 ストーブ火災適応 自動車用クッション火災適応 電気火災適応
1本
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
誰でも簡単に使えるエアゾール式の簡易消火具で、初期火災の備えに最適です。殺虫剤のようにキャップを外してワンプッシュするだけ、直感的に消火が可能です。軽量コンパクト(約535g)なので高齢者や子どもでも扱いやすく、壁掛けも可能です。(壁掛け用にホルダーとネジも付属)。総務省消防庁の消火性能試験5項目に合格しており、1小規模普通火災、2天ぷら油火災、3電気火災、4ストーブ火災、5自動車クッション火災に有効です。2m離れても消火できる強力な噴射力と、再燃防止に優れた冷却効果を持つ水系消火剤を採用。使用後の掃除も簡単で、人体や環境にも優しい点が魅力です。独自の充填技術(実用新案3182970号)により、90℃の耐熱試験に合格、車への搭載が可能です。ご家庭や車内、高齢者施設などにおすすめですが、防災グッズや新築祝いのギフトにもぴったりです。
仕様消火剤の名称及び質量:水系消火剤400g
セット内容本体、壁掛けホルダー、壁掛けネジ×2
質量(g)535
使用温度範囲(℃)0~40
ガスの種類窒素
サイズ(mm)650×650×2450
放射時間約20秒(20℃)
放射距離3~5m(20℃)
1本(400g)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
関連キーワード