17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルミニデプスゲージ SK(新潟精機) 動画あり
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定 測定範囲(mm)0~25 最小読取値(mm)0.1 使用温度範囲(℃)0~40
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途プリント基板測定用/プリント基板の溝の深さ測定。膜厚計/塗装やコーティング材、シーリング材などの塗装膜厚さを測定する専用器。ハンディタイプのため操作が容易です。 目量(mm)0.01 使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。 測定力(N)1.4以下
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般的深さ測定用のデプスゲージです。 スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05 ベース寸法(mm)100(厚み6.5) 仕様微動送り:なし 種別標準型 シリーズ527
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。
用途様々な深さ測定に使用します。 測定範囲(mm)0.1~25 質量(g)37.5 材質本体:カーボンコンポジットプラスチック表示部:ABS樹脂 電源酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付) 電池寿命通常使用で約1年 器差(mm)±0.2 最小読取値(mm)0.1 繰返し精度(mm)0.1 使用温度(℃)0~40 保存温度(℃)-10~+60 保存湿度(%)80以下 全長(mm)112.5
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、塗膜の厚さの測定にも利用できます。DM-214・DM-224は継足5本付。継足付のデプスゲージは5本の継足をすべて接続すると、深い凹部の底面までの寸法が測定できます(マスターゲージでの基準寸法設定が必要です)。
目量(mm)0.01 使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。 クランプ付、定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ベース寸法(mm)63.5×16 シリーズ129 測定面(ロッド)の平面度0.3μm ロッド径(Φmm)4
1台ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クランプ付。 測定面超硬合金チップ付もあります。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25 目量(mm)0.01 シリーズ128
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

液晶ディスプレイ
測定範囲(mm)0~25.4 計測単位0.01mm RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別デジタル型 シリーズ571 繰返し精度(mm)0.01
1台ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。 1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ) アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。
材質S45C 熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。 従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。
用途デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。 測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.02 仕様針状(Φ0.3mm)測定子タイプ 全長(mm)115.7 質量(g)280 寸法L(mm)75 測定力(N)2以下 最小表示(mm)0.01 測定子形状(mm)針状 使用電池SR44(ボタン形酸化銀電池)1個 測定子部品コード:ZS-523 ベース穴径(Φmm)2.5 指示誤差(μm)±20
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様特性測定:温度●深さ:25mm●メータタイプ:電子●4チャンネルサーミスタアドオンボード. S43-TPは4チャンネルのサーミスタボードで、SGD 43-A Panel Pilot ACEディスプレイメータに温度測定機能を追加します。 Panel Pilot Ace設計ソフトウェアを使用すれば、温度入力の表示、記録、グラフ作成を選択できます。 SGD 43-Aメータの背面に装着すれば、サーミスタボードは最高で4つのサーミスタ入力を提供します。 付属の1 mのサーミスタプローブが3.5 mmのソケットに装着されており、金属シースで密閉されています。. 特長と利点:. SGD 43-A 4.3インチのディスプレイメータとの併用向け 最高4つの温度チャンネルを測定 PPA Design Studio向けの専用テンプレート ねじ端子又は3.5 mmフォノ入力 4 k7 → 22 k NTCサーミスタ抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷



仕様特性測定:温度 、 深さ:20mm 、 最小測定:-40 °F, -40 ℃ 、 S70-TP 4チャンネルサーミスタボード. S70-TPは、PanelPilotACEシリーズディスプレイ及びパネルメータのアクセサリとして使用する4チャンネルサーミスタボードです。このアドオンボードは、SGD 70-A 7インチディスプレイモジュールと互換です。SGD 70-Aの背面に取り付けると、サーミスタ入力が4個備わります。そこからの入力データを、無償のPanelPilotACE Design Studioソフトウェアでの温度の測定、読み取り値の表示、ログ記録、グラフ表示に使用できます。3.5 mmジャックプラグ付きの1 mサーミスタプローブが付属しています。プローブは金属シースで密閉されています。. 特長と利点. SGD 70-A 7インチのディスプレイメータとの併用向け 最高4つの温度チャンネルを測定 4 k7 → 22 k NTCサーミスタ抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TEコネクティビティ 気圧センサ IC, 0 → 5バール, 8-Pin
RoHS
仕様最大オーバーロード圧力 = 30バール実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8寸法 = 6.4 x 6.2 x 2.88mm長さ = 6.4mm幅 = 6.2mm高さ = 2.88mm最高使用圧力 = 5バール動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃出力電圧 Max = 3.6 V最低使用圧力 = 0バール出力電圧 Min = 0 VTE Connectivity MS5803 / MS5805ミニチュア圧力センサモジュール. TE ConnectivityのMEAS MS5803 / MS5805シリーズの圧力センサモジュールは、出荷時に内部係数を較正済みの超低電力24ビットΔΣADCと高直線性圧力センサを組み合わせた製品です。 これらの高度計により、さまざまな動作モードで電流消費や変換速度に応じて最適化することができ、高精度のデジタル24ビット圧力 / 温度値が得られます。 最適な用途には、バリオメータ、モバイル高度計/深さ測定システム、アドベンチャー又はマルチモード腕時計、バイクコンピュータ、データロガー、ダイビングコンピュータなどがあります。. あらゆるマイクロコントローラとのインターフェイスが可能 I2C / SPIインターフェイス デジタル圧力センサを内蔵 超低ヒステリシス 安定性の高い圧力 / 温度信号 外部コンポーネントなし 屋外の機器向けに密封可能 一部のモジュールは、ジェル及び耐磁性ステンレススチールキャップで防水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷