33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

深溝玉軸受 6300番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

深溝玉軸受 6300番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
319 税込351
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状片側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
389 税込428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

深溝玉軸受 6300番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300
1個
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号CM グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂) JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300
1個
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂) 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6300
1個
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号CM JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) CADデータあり
1個
349 税込384
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

深溝玉軸受 6300番台 ZZ JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) CADデータあり
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6300番台 ZZ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6300
1個
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

深溝玉軸受 6300番台 開放型 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) CADデータあり
1個
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

深溝玉軸受 6300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) CADデータあり
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6300番台
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6300
1個
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3すきま
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6300
1個
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) CADデータあり
1個
349 税込384
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
589 税込648
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シールド形状両側鋼板製打拔きシールド 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質炭素クロム鋼
1個
539 税込593
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質炭素クロム鋼
1個
459 税込505
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300
1個
529 税込582
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3すきま
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6300
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3すきま
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
339 税込373
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6300番台 開放型 黄銅もみ抜き保持器
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6300
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスボールベアリング 6300番台 ZZ SMT(南海精工所) CADデータあり
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレスボールベアリング 6300番台 オープン SMT(南海精工所) CADデータあり
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐熱仕様の深溝玉軸受オープンタイプ。 内輪・外輪とも軌道面は円弧状の深い溝を持ち、ラジアルとアキシアルの両方向の荷重やそれらを組み合わせた合成荷重を受けることができます。 高温環境で低速回転用に設計された耐熱ベアリングはリン酸塩皮膜処理を施し、温度変化にともなう素材の膨張を許容するため、ラジアル隙間を増大し、耐熱用の特殊潤滑剤が使用されています。
材質(内外輪)リン酸塩皮膜処理<EN ISO9717>耐熱特殊鋼、(保持器)リン酸塩皮膜処理リベット固定スチールリボンタイプ、(硬球)リン酸塩皮膜処理特殊硬球 精度(軸受)JIS等級O級 深溝玉軸受相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,510 税込7,161
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレスボールベアリング 6300番台 両シール SMT(南海精工所) CADデータあり
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレスボールベアリング 6300番台 片シールド Z SMT(南海精工所) CADデータあり
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境 材質(本体)SUS440C JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境 材質(本体)SUS440C JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ベアリング
エコ商品
種別開放形 外径D(Φmm)52 幅B(mm)15 内径d(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ベアリング番台6300
1個
449 税込494
5日以内出荷