・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)30
幅B(mm)7
番号【NSK】6903ZZNXR
寸法a(mm)最大1.3
寸法r(mm)最小0.3
寸法D1(mm)最大28.7
内径d(Φmm)17
寸法b(mm)最小0.95
呼び番号6903
寸法r0(mm)最大0.25
シールド形状両側シールド形
外輪タイプ輪溝付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
備考-
寸法D2(Φmm)-
寸法f(mm)-
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3
JIS等級0
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)-
取付関係寸法(最大Cx)(mm)-
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプ輪溝付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6900
関連キーワード