10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に
付属品ジャバラノズル
危険物の類別非危険物
25:1、50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。
25:1の比率で作る場合はガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に作成できます。
用途混合ガソリンを調合するためのタンク
容量(L)5
色白
トラスコ品番761-6171
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)265×140×275
質量(g)620
危険物の類別非危険物
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
25:1・50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。
用途混合ガソリンを調合する為のタンク。
容量(L)2
トラスコ品番227-7239
材質ポリエチレン(PE)
材質/仕上ポリエチレン(PE)
質量(g)350
容器寸法230×100×225mm
危険物の類別非危険物
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
白角形キャップノズルは、内容物が入った容器が転倒した時に液をこぼすことがありません。ノズルが太く注ぎやすくなっており、中栓、ノズルの取り換えをすることなく液混合が行えます。また、ゴミ・虫等の混入が防げます。見やすい大型目盛付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1L までのあらゆる比率の混合ガソリンが簡単に出来る計量中筒付きのブレンドタンクです。
用途混合燃料などの混合に
容量(L)1
危険物の類別非危険物
キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。
中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。
現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。
メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
危険物の類別非危険物
レースシーンで使用するガソリン携行缶から、ツーリングに便利な小型な物、2ストロークレース車両用の混合ガソリン用まで多数ラインナップ!
容量(L)5
GC-1・2用ノズルキャップ付です。
寸法(mm)H220×W31×D31
質量(g)12
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ポリエチレン容器。計量中筒付。
混合燃料が手軽に作成できます。
エスコ品番EA991HZ-11
容量(L)1
1個
¥915
税込¥1,007
当日出荷
混合用ポリタンク。メスシリンダーとポリタンクが一体になり簡単に混合ガソリンを正確に作ることが出来ます。
仕様混合オイル 計量器付25:1&20:1~
容量(L)5
危険物の類別非危険物
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。
材質HDPE
口内径(Φmm)31
口数両口
最小目盛(mL)500
ノズルあり
コックあり
取手あり
高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。25:1専用。
用途刈払機、チェーンソー、芝刈機、小型発電機、エンジンポンプ、溶接機、ゴーカート、動力噴霧機。
粘度46
色赤
タイプ25:1
引火点(℃)118
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.88
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
混合ガソリンを作るためのゲージ付ミックスタンク。
ガソリン室とオイル室にそれぞれ適切な油量を入れ、混ぜるだけで簡単に混合ガスが作れる。
ガソリン容量に応じた注入オイル量が、20:1、25:1、40:1、50:1の各比率のメモリで一目でわかる。
ノズル付きなので作った混合ガスをそのまま給油することが可能。
ノズルキャップ付きで、ゴミの侵入を防ぐ。
容量(L)5
危険物の類別非危険物
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
付属品ノズル
色赤
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理粉体塗装
材質(ねじ部)アルミ合金
材質(ホース)PE
材質(パッキン)ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
2 サイクルエンジン専用の混合燃料用オイルです。高級エンジンオイルのベース油に専用添加剤を配合したガソリンと混ざりやすいオイルです。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。
粘度ISO VG56
適合範囲サイクルエンジン
等級FBグレード
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
容量(mL)950
アズワン品番64-7817-42
危険物の類別非危険物
1個
¥4,810
税込¥5,291
翌日出荷
国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
色メタリックレッド
基材亜鉛メッキ鋼板
危険物の類別非危険物
現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。
メスシリンダー付き穴ナシキャップなので手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
仕様1L
寸法(mm)H235×W72×D88
質量(g)88
容量(L)1
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。
粘度ISO VG46
適合範囲サイクルエンジン
等級FDグレード
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。
粘度ISO VG68
付属品注入ノズル
トラスコ品番390-9875
色緑色
質量(g)980
容量(L)1
主成分潤滑基油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
25/1に特化しております。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に25/1の混合燃料が作れます。10/1~100/1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。混合ガソリンの混合容器、調合タンク(ポリミックス容器、ガソリンミックス容器)としてお使いいただけます。混合燃料、混合油の作成、液体の調合に。ポリエチレン容器。目盛付きサブタンク一体型。ジャバラノズル付
仕様●型番:F059●容量:5.0L
アズワン品番65-5670-89
1個
¥2,350
税込¥2,585
当日出荷
液体の肥料や農薬を水と自動的に混合して散布します。濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
仕様●仕様:プラグなし●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ127×228(H)●重量(g):600●材質:ポリエチレン●タンク内フィルター付●軽量ダイヤル付●タンク側面に目盛付
アズワン品番65-9245-58
危険物の類別非危険物
1個
¥9,630
税込¥10,593
翌日出荷
ポリエチレン容器。目盛付きサブタンク一体型。ジャバラノズル付。25:1に特化しております。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に25:1の混合燃料が作れます。一体型サブタンクで10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることが可能です。混合ガソリンの混合容器、調合タンク(ポリミックス容器、ガソリンミックス容器)としてお使いいただけます。混合燃料、混合油の作成、液体の調合に。
仕様●型番:F058●容量:2.0L
アズワン品番65-3903-25
危険物の類別非危険物
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
容量(mL)950
アズワン品番64-7817-43
危険物の類別非危険物
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
仕様●仕様:プラグ付●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ127×228(H)●重量(g):500●材質:ポリエチレン●接続ねじ:3/4"NHオス●タンク内フィルター付●計量ダイヤル付●タンクの側面に目盛付
アズワン品番67-4716-45
1個
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
仕様●仕様:プラグ付●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ101×228(H)●重量(g):700●材質:ポリエチレン●接続ねじ:3/4"NHオス●適応水道圧:0.27~0.4MPa●タンク側面に目盛付●目詰まり防止フィルター付
アズワン品番67-4716-46
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
互換インクカートリッジは、プリンタメーカー純正品のインクカートリッジと同じように使用できる互換性があるインクカートリッジです。
プレジールの互換インクカートリッジは、もちろんインクも独自開発。日々徹底した管理・改良・試験を重ね、純正品と遜色ない美しい印刷の仕上がりを実現しました。純正品との混合使用も可能ですので、お客様の多様なニーズに合わせた選択肢をご提供いたします。
また品質にも自信があるから、サポートも充実。インクカートリッジの専門技術者があなたの疑問を解決いたします。
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後。魚を捌いた後。ハンバーグをこねた後。おにぎりを握った後。触らずサッと手洗いが出来ます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。電源が確保できない場所でも、設置工事の設置心配がない電池仕様(単3アルカリ乾電池×4本) 1日100回使用して電池寿命は約2年 ※電池は別売となります。
用途キッチン用の自動水栓です。
適合場所キッチン
使用地区寒冷地
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥67,880
税込¥74,668
翌日出荷
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。
グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4mあるので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。
ACアダプター付(AC100V) ※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。
上面センサーで連続吐水が可能です。
センサー式
定流量弁付(10L/min)
吐水パイプ回転規制120°
取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売)
自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水
用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として
厚さ(mm)5~25
適合場所キッチン
コード長さ(mm)ACアダプター:1800
取付穴径(Φmm)35~39
RoHS指令(10物質対応)対応
検知時間(秒)0.5以内
センサー感知範囲約1~5cm
1台
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。
グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。
吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。
電源が確保できない場所でも、設置工事の設置心配がない電池仕様(単3アルカリ乾電池×4本) 1日100回使用して電池寿命は約2年
上面センサーで連続吐水が可能です。
センサー式
定流量弁付(10L/min)
吐水パイプ回転規制120°
取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売)
自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水
用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として
厚さ(mm)5~25
適合場所キッチン
コード長さ(mm)電池ボックス:650
取付穴径(Φmm)35~39
RoHS指令(10物質対応)対応
検知時間(秒)0.5以内
センサー感知範囲約1~5cm
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油を安全に持ち運べる携帯サイズの軽量アルミボトル。刈払機や小型車のツーリングに使いきりやすく、予備燃料として持ち運びにも最適。本製品を正しく安全にご使用いただくため、必ず取り扱い証明書をお読み下さい。
用途第四類 第一石油類 危険物等級Ⅱ UN規格取得 消防法適合品
材質アルミ
色赤
容量(mL)1000
直径(Φmm)80
高さ(mm)272
質量(g)230
危険物の類別非危険物
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後。魚を捌いた後。ハンバーグをこねた後。おにぎりを握った後。触らずサッと手洗いが出来ます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。ACアダプター付(AC100V) ※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。
用途キッチン用の自動水栓です。
適合場所キッチン
使用地区寒冷地
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥67,880
税込¥74,668
翌日出荷
安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。
自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械・発電機等に最適です。
KHK認定マーク(危険物保安技術協会認定)を取得。
場所を取らない積み重ね仕様。
安心の鋼鈑の厚み0.8mm。
長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。
充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。
軽くてサビにくいアルミ合金キャップ。
ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等(第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。
底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶
容量(L)20
付属品キャップ、エアー調整ネジ、給油ノズル、胴体モールディング
材質亜鉛メッキ鋼板
幅(mm)350
厚さ(mm)(鋼板)0.8
質量(kg)3.8
色グリーン
高さ(mm)480
タイプ縦型
奥行(mm)180
規格KHK、UN
適合規格消防法適合:KHK・UN規格
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×480×180
危険物の類別非危険物
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。
安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。
給油まちがいを防止するために、携行缶の色で使い分けでき、暗所でも見分けることができます。
場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。
安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。
充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。
ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。
底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶
草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等
色ブルー
危険物の類別非危険物
互換インクカートリッジは、プリンタメーカー純正品のインクカートリッジと同じように使用できる互換性があるインクカートリッジです。プレジールの互換インクカートリッジは、もちろんインクも独自開発。日々徹底した管理・改良・試験を重ね、純正品と遜色ない美しい印刷の仕上がりを実現しました。純正品との混合使用も可能ですので、お客様の多様なニーズに合わせた選択肢をご提供いたします。また品質にも自信があるから、サポートも充実。インクカートリッジの専門技術者があなたの疑問を解決いたします。
保証期間プリンタ3年保証
RoHS指令(10物質対応)対応
互換インクカートリッジは、プリンタメーカー純正品のインクカートリッジと同じように使用できる互換性があるインクカートリッジです。プレジールの互換インクカートリッジは、もちろんインクも独自開発。日々徹底した管理・改良・試験を重ね、純正品と遜色ない美しい印刷の仕上がりを実現しました。純正品との混合使用も可能ですので、お客様の多様なニーズに合わせた選択肢をご提供いたします。また品質にも自信があるから、サポートも充実。インクカートリッジの専門技術者があなたの疑問を解決いたします。
適合機種メーカーRICOH
適合機種IPSiO SG 2010L/IPSiO SG 2100/IPSiO SG 3100/IPSiO SG 3100SF/IPSiO SG 7100/SG 2200/SG 3100KE/SG 3120B SF/SG 3120SF/SG 3200/SG 7200
種別互換品
インク顔料
RoHS指令(10物質対応)対応
KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。
安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。
場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。
安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。
充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。
ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができます。
底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶
草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等
色レッド
危険物の類別非危険物
互換インクカートリッジは、プリンタメーカー純正品のインクカートリッジと同じように使用できる互換性があるインクカートリッジです。
プレジールの互換インクカートリッジは、もちろんインクも独自開発。日々徹底した管理・改良・試験を重ね、純正品と遜色ない美しい印刷の仕上がりを実現しました。純正品との混合使用も可能ですので、お客様の多様なニーズに合わせた選択肢をご提供いたします。
また品質にも自信があるから、サポートも充実。インクカートリッジの専門技術者があなたの疑問を解決いたします。
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
互換インクカートリッジは、プリンタメーカー純正品のインクカートリッジと同じように使用できる互換性があるインクカートリッジです。プレジールの互換インクカートリッジは、もちろんインクも独自開発。日々徹底した管理・改良・試験を重ね、純正品と遜色ない美しい印刷の仕上がりを実現しました。純正品との混合使用も可能ですので、お客様の多様なニーズに合わせた選択肢をご提供いたします。また品質にも自信があるから、サポートも充実。インクカートリッジの専門技術者があなたの疑問を解決いたします。
質量(g)39
メーカー純正品番BCI-19BK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
互換インクカートリッジは、プリンタメーカー純正品のインクカートリッジと同じように使用できる互換性があるインクカートリッジです。プレジールの互換インクカートリッジは、もちろんインクも独自開発。日々徹底した管理・改良・試験を重ね、純正品と遜色ない美しい印刷の仕上がりを実現しました。純正品との混合使用も可能ですので、お客様の多様なニーズに合わせた選択肢をご提供いたします。また品質にも自信があるから、サポートも充実。インクカートリッジの専門技術者があなたの疑問を解決いたします。
種別互換品
適合機種メーカーEPSON
保証期間プリンタ3年保証
インク顔料
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ