10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に
付属品ジャバラノズル
危険物の類別非危険物
25:1、50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。
25:1の比率で作る場合はガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に作成できます。
用途混合ガソリンを調合するためのタンク
容量(L)5
色白
トラスコ品番761-6171
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)265×140×275
質量(g)620
危険物の類別非危険物
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
白角形キャップノズルは、内容物が入った容器が転倒した時に液をこぼすことがありません。ノズルが太く注ぎやすくなっており、中栓、ノズルの取り換えをすることなく液混合が行えます。また、ゴミ・虫等の混入が防げます。見やすい大型目盛付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。
中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。
現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。
メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
危険物の類別非危険物
混合用ポリタンク。メスシリンダーとポリタンクが一体になり簡単に混合ガソリンを正確に作ることが出来ます。
仕様混合オイル 計量器付25:1&20:1~
容量(L)5
危険物の類別非危険物
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
レースシーンで使用するガソリン携行缶から、ツーリングに便利な小型な物、2ストロークレース車両用の混合ガソリン用まで多数ラインナップ!
容量(L)5
25:1・50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。
用途混合ガソリンを調合する為のタンク。
容量(L)2
トラスコ品番227-7239
材質ポリエチレン(PE)
材質/仕上ポリエチレン(PE)
質量(g)350
容器寸法230×100×225mm
危険物の類別非危険物
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
25/1に特化しております。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に25/1の混合燃料が作れます。10/1~100/1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。混合ガソリンの混合容器、調合タンク(ポリミックス容器、ガソリンミックス容器)としてお使いいただけます。混合燃料、混合油の作成、液体の調合に。ポリエチレン容器。目盛付きサブタンク一体型。ジャバラノズル付
仕様●型番:F059●容量:5.0L
アズワン品番65-5670-89
1個
¥2,350
税込¥2,585
当日出荷
1L までのあらゆる比率の混合ガソリンが簡単に出来る計量中筒付きのブレンドタンクです。
用途混合燃料などの混合に
容量(L)1
危険物の類別非危険物
燃料5リットルとチェンオイル2.5Lが入るコンビカン。オートストップ機構付ノズルを標準装備。サイドには給油時にも落下しないヤスリホルダーとタンクキャップも入る小物ケース付で持ち運びにも便利です。
容量(L)混合ガソリン:5 チェンオイル:2.5
材質樹脂
色オレンジ
規格UN規格適合
危険物の類別非危険物
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
混合ガソリンを作るためのゲージ付ミックスタンク。
ガソリン室とオイル室にそれぞれ適切な油量を入れ、混ぜるだけで簡単に混合ガスが作れる。
ガソリン容量に応じた注入オイル量が、20:1、25:1、40:1、50:1の各比率のメモリで一目でわかる。
ノズル付きなので作った混合ガスをそのまま給油することが可能。
ノズルキャップ付きで、ゴミの侵入を防ぐ。
容量(L)5
危険物の類別非危険物
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
正確で簡単に混合ガソリンが作れます。容器が転倒しても液がこぼれません。ノズルの取り替えをすることなく混合が行えます。20:1、25:1、40:1、50:1の比率で混合油ができます。
用途必要な比率の混合ガソリンを作る容器。
材質ポリエチレン
危険物の類別非危険物
ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。
材質HDPE
口内径(Φmm)31
口数両口
最小目盛(mL)500
ノズルあり
コックあり
取手あり
2 サイクルエンジン専用の混合燃料用オイルです。高級エンジンオイルのベース油に専用添加剤を配合したガソリンと混ざりやすいオイルです。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。
粘度ISO VG56
適合範囲サイクルエンジン
等級FBグレード
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
便利な両口のノズル付タイプです。ノズルがついていることで内容物の移し替えなどに便利です。
食品衛生法適合品です。
用途液体の保存・保管に
仕様ジャバラノズル付
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
色白
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
耐熱温度(℃)80
ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。
エスコ品番EA124LA-17
材質ポリエチレン(タンク)
寸法(mm)Φ100×145
質量(g)700
タンク容量(L)0.9
使用圧力(MPa)0.27~0.4(適合水道圧)
接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
関連資料(0.14MB) (0.12MB)
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
持ち運びしやすく、安定性の良い消防法適合の軽油缶です。
用途軽油の運搬用
付属品キャップ2個、穴なしキャップ1個、ノズル1本
材質ポリエチレン
色緑色
仕様ノズル付き、中栓無し
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
灯油の保管用ポリ缶。小容量で、小分けに便利。適合マーク付。消防法適合品。
容量(L)(約)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)275×145×230
質量(g)(約)550
材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR
予備燃料の持ち運びに最適です。ポリタンクなのでサビの心配がなく、軽くて持ち運びもラクラクです。
付属のノズルは燃料が注ぎやすいように、先端が湾曲しています。
容量(L)5
仕様消防法:適合品
材質HDPE高密度ポリエチレン
寸法(mm)265×250×135
口径(mm)40
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。
グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4mあるので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。
ACアダプター付(AC100V) ※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。
上面センサーで連続吐水が可能です。
センサー式
定流量弁付(10L/min)
吐水パイプ回転規制120°
取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売)
自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水
用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として
厚さ(mm)5~25
適合場所キッチン
コード長さ(mm)ACアダプター:1800
取付穴径(Φmm)35~39
RoHS指令(10物質対応)対応
検知時間(秒)0.5以内
センサー感知範囲約1~5cm
1台
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。
グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。
吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。
電源が確保できない場所でも、設置工事の設置心配がない電池仕様(単3アルカリ乾電池×4本) 1日100回使用して電池寿命は約2年
上面センサーで連続吐水が可能です。
センサー式
定流量弁付(10L/min)
吐水パイプ回転規制120°
取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売)
自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水
用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として
厚さ(mm)5~25
適合場所キッチン
コード長さ(mm)電池ボックス:650
取付穴径(Φmm)35~39
RoHS指令(10物質対応)対応
検知時間(秒)0.5以内
センサー感知範囲約1~5cm
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。
安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。
給油まちがいを防止するために、携行缶の色で使い分けでき、暗所でも見分けることができます。
場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。
安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。
充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。
ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。
底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶
草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等
色ブルー
危険物の類別非危険物
KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。
安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。
場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。
安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。
充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。
ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができます。
底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶
草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等
色レッド
危険物の類別非危険物
消防法の改正によりガソリン携行缶のプラスチック容器が認められ、消防法適合の矢澤産業プラスチック缶の扱いを始めました。ガソリン、軽油、灯油、混合油と幅広い燃料系に使用可能。容量も5L、10Lと使い勝手の良いサイズをラインナップ。金属製に比べ軽量・コンパクトで持ち運びに便利。使いやすさも考慮しエア抜き用のネジも配置しており、給油がスムーズ。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
危険物の類別非危険物
★消防法適合品UN試験確認の安全規格をクリア。★軽量・コンパクトで持ち運びに便利(メーカー金属製携帯缶の約半分の重さ)。★エアネジがある為、エア抜きが簡単で安全設計。給油時の排出時間が他社製と比べ約半分に。
用途ガソリン、軽油、灯油、混合油の携行に
付属品ノズル、油種ステッカー、説明書
材質HDPE
規格UN規格
危険物の類別非危険物
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に
付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル
種類エンジン式
燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
連続使用時間約70分
ホース径(Φmm)6
ノズル長(mm)870
燃料タンク容量(L)0.6
使用距離範囲(m)4(直射)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
エンジン形式2サイクル 工進KC26
材質(タンク)PE
主な用途殺虫・消毒剤用
ポンプ一連差動ピストン式
吸水量(L/min)5.2
対応溶液薬剤
関連資料(2.3MB)
取扱説明書(5.8MB)
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。業界初のダブルピストン方式採用で早く、軽く加圧が可能。
用途薬剤散布に
取扱説明書(2.5MB)
噴口消毒用2頭口(切替)
噴霧調整霧・直射
安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.4[4]
主な用途殺虫・消毒剤用
付属品スポイド1個
型式肩掛式
対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤
種類蓄圧式
ホース長さ(m)5
仕様蓄圧式噴霧器(Wピストン方式)
関連資料(4.9MB)
長時間の刈込みに疲れの少ないループハンドルタイプ (背負式)
京セラのクリーン50エンジンは、未燃焼ガスの流出を大幅に減少。燃費が30%以上アップ
作業時の手の疲れを軽減するストラップ付
部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています
始動が簡単、リコイルの引き力が軽い
用途畦草刈り・山間部や果樹の下草刈りに
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、回り止め棒 、工具袋、グリースチューブ 、ストラップ、六角棒レンチ 、ソケットレンチ
質量(kg)7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2674×250×356
排気量(mL)25.4
使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)1.03
点火方式フライホイールマグネト電子点火
キャブレターロータリー式
点火プラグNGK BPM7Y
取扱説明書(5.66MB) (1.58MB)
刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
空港舗装の耐油性目地には必要不可欠です。
耐候性、耐老化性良好
接着性が良好
高弾性で耐熱・耐油性あり
早期開放が可能
鉛化合物不使用
作業性良好
自動混合注入機械にて注入します。
少量使用の場合は、手混合注入をする事も可能です。
混合物は短時間で硬化します。
ポリジェット200Mは低温下においても短時間で硬化可能です。
用途機械混合注入用
滑走路・エプロン・タクシーウェイ・洗機場等
コンクリート膨張目地及び収縮目地
その他(耐油性を必要とする水平目地)
ガソリンスタンド、道路側溝、道路地覆部目地、防波堤、工場倉庫など
仕様重量変化:±2.0h以内(±5.0以内)、弾性試験:70%以下接着性試験(非浸漬、水浸漬、油浸漬):3サイクルの伸長、圧縮後表面のクラック亀裂、剥離、シーラントの空隙の無い事耐炎性試験:燃焼、硬化、流動、剥離の無い事流動試験:クラック、垂れ、その他寸法の変化の無い事
寸法(mm)自己水平性:高低平均差異3.2以下、溝断面両端の深さの差1.6以下、初期針入度:0.2 ~5.0
色黒
粘度(Pa・s)A:200以下、B:200以下
危険等級Ⅲ
耐候性【試験】 外観:表面の軟化、硬化不足、軟化中断のオイル状被膜の形成、マスチック状物質の以移行、発泡、泡立ちの無い事、体積変化:±5.0%以内
体積変化(%)±5.0以内
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
混合比(容積比(1 :1=硬化剤:主
危険物の性状非水溶性
タックフリータイム(時間)3以内
次亜塩素酸水と専用噴霧器等のお得なセットです。「プーキープロケア」高純度高品質の原料を用いて特殊技術で製造した弱酸性次亜塩素酸水溶液です。除菌消臭後は分解され有害残留物が残らないので人・ペット・環境に優しい除菌消臭剤です。「プーキープロミスト」次亜塩素酸水の微細なミストを拡散させることで空間内の固体表面に付着した細菌やウイルスに作用し、衛生的な空間にします。劣化腐食に強い部品素材や紫外線を軽減する遮光性タンクを採用する等、次亜塩素酸水溶液に適した噴霧器です。タンクは便利な希釈目盛り付きのため、次亜塩素酸水を噴霧に適切な濃度に調整できます。
電源(V)AC100 50/60Hz
主成分「プーキープロケア」次亜塩素酸
液性pH5.8~6.2(弱酸性)
適合床面積30畳(約54m2)まで
保証期間ご購入後1年
製造方法2液混合(混和)方式
濃度(ppm)塩素:200
主原料水、次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸(pH調整剤)
空港舗装の耐油性目地には必要不可欠です
耐候性、耐老化性良好
接着性が良好
高弾性で耐熱・耐油性あり
早期開放が可能
鉛化合物不使用
作業性良好
可使時間は1~2手動式の簡単な混合機械(ハンドミキサー等)と注入用ハンドガンが必要です。
小規模工事や専用注入機械で施工できない箇所に使用されます。
用途手混合注入用
滑走路・エプロン・タクシーウェイ・洗機場等
コンクリート膨張目地及び収縮目地
その他(耐油性を必要とする水平目地)
ガソリンスタンド、道路側溝、道路地覆部目地、防波堤、工場倉庫など
仕様重量変化:±2.0h以内(±5.0以内)、弾性試験:70%以下接着性試験(非浸漬、水浸漬、油浸漬):3サイクルの伸長、圧縮後表面のクラック亀裂、剥離、シーラントの空隙の無い事耐炎性試験:燃焼、硬化、流動、剥離の無い事流動試験:クラック、垂れ、その他寸法の変化の無い事
寸法(mm)自己水平性:高低平均差異3.2以下、溝断面両端の深さの差1.6以下、初期針入度:0.2 ~5.0
色黒
タイプ6.65kgセット
荷姿主剤:2.5L/缶、硬化剤:2.5L/缶
粘度(Pa・s)A:150以下、B:150以下
危険等級Ⅲ
耐候性【試験】 外観:表面の軟化、硬化不足、軟化中断のオイル状被膜の形成、マスチック状物質の以移行、発泡、泡立ちの無い事、体積変化:±5.0%以内
体積変化(%)±5.0以内
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量5000mL
混合比(容積比(1 :1=硬化剤:主
可使時間(時間)1以上(23℃)
危険物の性状非水溶性
タックフリータイム(時間)12以内
1組(5L)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。タンク容量は10Lで軽量です。ULV5(動力用)付仕様
付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口 ULV5(動力用)
形式渦流式
タンク容量(L)【薬液タンク】10
使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1
乾燥質量(kg)6
始動方式iスタート
散布量(L/min)【ポンプ】1.2
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)316×374×505
ポンプ圧~1.0 MPa
排気量(cm3)21.2
1台
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
お求め易いGoGo商品です。圧力3段切替の本格ポンプ搭載です。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある15Lタンクです。
付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口
形式ピストン式
タンク容量(L)【薬液タンク】15
使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1
乾燥質量(kg)7.4
始動方式iスタート
散布量(L/min)【ポンプ】2.05
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)348×431×563
ポンプ圧0.5・1.0・1.7 MPa
排気量(cm3)21.2
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある15Lタンクです。
付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口
形式渦流式
タンク容量(L)【薬液タンク】15
使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1
乾燥質量(kg)6.6
始動方式iスタート
散布量(L/min)【ポンプ】1.6
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)346×403×563
ポンプ圧~1.0 MPa
排気量(cm3)21.2
1台
¥72,980
税込¥80,278
6日以内出荷
規格ARAGG10071V
部品名称Oリング
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB)
図解NoBSM-1350L-18DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.32、BSM-1550L-22AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.32、BSM-1550L-22DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.32、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタブーム5 スプレーユニット BSA-3000C部品_No.5、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬液混合タンク2 BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.32、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬液混合タンク2部品_No.32、BSM-1350L-18AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.32
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
規格CP-30-BC-10-クロ
部品名称ボルトキヤツプ
関連資料展開図1(1.4MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.39MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.39MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.21MB)
図解NoBSM-1065SLT マスト部品_No.27、BSM-1550L-22AU 薬液混合タンク部品_No.5、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬液混合タンク1 BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.5、BSM-1260SLT マスト部品_No.27、BSA-500JD-125THシリーズ フレーム ステップ フロア部品_No.7、BSM-1265SLT マスト部品_No.27、BSA-536シリーズ -A フレーム、ステップ、フロア部品_No.24、BSM-1550L-18GK センタブーム 高低シリンダ,手洗タンク部品_No.51、BSM-1065SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.89、BSM-1060SLT マスト部品_No.27、BSM-1050SLT-LE ブーム取付台 ノズル部品_No.85、BSM-1050SLT-LE マスト部品_No.28、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬液混合タンク部品_No.5、BSM-1350L-18GK センタブーム(高低シリンダ),手洗タンク部品_No.51、BSM-1060SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.78、BSM-1350L-18DU 薬液混合タンク1部品_No.5、BSM-1260SLT ブーム取付台,ノズル部品_No.78、BSM-1550L-22DU 薬液混合タンク部品_No.5、BSM-1265SLT ブーム取付台,ノズル部品_No.89、BSM-1350L-18AU 薬液混合タンク1部品_No.5
1個
¥165
税込¥182
7日以内出荷
規格キタザワTN400-1/2
部品名称サンポウボールコツク
関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.7MB) 展開図11(0.7MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(0.89MB)
図解NoBSM-1350L-18AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.18、SSA-S501 分水器部品_No.7、SSA-G550 調圧弁※2010年1月~部品_No.36、SSA-G550 調圧弁※~2009年12月部品_No.32、SSA-S550 分水器部品_No.5、SSA-N550DX 分水器部品_No.7、SSA-G535 調圧弁部品_No.36、BSM-1550L-22AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.18、SSA-K500 分水器部品_No.11、SSA-M500DX 分水器部品_No.12、KBM-410 操作ボックス部品_No.7、MX-501 分水器部品_No.19、KBM-400 分水器部品_No.7、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬液混合タンク2部品_No.18、BSM-1550L-22DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.18、SSA-N500 分水器部品_No.7、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬液混合タンク2 BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.18、SSA-N550 分水器部品_No.7、SSA-K400A 分水器部品_No.11、BSM-1350L-18DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.18、エクセル500 分水器部品_No.11、SSA-S551 分水器部品_No.7、SSA-N550DX(4) 分水器部品_No.6、SSA-M500 分水器部品_No.12、SSA-N550(4) 分水器部品_No.6、MX-502 分水器部品_No.6
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
規格GEO8042301
部品名称ナツト
関連資料展開図1(1.43MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.74MB) 展開図8(1.65MB) 展開図9(1.34MB) 展開図10(1.34MB) 展開図11(1.34MB) 展開図12(1.34MB) 展開図13(1.34MB) 展開図14(1.34MB) 展開図15(1.37MB) 展開図16(1.39MB) 展開図17(1.4MB) 展開図18(1.43MB) 展開図19(1.43MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.32MB) 展開図28(1.32MB) 展開図29(1.32MB) 展開図30(1.32MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(1.39MB) 展開図38(1.39MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(1.23MB) 展開図41(1.23MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.26MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.24MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(1.18MB)
図解NoBSM-1670SLT 薬剤タンク部品_No.23、SSA-V602C-DX 薬剤タンク部品_No.7、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬剤タンク部品_No.21、KBM-410D 薬剤タンク部品_No.9、BSM-640SLT 14M 薬剤タンク 撹拌部品_No.5、BSM-630SLT-BC2 薬剤タンク 撹拌部品_No.4、SSA-V1000C 薬剤タンク部品_No.21、BSM-1550L-22DU 薬剤タンク部品_No.20、BSM-1350L-18AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.5、SSA-F617VT-1 薬剤タンク部品_No.20、BSM-1050SLT-LE 薬剤タンク部品_No.11、SSA-S602DXVT 薬剤タンク部品_No.8、BSM-640SLT 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.5、SSA-V600C-1 薬剤タンク部品_No.8、SSA-F617MAT-1 薬剤タンク部品_No.20、SSA-V1002CT-DX 薬剤タンク部品_No.7、SSA-V600C 薬剤タンク部品_No.8など
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
規格ARAG2102050
部品名称キヤツプ
関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.36MB) 展開図5(1.36MB) 展開図6(1.36MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.76MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(0.77MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(1.4MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.3MB) 展開図38(1.41MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.41MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(1.41MB) 展開図43(1.21MB) 展開図44(1.41MB) 展開図45(1.21MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoCBM-520SLT-1 薬剤タンク部品_No.8、SSA-Z550 薬剤タンク部品_No.34、SSA-F616MAT ストレーナボックス部品_No.14、SSA-Z500DX-2 薬剤タンク部品_No.28、SSA-F617MAT ストレーナボックス部品_No.14、SSA-Z601S-1 オプション11 救急キット部品_No.5、BSM-1350L-18AU リザーブタンク部品_No.1、SSA-Z500MA-2 オプション-11(救急キット)部品_No.5、SSA-F616MA ストレーナボックス部品_No.14、SSA-E501DX 薬剤タンク部品_No.18、SSA-Z500MA-2 薬剤タンク部品_No.28、BSM-1550L-22AU 薬液混合タンク部品_No.1、SSA-Z550 オプション-9(救急キット)部品_No.5、BSM-1350L-18AU 薬液混合タンク1部品_No.1、KBM-502D 吸水ストレーナ部品_No.16、SSW-400C-2 薬液配管,分水器部品_No.64、BSM-1550L-22AU リザーブタンク部品_No.1など
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ