付属品六角ナットM12×1個
規格Zマーク金物
ソフトウレタンで金属副子を被覆した副木です。
患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。
分別廃棄しやすいように、ソフトウレタンと金属副子を簡単に剥がすことができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000040
医薬品医療機器等法一般医療機器
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
材質ポリエチレン被膜鋼管
色グリーン
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
色グリーン
材質鋼管製樹脂被覆
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
用途電気コード等の結束。
材質プラスチック製
電線をパネル、壁、天井等・屋内に固定するときに使用します。
ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束できます。
用途結束した電線の束をパネル、壁、天井等に固定する時に。屋内用。
色ナチュラル
仕様ねじ止めタイプ
使用温度範囲(℃)-59~85
付け外し自由自在!。繰り返し使えて経済的
用途つる・茎の支柱止めに。オフィスや家庭でも使い方色々
材質ナイロンPA66
寸法(mm)215×100×8
質量(g)34
1パック(50個)
¥289
税込¥318
当日出荷
材質:66ナイロン
最大結束径:7.5mm
入数:8
カラー:グレー
付属品:粘着テープ
材質66ナイロン
形状丸型
色グレー
規格UL94V-2
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
ソフトウレタンの副木です。
患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。
適合手足・指用
厚さ(mm)10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000040
医薬品医療機器等法一般医療機器
軟触性保護材付きの固定用シーネです。
ソフトウレタンで被覆してあるため、ソフトで患部に針金が直接当たりにくく安心です。
肌に当たる部分にコントロール生地を使用しているため、吸収・拡散・速乾性に優れ、ムレ・カブレを防ぎます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000010
医薬品医療機器等法一般医療機器
RoHS指令対応品です。ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。
材質ナイロン6
色グレー
テープ積水#535
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード