65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裏面粘着仕様なので貼るだけで使用できます。 壁や柱に設置して単体でも使用できます。
材質ポリエチレンレテフトラート(PET)、アクリル系粘着剤 直径(Φmm)256 質量(g)70
1個
528 税込581
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字内容清掃中 材質ラミプレート エスコ品番EA983AC-49 厚さ(mm)1 寸法(mm)360×120
1個
550 税込605
翌日出荷

4ヶ国表記(日・英・中・韓)ですので多様なシーンでご利用頂けます。 開いて置くだけで簡単に表示出来、折り畳み式ですので持ち運び・収納に便利です。 両面印刷しています。
用途清掃や注意喚起用として 文字内容(表)清掃中、(裏)作業中 取付方式スタンド式 材質PP 黄色 タイプ両面表示 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×25×620
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

開いて置くだけで簡単に表示。大きな表示で遠目にもハッキリ分かる。折り畳み式ですので持ち運び・収納に便利です。
文字内容(表)清掃中、(裏)作業中 材質ポリプロピレン(シルク印刷) 取付方式スタンド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×430×575 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×30×630 TKG品番9-1380-0601 TKG品番(2017)6-1236-0701
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1台
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フックなどに掛けられるくさり付きの標示プレートです アクリル製の片面標示プレートです
材質アクリル 寸法(mm)100×150×2
1枚
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

パッと開いて置くだけで、表示範囲が完結するフロアスタンド。 折り畳み式なので持ち運びや収納に便利。 大きな表示なので遠目でもハッキリわかります。 持ち運びに便利な把手付。
取付方式ステッカー 材質ポリプロピレン 仕様本体のみ トラスコ品番826-4396 本体質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)300×37×680、(使用時)300×407×654
1枚
769 税込846
翌々日出荷

使用場所に合わせた使い方 オモテ、ウラ面で使い分けができる。 軽量 シンプルな造りで軽量なボードで持ち運びの疲労を軽減。
質量(g)840 寸法(幅W×高さH)(mm)300×620 表示内容トイレ清掃中
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モノタロウ立札(無地)に貼付が可能です。
用途立札無地用ラベルとして 厚さ(mm)0.15 質量(kg)0.7 材質PVC 適合モノタロウ(立札 無地) 寸法(mm)高さ330×下辺220×上辺175 取付方式ステッカー
1セット(2枚)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内での清掃時作業時や注意喚起用に便利なフロアスタンドです。 別売のシートを貼り付けたり、ご自身で任意のシートを作成して貼り付け使用できます。
用途あらゆる注意喚起用として 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約305×30×630(折りたたみ時) 表示内容無地 材質PP 寸法(mm)(シール貼付部)高さ330×下辺220×上辺175 質量(kg)0.7 黄色 タイプ無地 取付け方法スタンド式
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用場所に合わせた使い方 オモテ、ウラ面で使い分けができる。 軽量 シンプルな造りで軽量なボードで持ち運びの疲労を軽減。 風で閉じない!倒れない! 開いた状態をキープするストッパー付。
仕様ストッパー付 文字内容清掃中・立入禁止ストッパー付き 質量(g)840 寸法(幅W×高さH)(mm)300×620
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT Y1 PRO
【優れた清掃力】。6500Pa の吸引力と水拭き。部屋の端から15mmまでアプローチが可能に。隅々までホコリを取り逃しません。超音波センサーを搭載。吸引+水拭きモードではカーペットを回避し、吸引のみのモード※では、カーペットや床のみぞのホコリも効率的に取り除きます。※モップパッドとモップパッドプレートを取り外して下さい。【スマートな賢さ】。TrueMapping/LDS LiDARを搭載。高性能AIで間取りを把握、効率よく部屋を清掃。LDS LiDARとバンパーを組み合わせることで障害物対策を強化。掃除中に家具の位置が乱れることを防ぎます。4つの落下防止センサーにより、段差を検知し、掃除機の方向転換をし落下を防ぎます。【充実した機能】。ホームアプリで自由にカスタマイズ、ご自宅に合わせた清掃を簡単に。アプリで複数のマップを管理し、最大3つのマップを自動的に切替え可能です。アレクサまたはグーグル・アシスタントに対応。起動、一時停止、停止、ドッキング、バッテリー残量の確認など、基本的なタスクを簡単に管理します。
仕様最大吸引力(真空度Pa):6500 セット内容ロボット掃除機本体、メインブラシ(装着済み)、サイドブラシ×1個、サイドブラシ固定用ネジバッグ×1個、フィルター(装着済み)、充電台、電源アダプター、モップパッドプレート、洗えるモップパッド×4個、取扱説明書、クイックマニュアル 消費電力(W)本体:35 本体質量(kg)2.95 充電時間約5時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×324×101 水タンク容量(mL)420 稼働時間(分)【最大】270(ハードフロアで、吸引・標準モード)、250(ハードフロアで、吸引と水拭き・標準モード) ダストボックス容量(mL)400
1個
44,980 税込49,478
欠品中

部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 縦(mm)80 横(mm)250
1箱(5枚)
5,198 税込5,718
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鍋もの・ステーキ・餃子など調理の幅が広がる着脱式2枚プレート(波型プレート・鍋プレート)。 プレート脱着でお掃除らくらく。 お手入れ簡単、フッ素樹脂加工プレート。
用途焼肉ホットプレート、電気ホットプレートとして 消費電力(W)600 コード長さ(m)約1.9 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 電源AC100(50/60Hz) プレート2枚付き(波型プレート・鍋プレート) 電源コード(m)約1.9 温度調節範囲(℃)80~210 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×23×(波形プレート時)7、(鍋プレート時)14.5
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字内容清掃中 足元にご注意! 材質ABS樹脂 質量(g)800 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×30×620 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×430×580
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

調理中に出るゴミを捨てられる。小さな蓋付きごみ箱。片手で開けられる。シンク扉に取り付け可能。マグネットが付くキッチンパネル・シンク扉にも。シンク扉用フックとごみ箱本体はマグネットで脱着。ゴミをカンタンに捨てられる。直接シンクの上に置いても。ストックケースとしても。付属品扉用フック、扉用フック緩衝材×3タワーマグネット&シンク扉ゴミ箱との違いは、フタの色です。
容量(L)約1.8 材質容器・蓋:ABS樹脂・マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約480 耐荷重(kg)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×9.5×17 内寸(cm)約W16×D8×H15.5
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

Cコーンに輪っかを取り付けるだけ。 縦型と横型、丸型とあります。 コーントップサインと共用できます。
取付方式カラーコーン取付
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

置き場所で選べるイエローとグリーン。大きな表示で遠目にもハッキリわかります。折りたたみ式なので持ち運び収納に便利。
質量(kg)1 取付方式スタンド式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ハンディスタンドサイン 清掃中は、看板を見ただけで瞬時に内容が理解できるハンディスタンドです。男性版と女性版をご用意しております。
用途清掃中の場所に。 仕様折り畳み式 取付方式スタンド式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)660×275×40(設置時220) 表示内容男性作業員が清掃をしています。
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷

PL-1010 マグネティックプレート PL ブンリ 動画あり
磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。使用環境に応じてサイズをお選びください。(能力基準値:1)
用途液中に浮遊する金属系を、手軽に装着し金属系を除去する磁性体プレートです。除去目的とする場所に、垂直・水平自在な設置が可能で、濾過粒度が小さいエレメントの前部への設置により、エレメント自体の寿命伸ばし、簡単な作業で金属除去が可能となります。使用箇所:タンク内・液体移動の通路(流体試験機/クーラント装置/油圧装置/他) 材質ワーク:FC・FCD/スチール/超硬 形状切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm~100mm) 質量(kg)0.8 サイズ研削切粉:超微粒子(5μm~10μm)/微粒子(10μm~100μm)/粗粒子(0.1mm~0.5mm) 寸法L(mm)120 寸法H(mm)20 寸法A(mm)100 寸法B(mm)98 寸法W(mm)120 分類磁性体 対応機械工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機 クーラント水溶性/油性 加工内容研削/切削 関連資料カタログ(0.86MB) (0.09MB) 取扱説明書(0.43MB)
1枚
17,980 税込19,778
15日以内出荷

PL-1520 マグネティックプレート PL ブンリ 動画あり
磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。使用環境に応じてサイズをお選びください。(能力基準値:約2.5倍)
用途液中に浮遊する金属系を、手軽に装着し金属系を除去する磁性体プレートです。除去目的とする場所に、垂直・水平自在な設置が可能で、濾過粒度が小さいエレメントの前部への設置により、エレメント自体の寿命伸ばし、簡単な作業で金属除去が可能となります。使用箇所:タンク内・液体移動の通路(流体試験機/クーラント装置/油圧装置/他) 材質ワーク:FC・FCD/スチール/超硬 形状切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm~100mm) 質量(kg)2.2 サイズ研削切粉:超微粒子(5μm~10μm)/微粒子(10μm~100μm)/粗粒子(0.1mm~0.5mm) 寸法L(mm)220 寸法H(mm)20 寸法A(mm)150 寸法B(mm)198 寸法W(mm)170 分類磁性体 対応機械工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機 クーラント水溶性/油性 加工内容研削/切削 関連資料カタログ(0.86MB) (0.09MB) 取扱説明書(0.43MB)
1枚
36,980 税込40,678
15日以内出荷

PL-2030 マグネティックプレート PL ブンリ 動画あり
磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。使用環境に応じてサイズをお選びください。(能力基準値:約5倍)
用途液中に浮遊する金属系を、手軽に装着し金属系を除去する磁性体プレートです。除去目的とする場所に、垂直・水平自在な設置が可能で、濾過粒度が小さいエレメントの前部への設置により、エレメント自体の寿命伸ばし、簡単な作業で金属除去が可能となります。使用箇所:タンク内・液体移動の通路(流体試験機/クーラント装置/油圧装置/他) 材質ワーク:FC・FCD/スチール/超硬 形状切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm~100mm) 質量(kg)4.5 サイズ研削切粉:超微粒子(5μm~10μm)/微粒子(10μm~100μm)/粗粒子(0.1mm~0.5mm) 寸法L(mm)320 寸法H(mm)20 寸法A(mm)200 寸法B(mm)298 寸法W(mm)220 分類磁性体 対応機械工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機 クーラント水溶性/油性 加工内容研削/切削 関連資料カタログ(0.86MB) (0.09MB) 取扱説明書(0.43MB)
1枚
63,980 税込70,378
15日以内出荷

丈夫で長寿命なシーズヒーターを採用しました。4段階で切り替えられる火力は最大1200Wとハイパワーなので素早く加熱します。 鍋料理や鉄板調理など様々な調理にご使用いただけます。 【ステンレスボディ】 お手入れが簡単で清潔なステンレスボディを採用しました。 【切換えしやすいダイヤル操作】 ダイヤルをひねるだけの簡単操作で、火加減の調整が可能です。 火力は強、中、弱、とろ火と火力を切り替えることができます。 【安全・清潔】 火を使わない電熱線ヒーターのため、安全性が高く、室内の空気を清潔に保ちます。 【安定した温度コントロール】 温度が安定しやすい電熱ヒーターのため、とろ火調理や料理の保温にも最適です。 【着脱式の汁受け皿搭載】 ヒーターの間に汚れが落ちてしまっても大丈夫なように、着脱式の汁受け皿を搭載しています。こちらもステンレス製のためヒーターが冷えている時に外し洗うことができます。 【通電ランプ搭載】 加熱中かが瞬時に判断できる、通電中に光るランプが搭載されています。
用途火力も強く、ステンレス製で掃除がしやすい電気コンロ 質量(kg)約2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×325×100 電源コード(m)約1.8 定格消費電力AC100V-1200W(50/60Hz) 適合サイズ(cm)(鍋)16~24 火力調節切/強(1200W)/中(800W)/弱(400W)/とろ火(270W)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

・靴底 水と油に強くすべりにくい。 屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。 耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。 ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。 ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。 大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。 靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。 ・甲被 防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。 屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。 つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止 柔らかく肌触りが良い。 撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。 ・中敷 水洗いができて衛生的。 冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌、防臭加工。 厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。 ・その他 ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。
用途調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか) 清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか) 足幅3E 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布) 材質(ソール)ポリウレタン 機能耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(中敷)ポリウレタン 靴タイプスニーカー
1足
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

トイレのニオイ消しもおそうじも、1本でできるクリーナーです。トイレ使用前後の消臭に、便器の中のそうじに、便座や床のふきそうじに。逆さにしても使える容器です。(温水洗浄便座にも使えます。温水洗浄ノズル・温風出口・スイッチには直接スプレーせず、雑巾等にスプレーして拭き取ってください。)
シリーズマジックリン 使用場所トイレ
1本(4.5L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品(94V-2) 適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
1袋(100枚)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

おうちの焼肉革命!煙を約70%カットできる減煙焼き肉グリル。。煙を約70%カット(※1)。 プレートに施した独自のカット構造により、煙の原因となる余分な油を効率的に下へと落とすことで、発生する煙を約70%(※1)カットします。(※1)メーカーホットプレートとの比較。。油はねを約85%カット(※2)。 調理中に発生する余分な油は油受け皿に落ちるので、テーブルなどへの油の飛び散りを抑えます。使用後のお掃除も楽になります。(※2)メーカーホットプレートとの比較。。お肉の余分な脂をカット。 お肉の余分な脂を効率的に落とすことで、煙を減らすだけでなく、お肉をヘルシーに焼き上げます。。・本体サイズ:幅39×奥行25×高さ8.5cm。・プレートサイズ:幅30×奥行20cm。・重量:約1.8kg(コントローラー含まず)。・コード長:2.5m(差込コントローラー式)。・温度調節:保温:80℃~強:230℃(バイメタル式サーモスタット)。・消費電力:1000W
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

拭くだけでレンジ回りのガンコな油汚れまでしっかり除去できるウエットシートタイプのクリーナーです。新開発「ギトギト油洗浄液」が油汚れに浸透し、溶かしながら除去。かきとり性&耐久性に優れたシートを採用。スプレーで洗浄しにくいタイルなどの垂直面、電子レンジ庫内などに最適。IHにも対応。唐揚げ、焼肉、天ぷら、お好み焼きなどの調理中に飛び散った「はね油」にも最適。
使用場所レンジまわり シートサイズ(mm)300×200
1個(20枚)
399 税込439
当日出荷

表面にチェッカープレートパターンの施された単層フォーム疲労軽減作業場マット 乾燥した屋内環境での軽 ~ 中程度の作業に最適 明るい黄色の縞柄の安全タイプも用意 コンクリートの床からの冷気を遮断
仕様長さ = 0.9m厚さ = 9.5mm幅 = 0.6m滑り止め = ありマット材質 = PVCフォーム表面形 = 固体製品形式 = 単品環境タイプ = ドライ色 = Black耐薬品性 = なし
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

毎分8000回の反復回転をする車掃除用の電動のお掃除ブラシです。 これからは力を入れてゴシゴシする必要はありません。 ソニックスクラバーが車掃除をもっと楽にします。 ホイールやナンバープレートには中硬質ビックブラシ、ボディには軟毛ミディアムブラシ、ヘッドライトにはマイクロファイバーパッド(日本製)と言ったように、先端部分を変えることで様々な箇所のお掃除に対応します。 電源はコードレスの単三電池4本(別売り)なので、どこでも手軽に使用できます。 防水タイプのため、水で洗い流しながら使用することもできます。 もちろん洗剤との併用も可能です。
用途車のボディ、ホイール、ライト、グリル、ナンバー等のお掃除に トラスコ品番257-3403 セット内容本体、中硬質ビッグブラシ(セット済)、軟毛ミディアムブラシ、パッド用ヘッド、マイクロファイバーパッド(日本製)×2、ストラップ、取扱説明書 材質本体:ABS樹脂 ゴム部分:TPE樹脂、ブラシ台座:POM樹脂、ブラシ:ナイロン66、マイクロファイバーパッド:ポリエステル、ナイロン、ウレタンフォーム 幅(mm)40 厚さ(mm)30 白・黒 高さ(mm)270 奥行(mm)35 縦(mm)180 横(mm)40 危険物の類別非危険物
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

ラバーメイドクイックカート
ホテルのハウスキーピングや、商業施設のロビー清掃などに。 デザイン性と機能性を兼ね備えたラバーメイドのモバイルカート! 水やオイルをはじめ、シミが付き難いテフロン加工仕様。取外し可能なキャディー付き。 モップの柄を固定するハンドル用ストラップ付き。市販の鍵を使えば、盗難防止に。 内部の仕切りは調整が可能の為、現場に合ったカスタマイズが実現。 頑丈なキックプレートによる使用中の保護を強化。ホテルのハウスキーピングに。 商業・公共施設のロビー・トイレなどの共有場所に。メンテナンス用の道具入れとして。 クリーニング業界で最も耐久性のあるモバイルカート。場所を選ばないスタイリッシュデザイン。
グレー
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールメタルシャーシは極寒の冬、夏の猛暑の中でも割れや変形を起こさず、耐久性と軽量化を実現。冬山や夏の海など一年を通した「旅のお供」に持ってこいの双眼鏡。軽量210gのボディはノンスリップラバー外装と左右バランスに優れた独自設計で機敏なワンハンド操作が可能。目を引く磨き上げアルミプレートは洗練されたシャープモダンを演出。
材質BK7 寸法(mm)101×90×40 質量(g)210 望遠鏡:倍率8倍 保証期間1年間 視界【見掛け】52.7° 対物レンズ有効径(mm)21 幅(m)【1000m先の視界】115 アズワン品番60-2056-73 合焦距離最短6.4m 明るさ6.7 ひとみ径(Φmm)2.6 アイレリーフ(mm)10 実視界(°)6.6
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

ふき掃除用。 キッチン・ダイニングテーブルまわりのふき掃除に、ぬれてもやぶれにくい丈夫なフラットシートで簡単キレイに! ふいたら捨てるだけ!使い捨てで清潔・安心。 アルコール除菌スプレーと一緒に使ってもゴシゴシふける丈夫さ。 フィルム包装なのでほこり付着や水ハネも安心。 片手で最後まで取り出しやすい! メーカー独自の取り出し口※特許出願中 パルプ100%使用。
シリーズエリエール 組数200 1枚の寸法(mm)230×210
1個(200組)
289 税込318
8日以内出荷

スターブライト社製の金属腐食防止剤です。係留中の艇は常に高湿度と海水の塩分により劣悪の環境で腐食が通常よりも早い状況で進行します。大切なエンジンルームを守るためこのコリジョンブロッカーを使用すれば、べとつかずエンジンなどの金属部にスプレーするだけで腐食を防止及び腐食している箇所を止めます。スプレー後フッ素コートの状態となり金属部をコート。艇をご使用後スプレーするだけで大事な船舶のエンジンを錆、腐食から守ります。【使用方法】。機関室に入りエンジンやシャフト、エンジンマウント、発電機、ストレーナーなどの金属部分にスプレーしてあとはウエスで拭いて延ばすだけ。船内機だけではなく船外機や自動車、単車、自転車等幅広く使うことができます。※ご使用は手袋を使用して肌に触れないようにしてください、狭い船内での散布は換気をおこなっててください。
容量(mL)650
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷

アビテラックス電気グリル鍋
「煮る・焼く」1台2役で簡単調理。2色展開になってリニューアル。アルミ鍋&焼きプレートは脱着式で、お掃除楽々。深底設計で、料理の幅も広がります。鍋表面は、フッ素加工を施し焦げ付きにくい。温度は3段階切替可能。中身が見えるクリアな蓋
仕様●ふた:強化ガラス●ヒ-タ-:シ-ズヒ-タ-(平面丸型)●鍋容量:(約)0.7リットル(満水容量1.0リットル) 質量(kg)カートン:(約)13.5 定格電圧(V)100 50/60Hz 本体寸法(mm)(約)W245 × D200 × H170 定格消費電力(W)500 本体質量(kg)(約)1.16 電源コード(m)(約)1.0 内径×深さ(mm)(約)鍋160 × 55、プレート:(約)鍋160 × 25 温度調節範囲(℃)切~弱・中・強(約210 色(本体)レッド 入数カートン:8台 カートン寸法(mm)W445 × D445 × H350
1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷

アビテラックス電気グリル鍋
「煮る・焼く」1台2役で簡単調理。2色展開になってリニューアル。アルミ鍋&焼きプレートは脱着式で、お掃除楽々。深底設計で、料理の幅も広がります。鍋表面は、フッ素加工を施し焦げ付きにくい。温度は3段階切替可能。中身が見えるクリアな蓋
仕様カートン入数:8台、カートン質量(kg):(約)13.5、梱包寸法(mm):W220 × D220 × H165、梱包質量(kg):(約)1.53、鍋容量(リットル):(約)0.7リットル(満水容量1.0)、電源コード長(m):(約)1.0 ブラック 定格電圧(V)100 50/60Hz 本体寸法(mm)(約)W245 × D200 × H170 定格消費電力(W)500 本体質量(kg)(約)1.16 プレート(約)鍋内径160 × 深さ25 ヒーターシ-ズヒ-タ-(平面丸型) フタ強化ガラス 温度調節範囲(℃)切~弱・中・強(約210 ナベ(約)鍋内径160 × 深さ55 カートン寸法(mm)W445 × D445 × H350
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷

持ち運びに便利なケース付き、クリーニングセット。クリーニング・メンテナンスに必要なアイテムが勢揃い。筒型のケースの中に、ゴミやホコリを吹き飛ばすブロアー、繰り返し洗って使えるクリーニングクロス、ナイロンファイバー製クリーンブラシはホコリの除去に、細部の清掃に便利な綿棒、シリコン製で機材を傷付けることなくゴミやホコリを除去するショートノズルタイプのブロアーがワンパックに。プラモデル・帆船模型・ディスプレイケース・工具箱・精密機器・パソコン・スマートフォン・カメラ等にお勧めです。
セット内容ブロアー(Φ44×105mm)、レンズクロス(200×200mm)、ブラシ(全長約13cm)、綿棒(5本入)、カラビナ付きボトルケース 材質ブロアー:シリコン他、レンズクロス:ポリエステル、綿棒:綿他 材質(ブラシ部)ナイロンファイバー他 ケース色グリーン
1セット
1,998 税込2,198
5日以内出荷