「清掃口レンチ」の検索結果
床面の掃除口のふた開閉用レンチ。二つの穴にはめて開閉。固くなった目皿の取りはずしも可。ユニット取出し金具にも使用可。
材質鋼
アズワン品番65-2071-35
寸法許容差(mm)15~140
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
掃除口などの穴間隔13~150ミリに対応してます。
フタの二つの穴にピンをはめて開閉します。
掃除口、目皿、ユニット取出し金具等に使用できます。
用途排水口などのフタを開閉できるレンチです。
材質鋼
アズワン品番64-5156-93
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
掃除口の2つの穴にはめて開閉する為のレンチです。
用途穴間隔最大150mmまで使用できます。
仕様パッケージ品
材質鋼
穴間隔(mm)150(最大)
入数10/箱、100/梱
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途ディスクグラインダーのホイルナットの着脱に
ピン径(Φmm)4(使用範囲)
軸間距離(mm)10~30(使用範囲)
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
ピン間隔固定用ロックボルト付
従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用
材質CR-V
全長(mm)330
ピン径(Φmm)5・9(固定)
穴間隔(mm)23~230
ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ピン穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。
柄部の後部回転部分への打撃ショック(片手ハンマー)による使用可能設計です。
全長(mm)250
付属品ピン(5×7、6×8)各2本1組
トラスコ品番294-2925
質量(g)600
商品構成単品
ピン径(Φmm)5×7・6×8
適合寸法(mm)18~100
1丁
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
全長(mm)220
エスコ品番EA613XS-4
材質特殊鋼
二面幅(mm)5
商品構成単品
ピン径(Φmm)5
ピン開き(mm)40~80
1個
¥6,740
税込¥7,414
当日出荷
ピン幅が10~30mmまでの可変式ですので、1丁で各社のロットナットの脱着が可能です。
用途ロックナットの脱着用
使用範囲(mm)10~30
トラスコ品番232-5705
質量(g)148
1丁
¥739
税込¥813
当日出荷
用途4530用
材質鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
全長(mm)160
エスコ品番EA613XR-4
材質スチール
二面幅(mm)3
商品構成単品
ピン径(Φmm)3
1個
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。
用途カムプーリーの廻り止め専用工具。
適合ピンホール型カムプーリー星形カムプーリー
トラスコ品番823-0751
セット内容・カムプーリーホールドレンチ(本体) ×1コ・ストレートピン×2本・つば付きピン×2本
質量(kg)1.1
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
用途426-121、426-131、426-144、426-154用
材質鋼
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
ユニット取出金具の締付、掃除口の開閉に使用する工具です。
目皿の巣の取り外しにもご利用頂けます。
材質(本体)SS41
流し用排水栓(ゴミ収納器付)を交換する時に便利な締付工具です。
排水口径が18cm、18.5cmの流し排水栓に使えます。
用途流し排水栓の取り付け、取り外しに。
材質銅
適合品番H650・ H6550・ H6551・ H650A(ストレートタイプ)、H6501・H6521・H651A(二槽式タイプ)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ピンの間隔を調整でき、ほとんどのハンガーワンに使えるヘビーデューティーな設計です。
焼入れ処理が施されたピンは交換式です。
全長(mm)約200
板厚(mm)約4
ピン径(Φmm)2.4
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
トラップの目皿と封水筒を取り外せます。
仕様ABS製トラップ用
適合品番PJ2001B・2002B、PJ2005・2006・2007、PZ304N・350
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途流し台トラップ(4526、452-600、452-601、452-602)用
材質ABS
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
シティサイクルなどのリアドラムブレーキに対応する、ドラム着脱工具です。
長いハンドルで固く締まったドラムも確実に取り外しが可能な強力型です。
全長(mm)390
質量(g)560
最大開き(mm)幅100(ピンセンター間)
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷