使いやすい歯ブラシサイズ!。細かい箇所の清掃用に人気の商品です!。使用用途で色分けできます。
材質本体:ポリプロピレン/毛:ポリエステル
色緑
質量(g)7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×11×13
TKG品番9-1288-0103
1セット(5個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
乾電池式で充電不要・コンパクトなお掃除ブラシ 。
合計4種類のアタッチメントでシーンに合わせて使い分けする事が出来ます 。
コンロや台所回り・お風呂場などの水回り・サッシの隙間等にご使用可能
用途細かな場所のお掃除に最適
質量(g)約90(アタッチメント除く)
長さ(cm)約25
寸法(cm)底面:約4×3
電池単3形乾電池×4(別売)※アルカリ乾電池推奨
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に
仕様三脚取り付けネジ:1/4インチ
材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂
寸法(mm)185×68×38
質量(g)175(電池含)
電源9V電池×1個(付属)
精度0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt)
再現性(%)±2.0
分解能レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux)
機能ホールド機能
使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下
測定範囲(Lux)0~199900
測定周期(回/秒)2
1台(1台)
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
目地の掃除に最適なメインブラシとすき間も洗いやすいミニブラシの2Way仕様。ミニブラシは歯ブラシを基に設計しており、リアルな掃除シーンのアイデアも取り込んでいます。
材質毛/PET樹脂、ハンドル/PP
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×200×25
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
歯ブラシのような金属ハンドルに耐熱樹脂毛材を取り付けてあります。ブラシ先端がカーブしているためコーナーの清掃もしやすいです。金属毛材と違い相手にキズを付けずに清掃可能です。
用途樹脂成形ライン等の金型清掃
色黄色
材質(本体)鉄
質量(g)200
線径(Φmm)0.25
毛材コーネックス
耐熱温度(℃)200
1本
¥619
税込¥681
当日出荷
歯ブラシのような金属ハンドルに耐熱樹脂毛材を取り付けてあります。金属毛材と違い相手にキズを付けずに清掃可能です。
用途樹脂成形ライン等の金型清掃
色黄色
材質(本体)鉄
質量(g)200
線径(Φmm)0.25
毛材コーネックス
耐熱温度(℃)200
1本
¥519
税込¥571
当日出荷
細かい所の洗浄に便利な歯ブラシ型のブラシ5本組です。 毛の断面が三角形の特殊繊維を使用しており、異物混入の際の追跡調査が簡易化され、トレーサビリティを向上します。
材質取手:PP
長さ(mm)165
寸法(mm)11×165×13
線径(Φmm)0.2
毛材ポリエステル
耐熱温度(℃)120
ブラシ長(mm)8
水周りの作業等にも使えます。
用途接着剤の塗布など
材質(ブラシ部)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
先端かため植毛で、奥歯のしつこい歯垢もかきとる!
対象大人用
使いやすい歯ブラシ型のブラシです。細かい場所の清掃に便利です。カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質本体:ポリプロピレン、毛:ポリエステル
厚さ(mm)13
縦(mm)165
横(mm)11
耐熱温度(℃)120
線径(mm)0.2
調理機械や部品の間につまった汚れ取りに。対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
材質ハードナイロン毛
耐熱温度(℃)130
RoHS指令(10物質対応)対応
力を使わずラクラクお掃除できる、電池式の電動ブラシです。
軽量・コンパクト設計で、浴室・洗面台・シンクなどの水まわりから、玄関タイルや外壁まで場所を選ばず手軽にご使用いただけます。 手が疲れやすい方や、毎日のお掃除を負担に感じている方にもおすすめです。
ワンタッチで交換できる2種類のヘッド付き
【ソフトブラシ(黄)】先割れ加工の細かい毛先で浴槽内やシンクなどの水アカ・ヌメリをスッキリ除去!
【ハードブラシ(白)】コシのある毛先で浴室の床・壁、タイルの目地や溝の汚れをかき出してキレイにします。
防水仕様IPX4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×120×80
質量(g)370
付属品本体・ソフトブラシ(黄)・ハードブラシ(白)・取扱説明書
1個(1セット)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
山型カットが歯と歯の歯垢をかき出します。
対象大人用
1セット(10本)
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

ナイロンコンデンサーブラシ シングル
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
その他賠償保険付
種別手作業用コンデンサーブラシ
材質(ブラシ部)ナイロン
歯と歯ぐきの境目を清掃し、同時に弱ってきた歯ぐきをマッサージできる歯槽膿漏対策高機能ハブラシ。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×232×21
対象大人用
矯正用でブラケット周辺の清掃に適合する歯ブラシです。3列植毛でトライアングル型カットの毛先がワイヤー周辺のプラークを効果的に落とします。
コンパクトなヘッドは使いやすく、毛の硬さは普通相当です。
1本
¥329
税込¥362
5日以内出荷
ギザギザのMカットで取り除きにくい歯と歯のあいだの汚れをしっかり除去!
材質飽和ポリエステル樹脂
耐熱温度(℃)80度
対象大人用
細かい部分や狭い部分のブラシ掃除に適しています。目地やフィルターなどのブラシ掃除に適しています。ハンドル柄は”燃やしてもエコなプラスチック、CO2削減効果のあるgreennano”仕様です。紙パッケージは”適切な森林管理・FSC認証”です。
用途細かい部分のブラシ掃除用。
材質ブラシ:(毛)ナイロン、(ハンドル)ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g/本)7
穴数1穴
耐熱温度(℃)約80
寸法(長さL×幅W)(mm)174×12(全体)
径(Φ)×全長(mm)4×7(ブラシ部)
入数12本
吸引器専用の付け替え用歯ブラシです。 《歯ブラシの特長》。太さ約0.076mmの柔らかい毛を使用し、口腔内のあたりが柔らかくなっています。 。コンパクトなヘッドで口腔内に入りやすい大きさです。 。先端部分を外側に反らせることで、歯茎にフィットし清掃しやすい形状です。
材質柄部分:ポリプロピレン、毛部分:ナイロン
硬さ柔らかめ
耐熱温度(℃)歯ブラシ:80
1箱(50本)
¥6,470
税込¥7,117
7日以内出荷
ペングリップに最適な、ラバー付きハンドル。指にぴったりフィットするので、余計な力がかからず、効果的にブラッシングできます。また、パームグリップにも対応しています。
ワンタフトで最後臼歯の遠心面や矯正装置の清掃に適しています。
奥歯の内側や外側、歯並びの悪いところなど、通常のハブラシでは届かないポイントを集中して清掃できるタイプです。
材質ナイロン
タイプふつう
耐熱温度(℃)80
アズワン品番64-1233-50
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
ペングリップに最適な、ラバー付きハンドル。指にぴったりフィットするので、余計な力がかからず、効果的にブラッシングできます。また、パームグリップにも対応しています。
ワンタフトで最後臼歯の遠心面や矯正装置の清掃に適しています。
奥歯の内側や外側、歯並びの悪いところなど、通常のハブラシでは届かないポイントを集中して清掃できるタイプです。
タイプやわらかめ
アズワン品番64-1233-49
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
1.手磨きより手軽に歯垢除去、ツルツルの歯へ。毎分約31,000ブラシストロークの高速音波振動(※音波領域内での振動※)で、手磨きよりも手軽に歯垢を除去。2.歯垢もステイン(※ステインとは、コーヒーやお茶などが歯面に付着してできる着色汚れです。生まれながらの歯の色を白くしたり、加齢による歯の黄ばみ、変色した歯の色を白くすることはできません。※)もこれ1本でケア付属のクリーン&ホワイトブラシで、歯面をしっかり磨き、自然な白い歯へ(※清掃剤(研磨剤)が含まれた歯磨き剤使用時※)3.奥歯まで届きやすい薄型ヘッド 厚さ約3.2mmのヘッドで、奥歯の狭い箇所にもしっかり届く
1台
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
6ヵ月頃から使える「はじめての仕上げ専用電動歯ブラシ」が新登場!
選べる2モードの音波振動と、長く使える2種類のステップアップブラシで、イヤがらずに手早くしっかり汚れが落とせます。
ママ・パパがやさしくみがいてあげる、仕上げみがき専用の歯ブラシです。
「2種類の植毛ブラシ」で汚れをしっかり落とします。
ブラシの中心部(色の付いた部分)は清掃効果の高いコシのある毛を、周囲には歯ぐきをキズつけにくいやわらかい毛を採用しています。
電動歯ブラシ本体にブラシが3個付いています。
お口のなかを明るく照らしてくれるので、奥歯もみがきやすい。
ピジョンの電動歯ブラシは30秒ごとに音と振動で時間をお知らせしてくれるので効率よくみがくことができ、2分後には自動停止するのでみがき過ぎを防ぎます。
ブラシの先端が薄型なので、赤ちゃんの小さなお口のなかもみがきやすい。
ブラシの形状がみがきやすい角度にカーブしているので、狙った場所にも届きやすい。
電動歯ブラシ本体の底面がフラットにできているから、独立して立てることができ衛生的に保管ができます。
しっかりみがきやすい「滑り止めつきグリップ」
歯科医共同開発
セット内容電動歯ブラシ本体×1個、ブラシ(6ヵ月頃から)×2個、ブラシ(12ヵ月頃から)×1個
電源単4アルカリ乾電池1本(別売)
材質本体:ABS、PET、熱可塑性エラストマー、仕上げ用ブラシ:PET、熱可塑性エラストマー、毛:ナイロン、毛のかたさ(やわらかめ)
耐熱温度(℃)60(仕上げ用ブラシ)
外径(Φmm)22
全高(mm)162
防水仕様IPX7(生活防水)
ピカッと爽快吸いと~るスターターキット専用の付け替え用歯ブラシです。 。吸引チューブ・ブラシ・ライトを片手で同時に使用可能です。 。超高輝度ライトを使用しており、口腔内の細部まで光が届きます。 《歯ブラシの特長》。太さ約0.076mmの柔らかい毛を使用し、口腔内のあたりが柔らかくなっています。 。コンパクトなヘッドで口腔内に入りやすい大きさです。 。先端部分を外側に反らせることで、歯茎にフィットし清掃しやすい形状です。
材質柄部分:PET、毛部分:ナイロン
硬さ柔らかめ
耐熱温度(℃)歯ブラシ:60
1箱(50本)
¥9,470
税込¥10,417
7日以内出荷
紫外線UV-Cランプを1本丸々搭載+送風機能も!
ブラシやシェーバーをしっか除菌&スピード乾燥
最大5人分を一気に除菌。シェーバーや大きめの歯ブラシにも対応!簡単設置、スマートに洗面台を整頓
パワフルなエアガン機能※エアガンのノズルがシリコン性の為、どんなところにも手が届きます。エアガンを使ってキャンプ時、頬腰やテント内清掃も可能。
操作は簡単・手間なし!約10日間充電不要で、4時間ごとに除菌&乾燥をしてくれるタイマー機能付き。
付属のホルダーを変えれば、ちょっと大きめの歯ブラシも、シェーバーも除菌できます
いちいちボタンを押さなくても、3時間ごとに自動で除菌&乾燥を繰り返してくれます。
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
歯磨き革命 歯を包み込むように3方向から一気に磨き上げ。短時間にしかも適切なブラッシングで正確な歯磨きができる、3方向から同時に磨くCOOLSSHA電動歯ブラシ、「磨き角度45度」「歯と歯の間磨き」「歯周ポケット」「歯茎のマッサージ」「奥歯の奥磨き」「舌の掃除」が自動的に行える。歯磨きが面倒な方、正しい歯磨きが苦手な方、介護、福祉にて歯磨きの支援にも好評です。
仕様●替ブラシ交換時期:約3ヶ月
1個
¥279
税込¥307
8日以内出荷
腰を曲げずに立ったまま浴槽の隅々までラクラクお掃除。充電式なのでグーンと楽に掃除可能。スティック、ハンディと使い分けてラクラクお掃除。4種類のブラシを使い分けて洗いにくい場所もラクラクお掃除。約8時間の充電で、約30分使用可能。
用途ポリッシャー、電動、掃除、コードレス、電動ポリッシャー、充電式電動ポリッシャー、ハンディポリッシャー、電動ブラシ、掃除用品、風呂掃除、床磨きとして。床、風呂、シンク、タイルに。
電源(V)AC100
質量(kg)0.8
コード長さ(m)【アダプタコード】1.8
セット内容バスブラシ大、バスブラシ小、ポイントブラシ、スポンジブラシ、充電用フック、ACアダプター
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル
連続使用時間(分)約30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×63×590~1070
充電時間(時間)約8
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
付属品ブラシ×1個、パッド×3個、充電台
寸法(mm)240×60×56
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)320
電圧(V)3.6
回転数(min-1[r.p.m])約170
電源充電式リチウム電池(付属)
連続使用時間(分)約60(無負荷作動時)
充電時間(時間)約10
アズワン品番64-7950-51
1台
¥8,700
税込¥9,570
翌日出荷
歯を包み込むように3方向から同時に磨くことで、短時間かつ適切なブラッシングで正確な歯磨きができる。左右のブラシによる毎分最大340回転と1648回の往復運動、センターブラシの最大824回の往復運動でパワフルに歯を磨き上げる。お好みに合わせて高速回転モード、低速回転モードが選択できる。
用途歯と歯の間磨き、歯周ポケット、歯茎のマッサージ、奥歯の奥磨き、舌の掃除に。歯磨きが面倒な方、正しい歯磨きが苦手な方、介護、福祉にて歯磨きの支援に。
質量(g)133
付属品充電台付きACアダプター、ブラシ(やわらかめ、ふつう)1本ずつ
材質ABS樹脂、ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×238
防水性IPX7相当
トラベル及び来客用使い捨て歯ブラシ6本セット。
耐熱温度(℃)80
材質(柄部)ポリプロピレン
材質(毛)ポリプロピレン
対象大人用
1個(6本)
¥239
税込¥263
当日出荷
歯間部、歯頸部、叢生部、臼歯遠心部、歯周ポケット、矯正装置周辺など、磨き残しがちな部位の清掃用の部分磨きハブラシ。さまざまな症例に応じて使い分けられる3種類の毛先をラインナップしています。
S:歯頸部、インプラント部、ブリッジ部
M:歯間部、叢生部、孤立歯、最後臼歯遠心部
systema:歯周ポケット、根分岐部、ブラケット周辺
歯周病対策に適した超先細毛ハブラシ。超先細毛で歯周ポケットに届いて歯垢をしっかりかき出し、フラット毛で歯の表面についた汚れを落とします。
対象大人用
ライト付きのミラーで、口内の奥までチェックができます。
ステンレス製の清掃ツールで歯の間の歯垢や食べかすの除去ができます。
口内の清掃頻度は3週間に1度程度をおすすめします。
幅(mm)97
高さ(mm)197
奥行(mm)20
本体質量(g)80
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
中央の歯間清掃毛が歯間に入り込むので、歯と歯間を同時に磨ける歯槽膿漏対策歯ブラシ。
硬さふつう
シリーズ生葉
対象大人用
仕事や旅行に持ち歩ける、口腔ケアのセットです。
ステンレス製の清掃ツールと、専用消しゴムのセットです。
ポケットやハンドバッグに簡単に収まり、持ち運べます。
幅(mm)77
高さ(mm)140
奥行(mm)14
本体質量(g)16
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ