33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微生物試験、微粒子試験等を行うときに使用します。 有効濾過面積は、罫線(3.1mm間隔の格子)入りメンブレンフィルターのます目が100になるように設計しています。
フィルターサイズ(mm)Φ47 有効ろ過面積(cm2)9.6 容量(mL)(ファンネル)320
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土壌分析の検液作成に使用する90mmメンブレンフィルター対応のPP製ホルダーです。従来のガラスホルダーに比べ溶出が少なく、特に土壌分析の分析項目であるホウ素が低溶出です。PP製のため、割れにくく、軽量です。2019年4月1日施行の「土壌の汚染に係わる環境基準についての一部を改正する告示」に対応するフィルターは、セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルター(A045A090C)をご使用ください。
仕様●サポートスクリーン:PP●ファンネル容量:700mL●ファンネル最大目盛表示:600mL●有効濾過面積:43.0cm2 質量(g)465 使用温度(℃)0~40 フィルターサイズ(mm)Φ90 アズワン品番65-0884-73
1台
51,980 税込57,178
10日以内出荷

ステンレス製の減圧濾過用フィルターホルダーで、火炎滅菌(ガスケットを除く)ができます。フィルターの固定は接続しやすいロック式です。ファンネル一体型のロック機構です。
フィルター直径(Φmm)47 有効ろ過面積(cm2)9.3 仕様サポートスクリーン:ステンレススクリーン(100メッシュ) 型式KSF-47 容量(mL)(ファンネル)500 質量(g)500 プレフィルター直径(Φmm)35 アズワン品番4-863-01
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。 水道のないところでもご使用いただけます。 エバポレーター、減圧濾過、脱泡など真空・減圧が必要な様々な用途にご使用いただけます。 水温の上昇による吸引力の低下がないので、安定した吸引が可能です。 真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利にご使用いただけます。 卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。
仕様ブルドン管式真空計 寸法(mm)268×107×295(突起部を除く) 電流(A)0.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min)8/9.6 到達真空度(kPa)-75 保証期間3年 接続口径(Φmm)7.5 アズワン品番2-7838-11 商品タイプレンタル品はこちら
1個
40,788 税込44,867
当日出荷

吸引瓶、吸引ロート、穴あきゴム栓をセットにしてあります。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。 K-P型には片手のみで手軽に減圧できる手動式バキュームポンプが付属しています。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水系液体・有機溶剤系液体を問わず容易に減圧濾過ができるディスポーサブルフィルターユニットです。親水性PTEEタイプメンブレンフィルターを用いていますので、水系液体・有機溶剤系液体でのフィルターの使い分けの必要がなく、混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の濾過にも適しています。入口外径Φ24~50mm・入口部高さ30mm以上の容器に直接濾液を回収できます。
有効ろ過面積(cm2)22.1 寸法(mm)Φ90×143 容量(mL)(ファンネル)350 質量(g)64 使用温度範囲(℃)0~30 材質(ホルダー)PE 接続口外径(Φmm)(減圧ホース)約100
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)フィルターホルダー
下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー。側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。オートクレーブ可能。
ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付11.25 ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付13.3
1個
23,027 税込25,330
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・フィルターΦ47mm用のフィルターホルダーで、フィルターベースはガラスフィルター(P160)が溶着されています。 ・ろ過液に接続する部分はすべてガラス製なので、ステンレス製との接触をきらう金属分析でのろ過に適しています。 ・ろ過びんはろ過液の保存に便利なSPC保存びんです。 ・ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。 ・Φ47mmゴムキャップはオートクレーブ滅菌はかけられません。
1セットほか
33,980 税込37,378
32日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


フィルター容器を外して、47mmメンブレンを回収できます。 ガスケットはシリコンが含まれていないためサンプルが汚染される可能性が少ないです。 10.2μmのメンブレンは白色、0.45μmメンブレンは白地にグレーのグリッド付。
用途微生物分析、滅菌、水質検査、環境検査などに最適。 材質本体上部/PP(ポリプロピレン)、本体下部/PS(ポリスチレン) 容量(mL)150 材質(メンブラン)CN(ニトロセルロース)
1ケース(12個)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分離足式で洗浄が容易です。三角フラスコと併用できます。
材質PP 仕様オートクレーブ可
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)フィルタホルダー(47mm用)
マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです。 用途に合わせて、耐溶剤性のあるPTFEコートや丈夫なステンレスサポートを選択できます。 ファネルとベースのすり合わせ部がPTFEコートされたタイプ(XX1004720)は、フィルタを装着した状態でオートクレーブが可能です。
有効ろ過面積(cm2)約9.6 材質パイレックスガラス(ファネルおよびベース) 寸法(mm)Φ76×229 ファネル容量(mL)300 適合フィルターΦ47mm
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で手軽に減圧できる手動式バキュームポンプです。 真空を解放できるリリースバルブが付いています。 サイフォン・吸引ろ過・液漏れ点検など幅広い用途で利用できます。
付属品アスピレーター用ゴム管(内径系6mm)50cm、ビニールチューブ、プラスチックアダプタ(大・中・小:計6個) 材質PVC 到達圧力(kPa)約-85 吐出量16mL/ストローク、ゲージ精度:±2%
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

使いやすい減圧濾過用プラスチックホルダーです。メンブレンフィルトレーションがより手軽に行えます。ポリサルフォン樹脂製のため、優れた機械的強度と耐熱性を有し、繰り返しのオートクレーブ滅菌(121℃・20分)が可能です。
フィルター直径(Φmm)47 有効ろ過面積(cm2)13.5 材質ポリサルフォン プレフィルター直径(Φmm)41 コネクタ径(Φmm)(チューブコネクター)11.5
1箱
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


吸引びんと吸引ろうと、それを接続する穴あきゴム栓(黒)をセットにしたものです。
1個
9,500 税込10,450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス装置内部圧を平衡に保つアダプターです。減圧濾過の吸引口としても利用できます。
L65
1個
6,398 税込7,038
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

化学的な処理を施し、ろ紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。加圧、減圧濾過に適しています。比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を補修します。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される4種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
用途ろ紙表面での沈殿物採取、微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどのろ過 仕様厚さ0.12mm・1包装:100枚入り 厚さ(mm)0.12 粒子保持能(μm)1 JIS規格JIS P 3801 4種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)96 使用pH範囲0~14 ろ水時間(s)915 吸水度(cm)4.0 破裂強さ(kPa)224 灰分0.025%
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

濾紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み繊維の離脱がほとんどありません。加圧・減圧濾過に適しています。
厚さ(mm)1 質量(g)380/m2 最高使用温度(℃)120 表面平滑 保留粒子径(μm)4μm
1箱(100枚)
9,598 税込10,558
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

濾紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み繊維の離脱がほとんどありません。加圧・減圧濾過に適しています。
厚さ(mm)1 質量(g)380/m2 最高使用温度(℃)120 表面平滑 保留粒子径(μm)4μm
1箱(100枚)
11,980 税込13,178
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

減圧濾過に適した小型真空ポンプ。加圧・減圧の両方が可能。少量の濾過試験にも対応。サーマルプロテクター搭載の安全設計。ピストン駆動のドライポンプでオイル交換が不要です。吸引口には粒子や水分をトラップするためのフィルターカートリッジが装備されています。真空を調整する真空レギュレーター付きです。
仕様●吐出流量:28L/min(50Hz)、34L/min(60Hz)●最高連続真空度:17.3kPa 質量(kg)5.5 外形寸法(mm)W230×D247×H269 電源AC100V 50Hz/60Hz 1.5A 接続口(mm)外径8 吐出圧力(MPa)連続:0.55(550kPa) アズワン品番65-0884-77
1台
74,980 税込82,478
8日以内出荷

化学的な処理を施し、濾紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。 加圧、減圧濾過に適しています。 比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を捕捉します。 JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される4種に相当します。
用途濾紙表面での沈殿物採取。 微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどの濾過。 厚さ(mm)0.12 pH0~14 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)96 保留粒子径(μm)1 ろ水時間(s)915 吸水度(cm)4.0 破裂強さ(kPa)52 灰分含有率(%)0.025
1箱(100枚)
8,998 税込9,898
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプラテックマニホールド装置
多検体を同時に濾過できますので、SS測定に適しています。ノズルが2本ありますので減圧用と排液用に使い分けができます。ノズルの反対側はネジキャップになっていますので、本体管内を定期的に洗浄することが可能です。
ピッチ(mm)(コック)120 竹の子外径(Φmm)10 適合ゴム栓(No.)15(固定部内径Φ41mm)
1台
49,980 税込54,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過 直径(Φmm)25 有効ろ過面積(cm2)4.0 最高使用圧力(MPa)0.51 最高使用温度(℃)45 残液量(mL)0.1以下 材質(フィルター)セルロースアセテート 材質(ハウジング)アクリルスチロール 接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ 仕様ろ過対象液:水系・入数:50個 主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(50個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、一般に水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、除粒子濾過が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過 有効ろ過面積(cm2)4 直径(Φmm)25 最高使用圧力(MPa)0.51 材質(フィルター)セルロース混合エステル 材質(ハウジング)アクリルスチロール 仕様ろ過対象液:水系・入数:50個 スペース無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(50個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、少量または微量の液体濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 アルコール系液体の濾過にも使用できます。 吸着がほとんどありません。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
最高使用圧力(MPa)0.51 接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 仕様ろ過対象液:水系・入数:100個
1箱(100個)
6,998 税込7,698
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。 一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。 5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、 PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。 各種水溶液、ガスの精密濾過。 有効ろ過面積(cm2)4.0 形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.39 残液量(mL)0.1以下 材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌未滅菌 最高使用温度(℃)60 対応溶液水系、有機溶剤系両用
1箱(500個)ほか
89,980 税込98,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。 一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。 5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、 PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。 各種水溶液、ガスの精密濾過。 有効ろ過面積(cm2)0.9 形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.39 残液量(mL)0.03以下 材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌未滅菌 最高使用温度(℃)60 対応溶液水系、有機溶剤系両用
1箱(500個)ほか
56,980 税込62,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。 一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。 5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、 PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。 各種水溶液、ガスの精密濾過。 有効ろ過面積(cm2)4.0 形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.51 残液量(mL)0.1以下 材質(メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌未滅菌(オートクレープ滅菌可能) 最高使用温度(℃)60 対応溶液有機溶剤系
1箱(500個)ほか
169,800 税込186,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。 一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。 5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、 PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。 各種水溶液、ガスの精密濾過。 有効ろ過面積(cm2)0.9 形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.51 残液量(mL)0.03以下 材質(メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌未滅菌(オートクレープ滅菌可能) 最高使用温度(℃)60 対応溶液有機溶剤系両用
1箱(500個)ほか
69,980 税込76,978
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙質が硬く、強度もあるので、減圧、加圧にも使用できます。用途:硫酸バリウムの濾過、旋光度を測定する液体濾過
仕様Φ360mm 1箱 100枚入 規格No.131 サイズ(mm)Φ360 アズワン品番63-1266-17
1箱(100枚)
11,980 税込13,178
33日以内出荷