こんなお得な商品も!

デジタルカードテスター
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。
フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。
Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)150
コンパクトに持ち運べるポケットサイズ。ソフトケース付
用途電気製品や部品のチェック、各種測定が1台でOK
付属品テスト用電池LR44×2個(本体内蔵)・ソフトケース
周波数(Hz)10/100/1k/10k/100k
測定項目直流電圧、交流電圧、抵抗、直流電流、交流電流、周波数、静電容量、ダイオード測定、導通測定
表示4000カウント液晶表示
消費電流(mA)約1.4
レンジ切替オートレンジ
直流電流40mA/200mA
電池寿命(連続時間)約100
交流電流40mA/200mA
ダイオードテスト開放端子間電圧約0.4V
静電容量4n/40n/400n/4μ/40μ/100μF
オートパワーオフ約15分
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)70×120×18
導通テスト約50Ω以下でブザー音
測定周期(回/秒)2~3
直流電圧(DCV)400m/4/40/400/600
交流電圧(ACV)4/40/400/600
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタルマルチメータ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。
6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。
幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF)
データホールド・レンジホールド機能付き。
6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。
導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。
テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。
約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48
表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント
周波数特性45~500Hz
電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部)
交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15
直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15
使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないこと
ダイオードテスト開放電圧:約2.7V
内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管
デューティー比20~80%
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ
導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可
関連資料単品カタログ(0.36MB)
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様(カウント)4000
付属品収納ケース
電源CR2032(別売)
DUTY0.1~99%
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(6.4MB)
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする)
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×34×113
材質(カバー)ABS
直流電流(mA)0.5/10/250
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(7.1MB)
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
デシベルの測定やトランジスタ測定もできる多機能型
傾斜スタンド付で作業性アップ
金メッキ仕様テストリード採用
回路保護ヒューズ付
付属品テストリード1組、単三形乾電池2本(テスト用内蔵)、9V形乾電池1個(テスト用内蔵)、取扱説明書
測定機能トランジスタ直流電流増幅率(hFE)測定、低周波出力測定、導通試験(約20Ω以下でブザー)
電池単三形乾電池×2本(テスト用内蔵)
直流電流50μA/2.5mA/25mA/250mA/10A
1個
¥4,559
税込¥5,015
当日出荷
各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。
赤黒測定コード。
コード長さ(mm)1100
プラグ(mm)Φ4
4000カウント、0.7%最高確度
コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可
周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等)
データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可
表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
□特長: ・時計の電池電圧測定ができる時計専用のマルチテスターです。 クォーツムーブメントの消費電流測定、コイル抵抗値の測定も可能です。 ・ 時計の運針に合わせた消費電流の測定が可能です。・ 乾電池を使用しているため、設置場所を選びません。・バックライト付きで見やすい液晶です。・オートオフ機能で電源を切り忘れても安心。・ゲートタイム、供給電圧設定がボタン1つで切替えられます。 。★操作方法の簡易化……。〇メニュー画面を新設。〇供給電圧切替や測定モードの切替が簡単になりました。★液晶モニター更新……。〇滑らかな液晶文字に変更。〇バックライト機能を付加。〇電池残量が可視化。★測定モード追加……。〇消費電流測定モードがS-860の5パターンから6パターンに変更。〇幅広い時計に対応。 ★バッテリーの長寿命化……。〇単3アルカリ電池2本の使用。〇S-860の2倍の電池寿命。※S-860は単4電池2本を使用。〇裏蓋をネジ式固定からコイン式に変更。開閉が容易になりました。★良い機能の継承……。〇オートオフ機能(電源の切り忘れ防止)。〇逆電流防止(乾電池の±を反対に入れた場合、作動しない。)。〇コンセント不要、コンパクト設計。〇本体保護ケースの付属(黄色いカバー)。※「 C02026A S-860対応リレーケーブル S-842」も互換性があり接続可能です。
用途◆仕様 。付加機能:オートホールド(電流測定を除く)、オートパワーオフ、バックライト。 。表示:単位表示(m、V、μ、A、Ω)、極性表示(- のみ表示) 。レンジ切換:電圧、抵抗:自動切換 電流測定:手動切換 。使用温湿度範囲:0~ 40℃、80%RH 以下 。電源:単三形アルカリ乾電池2 本 。電池寿命:400 時間(アルカリ乾電池、バックライトOFF 時) 。オートオフ:20 分(最終操作後) 。サイズ:本体サイズ 約74×155×30mm /ラバーケース 約83×165×40mm 。重量:約330g(本体 + ケース重量) 。付属品:テストリード(赤・黒)1 組、ラバーケース(スタンド付)。単三形乾電池2 本、取扱説明書
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
テストリード・本体一体型で使いやすい
付属品電池(1.5V R03)内蔵及びスペア各1本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)1本、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×90×28
直流電流(A)レンジ:25m/250m
直流電流(レンジ)25mA、250mA
電池チェック1.5V単三R6P電池(約100mA負荷)、9V6F22電池(約20mA負荷)
許容差最大目盛値の±5%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±5%(直流電流)、目盛長の±5%(抵抗)
低周波出力(dB)+4~+36、50、56
クランプ付ポケットサイズDMM
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能
3400カウントバーグラフ付ディスプレイ
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.1A
先端ピン長18mm
使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2
導通30±10Ω以下でブザー鳴動
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27
RoHS指令(10物質対応)対応
持ち運びに便利なハードケース一体型
文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用
コンデンサ容量測定機能付
ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。
内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計
付属品取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)5~100k
全長(m)約0.7(テストリード長)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×104×46
表示数値部4000
周波数特性40~400Hz
電池寿命(時間)DCVにて約500(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)3(数値部)
交流電流(A)40m/400m
直流電流(A)40m/400m
使用環境5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下する
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管
デューティー比20~80%
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付
関連資料単品カタログ(0.41MB)
ピン長さ(mm)19
コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。
用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。
仕様テストリード長:約47cm
付属品テストリード×1セット、収納ケース×1個
トラスコ品番245-3246
質量(g)100
電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
長さ(cm)テストリード:約47
交流電圧(V)600
抵抗(Ω)40M
直流電圧(V)600
連続使用時間約200時間
連続使用時間(時間)約200時間
最大表示3999カウント
使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露の無い事)
主な用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。
交流電流400mA
検波方式平均値整流(MEAN)
直流電流(mA)400
RoHS指令(10物質対応)対応
特性コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)81×114×15.5
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
作業現場で使用頻度の高い機能を集約したスタンダードモデル。真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。非接触検電機能付き(NCV)。衝撃を緩和するホルスターケース付き
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック
付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、テストリード、Kタイプ熱電対、電池蓋用ドライバー
適合規格IEC61010-1準拠 CAT Ⅲ 600V
温度(℃)-20~+400
使用温度(℃)0~+40
表示6000カウント
交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ
直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ
静電容量60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF 7レンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書
寸法(mm)77(W)×47(D)×134(H)
表示1999カウント液晶表示
電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)
使用温湿度範囲18~28℃、75%RH以下(結露なきこと)
ダイオードテストダイオードの順方向電圧を測定
動作温湿度範囲0~30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30~40℃、50%RH以下(結露なきこと)
サンプリング周期2~3回/秒
最大入力電圧DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrms
アズワン品番64-7909-18
最大入力電流(A)0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
あらゆる機能を搭載したハイグレードモデルです。
暗所でも測定結果が確認できるバックライト付き。
片手に収まるコンパクトサイズです。
用途分電盤や設備機器等のチェックに
付属品取扱説明書、テストリード
機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー)、周波数、Duty、データホールド、LEDバックライト
電池寿命(時間)約400
交流電流(A)60m/600m/6/10
直流電流(A)60m/600m/6/10
レンジ切替オートレンジ
使用温湿度範囲0~40℃、75%RH以下(ただし、結露の無いこと)
検波方式真の実効値方式
オートパワーオフ15分(解除可)
最大カウント数6000
リード線長さ(mm)(テストリード)750
取扱説明書(2.3MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。
電圧、抵抗、導通、静電容量
10 A までの AC/DC 電流測定および電流周波数のための入力端子
データホールド
仕様●電磁適合性:韓国製を使用する場合のみ適用されます。 クラス A 装置 (工業放送および通信装置)
寸法(mm)142×69×28
周波数(Hz)50/500/5k/50k/100k
分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V(交流電圧)、0.001V・0.01V・0.1V(直流電圧)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.01nF・0.1nF・0.001μF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz・0.1kHz(周波数)、0.10%(デューティー比)、0.001A・0.01A(交流電流)0.001A・0.01A(直流電流)
機能過負荷保護
電池寿命(時間)最小200
電池単4電池2本、NEDA24A、IECLR03
ディスプレイ6000 カウント、毎秒 3 回更新
安全性IEC 61010-1: 600 V CAT III、汚染度 2
動作/保管温度(℃)0~+40/-30~+60
デューティー比1 %~99 %
温度係数0.1 X (仕様確度) /℃ (<18 ℃ または >28 ℃)
静電容量[確度:2 % + 5]50.00nF・500.0nF、[確度:5 % + 5]5.000μF・50.00μF・500.0μF・1000μF
直流電流(DCA)4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3]
交流電流(ACA)4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3]
動作湿度(%)<10℃で結露なし、10~30℃で≦90%、30~40℃で≦75%、「40MΩレンジ」10℃~30℃で≦80%、30℃~40℃で≦70%
電流ヒューズ入力電流のヒューズ保護:11 A、1000 V 速断型ヒューズ、Fluke 指定部品のみ。
環境「電磁」IEC 61326-1: 持ち運び可能
最大電圧(V)「任意の端子とアース間」600
IP等級IEC 60529: IP 40
使用高度(m)2000、(保管)12000
真の実行値対応/温度測定(K型熱電対付属)/直流交流15Aまで測定可能
用途研究開発・設備メンテナンス
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250CD:全長約2m)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k
温度(℃)-20~300(K型センサ付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44
表示数値部4000
周波数特性45~500Hz(4Vレンジ)、45~1kHz(40Vレンジ以上、ACA)
電池寿命(時間)DCVにて連続約150(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)3
交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/15
直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/15
使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.39MB)
バックライト搭載。LEDが点灯する導通チェック機能。1.5V電池チェックレンジ搭載。直流・交流1000V測定できます。
用途研究開発・設備メンテナンス
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44
表示数値部4000
周波数特性40~400Hz(正弦波)
電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)3
交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10
直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10
使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少
電池チェック概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1201 10A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)
交流電流と直流電流測定専用の小型軽量タイプです。
用途電気工事・メンテナンス。直流電源の電流測定用。
付属品取扱説明書、電池、携帯ケース
耐電圧AC 4240V 5秒間
電源自動OFF約5分でパワーダウン
応答時間約2秒
消費電流(mA)約9
最大表示液晶表示 最大3999
レンジ切替オートレンジ
使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)
電池寿命(連続時間)約11時間
検波方式平均値
データホルード全レンジ使用可能
外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において1A以下
導体位置の影響Φ10mmのコア中央からコア内のあらゆる位置において±2.0%rdg±5dgt以内
安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III)
確度レンジ40A:確度1.0+4(50/60Hz)、2.5+4(20~1KHZ)/レンジ300A(20~200A):確度1.5+4(50/60HZ)、2.5+4(20~1KHz)/レンジ300A(200~300A):確度3.5(50/60Hz)、4.0(20~1KHz)※確度:(23℃±5℃、85%RH以下)、±(%rdg+dgt)、(%読み値+最小桁値)
本体を持ったままで測定できるテスト棒固定機能付
付属品取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
全長(m)約0.5(テストリード)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×76×18
表示数値部 4000 バーグラフ部最大40セグメント
周波数特性45~1kHz
サンプルレート(回/s)1.3(数値部)、13(バーグラフ部)
使用環境0~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)
ダイオードテスト開放電圧:ほぼ電池電圧
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500V
導通チェック約35Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.2V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性4000カウント 0.8%最高確度 バーグラフ テストリード本体収納式 テストリード固定機能
関連資料単品カタログ(0.38MB)
ピン長さ(mm)15
LEDチェック、電池消耗チェック、温度測定可能(プローブ別売)
短絡事故を未然に防ぐAC250Vまでの過電圧保護。
付属品テストリードL9207-30×1、スペアヒューズ×1、単3形マンガン乾電池(R6P)×2、取扱説明書×1、携帯用ケース9390×1
種別その他
抵抗(kΩ)0~3k、R×1/×10/×100/×1k、中央目盛値:30Ω
温度範囲(℃)注意:温度目盛り(TEMP)はありますが、サーミスタ温度プローブ9021-01の生産終了により、ご使用いただけなくなりました
電池チェック0.9~1.8V、負担抵抗:10Ω
許容差[直流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内、[交流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内・12Vレンジは±4%以内、[直流電流レンジ]最大目盛値の±3%以内、[抵抗レンジ]目盛長(振れ角)の±3%以内、[電池チェック]最大目盛値の±6%以内
RoHS指令(10物質対応)対応
特性コンクリートの上1mの落下にも耐えるドロッププルーフ。
最大定格電圧(V)[直流電圧レンジ]DC600、[交流電圧レンジ]AC600
交流電流測定専用小型軽量タイプです。
用途保守・メンテナンス用。
付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033)
耐電圧AC 4240V 5秒間
電源自動OFF約10分
応答時間約2秒
消費電流(mA)約1
最大表示液晶表示 最大1999
レンジ切替マニュアルレンジ
使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)
電池寿命(連続時間)約100時間
検波方式平均値
データホルード全レンジ使用可能
外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において0.8A以下
導体位置の影響Φ10mmの導体により最大値と最小値の差は2%以下
安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III)
確度(レンジ20A)確度2.0+7(50~1KHz) (レンジ200A)確度2.0+5(50/60Hz)3.0+10(40~1KHz) ※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)
こんなお得な商品も!

アナログテスター
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。
用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。
付属品ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書
種別アナログマルチテスタ
全長(m)約0.9(テストリード長)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159.5×129×41.5
周波数特性AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内
直流電流(A)60μ/30m/0.3
使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック1.5V/1.5Vボタン電池
内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管
許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)
コンデンサ容量(F)1000μ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付
関連資料単品カタログ(0.45MB)
ピン長さ(mm)19
圧力計の目盛りが0.02MPa刻みで細かい測定ができます。ナット、本体部が回転するので取付けが容易。
用途配管途中に取付け、通水時の水圧測定に使用します。
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
息を吹きかけるだけで簡単にアルコール濃度が測定できるアルコール検知器です。デジタル表示で分かりやすく操作も簡単。ポケットサイズで持ち歩き楽々。
用途呼気に含まれるアルコールを検知。
道路交通法対策として!!安全運転を心掛けるために!!
材質ABS樹脂
質量(g)約60(電池込)
外形寸法(mm)37×92×16
電源乾電池(単4、2本付)
使用温度(℃)0~40(理想温度15~30)
表示方式デジタル表示
検知方式半導体ガスセンサー
アズワン品番65-1842-88
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
目盛板にミラースケール採用
直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載
導通チェックブザー付
収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属
バッテリーチェックレンジ搭載
ヒューズ、ダイオードによる回路保護
テストリードは着脱可能なプラグ式
防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用
ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
付属品テストリード(TL-38)×1組、取扱説明書×1部、携帯ケース(C-CP8)×1
種別アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×82×26
使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック1.5V用(RL=20Ω)
内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管
許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH姿勢:水平±5℃結露のないこと
直流電流(mA)0.25/25/500
導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約1.5V
特性目盛板にミラースケール採用 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載 導通チェックブザー付 収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属 バッテリーチェックレンジ搭載 ヒューズ、ダイオードによる回路保護 テストリードは着脱可能なプラグ式 防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用 ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
バナナ式テスターのテストリードとして使用します。
用途バナナ式テスター用
仕様赤黒各1本
質量(g)57
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×60×25
コード長さ(cm)75
1組
¥617
税込¥679
当日出荷
ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッションを手軽に測定できます。
2種類のアルミ製チューブ(ストレート、湾曲タイプ)が付属し、さまざまなエンジンの測定ができます。
標準的なシリンダーに対応したアダプタが各種付属しています。
ゴムホースにセルフロック機構を搭載。アダプタをシリンダー内に置き忘れる心配がありません。
用途ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッション測定
測定範囲(kPa)0~2100
アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
取扱説明書(27.8MB)
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
電圧(直流/交流)・抵抗・導通はもちろん、電流(直流/交流)まで対応した高機能ローコストタイプのデジタルマルチメータ。
4000カウント表示。
レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能
ダイオードテスト機能付き
キャパシタンス測定機能付き
比較測定機能付き
導通テスト可能
10A測定端子付き(AC/DC可)
付属品測定コード、ヒューズ(0.5A/250V)、ヒューズ(10A/250V)、単三乾電池×2
適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V、IEC 61326-1
測定周波数範囲(Hz)5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512k/5.12M/10M ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[~10kHz] 電圧:1.5V[~10kHz]以上/ Hz:1.5V[~1MHz]、2V[>1MHz]以上)
交流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10 ±2.6% rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0% rdg±4dgt(40/400mA/4/10A)
使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分)
直流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10±2%rdg±4dgt(400/4000μA)±1%rdg±4dgt(40/400mA)±1.6%rdg±4dgt(4/10A)
DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgt
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×82×50
キャパシタンス(F)40n/400n/4/40/100μ
導通(Ω)400(約70Ω以下でブザー鳴動)
RoHS指令(10物質対応)対応
導通測定400.0Ω(約70Ω以下でブザー鳴動)
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
最大測定電圧 AC/DC600
使いやすさを追求したハードケース
読み取りやすい大きな表示部
国際規格に準拠した安全設計
付属品ハードケース(9188)、コイン形リチウム電池(CR2032)×1、取扱説明書
適合規格IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033、IEC 61010-031、IEC 61326-2-2
入力インピーダンス(Ω)10
使用電池コイン形リチウム電池CR2032(3V)×1(オートパワーセーブ約15分)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)126×85×18
キャパシタンス(F)6/60/600nF/600μF、±3.5%rdg±50dgt (6nF)、±3.5%rdg±10dgt (60nF)、±3.5%rdg±5dgt (600nF/6/60μF)、±4.5%rdg±5dgt (600μF)
導通(Ω)600(約60以下でブザー鳴動)
RoHS指令(10物質対応)対応
携帯に便利な手帳型ケース付きです。
測定機能は、直流電圧、交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。
測定値を固定する表示固定(HOLD)機能があります。
測定値を最大値で固定する最大値固定(MAX)機能があります。
テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
表示3.5桁LCD表示、最大1999カウント
レンジ切替オート
動作原理二重積分法式
直流電圧(DCV)200m/2/20/200/600
交流電圧(ACV)2/20/200/600
20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー
500μFのコンデンサチェックレンジ
メータの振れが見やすい傾斜スタンド付
別売オプションで直流高電圧や温度測定が可能
DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ
衝撃、落下にも耐えるドロッププルーフ機能
種別アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41
使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω)
コンデンサ容量(F)500μ(概略値)
RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。
用途交直AC・DC1000A
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1
測定方式(交流電流)平均値整流
連続使用時間(時間)約60
機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ
周波数特性【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hz
その他の機能導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A)
サンプルレート(回/s)約2.5
導通50Ω±40Ω以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ
コンデンサ容量、周波数も測れます。
本体外周部は衝撃に強いエラストマー採用/オートパワーオフ機能(約30分)
用途研究開発・設備メンテナンス
付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44
表示数値部4000
周波数特性40~400Hz(正弦波)
電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)3
交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m
直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m
使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/IR1.5kA Φ5×20mm セラミック管
許容差保証温湿度範囲23±5 ℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)、電源電圧2.4V以上
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.36MB)
直流交流電圧、直流電流、抵抗測定など、様々な測定が可能な、視認性のよいデジタル式のメーターです。広い測定レンジにより、自動車だけでなく家電製品などにも使用できます。ダイヤル式の切り替えにより、手軽に操作できます。ダイオードテスト、トランジスターチェック、矩形波出力測定や、ブザー音で知らせる導通チェック機能付きです。
付属品テストリード(+)×1、テストリード(-)×1、テスト用9V乾電池(内蔵)×1
トラスコ品番253-3244
抵抗(Ω)200Ω/2000Ω/20kΩ/200kΩ/2000kΩ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
TGK品番169-81-15-06
型式No.501
スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
種類発煙管のみ
1箱(6本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
暗い場所でも使用できるペンシルタイプ
テストリードと本体が一体になったペンシル形のDMM
黒リード棒を背面に収納、本体先端を保護するキャップ付き
Ω、導通レンジはAC600Vまで過電圧。
保護
表示ディジタル/LCD、max 4199 dgt
連続使用時間150h(DCV測定時)、30h(ライト10秒点灯20秒消灯サイクルDCV測定時)
サンプルレート(回/s)2.5
確度保証期間1年
ダイオード順方向判定のみ、開放端子電圧 : 3.4V以下、測定電流 : 800μA以下
オートパワーセーブあり(キャンセル可能)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ