規定通りにコンクリートテストを行うための測定箇所シート。
用途コンクリート強度測定の位置決めに
仕様1組(5枚入)
材質ポリプロピレン
寸法(mm)297×210×0.8
質量(g)40
穴径(Φmm)15
マイゾックスコード216610
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

クラックスケール ステンレス製
モノタロウ
¥299
税込¥329
カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
「シートゲージ」は、ティバイスビュアー等の光学機器との併用により、容易にミクロン単位の検視・測定を可能にした画期的なスケールです。
温度・湿度の影響を受けにくい、ポリエステルフィルムの上に、高度な精密製版技術(フォトマスク)を応用し、精細な基本図形や目盛を1/1の原寸サイズで精密に記載しています。
また各図形は規則正しく順番に並べられており、数値も併せて記載されていますので 読み取り間違いもありません。
ディバイスビュアーによる工業製品の精密検視にとどまらず、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの組織観察用スケールとして、またマイクロスコープモニター用基準スケールとして拡大鏡を使用する総ての用途にご利用いただけます。
寸法(mm)75×105×0.175mm
材質ポリエステル
精度図形精度:±0.004以内(寸法値は線幅中心)
線幅(mm)0.006~0.008mm
仕様記載面:フィルム下面フィルム:温度係数0.001%/F(0.56℃)湿度係数0.0015%/1%RH収縮係数:
材質ポリエステル
サイズ75×105mm
精度図形精度:±0.004mm以内(寸法値は線幅中心)
線幅(mm)0.006~0.008mm
黒塗りと白抜きのゲージを各寸法ごと左右に表記してありますので様々な用途でご使用いただけます。用途目的別のパターンでマイクロスコープ等の拡大顕微鏡による簡易検査、測定が容易です。ポリエステル製の為、取り扱いが容易です。キャリブレーション(校正)シートとして、測定機器の基準スケールや画面表示スケール精度確認、比較・証明用に便利です。工業関連、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの検査、観察用スケールとして多くの業界で利用されています。
用途キズや隙間、厚み等の測定・検査
仕様図形記載面:フィルム下面
種別線幅ゲージ
材質ポリエステル
寸法(mm)75×105×0.175t
質量(g)3
精度図形:±0.004以内
線幅(mm)0.006~0.008
単位目盛:0.01~0.45mm/x,yスケール0.05/min
アズワン品番64-0995-56
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックに合わせ易い透明タイプです。
用途コンクリートのヒビ割れの測定に
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.2
質量(g)4
目盛精度(mm)±0.02
適合ピーク・スケール・ルーペ10×(No.1983)用
適合本体No.1983用
タイプNo.7
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
材質ポリエステル
寸法(mm)75×105×0.175
タイプサークルゲージ
目盛(mm)Φ1.10~2.14
精度(mm)(図形) ±0.004以内(寸法値は線の外径基準)
線幅(mm)0.006~0.008
アズワン品番2-5607-09
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
軽量で手軽に測定を行えるジャンプシート。裏全面すべり止め加工済。
用途立ち幅跳び用マット
材質PVC
厚さ(mm)2
質量(kg)1.3
幅(cm)82
長さ(cm)350
目盛間隔5cm間隔
1枚
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
ステンレス製のクラックスケールです。
用途壁等のコンクリートのひび割れ確認に。
材質ステンレス
本体寸法(mm)110×55×0.3
目盛精度(mm)±0.1
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックがわかり易い半透明タイプ。
トラスコ品番274-8711
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)70×120
タイプ黒目盛/半透明タイプ
測定範囲(mm)0.10~2.20
目盛精度(mm)±0.02
マイゾックスコード82801
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
5分間(約500歩)で足底圧力分布を測定することが可能です。1前後左右の荷重状況とバランス。2足裏の3つのアーチ内側縦、外側縦、横の高低。3足趾よりの荷重原理。測定方法と測定原理。1ミングスキャンは3層シートになっており、出荷時の下面ファスナーシート、中専用メッシュ(穴あき)シート、上特殊発泡シートの順であることを確認してください。2測定する方の足サイズにカットしてください。3靴底がフラットな靴(足が固定できるサンダル等)に、ミングスキャンを両底に敷いてください。4素足でミングスキャンを敷いた靴を履き、5分間(約500歩)歩行してください。※特殊発泡シートに足圧模様(5段階模様変化)が付きます。(付いた模様は長時間変化しません)。55段階模様で足のバイオメカニクスを評価することが可能です。※レベル5の模様が表示された場合、表示部分に非常に大きな圧がかかっていると考えられます。
色ブルー
サイズM
適合サイズ(cm)25.0~26.5
アズワン品番68-9397-45
1組
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
5分間(約500歩)で足底圧力分布を測定することが可能です。1前後左右の荷重状況とバランス。2足裏の3つのアーチ内側縦、外側縦、横の高低。3足趾よりの荷重原理。測定方法と測定原理。1ミングスキャンは3層シートになっており、出荷時の下面ファスナーシート、中専用メッシュ(穴あき)シート、上特殊発泡シートの順であることを確認してください。2測定する方の足サイズにカットしてください。3靴底がフラットな靴(足が固定できるサンダル等)に、ミングスキャンを両底に敷いてください。4素足でミングスキャンを敷いた靴を履き、5分間(約500歩)歩行してください。※特殊発泡シートに足圧模様(5段階模様変化)が付きます。(付いた模様は長時間変化しません)。55段階模様で足のバイオメカニクスを評価することが可能です。※レベル5の模様が表示された場合、表示部分に非常に大きな圧がかかっていると考えられます。
色ブルー
サイズS
適合サイズ(cm)23.0~24.5
アズワン品番68-9397-44
1組
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
5分間(約500歩)で足底圧力分布を測定することが可能です。1前後左右の荷重状況とバランス。2足裏の3つのアーチ内側縦、外側縦、横の高低。3足趾よりの荷重原理。測定方法と測定原理。1ミングスキャンは3層シートになっており、出荷時の下面ファスナーシート、中専用メッシュ(穴あき)シート、上特殊発泡シートの順であることを確認してください。2測定する方の足サイズにカットしてください。3靴底がフラットな靴(足が固定できるサンダル等)に、ミングスキャンを両底に敷いてください。4素足でミングスキャンを敷いた靴を履き、5分間(約500歩)歩行してください。※特殊発泡シートに足圧模様(5段階模様変化)が付きます。(付いた模様は長時間変化しません)。55段階模様で足のバイオメカニクスを評価することが可能です。※レベル5の模様が表示された場合、表示部分に非常に大きな圧がかかっていると考えられます。
色ブルー
サイズL
適合サイズ(cm)27.0~29.0
アズワン品番68-9397-46
1組
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
5分間(約500歩)で足底圧力分布を測定することが可能です。1前後左右の荷重状況とバランス。2足裏の3つのアーチ内側縦、外側縦、横の高低。3足趾よりの荷重原理。測定方法と測定原理。1ミングスキャンは3層シートになっており、出荷時の下面ファスナーシート、中専用メッシュ(穴あき)シート、上特殊発泡シートの順であることを確認してください。2測定する方の足サイズにカットしてください。3靴底がフラットな靴(足が固定できるサンダル等)に、ミングスキャンを両底に敷いてください。4素足でミングスキャンを敷いた靴を履き、5分間(約500歩)歩行してください。※特殊発泡シートに足圧模様(5段階模様変化)が付きます。(付いた模様は長時間変化しません)。55段階模様で足のバイオメカニクスを評価することが可能です。※レベル5の模様が表示された場合、表示部分に非常に大きな圧がかかっていると考えられます。
色ブルー
サイズXS
適合サイズ(cm)21.0~22.5
アズワン品番68-9397-43
1組
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
1枚で幅、長さが測れます。
名刺サイズで携帯に便利です。
用途壁面や基礎等のひび割れ測定
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)91×55×0.2
材質ポリエステル
トラスコ品番828-8347
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
反射防止加工。屋外での撮影時に反射しにくくなっています。
材質PET
寸法(mm)55×90
測定範囲(mm)0.05~3.50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ビニール・紙・布などを挟んで正確に、素早く長さを測定。
厚さ0.01mm~10mmまでの測定物を測定可能です。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ50mm●重量:360g●測定可能対象:厚さ0.01~10mmまで●誤差:0.24%以内●車輪:1輪
アズワン品番65-2167-61
1個
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
微小な部品などのサイズ確認、寸法測定に
2種類のピッチ(0.1mm/0.5mm)のスケールシート。
微小な部品などのサイズ確認や寸法計測に適しているため、マイ
クロスコープや顕微鏡を使用した高倍率での観察に使えます。
スケールシートの上下左右に目盛がついているため、上下回転
させて使用することも可能です。
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.175
ピッチ(mm)線:0.1/0.5
外形寸法(mm)75×105
線幅(mm)0.007(±0.001)
スケール50×80mm(±0.005mm)
アズワン品番64-5105-18
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
洗浄不要なディスポタイプです。
1枚に3パターンの高精度目盛。
アズワン品番2-6997-01
材質ポリスチレン(PS)
寸法(mm)76×26×2
目盛5mmm/50・5mm/100・1mm/100
1箱(10枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
壁などコンクリートのひび割れの検査に使用可能です。持ち運びに便利なカードサイズで、名刺入れにも収納可能です。
ピッチゲージでは測定困難な場合に使用する
用途ピッチの測定
仕様測定ピッチ:メートル0.5~3.5/インチ40~8山
シートサイズ(mm)210×300
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1冊
¥16,600
税込¥18,260
16日以内出荷
締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定ができます。測定面全面の圧力分布がひと目で判断できます。
精度±10%以下(濃度計測定にて)
オルソプロップ「メディインソールAR-1J」は、台湾の医療現場より開発され、多くの足・ひざ・腰のトラブルを抱えた方にご使用いただいています。ヒールカップのついたフルタイプインソールです。通気性、速乾性、衝撃吸収性に優れた特殊素材を採用しました。2層の基本型で、アーチパッドを必要な位置にサンドし、ウェッジ(長さ調節可)を加えることにより角度を付けることも可能、容易に再調節することが可能となりました。上の付属品「3種類のアーチパッド」と「1種類のウェッジ」で主な足のトラブルをサポートすることが可能です。簡易足圧測定シート「ミングスキャン」で測定することにより、正確なパッドレイアウトが可能です。※シューズにインソールが付いている場合、取り除いてお使いください。
色ベージュ
サイズL
適合サイズ(cm)27.0~29.0
アズワン品番68-9397-38
1組
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
オルソプロップ「メディインソールAR-1J」は、台湾の医療現場より開発され、多くの足・ひざ・腰のトラブルを抱えた方にご使用いただいています。ヒールカップのついたフルタイプインソールです。通気性、速乾性、衝撃吸収性に優れた特殊素材を採用しました。2層の基本型で、アーチパッドを必要な位置にサンドし、ウェッジ(長さ調節可)を加えることにより角度を付けることも可能、容易に再調節することが可能となりました。上の付属品「3種類のアーチパッド」と「1種類のウェッジ」で主な足のトラブルをサポートすることが可能です。簡易足圧測定シート「ミングスキャン」で測定することにより、正確なパッドレイアウトが可能です。合理的なメディインソールとミングスキャンのセットパックをご用意いたしました。
色ベージュ(メディインソール)
サイズS
適合サイズ(cm)23.0~24.5
アズワン品番68-9397-40
1組
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
厚みを測ることができるハンディタイプの測定器です。
用途ゴム・フェルト紙などシート状のもの
小物成形部品
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
材質セラミック(測定子、アンビル
測定子直径(Φmm)10
精度(μm)25
測定子平行度(μm)8
オルソプロップ「メディインソールAR-1J」は、台湾の医療現場より開発され、多くの足・ひざ・腰のトラブルを抱えた方にご使用いただいています。ヒールカップのついたフルタイプインソールです。通気性、速乾性、衝撃吸収性に優れた特殊素材を採用しました。2層の基本型で、アーチパッドを必要な位置にサンドし、ウェッジ(長さ調節可)を加えることにより角度を付けることも可能、容易に再調節することが可能となりました。上の付属品「3種類のアーチパッド」と「1種類のウェッジ」で主な足のトラブルをサポートすることが可能です。簡易足圧測定シート「ミングスキャン」で測定することにより、正確なパッドレイアウトが可能です。※シューズにインソールが付いている場合、取り除いてお使いください。
色ベージュ
サイズXS
適合サイズ(cm)21.0~22.5
アズワン品番68-9397-35
1組
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
オルソプロップ「メディインソールAR-1J」は、台湾の医療現場より開発され、多くの足・ひざ・腰のトラブルを抱えた方にご使用いただいています。ヒールカップのついたフルタイプインソールです。通気性、速乾性、衝撃吸収性に優れた特殊素材を採用しました。2層の基本型で、アーチパッドを必要な位置にサンドし、ウェッジ(長さ調節可)を加えることにより角度を付けることも可能、容易に再調節することが可能となりました。上の付属品「3種類のアーチパッド」と「1種類のウェッジ」で主な足のトラブルをサポートすることが可能です。簡易足圧測定シート「ミングスキャン」で測定することにより、正確なパッドレイアウトが可能です。※シューズにインソールが付いている場合、取り除いてお使いください。
色ベージュ
サイズS
適合サイズ(cm)23.0~24.5
アズワン品番68-9397-36
1組
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
オルソプロップ「メディインソールAR-1J」は、台湾の医療現場より開発され、多くの足・ひざ・腰のトラブルを抱えた方にご使用いただいています。ヒールカップのついたフルタイプインソールです。通気性、速乾性、衝撃吸収性に優れた特殊素材を採用しました。2層の基本型で、アーチパッドを必要な位置にサンドし、ウェッジ(長さ調節可)を加えることにより角度を付けることも可能、容易に再調節することが可能となりました。上の付属品「3種類のアーチパッド」と「1種類のウェッジ」で主な足のトラブルをサポートすることが可能です。簡易足圧測定シート「ミングスキャン」で測定することにより、正確なパッドレイアウトが可能です。合理的なメディインソールとミングスキャンのセットパックをご用意いたしました。
色ベージュ(メディインソール)
サイズXS
適合サイズ(cm)21.0~22.5
アズワン品番68-9397-39
1組
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
オルソプロップ「メディインソールAR-1J」は、台湾の医療現場より開発され、多くの足・ひざ・腰のトラブルを抱えた方にご使用いただいています。ヒールカップのついたフルタイプインソールです。通気性、速乾性、衝撃吸収性に優れた特殊素材を採用しました。2層の基本型で、アーチパッドを必要な位置にサンドし、ウェッジ(長さ調節可)を加えることにより角度を付けることも可能、容易に再調節することが可能となりました。上の付属品「3種類のアーチパッド」と「1種類のウェッジ」で主な足のトラブルをサポートすることが可能です。簡易足圧測定シート「ミングスキャン」で測定することにより、正確なパッドレイアウトが可能です。※シューズにインソールが付いている場合、取り除いてお使いください。
色ベージュ
サイズM
適合サイズ(cm)25.0~26.5
アズワン品番68-9397-37
1組
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
オルソプロップ「メディインソールAR-1J」は、台湾の医療現場より開発され、多くの足・ひざ・腰のトラブルを抱えた方にご使用いただいています。ヒールカップのついたフルタイプインソールです。通気性、速乾性、衝撃吸収性に優れた特殊素材を採用しました。2層の基本型で、アーチパッドを必要な位置にサンドし、ウェッジ(長さ調節可)を加えることにより角度を付けることも可能、容易に再調節することが可能となりました。上の付属品「3種類のアーチパッド」と「1種類のウェッジ」で主な足のトラブルをサポートすることが可能です。簡易足圧測定シート「ミングスキャン」で測定することにより、正確なパッドレイアウトが可能です。合理的なメディインソールとミングスキャンのセットパックをご用意いたしました。
色ブルー(ミングスキャン)
サイズM
適合サイズ(cm)25.0~26.5
アズワン品番68-9397-41
1組
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
オルソプロップ「メディインソールAR-1J」は、台湾の医療現場より開発され、多くの足・ひざ・腰のトラブルを抱えた方にご使用いただいています。ヒールカップのついたフルタイプインソールです。通気性、速乾性、衝撃吸収性に優れた特殊素材を採用しました。2層の基本型で、アーチパッドを必要な位置にサンドし、ウェッジ(長さ調節可)を加えることにより角度を付けることも可能、容易に再調節することが可能となりました。上の付属品「3種類のアーチパッド」と「1種類のウェッジ」で主な足のトラブルをサポートすることが可能です。簡易足圧測定シート「ミングスキャン」で測定することにより、正確なパッドレイアウトが可能です。合理的なメディインソールとミングスキャンのセットパックをご用意いたしました。
色ブルー(ミングスキャン)
サイズL
適合サイズ(cm)27.0~29.0
アズワン品番68-9397-42
1組
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
パイプにしっかり固定できるV字溝測定面。本体上下の測定面でのマルチ測定が可能。衝撃吸収バンパーを両端面に搭載。左右に2種類の通し孔付。磁束密度約330ミリテスラ(mT)の強力マグネット付
用途一般測定用水平器
絶縁シート上に、熱電対を形成したもので、表面温度の測定に適しており、被測定物の表面に貼り付けて表面温度を速く正確に測定するシート状の熱電対です。絶縁シートの材質は、グラスファイバー(上部)、ポリイミド(下部)です。※どちらの面を取付けても測温可能です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。
用途温度調節器につけて使用します。
常用温度(℃)200
許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(被膜)テフロン
光沢感・高級感・清潔感のあるホワイトパール色です。直射日光を乱反射しシート内部の温度上昇を防ぎます。夏場の温度上昇抑制効果:約5~8℃(測定値であり保証値ではありません)。UV劣化防止剤配合の#4000ポリエチレンクロスシートです。軽くて扱いやすく、防水性にも優れます。
用途トラック荷台の荷物カバー、野積シートやレジャーシートに。遮熱・遮光シートとしてベランダ等の簡易日よけカーテンとしても便利です。
材質(シート本体)UV劣化防止剤配合ポリエチレンクロス、(ハトメ)真ちゅう
遮光率(%)94(測定値であり保証値ではありません)
耐候性約3年(保証値ではありません)
ハトメ内径(Φmm)12
はんだ付けやスプレーの散布等様々な用途で使用可能。。ESD対策品の抵抗値測定用絶縁シートとしてもお使いいただけます。
材質フッ素樹脂含浸ガラスクロス
質量(g)200
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)450×330
取扱説明書(2.02MB)
絶縁性能点間抵抗 2×10^12Ω≦Rp シート端の黒い部分(タグ含む)は絶縁ではありません。
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
パイプにしっかり固定できるV字溝測定面
手ごたえあるアルミダイカストボディ。
大型通し孔付
パワーアップしたネオジ磁石を搭載
蓄光シート
用途足場設置、土木、建築、電気、配管、ブロック、内装、左官、機械据付など。
材質(本体)アルミダイカスト
精度(mm/m)±1.5/1(±0.0859°以内)
磁束密度約330mT
微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
測定範囲(pH)0~14
付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本
寸法(mm)164×29×20(突起部除く)
質量(g)約50(電池除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)
測定方式ガラス電極法
機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能
防水保護等級IP67相当
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ