8,616件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.5以下
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

隙間・管・孔に差し込むだけで簡単に測定できます。
用途隙間、内径、孔径の測定に使用するゲージ 材質ステンレス 目盛精度(mm)測定範囲に対し±0.05
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

78156 レーザー距離計 L-Measure BK 20 大型液晶 シンワ測定 動画あり
直感操作で使えるワンボタン、コンパクトな距離計です。
用途屋内での様々な距離測定に使用。 測定範囲(m)0.3~20 材質本体:ABS樹脂、アクリル樹脂 電源単4アルカリ乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 使用温度(℃)0~40 測定精度±3.0mm 波長(nm)620~690 製品質量(g)95(電池含) 測定単位1mm 本体サイズ(mm)111×38×24 防塵防水性能保護等級:IP40 オートパワーオフ無操作状態で約3分 出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2014) 保管温度(℃)-20~70 アズワン品番64-3932-92 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
1枚
459 税込505
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
当日出荷

木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。筋交いが、落下などの衝撃から精度を守ります。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 長枝(mm)1030 短枝(mm)630 幅(mm)35 厚さ(mm)2.5 材質ステンレス 形状同厚 寸法(mm)1030×630×2.5 質量(g)1700 測定範囲(mm)1000 目盛表裏同目 直角精度100mmにつき0.1mm以下 表目盛 長枝(外)1m 表目盛 短枝(外)60cm 裏目盛 長枝(外)1m 裏目盛 短枝(外)60cm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×35×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.5以下
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨が降っても壊れない外作業で使える熱中症注意温湿度計です。
用途室内外での、温湿度管理、熱中症注意管理時に使用。 材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:AS樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ 防水布:ナイロン、ポリウレタン 質量(g)160 1目盛温度は2℃、湿度は5% 温度精度-20℃~40℃±2℃、それ以外:±4℃ 寸法(Φ×mm)156×38 湿度精度35%~75%±7%、それ以外±10%
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外径(Φmm)39 仕様封入液:グリセリン液100%、許容振動範囲:0~7G、中心裏ネジ、株形状:四角 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 質量(g)110 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)-5~40 精度±3%/F.S. 接続ねじR1/4 材質(ケース)ステンレス 使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)油入圧力計
外径(Φmm)60 使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)-5~40 精度±3% F.S. 測定流体油、水
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)高圧ホース
特殊ニップル(APT-N-※)とグリセリン圧力計(OPG)を接続する高圧ホースです。 圧力検出個所と圧力計読み取り場所とが離れている場所に使用します。
使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)35 最小曲げ半径(mm)40 耐圧(MPa)50 周囲温度(℃)max.60以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)ダンパー付ゲージバルブ
RoHS
最高使用圧力(MPa)35 ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類流量制御弁
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)圧力計アダプタ
RoHS
質量(g)60 材質(パッキン)C1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)グリセリン圧力計用ダンパー
RoHS
材質(本体)C3604 最高使用圧力(MPa)35 耐圧(MPa)63 材質(パッキン)C1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)C3604 質量(g)230 最高使用圧力(MPa)35 耐圧(MPa)63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)端子カバー
RoHS
各アナログ入力端子(B-564、B-564SL、B-565)に装着可能。 オプションのシャント抵抗使用時は装着不可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

ASK(エイエスケイ)(測定用品)スロットルチェックバルブ
RoHS
最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/りん酸エステル系作動油 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類流量制御弁
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)圧力計直結継手
RoHS
質量(g)100 材質(パッキン)C1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)ドレン付ニードル式ゲージバルブ
RoHS
最高使用圧力(MPa)35 管接続口径1/4 ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類その他バルブ
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)ゲージバルブ
RoHS
最高使用圧力(MPa)35 ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類流量制御弁
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)高圧用ダンパー
RoHS
材質(本体)C3604 最高使用圧力(MPa)35 耐圧(MPa)63 材質(パッキン)C1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)ドレン付プッシュ式ゲージバルブ
RoHS
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径1/4 ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類その他バルブ
1個
7,098 税込7,808
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)インラインチェックバルブ(ステンレス製)
RoHS
最高使用圧力(MPa)25 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類方向制御弁
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)低圧用ダンパー
RoHS
固定絞りですので、常時圧力測定する所にご使用ください。 合成作動油・水系作動油・ブレーキオイルにも使用できます。
最高圧力(MPa)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)記録紙
RoHS
寸法(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30m×6巻)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

グラフテック(GRAPHTEC)MT1000用CFカード 2GB
RoHS
MOUNTCORDER MT1000用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

グラフテック(GRAPHTEC)MT1000用ゴム足取手・電源ケーブル
RoHS
MOUNTCORDER MT1000用 ゴム足・取手取付時はCE非適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ASK(エイエスケイ)(測定用品)圧力計用ジョイント
RoHS
用途バルブと圧力計の接続に。 最高圧力(MPa)35 材質(本体)C3604 種類圧力計用ジョイント 耐圧(MPa)63 使用流体一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気 材質(パッキン)C1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)グリセリン圧力計用ダンパー(ステンレス製)
RoHS
使用流体 材質(本体)SUS 最高使用圧力(MPa)35 耐圧(MPa)63 材質(パッキン)PTFE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)パネル取付型ゲージバルブ
RoHS
最高使用圧力(MPa)25 接続方式パネル取付形 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類流量制御弁
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)収納箱(プラスチックケース)
RoHS
寸法(mm)410×300×70 材質(本体)プラスチック 質量(g)1300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ASK(エイエスケイ)(測定用品)クーラント用ユニバーサルノズル
RoHS
最高圧力(MPa)7 クラッキング圧力(MPa)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)高圧用ダンパー(ステンレス製)
RoHS
使用流体 材質(本体)SUS 最高使用圧力(MPa)35 耐圧(MPa)63 材質(パッキン)PTFE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)インラインチェックバルブ
RoHS
最高使用圧力(MPa)25 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類方向制御弁
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 材質ステンレス JIS規格取得取得済
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

検電器 HIOKI(日置電機) 動画あり
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器 適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326 使用周波数(Hz)50/60 動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音 オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)