830件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。 溝形状ごとのすべての溝角度に対応した一体型のゲージです。 それぞれのゲージ部には対応するプーリー呼び径を表示しています。 伝動効率向上のために早期交換をお奨めします。
材質(本体)SUS304
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デプスゲージ (タイヤ溝ゲージ) モノタロウ 動画あり
すばやくタイヤ溝深さが測定できます!!
材質アルミ、真鍮、ABS 質量(g)10 測定範囲(mm)0~22 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)88×28×13 精度(mm)±0.2 最小目盛(mm)1 取扱説明書(0.9MB)
1個
299 税込329
当日出荷

溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定 トラスコ品番809-4604 適合機種RG150A 質量(g)560
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。 ゼロ設定/オートオフ機能付き。 デプスバーが平らな面に当たったところでZEROボタンを押してから使用してください。
用途タイヤの溝の深さを計測し、磨耗状態のチェックに。 質量(g)60 測定範囲(mm)0~25 電源コイン電池CR2032(別売り) 本体寸法(mm)約60×113×15 器差(mm)±0.2 測定子(mm)約3×4 最小目盛(mm)0.01 本体長さ(mm)約85 取扱説明書(1.0MB)
1台
999 税込1,099
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)Vプーリー用溝ゲージ
プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。 ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間が設けてあります。 伝動効率のために早期交換をお奨めします。
材質(本体)SUS304
1個ほか
6,898 税込7,588
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

最大50mmまで測定できるので大型タイヤも測定可能。1/10mmの目盛りで細かく測れる。ノギス仕様の目盛りで読みやすい。
用途タイヤ溝の深さ測定に。 測定値50mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定 トラスコ品番809-4606 適合機種RG150A 質量(g)900
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

用途隙間、溝、穴径などの測定に。 測定範囲(mm)1~15 材質ステンレス(SUS420J1) 幅(mm)16 厚さ(mm)1.17 全長(mm)150 質量(g)11 表面処理シルバー仕上げ 精度(mm)±0.1 最小読取値(mm)0.1
1本
599 税込659
当日出荷

カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。
用途様々な深さ測定に使用します。 測定範囲(mm)0.1~25 質量(g)37.5 材質本体:カーボンコンポジットプラスチック表示部:ABS樹脂 電源酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付) 電池寿命通常使用で約1年 器差(mm)±0.2 最小読取値(mm)0.1 繰返し精度(mm)0.1 使用温度(℃)0~40 保存温度(℃)-10~+60 保存湿度(%)80以下 全長(mm)112.5
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途Vプーリ溝とVベルトの測定に。 トラスコ品番838-0973 セット内容34°、36°、38° 材質ステンレス
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定 トラスコ品番809-4605 適合機種RG150A 質量(g)550
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ビニールケース付きで携帯に便利です。
用途タイヤの溝測定に。 材質(本体)ステンレス 質量(g)32 測定範囲(mm)0~20 本体寸法(mm)60×55×10 材質(ねじ部) 器差(mm)±0.1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンゲージセットAA 新潟精機(SK) 動画あり
0.01mmとびでサイズ構成された、もっともポピュラーなタイプです。 1.00mm以上はピンゲージの呼び寸法を印字してあります。 AA-0AからAA-6Bまでのセットはピンバイス付です。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に 材質ゲージ鋼(SKS3種) 工程処理サブゼロ処理済 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(51本)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

機械加工途中でワークを取り付けたままの中間検査が可能なコンパクトタイプのデプスゲージです。
用途溝、穴の深さ、段差のスピード測定に。 ベース寸法(mm)60 材質ステンレス 質量(g)32
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

計量法対応 大きく見やすいダイヤルゲージタイプ
用途タイヤの溝の深さを測定します。 直径(Φmm)47 測定範囲(mm)0~11、0~1.6赤、1.6~2.0黄色、2.0~11緑
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定 トラスコ品番809-4608 適合機種RG150A 質量(kg)1.1
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

この商品一つでタイヤの空気圧とトレッド(タイヤの溝)の深さもはかる事が出来る便利なタイヤエアゲージです。 空気圧とトレッドともにデジタル表示可能! 大画面のデジタル表記で見やくLEDバックライトの付いており暗い場所でも簡単に確認出来ます。 片手に収まるコンパクトサイズなので持ち運びにも便利です。
用途タイヤのメンテナンス作業に。 測定範囲(kPa)25~680 最小目盛(kPa)5 質量(g)49(電池含む) 測定範囲(mm)0~15.8 本体寸法(mm)88×51×23 精度±10.4kPa 精度(mm)±0.5 機能電源自動OFF:約20秒後 最小目盛(mm)0.1 電池CR2032×1個(別売り) 取扱説明書(3.8MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

Meltec(大自工業)タイヤ溝ゲージ
タイヤの摩耗をチェック。タイヤ溝ゲージ 最大測定値:約25mm。測定場所はタイヤの「スリップサイン表示マーク」が目安です。・簡単操作。・大きな液晶パネル。・数値が読みやすいデジタル表示。・0.01mm単位で測定。ボタン電池1個使用 SR44/LR44(電池別売)。読取精度:0.01mm(測定誤差±0.1)。【残り溝目安】。二輪車:0.8mm以上。乗用車:1.6mm以上。小型貨物:2.4mm以上。大型貨物:3.2mm以上。【使用方法】。(1)平らな面で本尺を押し下げ、ZEROボタン(黄色)を押して数値を「0.00mm」にする。(2)スリップサインの入っている溝にバーを合わせ、本尺を押し下げて測定値を読む
材質ABS 質量(g)38(電池含まず) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100x20x160
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0110。ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ。便利な首ふりタイプ。白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:ステンレス。使用箇所:タイヤ。内容量[数量]:1個。特記事項:ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ。便利な首ふりタイプ。白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。関連商品:品番:PGR0047,PGR0048,PGR0109,PGR0110
用途ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ。便利な首ふりタイプ。白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。 材質ステンレス シルバー 商品(関連商品)品番:PGR0047,PGR0048,PGR0109,PGR0110 使用箇所タイヤ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

デジタルミニデプスゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定 測定範囲(mm)0~25 最小読取値(mm)0.1 使用温度範囲(℃)0~40
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0109。高耐久ステンレスメッシュホース採用。白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:ステンレス。使用箇所:タイヤ。内容量[数量]:1個。特記事項:高耐久ステンレスメッシュホース採用。白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。関連商品:品番:PGR0047,PGR0048,PGR0109,PGR0110
用途高耐久ステンレスメッシュホース採用。白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。 材質ステンレス シルバー 商品(関連商品)品番:PGR0047,PGR0048,PGR0109,PGR0110 使用箇所タイヤ
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

測定単位(インチ/ミリ)の変更や都度ゼロ位置を合わせられるデプスゲージです。デジタル表示で自動的に電源の切れる省エネ設計。
用途タイヤ溝の深さを測るツール 測定範囲(mm)0~25.40 使用温度範囲(℃)0~40 電源コイン電池(SR44/LR44) 本体寸法(mm)約60×113×15 最小目盛(mm)0.01
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

ポケットサイズのタイヤ溝ゲージです。 真鍮製で、湿気や温度を気にせず使用できます。
用途タイヤ溝測定 トラスコ品番584-4461 材質真鍮 質量(g)52 測定深さ(mm)最大30 最小目盛(mm)0.1
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

各種Vプーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。各種Vベルトの形状を確認することができます。
トラスコ品番388-0089 材質プラスチック 形状適合Vプーリ溝:y、3V、5V、8V、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (各1枚) 枚数12枚 ゲージVベルト形状確認用:Y、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (1枚)、3V、5V、8V (1枚)
1式
5,698 税込6,268
当日出荷

溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定 トラスコ品番809-4607 適合機種RG150A 質量(kg)1
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定 トラスコ品番809-4603 適合機種RG150A 質量(g)460
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

測定範囲(kPa)60~340 最小目盛(kPa)20 長さ(mm)80 質量(g)13 タイプキーチェーン付
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

各種リブベルト用プーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。
仕様●適合ベルト:PH、PJ、PK、PL、PM●枚数(枚):10●10枚組1式●材質/仕上:スチール●原産国:ドイツ●コード番号:387-8495 アズワン品番67-5640-18
1式
8,498 税込9,348
33日以内出荷

各種リブベルト用プーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。
トラスコ品番387-8495 材質スチール 枚数10 適合ベルトPH、PJ、PK、PL、PM
1式
7,798 税込8,578
19日以内出荷

テーパーゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。 細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。
用途溝・すき間などの測定。
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様適用プーリー径(mm):315以上 材質ステンレス(SUS304) 溝の形C V溝角度(°)38
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):250以下 材質ステンレス(SUS304) 溝の形C V溝角度(°)34
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):160~200 材質ステンレス(SUS304) 溝の形B V溝角度(°)36
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):160以下 材質ステンレス(SUS304) 溝の形B V溝角度(°)34
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):100以下 材質ステンレス(SUS304) 溝の形A V溝角度(°)34
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):450以上 材質ステンレス(SUS304) 溝の形D V溝角度(°)38
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):450以下 材質ステンレス(SUS304) 溝の形D V溝角度(°)36
1個
11,400 税込12,540
8日以内出荷