植物性、動物性等の油にも強く、しなやかで汚れが付きにくい素材です。
種別前掛
材質ウレタンゴム、布
色白
本体生地にクロロプレンゴムを採用することで、丈夫で安心安全な製品となっています。ハトメにはポリカーボネートを採用、薬品による化学変化や変色に対応しています。ヒモにはCSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。
用途工場など薬品を使う現場に。
厚さ(mm)【本体】0.65
色ブラック
サイズフリー
質量(g)860
寸法(cm)90×105
本数【紐】3
耐熱温度(℃)170
材質(ひも)CSMゴム
素材【表】クロロプレンゴム【基布】ナイロン【裏】クロロプレンゴム
紐長(cm)100
ハトメポリカーボネート
1枚
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
耐薬品・薬剤向けの工業用エプロン(ミニタイプ)です。クロロプレンゴム0.65mmを採用することで丈夫で安心安全な製品となっています。ハトメはポリカーボネートを使用することで薬品に対する化学変化や変色に対応しています。ヒモも本体同様、ゴム素材を採用し丈夫で縛りやすいヒモとなっております。丈が膝辺りまでのため、足元の動きに制限がかからないようになっております。胸元を重点的に守りたい方におすすめです。検査表(pdf) 試験方法:薬品侵漬試験 。検査結果 ◎:変化なし 。:表面に変体色あり △:溶解または透過あり :著しい溶解あり
用途メッキ加工や塗装の現場、溶剤を扱う工場や研究所にも。
材質表:クロロプレンゴム、基布:ナイロン、ヒモ:CSMゴム
厚さ(mm)0.65
色ブラック
サイズF
質量(g)470
寸法(cm)62×80
本数3
関連資料(0.02MB)
ひも長(cm)60
ひもタイプイトデナe
ハトメポリカーボネート
1枚
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
広範囲にわたる溶剤に対応できます。
薬液の飛沫からの防護に使用できます。
アズワン品番8-5608-01
TGK品番248-87-04-31
トラスコ品番438-5772
種別エプロン
材質PE(ポリエチレン)、ポリエチレンビニールアルコール
色シルバー
サイズフリー
幅(cm)90
着丈(cm)110
1枚
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
クリーンルーム対応で非常に低発塵です。エプロンの長さが足元まであり、かっぽう着タイプのため、体全体を保護します。
人間工学に基づいて設計されており、長時間の作業でも疲れにくくなっています。
軽く(190g)、薄く、しなやかでキズつきにくい強靭さを持っています。
耐薬品性、耐寒冷性に優れ、通常合皮の10倍の耐久性を保持しています。
優れた耐熱性を持ち、オートクレープ(200℃)の温度にも耐えれます。
耐久ラミネート設計で強靭な接着強度と抜群の耐久性があります。
防カビ剤配合によりカビの発生を抑制。抗菌防臭加工(SEK176Y99)により、線維上の菌の増殖を抑制します。
焼却時のダイオキシンの発生がなく、環境にやさしい商品です。
広範囲な用途に、よりハードな分野にお役に立ちます。
色ホワイト
仕様はっ水度90点以上(初期値)
種別エプロン
質量(g)190(±10)
引裂強度(kg)(縦・横とも)1.5
材質(裏)ポリエステルニット
材質(表)耐擦過性強力フィルムラミネート
耐薬品性【酸・アルカリ】 ◎:30%硫酸、25%塩酸、10%塩酸、10%水酸化ナトリウム ○:無水酢酸 ×:25%過酸化水素水、リン酸、フッ酸、次亜塩素酸ナトリウム 【有機溶剤】 ◎:酢酸エチル、n-ヘキサン、クロロホルム、エチレングリコール、ブチルアルコール ○:トルエン、メタノール、イソプロピルアルコール、エタノール、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘキサンノン、アセトン ※カケンテストセンターによる
耐水圧(kg/cm2)3
生地ナイロン100% #210dオックスフォード+特殊ポリウレタンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて薄いうえに、耐突き刺し、耐引き裂きに優れています。ネックストラップには、非腐食性かつ非吸収性のプラスチック製バックルが付属し、好みのフィット感に調整可能です。オイル、グリース、化学製品がある環境で作業者を汚れや有害物質との接触から保護します。繰り返しの洗濯と殺菌が可能です。
用途食肉加工・食品加工・水産業・実験室・研究所。
色ホワイト
種別エプロン
ひも長(cm)85
本体生地にクロロプレンゴムを採用することで、丈夫で安心安全な製品となっています。ハトメにはポリカーボネートを採用、薬品による化学変化や変色に対応しています。ヒモにはCSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。腰下エプロンです。
用途工場など薬品を使う現場に。
厚さ(mm)【本体】0.65
色ブラック
サイズフリー
質量(g)860
寸法(cm)87×90
本数【紐】2
耐熱温度(℃)170
材質(ひも)CSMゴム
素材【表】クロロプレンゴム【基布】ナイロン【裏】クロロプレンゴム
紐長(cm)100
ハトメポリカーボネート
1枚
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

前掛け ビニール製 胸付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
PVC素材にナイロン糸をサンド。
抗菌加工された強力防水タイプで水・油などの侵入を防ぎ、また汚れ・シミ等の付着をも軽減します。
紐タイプなので胴回りにあわせて調節できます。
用途水産加工業、食品加工業など油仕事、水仕事などに。
種別前掛
厚さ(mm)0.4
幅(cm)90
混率(%)表:ポリ塩化ビニール100裏(基布):ナイロン100
機能抗菌、防カビ
ワンタッチ脱着タイプ。紐を使用しないため、長時間作業でも肩がこりません。
種別前掛
厚さ(mm)0.35
サイズフリー
質量(g)500
幅(cm)94
混率(%)塩化ビニール100%
着丈(cm)115
プリータ素材に特殊フィルムを複合したエプロン。
無塵性、耐薬品性、さらに制電性にもすぐれています。
色ホワイト
TGK品番285-25-05-11
種別エプロン
材質プリータⅡ+2フッ化エチレン無孔質膜ラミネート
総丈(cm)108.5
下幅(cm)72
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
ハイネックタイプなので首周りからの薬品や溶剤の侵入を防ぎます。耐薬品性に優れています。
トラスコ品番246-0809
材質ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコート
色ホワイト
サイズフリー
胸囲(cm)117
肩幅(cm)47
袖丈(cm)58
着丈(cm)100
アズワン品番65-1986-27
1着
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
フッ素コートした繊維を使用した耐薬品性に優れたエプロンです。
仕様熱伝導率/(参考値)-5.9cal/cm.sec.℃溶融温度/(参考値)295℃
種別エプロン
材質ポリエステル/98%、導電糸/2%
肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式なので肩こり知らずで「ラクラク」です。
エプロンを外すのも「スピーディ」。万が一、機械などに巻き込まれても、エプロンはすぐ外れますので「安心」です。
用途水産用、食品加工、給食センター、洗車、酪農など。
水濡れや服の汚れが気になる作業や園芸、農作業などにも最適。
材質塩化ビニール
幅(cm)96
着丈(cm)113
種別エプロン
ポリエステル繊維をPVC(塩ビ)でコーティングした水にも強く防水性のあるビニール製前掛けです。
水場仕事に最適なエプロンです。
首掛け紐と腰紐で縛るタイプになりますのでご自身のサイズに合わせて調整できます。
用途水産加工業や園芸、水場作業など
材質(表面)塩化ビニール、(基材)ポリエステル
付属品紐×3本
種別前掛け
厚さ(mm)約0.4
胴幅(cm)約90
デュポン社のテフロン加工を施したエプロンだから、撥水性・防汚性・耐久性は抜群!。綿35%ポリエステル65%で、通気性を確保。水気を寄せつけない!超撥水。
サイズフリー
種別エプロン
質量(g)225
幅(cm)57
混率(%)綿35%、ポリエステル65%
着丈(cm)100
国内オリジナル自動製造機による安心の品質と低コストのベビーエプロン。
溶剤を使わないフレキソ印刷で、口内に入れても印刷が溶け出さず害を与えることがありません。
両面テープ付きで直接肩に留めるだけなので楽々装着。
裏面にポリコート加工をしているため、汚れの浸透を防ぎ、服を汚しにくいです。
食べこぼしポケット付で、大きめのポケットが食べこぼしをしっかりキャッチします。
用途日本製 ベビーエプロン
色(柄)星柄
本体サイズ(mm)W255×H347
各種溶剤に対して優れた生地を使用しています。各種溶剤から身体を守ります。耐薬品性の本体生地を共地にして、紐を作成。肩紐の長さを3段階に調整可能。フッ素樹脂ラミネートした生地を採用。ソフトな着用で、着心地は抜群です。
用途医療機関、試験機関、研究所など。
色白
サイズフリー
胴幅(cm)66
裾幅(cm)71
丈(cm)100
素材ポリエステル100%(PTFE)ラミネート
1枚
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
腰から下を薬品や溶剤から防ぐエプロンです。
材質ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコート
色ホワイト
タイプ腰前掛
幅(cm)60
こんなお得な商品も!

前掛け ビニール製 胸付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
軽作業向きの軽量タイプです。
用途食品加工、水産加工その他の水を使用する作業。
色ホワイト
機能防水
仕様胸付タイプ
トラスコ品番297-8946
種別エプロン
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)0.35
質量(g)390
幅(cm)90
着丈(cm)110
ひも長(cm)240
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
クリーンルーム用生地にラミネート加工しております。耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性(260℃)に優れたフッ素樹脂と更にポリウレタンラミネート構造により耐久性を向上。前面縫い目を無くし、裾部分を切り替えし仕様にして液だれ防止。脱着のマジックテープ仕様に加え首元の改良、また着丈を変更することにより更に飛沫防止安全性を高めました。
用途薬品・溶剤などを取り扱う作業
種別袖付きエプロン
材質裏:ポリエステル 表:PTFE
色ホワイト
機能耐薬品・耐溶剤・耐熱
耐熱温度(℃)260
特性【耐薬品表面変化】アセトン:〇~△、TOL:〇~△、MEK:〇~△、IPA:〇、亜塩素酸ナトリウム20%:〇:50%〇、硫酸20%:〇:50%〇~△、塩酸20%:〇:35%:〇、水酸化ナトリウム20%:〇:50%:〇~△、硝酸20%:△:60%:×
耐薬品性に優れた無塵素材により、人体を保護します。背面のバックルは紐仕様です。
色白
サイズフリー
TGK品番285-25-01-18
耐薬品性○塩酸(Hcl)・硫酸(H2SO2)
RoHS指令(10物質対応)対応
1着
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
軽く手軽に使用でき、溶剤など薬品に強い前掛です。
色白
寸法(mm)900×1100L
胸から腰周辺を薬品や溶剤から防ぐエプロンです。
材質ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコート
色ホワイト
タイプ胸前掛
幅(cm)55.2
作業性UP!完全乾燥が速い!ギザギザ模様や刷毛目模様に最適!
寒暖の変化に強く硬くなりにくい。シーリング直後の塗装が可能!
開封後もノズルを付けたままの状態でおよそ3ヶ月間使用できます。
クリップノズルとウイングノズルをジョイント!
つなぎ目シーラント、様々な金属(亜鉛、アルミニウム、スチール)木製素材に優れた密着性。
無溶剤タイプでイソシアネート、PVC、シリコンなどを含有しておりません。
紫外線に強く耐候性に優れております。乾燥前に塗料の上塗りが可能です。(硬化後の塗装は足付け、脱脂が必要となります)
ワイドノズルなどにより波模様のシーリングや刷毛塗りの刷毛目などに最適です。
シーリングをあまり行わない工場様では使用期間の長いMSP7100へ切り替える事をお勧め致します。
用途自動車のフロントとリアエプロン、エンジンルーム、サイドパネル、フェンダー、ホイールハウス、パネル補修、フロア、フランジの密閉シーリング、アンダーボディ等
溶剤や水を通さず、塗装隣接部位でも二重貼りの必要がありません。水に濡れても破れにくく、水とぎ作業時のマスキングとしても効果があります。特殊コーティングの為ケバ立ちも少なく、塗装の仕上がりも良好です。
◆90℃、40分の乾燥に耐えます。
半透明タイプのアンダーコート。耐熱 200℃でエンジンルームの防錆剤としても使用可。
完全乾燥タイプでほこりなどが付着しにくい。
高密着性、耐酸、耐アルカル特性。
用途自動車のシャーシや下回り、フロント&リアエプロン等の防錆施工剤として使用。
特にハイブリッド車のアンダーコートとして使用、ベンツ車など欧州車のエンジンルーム防錆剤の補修として使用。
仕様低温密着(乾燥後):-30℃、塗装への影響:なし、ソルトスプレー試験::240時間クリア(DIN50021)(24時間乾燥 湿度80℃)、剥離剤(3ヶ月以内)::炭素水素系溶剤、PRTR法:適用外
耐熱温度(℃)200(完全乾燥後)
密度約0.89g/mL(DIN51757)
固形分約47%(DIN53216)
粘度(23℃)(Pa・s[P])約25
硬化時間(時間)約1
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量327mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード