22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
揮発性が強いので液が付いて濡れたようになっているところもすぐに元通りになります。
用途ペーパーセメントで貼ったものを剥がすときに使う剥離剤です。ペーパーセメントの濃度を薄める溶解液としてもお使いいただけます。
1缶(1570mL)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コントラクターズ ソルベント ドーイチ 動画あり
安全性が高い(経口毒性・第3石油類)多製品と比較し、浸透力が早い
用途アスファルト、屋根用タール、道路用タール、グリース、石油、乾いていない石油系ラッカー、ペンキ、ペンキ汚れ、接着剤、コーク、漆喰、リクイドフォーム断熱材、シリコンシーラント、防水シール、これらの類似品の剥離
1本(375mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソルベント(溶剤)。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI-31(品番:3001031)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)。【速乾小文字セットとして】。フィルム、樹脂、金属、コート紙など非浸透面材料への小文字2段(1段可能)印字には、セルフインカー SI-32(品番:3001032)・差し替え式ゴム印リブタイプ数字セットFA10(品番:79616)・エコビュートインク#207V1黒 (品番:207V1BLA03)・エコビュートインク#200ソルベント (品番:200SLV03) 。【段ボール中文字セットとして】。段ボールケース・木材製品など浸透面材料への日付印字には、セルフインカー SI-34(品番:3001044)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-8(品番:1740074)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
用途硬くなったインクパッドの再活性化。汚れたゴム印やスタンパーの洗浄。 タイプ洗浄剤 トラスコ品番453-8226 質量(g)240
1本(250mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

速乾で下地塗膜を侵す心配が少なく、乾燥が不十分のラッカー系塗膜の上でも使用できます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.78kg)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成分石油系炭化水素、防錆添加剤 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)AFソルベント
高度な精製条件で製造され、芳香族含有量が1%未満と非常に少ない低芳香族、低臭、低毒性溶剤です。 一般に低芳香族溶剤は樹脂等に対する溶解性が低くなりますが、AFソルベントは厳選した原料を用いナフテン分を高めることにより従来の低芳香族溶剤にみられない優れた樹脂溶解力を有しています。 各グレードとも蒸留範囲が20℃と狭いため、バランスのとれた良好な乾燥性を有し、AF4から7まで用途に応じたグレーを選択できます。
用途各種インキ用溶剤、特殊塗料用溶剤、顔料分散剤、金属加工洗浄剤ほか。 外観透明 容量(L)200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗料の弱溶剤でありながら、低アニリン点であるため各種塗料の溶解性に優れています。 蒸留範囲が160~200℃程度であり、適度な乾燥性を有しています。 塗料の強溶剤と比較し、臭気、旧塗膜への影響が弱く、環境面への影響が小さい溶剤です。
用途塗料・シンナー用溶剤、各種洗浄溶剤 他 引火点(℃)43 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.79 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度な精製条件で製造され、芳香族含有量が1%未満と非常に少ない低芳香族、低臭、低毒性溶剤です。 人と環境に配慮した低芳香族設計でありながら、ナフテン分を多く含むため、優れた溶解性を発揮します。 芳香族含有量がほとんどないため低臭で作業性が向上します。
用途ドライクリーニング用溶剤、印刷インキ・オフセットインキ用溶剤、特殊塗料用溶剤、各種潤滑油の洗浄 他 引火点(℃)42 外観透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.76 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
9,798 税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1kg×10本)
529,800 税込582,780
3日以内出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)テクリーン
芳香族成分1%以下、ナフテンとパラフィンの最適配合により工場において高洗浄力・高乾燥性、低臭気、低引火性と言った溶剤選択の目的を満たし、環境会計上トータルコストの低減を実現する溶剤としてご活用ください。
外観無色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マーキングマンエコビュートインク#926ソルベント
エコ商品
マーキングマン商品のメンテナンス用溶剤です。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)
用途マーキングマン商品用のメンテナンス用溶剤です。日々のメンテナンスでご使用ください。。対応インク:エコビュートインク#926 インク色無色(メンテナンス用溶剤) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(250mL)ほか
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本貼りの場合は貼り合わせたいものの片面に塗り、完全に乾いてから接着します。 また、Sコートを貼り合わせたいものの両面に塗り、完全に乾いてから接着するとWコート以上に強く接着できます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マーキングマンエコビュートインク#200ソルベント
エコ商品
マーキングマン商品のメンテナンス用溶剤です。改正RoHS、REACH SVHC に対応した溶剤です。(※2021年4月現在)
用途マーキングマン商品用のメンテナンス用溶剤です。日々のメンテナンスでご使用ください。非浸透面用のインクでは必須の溶剤です。対応インク:エコビュートインク#220, #207V1, #207, #2061, #928, #928V1, #200X, #200V1, #200, #202V1, #202, #2611, #545, インク色無色(メンテナンス用溶剤) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶解力が大きいこと 不燃性があること 経済的であること
用途金属部品の脱脂洗浄 タイプ速乾 危険物の類別非危険物
1缶(25kg)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

光学レンズ製造工程用洗浄剤。
用途固定ピッチ(アスファルトピッチ、ワックス、松やに)、保護膜の除去用。 種別光学レンズ洗浄剤(有機溶剤) 容量(L)18 引火点(℃)66 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

日本メカケミカルメカソルベント#500
強力な脱脂洗浄力でプレス油、防錆油などの油汚れ除去に最適
用途金属部品、製品の油汚れ、油性マーカー、塗料、青ニスなどの脱脂洗浄 成分アルコール系溶剤、炭化水素、その他 容量(L)18 引火点(℃)14 外観無色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)2.1(15℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.78 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

濃度99%のIPAです。塗料の希釈、脱脂、洗浄用に使用出来ます。
用途希釈・脱脂・洗浄用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 成分イソプロピルアルコール(IPA) 濃度(%)99 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1缶(4L)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高純度の炭化水素系の洗浄剤ですので、臭いがほとんどせず、作業現場の環境にやさしい。 また、廃水が無く、廃液処理が容易(蒸留回収・再利用可能) 洗浄力にすぐれ、特に油汚れに対して効果を発揮します。 また、ゴムプラスチックへの影響が極めて少ない。 特に精密部品や、電子機器部品の洗浄に適しています。
容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

グレープフルーツの皮からとった抽出物で、発泡スチロールを短時間で50分の1に減少できる溶液です。 溶解ではなく、減容のためリサイクルしやすく、溶液は天然成分主体なので安全です。
材質グレープフルーツ果皮抽出物、IPソルベント 容量(L)1 危険物の類別非危険物
1個
5,200 税込5,720
当日出荷

耐熱金属補修材・熱伝導接着剤 GM-8300 Genus 動画あり
垂れ落ちにくいパテ状で、成形や機械加工が可能です。熱伝導性があり、ヒートショックのような急激な温度変化に強く*、長期的な繰り返し温度変化のあるものでも粘り強く強靭な接着力を発揮します。金属補修材として求められる様々な耐性も備えています。耐薬品性、耐油性、耐水性、耐海水性に優れ、腐食防止効果もあります。仕上がりも美しく加工できます。硬化した表面を金属光沢にできます。硬化後、表面を磨き加工することにより、アルミ・鉄のような高レベルの金属光沢が出ます。厚く肉盛りしても収縮しにくい硬化性能もあります。金型補修や溶接補強の補修材、接着板金の充填剤として最適な性能を持ちます。ネジ山補修にも使える強度を持ち、専用の補修材よりも再生能力があります。また、熱伝導性が高いので、熱伝導を必要とする電子部品の固定、熱源とヒートシンク(放熱部)の固定などにも有効です。接着に際して、ガスなども発生しないので、密閉するような製品にも安心して使用することができます。機械的な強度と熱伝導性を求められる接着に最適です。また、有機溶剤を使用していない(ソルベントフリー)ため長期にわたって保管・使用することが可能です。有機溶剤に弱い材料でも利用できるので施工の幅が広がります。
用途金型補修、溶接補強、接着板金の充填剤、ネジ山補修、金属・プラスチック・木材・ガラス・コンクリートなどの接着補修、ヒートシンクのような放熱を必要とする部品などの接着・固定(製品の加工用としても) 灰色(磨くと銀色の金属光沢) 熱伝導率(W/mk)1.0 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 混合比主剤:硬化剤=100:10 関連資料化学物質等安全データシート(0.9MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(2.6MB) 硬化時間常温(25度)で3~6時間で実用強度、50~80℃にて1時間加熱(耐熱接着力アップ) / 常温3~6時間放置後に50~80℃で1~2時間加熱(耐熱接着力最大限) 取扱説明書(0.76MB)
1個(44g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


水にぬれてるところにも施工できる補強&コート防錆補修剤 Genus 動画あり
ぬれた面でも施工可能/補強材を一緒に接着して補強できる/しみこみやすいので、さび穴補修や鉄筋の防錆などに最適です。また、コンクリート補修時に乾燥工程なしでプライマーとして塗布できるうえ、強度が増し粘度が低く伸びやすいので施工効率も上がり有用です。 有機溶剤を使用していない(ソルベントフリー)ので、長期にわたって保管・使用することができますし、接着剤として発泡スチロールなどの発泡材料を溶かすことなく直接塗ることもできます。
用途金属のさび、さびによる劣化や破損等に、補強と防錆コートの両方ができるエポキシ接着剤系補強コーティング剤です。また、コンクリート補修用プライマー、鉄筋防錆用プライマーとして有用です。 淡い黄色透明 主成分エポキシ 粘度(参考)はちみつくらい 可使時間(分)約10~(使用状況によって変動します。) 主な用途金属 使用環境温度(℃)5以上(30以上の高温環境下での使用は注意が必要です。) 硬化時間(時間)【気温30℃直射日光下で表面硬化】 約4/【最大強度が発揮できる完全硬化状態】24 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 混合比【重量比】主剤100:硬化剤40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐海水性、耐腐食性、耐衝撃性、高浸潤性、充填効果(低収縮率)、耐薬品性、耐油性(硬化後) 関連資料製品安全データシート(MSDS)(0.53MB) 2液混合手順例(0.4MB) 取扱説明書取扱説明書_GM-1508(0.37MB)
1缶(350g)ほか
4,590 税込5,049
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)