134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 使用荷重(kg)100 チェーン線径(mm)4 材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
1本
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 使用荷重(kg)180 チェーン線径(Φmm)5 材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)SUS304
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止、間仕切り・転倒防止
1本
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

両側にフック、保護チューブを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

本品は浅野金属工業製です。チェーンはカット済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 使用荷重(kg)120 材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明) 材質(チェーン)SUS304
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30 表面処理電気メッキ チェーン長(m)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質リングキャッチ:SUS304 材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304) チェーン線径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)SUS304
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 使用荷重(kg)50 チェーン線径(mm)3 材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
1本
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において) 仕上クローム、ユニクロ
1個
815 税込897
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ 材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロ チェーン線径(mm)4 材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
材質/仕上スチール(SWRM)表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ 材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロ チェーン線径(Φmm)3 材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.1 線径(Φmm)6 質量(kg/m)0.8 チェーンピッチ(P)(mm)18 破断荷重(kN)56.5 外面幅b(mm)21.8
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質リングキャッチ:SUS304 使用荷重(kg)50 材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304) チェーン線径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)18-8 ステンレス
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 使用荷重(kg)100 チェーン線径(Φmm)3 材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)18-8 ステンレス
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 使用荷重(kg)30 チェーン線径(Φmm)2 材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)18-8 ステンレス
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304 チェーン線径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)18-8 ステンレス
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質リングキャッチ:SUS304 材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304) チェーン線径(Φmm)5 材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)SUS304
1本
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304 チェーン線径(Φmm)2 材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)18-8 ステンレス
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質リングキャッチ:SUS304 使用荷重(kg)50 材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304) チェーン線径(Φmm)3 材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)18-8 ステンレス
1本
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ 材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロ チェーン線径(Φmm)4 材質(チューブ)[保護チューブ]:軟質塩化ビニル(透明) 材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ 材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロ チェーン線径(Φmm)3 材質(チューブ)[保護チューブ]:軟質塩化ビニル(透明) 材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。 表面処理ユニクロメッキ
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
特価
89 税込98
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)


もらいサビの少ないSUS316で製鎖したチェーンです。
用途屋外や使用環境の厳しいところなどに
1本
84,980 税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

快適な握りグリップです。スラグハンマー・チッパー側を使い、溶接で残ったスラグや破片の除去ができます。スクレーパーエッジ付きフラットハンマーで、スパッタを素早く除去します。
用途ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。 トラスコ品番650-1052 材質スチール、ゴム 全長(mm)215 切断能力(Φmm) 硬線1.2
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



アーム間接式なので、トロリー不要です。 建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。 単相100V用二速型電動チェーンブロック付です。 規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
1台
399,800 税込439,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アーム関節式なので、トロリー不要です。建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。アーム間接式。建屋等の柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB) 2018年トラスコ掲載ページ7 1287
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途連結部品・吊下げ用 材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ
1本
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊下げ用。 表面処理ユニクロメッキ仕上げ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)