144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧ショベル用バケットフックの国内シェアNO.1です。 高い信頼と永年の実績に基づいて、堅牢に、そして使いやすく作り上げたのがUKN型バケットフックです。 掛け外しの容易な耳付ラッチを採用しています。 万一ラッチに荷重がかかっても、使用荷重の範囲では耐えられるように設計されています。 工場出荷時に、全品厳密な耐力テストを行っています。(使用荷重の3倍の耐力テスト)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質高張力合金鋼 寸法(mm)B:25、E:78、F:98、W:23.5 使用荷重(t)1.12
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

1個
5,200 税込5,720
当日出荷


材質高張力合金鋼 寸法(mm)B:36、E:106、F:129、W:33.2 使用荷重(t)3
1個
5,570 税込6,127
当日出荷

1個
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)






1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋼材や金具に溶接して固定するJ型フックです
材質SD345 質量(kg)0.5
1セット(5個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

溶接タイプ
用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などに RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
9,060 税込9,966
翌日出荷

1個ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付簡単。用途に合わせてご使用下さい。
許容荷重(kg)3 奥行(mm)80 間口(mm)150 内寸(mm)47Φ×H50 入数上下1セット RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.07MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.62MB)
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷


材質高張力合金鋼 寸法(mm)B:53、E:169、F:223、W:50.5 使用荷重(t)10
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

材質高張力合金鋼 寸法(mm)B:51、E:136、F:177、W:35 使用荷重(t)8
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

全方向負荷可能です。 フックと直接接続可能です。 全方向4倍以上の安全率です。 全数磁気深傷テスト済みです。 リングの内側・外側に摩耗点検ノッチ入りです。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
特価
8,590 税込9,449
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全ての吊り具に対応する、ユニバーサルコネクション 360°回転(WPP)、230°可動(WPP、WPPH) チェーン、フック、マスターリンクの取付け間違いがない構造 WPPはダブルボールベアリング入りで、反転作業に最適 ダブルボールベアリング入り全方向アイボルト ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 基本仕様荷重4倍の安全率 ニッケルクロムモリブデン鋼製 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示 ロット毎疲労試験実施済 100%磁気探傷試験済 機械指令2006/42/EGに適合 様々な吊り具にワンタッチ取り付けで、作業時間を短縮出来ます。 吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。 90°の引張り方向でも基本使用荷重を満たしています。どの方向に対しても引っかかりを最小限に抑えています。 リング、フックは可動範囲が大きく、自由に動きます。 WPP-S/WPP-B/WPP-VIP:ダブルボールベアリングを採用し、反転・引き起こし作業に最適です。360°回転可能です。平面に溶接してください。 WPPとWPPHの違い:WPPHは回転しません。フック、リング、およびチェーンの向きを考慮して溶接して下さい。 高張力材料の使用により、コンパクト設計で高い耐摩耗性を実現しています。 溶接部ブロック材質1.6541(23MnNiCrMo52)(取扱説明書の指示に従ってください) 基本使用荷重は、全方向に対応しています。引っ張り方向によってはさらに高い使用荷重でご使用可能です。 DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、WPP認証番号: OA 1451023、WPPH認証番号: OA 1451022 短時間での溶接取り付けが可能なシンプル構造。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両側にフック、保護チューブを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質リングキャッチ:SUS304 材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304) チェーン線径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)SUS304
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質リングキャッチ:SUS304 使用荷重(kg)50 材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304) チェーン線径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)18-8 ステンレス
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304 チェーン線径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)18-8 ステンレス
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ 材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロ チェーン線径(mm)4 材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ 材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロ チェーン線径(Φmm)3 材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質リングキャッチ:SUS304 使用荷重(kg)50 材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304) チェーン線径(Φmm)3 材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)18-8 ステンレス
1本
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質リングキャッチ:SUS304 材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304) チェーン線径(Φmm)5 材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)SUS304
1本
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304 チェーン線径(Φmm)2 材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)18-8 ステンレス
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

配管に沿って吸うから捕集しやすい!
用途配管に沿った広い吸引口 仕様マグネット付き 付属品フレキシブルホース1m 適合機種2-KEM、KEM 関連資料(0.91MB)
1個(1本)
58,980 税込64,878
翌々日出荷

溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ 材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロ チェーン線径(Φmm)4 材質(チューブ)[保護チューブ]:軟質塩化ビニル(透明) 材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ 材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロ チェーン線径(Φmm)3 材質(チューブ)[保護チューブ]:軟質塩化ビニル(透明) 材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スライドハンマー セット 真空バキュームタイプ モノタロウ 動画あり
車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
用途板金作業時に。 セット内容本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個 全長(mm)750 質量(kg)1.2(本体のみ) 危険物の類別非危険物
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

ワーカーに溶接棒を収納すれば、吸湿、雨漏れ、放置による溶接棒の無駄がなくなります。また作業現場に溶接棒の散乱がなくなります。 ワーカーの優れた断熱効果と密閉構造による防湿、保温効果により溶接棒の性能劣化を防ぐことにより、高度な溶接技術の真価を、フルに発揮出来ます。 作業量に適した機種のワーカーを選択することにより、溶接棒補充に要する無駄な時間がなくなり作業能率が向上します。残棒をワーカーに回収することにより作業量の管理が容易になります。 どの機種も大きく開口部が開き、皮手袋をしたままでも容易に溶接棒が取り出せます。持ち運びは吊フック、肩かけベルトにより、ハンズフリーとなる安全設計です。 材質は特殊プラスチック製です。100℃の溶接棒を収納したり、溶接火花が当たったりしても燃焼しない耐熱性と、優れた強度を備えています。
仕様丸型フック止めタイプ(蓋半開) 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.4
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)