207件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒径1.6~5.0mmで立向下進溶接が可能な高酸化チタン系溶接棒です。アークは安定し、スパッタも少なく光沢あるビードが得られますので、立向下進溶接を主体とする薄板、軽構造物の溶接に最適です。立向下進溶接は、棒端を軽く母材に接触させ、ストレート運棒で行って下さい。溶接電流は下向姿勢の場合と同程度が適当です。
棒端色:黒色 伸び(%)23(一例) 引張強力(N/mm2)510(一例) 降伏点(N/mm2)450(一例) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

便利な溶接棒保温携帯用ケース入で、誰でも簡単に溶接でき、低電流でもスパッタの付着が少なく美しいビードが得られ、特に隅肉溶接のスラグの剥離性は良好で作業能率向上となる。
用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具修理など。 JIS規格JIS規格外 E4313(旧D4313)相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500g)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誰でも簡単に熔接でき、無駄無く必要量だけ求められるように設計された低電流熔接棒です。
用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。 棒径(Φmm)1.6 全長(mm)250 エスコ品番EA318A-1.6 容量(g)500
1個
2,190 税込2,409
翌日出荷

100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
JIS規格JISZ3211E4313
1箱(0.2kg)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接 タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ JIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303) 被覆系ライムチタニヤ系 AWS規格A5.1 E6013該当
1箱(2kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

被覆剤中に約30%の鉄粉を含有したライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク性は抜群で、ビード伸びも良く、断続溶接、すみ肉溶接、タック溶接(仮付け)などに最適です。
用途薄・中板 高能率溶接用。軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接。 (棒端)赤色 JIS規格JIS Z3211D4303規格品
1箱(66本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接 被覆系ライムチタニヤ系
1箱(2.5kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。 溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。 溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。 スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。 難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
用途軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。 仕様神鋼 ZERODE-44相当品 タイプ軟鋼用 JIS規格Z3211E4303 被覆系ライムチタニヤ系 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5kg)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグの剥離性が良好です。
用途薄板、軽構造物の溶接。低電圧溶接機用溶接棒(100V対応)。軟鋼を用いる一般機械、車輌、軽量鉄骨、軽構造物などの溶接。溶込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られますので、薄鋼板の溶接に適しています。 仕様神鋼 B-33相当品 (棒端)白色 JIS規格JIS Z3211D4313規格品
1箱(30本)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Φ1.4、Φ1.6の溶接棒を使用して、家庭用100V・15Aコンセント(ブレーカからでも結構です)から板厚1.2~3.0mmまで溶接できる手軽な棒です。鉄用は下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適しています。ステンレス用は一般的な全姿勢用ライムチタニヤ系の溶接棒で各種ステンレス容器の溶接に使用されます。溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。200V溶接機にもご使用できます。
棒径(Φmm)1.4、1.6 セット内容鉄用(B-1)/Φ1.4×5本、Φ1.6×10本、ステンレス用(S-1)/Φ1.4×3本、Φ1.6×3本 適合板厚(mm)1.2~3.0
1パック(21本)
889 税込978
当日出荷

日亜溶接棒(ニッコー熔材工業株式会社)を小口販売用に再梱包した商品です。
JIS規格Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313) 被覆系高酸化チタン系
1パック(200g)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(500g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接 タイプ490N/mm2級高張力鋼用 JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016) AWS規格A5.1 E7016該当 棒端色:青白色、二次着色:白色 備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CR
1箱(5kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。
用途軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。 棒端色:薄茶色 備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL 規格特許第1533782号 吸収量110J/エネルギー(一例) JIS規格JIS Z3211 E4319 U (旧JIS Z3211 D4301) 伸び(%)32(一例) AWS規格AWS A5.1 E6019該当 引張強力(N/mm2)460(一例) 降伏点(N/mm2)410(一例)
1箱(5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

溶接性に重点を置き設計されており、耐割れ性、耐ピット性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中では特に優れた溶接棒です。
タイプ軟鋼重量構造物全姿勢溶接用 JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301) 被覆系イルミナイト系 棒端色:黄色 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。 棒長(mm)1000 適合SUS304 材質ステンレス鋼 銀白色 JIS規格Z3321 YS308該当 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 識別色黄(端色)
1パック(1kg)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高度の溶接技術を有し、安定したアーク・スラグの流動性や再アーク性も良く高能率の溶接が期待できます。高度の溶接技術作業性を有しています。安定したアーク、スラグの流動性、最アーク性も良く、高能率の溶接が出来ます。コストパフォーマンスの高い溶接棒です。
用途軟鋼用アーク溶接棒。 仕様降伏点35kg/mm2以上・引張り強さ43kg/mm2以上 伸び(%)30以上
1箱(2kg)ほか
1,390 税込1,529
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。
用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。 その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。 適合SUS304 (棒端):黄色 JIS規格JIS Z3221 ES308-16 (旧JIS Z3221 D308-16) AWS規格AWS A5.4 E308-16
1パック(1kg)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。 棒長(mm)1000 JIS規格Z3316 YGT50 伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36 AWS規格A5.18 ER70S-G 引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500 降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380 吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(0.2kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

19%Cr-9%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス鋼溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。 JIS Z3211D308-16規格品(TSS308-142は除く)
用途ステンレス鋼(18%Cr-8%Ni)の溶接。
1箱(23本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

炭素鋼や低合金鋼の溶接に適しており、機器、車両の溶接に適しています。
用途溶接作業が容易で、ビード外観に優れています。 棒長(mm)1000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1箱(5kg)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッコー熔材工業製溶接棒を小口販売用に再梱包した商品です。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得て作業性にすぐれた溶接棒です。ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
適合SUS304 JIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16)
1パック(200g)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。 200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用 長さ(mm)250 エスコ品番EA318AD-1.6 直径(Φmm)1.6
1個
3,740 税込4,114
翌日出荷

オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。 溶接作業性、溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304 適合SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 識別色端面/黄
1箱(2.5kg)
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。 Tl点火で機械的性質が改善さら、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。 Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Sl系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。 A5183に比べると強度は若干低くなります。
規格(JIS)Z3232 A5356-BY、(AWS)A5.10 R5356 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
13,980 税込15,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。 AWS規格A5.9 ER308 JIS規格Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308) 適合SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(200g)ほか
879 税込967
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軟鋼用、ステンレス用溶接棒のセットです。
棒径(Φmm)(B-1)1.4、1.6、2.0、2.6、(S-1)1.6、2.0 セット内容低電圧軟鋼用/(B-1)1.4Φ・2.0Φ×各5本、1.6Φ×10本、2.6Φ×3本低電圧ステンレス用/(S-1)1.6Φ・2.0Φ×各3本
1パック(29本)
1,098 税込1,208
当日出荷

1箱(100g)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)TIG溶接棒 アルミ用
アルミ用のTIG溶接棒です。
【棒端】黄緑 棒長(mm)1000
1袋(400g)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途溶接棒をクランプする 溶接電流(A)100-300 適合電線(mm2)22-50 電線接続方法ネジ止 トラスコ品番256-2057 全長(mm)225 質量(g)420 使用棒径(mm)1.6~6.0
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒
RoHS
低炭素オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所溶接に適します。
用途SUS304、304L 長さ(mm)1000 0.2%耐力(MPa)403 適合SUS304・304L 伸び(%)46 引張強度(MPa)576 RoHS指令(10物質対応)対応 識別色端面/赤
1箱(5kg)
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒
RoHS
低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適しています。
用途SUS316、316L 棒長(mm)1000 適合SUS316・316L JIS規格Z3321 YS316L 伸び(%)45(一例) 引張強度(MPa)586(一例) AWS規格A5.9 ER316L 識別色端面/緑 0.2%耐力(MPa)464(一例)
1箱(5kg)
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

便利な少量タイプで、全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。
用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。 棒長(mm)1000 適合SUS304 JIS規格Z3321Y308該当 AWS規格A5.9ER308該当
1パック(1kg)
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。
用途SUS309S・異材溶接用 長さ(mm)1000 伸び(%)44 引張強度(MPa)581 0.2%耐力(MPa)433 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)