58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(3個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等 材質SUM 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78 税込86
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質 表面処理クロメート 寸法B(mm)10 寸法A(Φmm)15
1箱(300個)
30,980 税込34,078
翌々日出荷

用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ生地
1個
170 税込187
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下丸ボス
エコ商品
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 材質硫黄快削鋼(SUM32) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43 税込47
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
54 税込59
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



ジョー・プリンス竹下ステンレス丸ボス
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 材質ステンレス鋼(SUS-304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。 材質ステンレス(SUS304W) 形状90°ロングエルボ
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。 材質ステンレス(SUS304W) 形状90°ショートエルボ
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。 材質ステンレス(SUS304W) 形状45°ロングエルボ
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デジタルインバータ制御式CO2/MAG自動溶接機 精密な電流波形制御により、スパッタを低減 デジタルターボスタートでアークスタート性が向上 溶け込み制御機能により溶接品質の安定化に貢献 デジタル電子リアクトルにより、高品質な溶接を実現 溶接条件管理機能により、トレーサビリティが向上
セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル 質量(kg)28 本体寸法(mm)250×560×370 定格出力350A/36V 出力範囲30~350A/12~36V 定格使用率(%)0.6 定格入力三相 200/220V(50/60Hz共用)
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

理想のデジタル溶接を追求した新スタンダードCO2/MAG溶接機です。精密な電流波形制御によりスパッタを軽減します。デジタルターボスタートでアークスタート性が向上。溶け込み制御機能により溶接品質の安定化に貢献します。デジタル電子リアクトルにより、高品質な溶接を実現します。ダイヘン独自の高速インバータ回路とデジタル制御により小形、軽量化を実現しました。
仕様●ワイヤ送給速度(m/分):22(最大)●定格入力(kVA/kW):29/27 質量(kg)(ワイヤ送給装置)14、(溶接電源)49 出力電圧(V)12~45 定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用) 定格出力電流(A)500 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×560×595(ハンドルを含まず) 適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6) 相数三相 定格使用率(%)100(80) 定格負荷電圧(V)45 出力電流範囲(A)30~500 最高無負荷電圧(V)79/87 ワイヤーソリッドワイヤ・フラックス入りワイヤ
1セット
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)





接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。 材質炭素鋼S25C スケジュールS/80 関連資料(0.02MB)
1個
479 税込527
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。
用途板金製品に多用されるようになって来たクリンチング・ファスナーは、 インサーション・マシンを使って鋼板等に圧入される”ねじ”の一種です。 薄型テレビにも多用され、これからの板金加工には必修の技術です。
1パック(50本)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

ボンベ用スタンドに調整器固定ネジが付いた商品です。安全に簡単に分析用標準ガスを供給可能です。ボンベ交換の際に調整器ではなく、連結管を取り外して交換するため、調整器落下の心配がございません。
接続ねじW22-14山(右)オネジ(P当たり)
1台
82,980 税込91,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホシモト鉄製段付ボス
エコ商品
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。 材質鉄(SS400) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35 税込39
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 49mm。長さ = 21mm。。ブランクナット(ボス付) DIN-13RBN. このRS Proブランクナット(チェーン付) DINユニオンは、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。. 特長と利点:. ステンレススチール304 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 31mm。長さ = 20mm。。ブランクナット(ボス付) DIN-13RBN. このRS Proブランクナット(チェーン付) DINユニオンは、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。. 特長と利点:. ステンレススチール304 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

三興製作所(スプロケット)ダブルピッチスプロケット
ダブルピッチ小型搬送用チェーン用スプロケット・Sローラ型は21Tまでは機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入れを施しています。22T以上は普通鋼SS400材ボス溶接構造です。Rローラ型は小歯数までは機械構造用炭素鋼で歯先焼入れは施していません。大歯数は普通鋼SS400材ボス溶接構造です。
材質スチール 形状ローラ:Rローラ、新B 種類スプロケット
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)M120 スプロケット 1列新B型
片ボスタイプで主に駆動用に使用されます。材質はSS400溶接品を使用しています。
形状新BW 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)23.5 チェーンNo.120 スプロケット形状B型
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

天板にエンボス加工を施した滑り止め機能を持ったステンレス台車です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン ハンドル高さ(mm)850
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)M40 スプロケット 1列C型
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)7.2 チェーンNo.40 スプロケット形状C型
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)