27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。 軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。 UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする) ロウ付用メガネ
種類溶接メガネ 材質ポリカーボネート樹脂 質量(g)45
1個
3,460 税込3,806
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つるの部分が前後に動くので隙間ができにくい設計です。 メガネの上からもかけられます。 伸縮ソフトテンプルにより、どなたにも快適にお使いいただけます。 接顔部への衝撃を和らげるクッションカバーが付いています。 飛来物が目に入り込まないよう上ひさし両サイド付レンズを採用しています。
用途電機溶接用遮光サングラス 遮光度#8 材質ポリカーボネート
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ソフトなノーズパッドとつるで、ズリ落ちを防止します。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド 形状二眼型 質量(g)26 規格ANSI規格品(Z87.1) 機能UVカット 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など 種類遮光メガネ 質量(g)43 材質(フレーム)プラスチック
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業 種類遮光メガネ 仕様メガネ併用可 タイプポリカレンズ 規格JIS規格品 機能つる調整可 質量(g)37 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。
用途ガス溶接、ガス切断作業 種類遮光メガネ タイプポリカレンズ 機能メガネ併用可 質量(g)45 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。 耐衝撃性に優れています。 眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格ANSI 規格適合、EN 規格認定 紫外線透過率(%)313nm:0.0001365nm:0.0001 質量(g)22 仕様防曇レンズ 形状一眼型 機能UVカット、耐衝撃性 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸素、アセチレンの熔接・溶断作業や反射よけとしてご使用下さい。 つる角度、つる長さ調節可能です。
用途熔断・溶断・ロウ付溶接用めがね エスコ品番EA800G レンズ色グリーン 遮光度#5
1個
2,470 税込2,717
当日出荷

つるの部分が前後に動くので隙間ができにくい設計です。
用途ガス溶断・溶接用遮光サングラス 遮光度#3 材質ポリカーボネート
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

抜群の防護性能と快適なフィット感! 大人気のYS-390の遮光めがねモデル。
材質プラスチック(フレーム) ブラック(フレーム) 質量(g)33 種類遮光保護具2眼めがね形 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)158×152×47 レンズポリカハードコート(くもり止めレンズ) 機能紫外線カット、レンズ交換可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド付、プロテクトカバー付。 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

まぶしい光や反射光によるギラツキをカットします。 UVカット仕様(99.9%)のレンズを採用しています。
レンズ色グレー レンズ厚さ(mm)2 質量(g)32.5 仕様防傷加工、UVカット、偏光度95%以上、サイド付 トラスコ品番276-5888 形状二眼型 材質(バネ部)ステンレス 機能UVカット 材質(フレーム)ナイロン 可視光線透過率(%)約25 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)帽子取付用メガネ No.1400
有害な紫外線を99.999%カット! 帽子の種類は問いません。 ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。 視界が広いアール形。 レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 赤外線や紫外線から目を守ります。 メガネをしたままでも使用可能。 レンズの上げ下げが自由。 レンズの巻上げができる。 差込部に鉛筆差しがついています。
材質(レンズ)ポリカレンズ 標準質量(g)85 紫外線透過率(%)0.0003以下 機能UVカット 特性メガネ併用可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑丈でフィット感抜群! 超軽量でつけた感じがしない! フレームはナイロンで邪魔しないから、視界が広い。 衝撃に強いポリカーボネート製。 紫外線も90%カット。 曇り止め加工。 USA安全規格のANSI Z80.3、2001適合。
用途研磨、ハツリ、切削、現場作業大工仕事、草刈り、野外作業などマスクを伴う作業に。 形状二眼型 機能軽量、紫外線カット、曇り止め加工 質量(g)約20 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ防曇 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対応にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途テニスや野球、ゴルフなどのスポーツをはじめウォーキングやサイクリングなど生活のあらゆるシーンで活用できる。 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド 形状二眼型 質量(g)26 規格ANSI規格品(Z87.1) 機能軽量、UVカット 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.40
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イチネンTASCO溶接用遮光メガネ
仕様レンズ…ポリカーボネートレンズ(ハードコート) 質量…44g 遮光度#3 フレームは顔に合わせて角度調節可能。 ニュークッションバー付
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

MP型ヘルメットのつば先に取付けるクリップ式遮光強化ガラス保護めがね 遮光度番号:3~7
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 種類遮光メガネ 規格JIS T8141 タイプJIS規格品 仕様耐熱性に優れた強化ガラスレンズ使用、自在に上下可能 質量(g)56 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×52(クリップを除く) 機能MP型ヘルメット取付タイプ、フリップアップタイプ、レンズ交換可 材質(フレーム)真鍮クロームメッキ 材質(レンズ)強化ガラス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハードな現場から普段使いまでできるサングラス。クッションモールドによる高い密着感で粉塵が入りにくい。レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。紫外線99.9%カット
用途安全保護メガネ 材質(レンズ)ポリカーボネート 形状二眼型 タイプ静電 規格ANSI規格品(Z87.1) 本体質量(g)29 レンズ防曇 機能紫外線カット、耐衝撃性
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

眼鏡をかけたままでも使用できます。傷がつきにくい特殊ハードコーティングレンズ使用。有害な紫外線を99.999%カット!。軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。
種類防じんメガネ 仕様JIS規格外品、UVカット 材質ポリカーボネート樹脂製 タイプポリカレンズ 機能メガネ併用可 質量(g)約45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈でフィット感抜群! 軽量で衝撃に強いポリカーボネート製。 紫外線も90%カット。 曇り止め加工 USA安全規格のANSI Z80.3、2001適合
用途研磨、ハツリ、切削、現場作業大工仕事、草刈り、野外作業などマスクを伴う作業に 形状二眼型 機能軽量、紫外線カット、曇り止め加工 質量(g)約25 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ防曇 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネイト(曇り止め加工)UVカット90%
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ROCKBROS(ロックブロス)調光スポーツサングラス 10181
特徴。調光レンズ:紫外線に反応してレンズの濃度が変化します。紫外線のない場所ではクリアなレンズとなり、夜間やトンネルでのサングラスの付け替えが不要です。超軽量:重さはわずか27g。長時間の着用でも快適です。UV400プロテクション:UVAおよびUVBをカットするUV400レンズを採用し、99%の紫外線をカットします。柔軟なフィット:柔軟なノーズワイヤーと耳掛け部分で、自分にぴったりのフィットを実現します。
用途用途。スポーツ:サイクリング、ランニング、登山などのアウトドアスポーツに最適です。フィッシング:水面の反射を抑え、魚影を見やすくします。運転:日差しの強い日や夜間のドライブにも便利です。日常使用:スタイリッシュなデザインで、日常の紫外線対策にも適しています。 レンズ調光 10181
1個
3,098 税込3,408
9日以内出荷

ISK-RGTP2 自動遮光溶接面 ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
疲労軽減点付モード搭載で遮光時#8-12から通常の#2.0へ戻る際に遮光濃度を#5に推移した後#2.0へ戻る事で、眼精疲労を軽減します。 通常時#2.0の明るさで遮光面を外さずにグラインダー作業ができます。 プラズマ切断に最適な設定に変更できます。 手棒/TIG/半自動に対応します。 急激な明暗をやわらげ眼を守ります。 環境や特殊な溶接に合わせて強制的に遮光して使用できます。 国際規格EN ISO16321-2を順守しています。
用途被覆アーク溶接・TIG溶接・MIG溶接/MAG溶接・グラインダーの遮光 仕様戻り時間調節:早ー遅 無段階調節 質量(g)480(面体+ヘッドバンド) 種類自動遮光溶接面 寸法(幅W×高さH)(mm)可視サイズ:96×42 フィルターサイズ(mm)110×90(W×H) 遮光度通常時(#):2、溶接時(#):8~12、プラズマ時(#):4~8、グラインダーモード時(#):2、サングラスモード時(#):8~12 感度調整低ー高 無段階調節 遮光速度(秒)1/25000 クラス1/1/1/2 関連資料(13.07MB)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラス
自然な色合いで明るく見えます。通常時#2.0。国際規格「EN ISO16321-2」を順守。超軽量480g。眼精疲労軽減モードで通常時#2.0の明るさで起こる急激な明暗をやわらげ眼を守ります。
質量(g)480 寸法(幅W×高さH)(mm)【可視】96×46.5【フィルター】110×90 感度【低ー高】無段階調節 遮光度【通常時】#2.0【溶接時】#9~13【プラズマ時】#4~8【グラインダーモード】#2.0【サングラスモード】#9~13 遮光速度(秒)1/25000 光学方式1/1/1/2 調節方式【戻り時間】早ー遅:無段階調節
1台
40,990 税込45,089
翌々日出荷

遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載。通常時♯2.2のウルトラクリアビューフィルター搭載!
用途フリップアップモデル:外側のフリップを跳ね上げることで溶接後の確認作業もラクラク。可視サイズ W96XH46.5mm 仕様【遮光濃度】(通常時)#2.0/(溶接時)#9~13/(プラズマ時)#4~8/(サングラスモード)#9~13 種類自動遮光面 感度調整低-高(無段階調節) 遮光速度(秒)1/25000 クラス【光学】1/1/1/2 調節方式【戻り時間】早-遅(無段階調節)
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載。通常時♯2.1のウルトラクリアビューフィルター搭載!
用途サイドウィンドウモデル:横方向の視界が広がり作業性。可視サイズ W100XH50mm 仕様【遮光濃度】(通常時)#2.0/(溶接時)#9~13/(プラズマ時)#4~8/(サングラスモード)#9~13 種類自動遮光面 感度調整低-高(無段階調節) 遮光速度(秒)1/25000 クラス【光学】1/1/1/2 調節方式【戻り時間】早-遅(無段階調節)
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。サイドウイングモデルで横方向の視界が広がり作業性UPします。眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。
その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節) 質量(g)546 寸法(幅W×高さH)(mm)100×50 遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#9~13 感度調整低ー高(無段階調節) 遮光速度(秒)1・25000
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。フリップアップモデルで外側のフリップを跳ね上げることで溶接後の確認作業もラクラク行えます。眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。
その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節) 質量(g)570 寸法(幅W×高さH)(mm)96×46.5 遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#9~13 感度調整低ー高(無段階調節) 遮光速度(秒)1・25000
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。ワイドビューモデルでクリアな視界でより広く見ることが可能です。眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。
その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節) 質量(g)646 寸法(幅W×高さH)(mm)95×80 遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#4~13 感度調整低ー高(無段階調節) 遮光速度(秒)1・25000
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷