49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ホシモト溶接ナット(パイロット付)
エコ商品
タップを立てられない物に対して溶接して使用します。
材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10 税込11
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
319 税込351
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)溶接用ナット
エコ商品
仕様t=1.6専用 材質スチール 厚さ(mm)3.2 呼び60 ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
388 税込427
5日以内出荷

ROYAL(ロイヤル)溶接用ナット
エコ商品
仕様t=1.6専用 材質スチール 厚さ(mm)3.2 呼び50 仕上生地 ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
5日以内出荷

六角形状の溶接ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)が付いています。ヘキサゴンパック入りです。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。 仕様パイロット有り 材質スチール、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100個)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

四角形状の溶接ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。ヘキサゴンパック入りです。
用途座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。タップ(めねじ)が切れない薄板などに。 仕様パイロット無し RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(320個)ほか
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角形状の溶接ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)が付いています。ヘキサゴンパック入りです。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。 仕様パイロット有り 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(270個)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプナット・レバー、溶接/スティール、亜鉛メッキ
エコ商品
種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)スチール 表面処理(本体)亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)スチール 表面処理(本体)亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) 表面処理(本体)サンドブラスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) 表面処理(本体)サンドブラスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下丸ボス
エコ商品
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 材質硫黄快削鋼(SUM32) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43 税込47
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等 材質SUM 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78 税込86
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
用途軽量物用。 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×40 ボルト穴径(Φmm)11×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用。扉裏面及びボデー側面には溶接ナットがついていますので配線、機器の取付けに便利です。
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし) 材質ステンレス(SUS304) ボルト径M12 寸法Z(mm)210 寸法N(mm)105 寸法O(mm)65 寸法C2(mm)220 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板鉄製2.3mm
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用。ステンレスにライトベージュ塗装してありますので、耐塩性・耐候性にさらに優れています。扉裏面及びボデー側面には溶接ナットがついていますので配線、機器の取付けに便利です。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) ボルト径M12 寸法Z(mm)210 寸法N(mm)105 寸法O(mm)65 寸法C1(mm)372 寸法C3(mm)220 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板鉄製2.3mm
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

八幡ねじアジャスター金具
エコ商品
鉄製高ナットにプレートが溶接されています。
用途テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に使用します。 材質 表面処理三価クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
用途軽量物用。 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×40 ボルト穴径(Φmm)11×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

八幡ねじ2×4材用アジャスター
エコ商品
鉄製高ナットにプレートが溶接されています。テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に便利です。
用途テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に使用します。 材質 表面処理三価クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1以下 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)350 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
1本
特価
3,508 税込3,859
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)350 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

アカギユニクロハヤウマW
エコ商品
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
用途軽量物用。 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×40 ボルト穴径(Φmm)11×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 最高使用温度(℃)350 接続方式ねじ込み 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

鉄・銅用錆取り剤 サビとれーる 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング鉄・銅用錆取り剤 サビとれーる
エコ商品
頑固な錆に対して素早く浸透し酸化還元反応を行います。 短時間で赤錆、黒皮、スマット、スケール、テンパーカラー、不動態膜を除去します。 酸、アルカリ、シアン化合物など有害物質を含まない中性の薬品なので安心、安全に作業が行えます。
用途各種機械・機器/船舶/重機等のサビ取り、ベリリウム銅、真鍮の酸化被膜除去、プリント基板上の防錆、配管内の錆取り、FRPの錆ダレ除去、溶接時に発生する黒皮の防錆剤、錆付いたボルト・ナットのネジ緩め 使用方法[1]発生した錆の程度により原液~3倍まで水(15~25℃)で薄め、プラスチック容器(金属製不可)に対象物がスッポリ浸かる量を溜めてください。[2]対象物を錆の程度により1~3分間漬けて下さい。錆が落ち始めると紫色に染まります。攪拌を行うと早く錆を落とすことができます。[3]対象物を取り出し直ちに樹脂製のブラシ(金属製不可)で擦りながら水洗いを行い、その後必ず防錆処理して下さい。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.14MB)
1缶(1kg)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

袋ナット式継手と六角ニップルをステンレスチューブに溶接接合 メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 最高使用温度(℃)350 接続方式ねじ込み 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

袋ナット式継手と六角ニップルをステンレスチューブに溶接接合 メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 最高使用温度(℃)450 接続方式ねじ込み 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
用途軽量物用。 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×40 ボルト穴径(Φmm)11×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アカギステンハヤウマN
エコ商品
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。SUS304製。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
用途軽量物用。 厚さ(mm)3 寸法(mm)40×40 ボルト穴径(Φmm)11×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アカギステンハヤウマNF
エコ商品
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。SUS304製。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
用途軽量物用。 厚さ(mm)3 寸法(mm)40×40 ボルト穴径(Φmm)11×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アカギステンハヤウマWNF
エコ商品
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。SUS304製。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
用途軽量物用。 厚さ(mm)3 寸法(mm)40×40 ボルト穴径(Φmm)11×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アカギステンハヤウマWN
エコ商品
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。SUS304製。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
用途軽量物用。 厚さ(mm)3 寸法(mm)40×40 ボルト穴径(Φmm)11×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
用途軽量物用。 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×40 ボルト穴径(Φmm)11×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アカギユニクロハヤウマWN
エコ商品
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
用途軽量物用。 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×40 ボルト穴径(Φmm)11×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業レーザーコスモ石材用
エコ商品
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。 ステンレス基板+レーザー溶接で基板強度アップ
用途石材の切断 刃厚T(mm)2.4 適合材石材 チップ高さX(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナー(ブラインドナット)です。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。 専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
材質アルミ サイズBP8M-25A 下穴径(Φmm)11.1 カシメ板厚(mm)1.0~2.5 適合ねじM8×1.25 頭部平頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナー(ブラインドナット)です。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。 専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
材質アルミ サイズBP8M-25A 適正かしめ板厚MAX(mm)2.5 適正かしめ板厚MIN(mm)1 下穴径(Φmm)11.1 適合ねじM8×1.25 頭部形状平頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個×2袋)
21,980 税込24,178
6日以内出荷