454件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニッサチェインステン溶接リング
エコ商品
接続部は溶接しているため丈夫です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2点式固定による荷重配分により、溶接すべき母材においても効果的な負荷配分が得られます。 V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。(8ton、15ton用はグレード80) 鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷検査済みです。 特許所得スペーサーは、ルート溶接に要する空隙材として機能します。(およそ3mm) 溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を満たしており、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがなく、野外現場でも使用できます
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。 種類リンク
1袋(4個)ほか
73 税込80
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溶接タイプ
用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などに RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取り付けができなかったコーナー部分に取り付けが可能です。コーナー部取り付けによりリング270度旋回可能です。V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷試験済みです。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズが豊富です。溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

リングは180度可動します。 横吊り作業や引き起こし作業が可能です。 溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。 出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。 仕様EN1677-1準拠、DGUV GS-OA-15-04認証取得、REACH規則適合品 材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所丸リンク
トラスコ品番849-2279 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)2.5 種類リンク 内径(Φmm)20 線径(Φmm)2.5 使用荷重(kg)5 使用荷重(kN)0.05
1個
159 税込175
5日以内出荷

全方向負荷可能です。 フックと直接接続可能です。 全方向4倍以上の安全率です。 全数磁気深傷テスト済みです。 リングの内側・外側に摩耗点検ノッチ入りです。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
特価
8,590 税込9,449
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。 材質バネ用鋼硬線 種類リンク 内径(Φmm)25.3 線径(Φmm)4 耐荷重(kg)3 表面処理三価ユニクロ
1袋(2個)
189 税込208
6日以内出荷


船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。使用荷重は、取付側の溶接の状況と材質によって変化するため設定がございません。
材質SUS316
1個(1個)
380 税込418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バッド溶接ニッケルリングです
材質ニッケル 種類リンク 線径(Φmm)4 耐荷重(kg)30
1個
279 税込307
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッサチェインステンレス溶接リング
エコ商品
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。 寸法A(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
309 税込340
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容易かつ迅速な溶接式取り付けが可能です。 テンションスプリングにより、リングを所望位置で支持でき、また騒音も軽減します。(1、5t~10t) DIN5688準拠、品質等級100、80、および全数磁気探傷検査合格品です。 スペーサー(約3mm)は、ルート溶接に要する空隙材として機能します。 溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を発足できます。すなわち、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがないので、屋外でも使用できます。
仕様溶接継ぎ目:HY7+3 トラスコ品番819-5563 材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品 質量(kg)0.53 寸法H(mm)91 基本使用荷重(t)2.5 寸法A(mm)38 寸法F(mm)14 寸法D(mm)28 寸法E(mm)47 寸法B(mm)77 寸法C(mm)45 寸法l(mm)16 寸法G(mm)40
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

容易かつ迅速な溶接式取り付けが可能です。 テンションスプリングにより、リングを所望位置で支持でき、また騒音も軽減します。(1、5t~10t) DIN5688準拠、品質等級100、80、および全数磁気探傷検査合格品です。 スペーサー(約3mm)は、ルート溶接に要する空隙材として機能します。 溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を発足できます。すなわち、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがないので、屋外でも使用できます。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フラッシュバット溶接による内径が大きな楕円リングです。大型のクレーンにも使用できます。
用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TWO溶接リング仕様なのでラインを傷つけにくいです。TWO溶接リング仕様なのでラインを傷つけにくいです。
1個
649 税込714
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2溶接リング仕様なのでラインを傷つけにくいです。引っかかりにくく、高強度なクロスロックスナップを使用。
1個
689 税込758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質18-8ステンレス 板厚(mm)0.8 品名・タイプセルクルリング
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2溶接リング仕様なのでラインを傷つけにくいです。ジグをスピーディーに交換できるステンレス製ロックスナップ。
入数(個)10
1パック(10個×1パック)
839 税込923
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。 接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途チェーン・ロープなどの連結金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1袋(2個)
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ケーキやムース、焼き菓子などを作る際に便利なセルクル型です。丈夫なステンレス製。板の接合部分を平らに加工した、継ぎ目の無いタイプで隙間に種などが挟まりにくい構造です。
材質18-8ステンレス 品名・タイプセルクルリング
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルゴン溶接。リングに継ぎ目が無く、出来上がった食品に跡が付きません。ムース等に最適です。
材質18-8ステンレス 品名・タイプセルクルリング
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アルゴン溶接。リングに継ぎ目が無く、出来上がった食品に跡が付きません。ムース等に最適です。
材質18-8ステンレス 品名・タイプセルクルリング
1個
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

アルゴン溶接。リングに継ぎ目が無く、出来上がった食品に跡が付きません。ムース等に最適です。
材質18-8ステンレス 品名・タイプセルクルリング
1個
518 税込570
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)